絞り込み
ブランド
  • 多摩電子
  • ELPA(13)
  • 伸興電線(1)
  • カモン(5)
  • メディアカバーマーケット(90)
  • エレコム(85)
  • OWLTECH(オウルテック)(43)
  • オーム電機(42)
  • ASUS(エイスース)(33)
  • エアージェイ(33)
  • CIO(27)
  • Anker(アンカー)(27)
  • BUFFALO(バッファロー)(26)
  • カシムラ(24)
  • サンワサプライ(21)
  • イメージニクス(20)
  • Vodaview(20)
  • AUKEY(オーキー)(15)
  • MOTTERU(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィスサプライ :「3c2v」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル電源120W 多摩電子ポータブル電源120W多摩電子(3件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)120W(2口合計) 電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える USBポートから充電できないパソコン等の電源やラジオ、扇風機、照明等の家電機器が使えます。 電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。USB PDに対応したType-Cポート搭載。 USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。 出力27W対応でPD対応のスマートフォン、タブレットの充電に対応。 最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます 各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー 安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ本体質量(g)2700入力DC12V~24V/2Aバッテリーリチウムイオン充電池充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)54600アズワン品番64-5278-62定格出力電圧(AC V)100/1.2A 60Hz 120WUSBポート数USB-Aポート×3/USB-Cポート×1蓄電時間(時間)約8動作温度範囲(℃)0~45充電端子DC給電端子USB寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)21.5×19.2×16バッテリー容量(Wh)202 /54600mAh(3.7V換算)
PD65W チャージャー C×2+A 多摩電子PD65W チャージャー C×2+A多摩電子
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
Cポート1:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時Cポート2:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時Aポート :18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) ※単ポート使用時3ポート同時使用時:C1:PD45W C2+Aポート合計15W(5V/3A) 出力合計60W
用途GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。 最大65W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器を同時充電できるUSB PD対応充電器。 大容量のポータブル電源の充電にも最適。 USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応。 3ポートで3台同時充電でも1ポートはPCの充電に対応するPD45W出力。 持ち運び、収納に便利な90°可動収納式プラグ。 海外でも使えるAC100V-240V対応
PD20W コンセントチャージャー C+A 多摩電子PD20W コンセントチャージャー C+A多摩電子(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
・最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。 ※2ポート同時使用時は合計最大5V/3Aになります。 ・過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。 ・海外でも使用できるAC100V~240V対応。
寸法(mm)約W30×H31×D35(ACプラグ含まず)質量(g)約41ポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1定格入力電力AC100V~240V 50/60Hz 0.5A MAX定格出力Type-C:(単体使用時最大20W)DC5V 3A,9V 2.22A,12V 1.67A、USB-A:(単体使用時最大18W)DC5V 3A,9V 2A,12V 1.5A、同時使用時合計最大5V 3A材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)
AC出力付きリチウム充電器 27000 多摩電子AC出力付きリチウム充電器 27000多摩電子
25,980税込28,578
1個
当日出荷
27000mAhのリチウム電池搭載ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源持ち運べるコンパクトなポータブル電源重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。最大85WのAC出力最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や小型の家電製品などに使用できます。USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。4台同時充電・給電に対応Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。※最大合計85Wまで本体への充電(蓄電)もスピーディー本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。Type-Cポートからの充電で4時間両方で同時充電すると2時間で超スピーディー
付属品ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません)ブラック質量(g)約737出力【AC】AC100V:0.85A 60Hz 85W Max [50Hz専用の機器ではご使用いただけません] 出力波形:疑似正弦波/【USB-A】DC5V 3A(合計最大出力)/【Type-C】PD45W:5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A (合計最大85W)入力【DC】DC13V 2A Max/【Type-C】PD45W : 5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A動作温度5~35充電池タイプリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(mAh)27000(3.7V換算)USBポート数3(USB-A×2、USB-C×1)RoHS指令(10物質対応)対応ポート入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1蓄電時間(時間)DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電)充電端子DC端子、Type-C給電端子AC、USB A、Type-Cバッテリー容量(Wh)99.9
PD20W コンセントC+A ホワイト 多摩電子PD20W コンセントC+A ホワイト多摩電子
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
≪出力詳細≫USB-Aポート:QC18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)USB-Cポート:USB PD20W (5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A) 2ポート同時使用時: USB PD非対応合計最大15W(5V/3A) 2ポートで自動振分合計最大15W(5V/3A) 2ポートで自動振分
用途USB PD搭載でUSB-Cスマートフォンの”超急速充電”対応。 PD充電対応機器とケーブル使用で ”超急速充電”。 USB-AポートはQC18W出力対応でスマホ/タブレット/周辺機器の充電に対応。 スマートフォン2台同時に充電対応。
PD CtoCケーブル 1m ホワイト 多摩電子PD CtoCケーブル 1m ホワイト多摩電子
999税込1,099
1個
3日以内出荷
モバイルPCの充電・同期に便利新材質を採用で、従来よりも手触りとクセがつきにくくなった超柔軟TPEケーブルケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。
用途USB-Cデバイスの充電やデータ転送に使える充電・通信ケーブル。SB PD規格の充電出力60W(20V-3A)に対応したType-CケーブルUSB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。材質(コネクタケース)PVC / (ケーブル被覆)TPE / (結束バンド)シリコン樹脂ホワイトケーブル長(m)1通信速度480Mbps電圧×電流(VA)20V3A
20W コンセントチャージャー Cx2 多摩電子20W コンセントチャージャー Cx2多摩電子
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
出力詳細:USB-Cポート12:USB PD20W(5V-3A, 9V-2.22A, 15V-2A, 12V-1.67A)2ポート同時接続時:15W (5V-3A) 2ポートで自動振分
用途USB PD20W出力でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応 ※USB-C単ポート接続時 USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応 海外でも使用できるAC100V~240V対応 90°可動収納式プラグ採用
30W コンセントチャージャー C+A 多摩電子30W コンセントチャージャー C+A多摩電子
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
最大30Wの高出力でUSB PD対応機器を”超急速充電”Mac Book Air等一部ノートPCの充電・給電にも対応便利なUSB(A+C)の2ポート2台同時充電対応過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計海外でも使用できるAC100V~240V対応持ち運びに便利なコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
その他【合計最大15W(5V/3A)】2ポートで自動振分接続【2ポート同時使用時】USB PD非対応ポート【USB-Cポート】USB PD30W / (5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A)、【USB-Aポート】QC18W / (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)
30W コンセントチャージャー C×2 多摩電子30W コンセントチャージャー C×2多摩電子
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
USB PD搭載でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応PD30W出力で「MacBook Air」の充電に対応 ※USB-C単ポート接続時USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応90°可動収納式プラグ採用
接続【2ポート同時接続時】15W (5V-3A) 2ポートで自動振分ポート【USB-Cポート12】USB PD30W / (5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A, 15V-2A, 20V-1.5A)
20W コンセントチャージャー Cx2 多摩電子20W コンセントチャージャー Cx2多摩電子
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
USB PD20W出力でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応 ※USB-C単ポート接続時USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応海外でも使用できるAC100V~240V対応90°可動収納式プラグ採用
接続【2ポート同時接続時】15W (5V-3A) 2ポートで自動振分ポート【USB-Cポート12】USB PD20W / (5V-3A, 9V-2.22A, 15V-2A, 12V-1.67A)
PD65Wチャージャー C×2+A 多摩電子PD65Wチャージャー C×2+A多摩電子
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。最大65W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器を同時充電できるUSB PD対応充電器。大容量のポータブル電源の充電にも最適。USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応。3ポートで3台同時充電でも1ポートはPCの充電に対応するPD45W出力。持ち運び、収納に便利な90°可動収納式プラグ。海外でも使えるAC100V-240V対応
接続【3ポート同時使用時】C1:PD45W C2+Aポート合計15W(5V/3A) 出力合計60Wポート【Aポート】18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) ※単ポート使用時、【Cポート1】USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時、【Cポート2】USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時
PD30W コンセントチャージャー C+A 多摩電子PD30W コンセントチャージャー C+A多摩電子
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ポートUSB-A:QC18W (5V/3A、 9V/2A、 12V/1.5A)、USB-C:USB PD30W(5V/3A、 9V/3A、 12V/2.5A、 15V/2A、 20V/1.5A)【2ポート同時使用時】USB PD非対応、合計最大15W(5V/3A) 2ポートで自動振分
PD45W コンセントチャージャー C×2+A ブラック 多摩電子PD45W コンセントチャージャー C×2+A ブラック多摩電子
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
家庭用コンセントでスマートフォンやタブレットを超急速充電できるPD対応コンセント充電器。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金ブラック質量(g)約86出力[USB-C1] 単体使用時最大45W DC5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A、PPS:DC5V-11V 3A、DC5V-16V 3A、[USB-C2] 単体使用時最大20W DC5V 3A、9V 2.22A、[USB-A] 単体使用時最大18W DC5V 3A、9V 2A、[3ポート使用時] 合計最大40W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×48×49(ACプラグ含まず)入力AC100V~240V 50/60Hz 1.3A maxポートUSB-C(USB Power Delivery)×2、USB-A×1
PD45W コンセントチャージャー C×2+A ホワイト 多摩電子PD45W コンセントチャージャー C×2+A ホワイト多摩電子
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
家庭用コンセントでスマートフォンやタブレットを超急速充電できるPD対応コンセント充電器。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金ホワイト質量(g)約86出力[USB-C1] 単体使用時最大45W DC5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A、PPS:DC5V-11V 3A、DC5V-16V 3A、[USB-C2] 単体使用時最大20W DC5V 3A、9V 2.22A、[USB-A] 単体使用時最大18W DC5V 3A、9V 2A、[3ポート使用時] 合計最大40W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×48×49(ACプラグ含まず)入力AC100V~240V 50/60Hz 1.3A maxポートUSB-C(USB Power Delivery)×2、USB-A×1
USB Type-Cケーブル 多摩電子USB Type-Cケーブル多摩電子
1,198税込1,318
1セット(32g)
5日以内出荷
パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して 充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-Cケーブル。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
仕様USB PD(Power Delivery)非対応材質(USBコネクタケース/USB Type-Cコネクタケース/ケーブル)PVC質量(g)約32定格DC5V/3Aコネクタ形状USB Type-C転送速度(Mbps)480アズワン品番64-5102-79インターフェイスUSB2.0
PD20W コンセントチャージャー C+A 多摩電子PD20W コンセントチャージャー C+A多摩電子
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ポートUSB-A:QC18W (5V/3A、 9V/2A、 12V/1.5A)、USB-C:USB PD20W (5V/3A、 9V/2.22A、 12V/1.67A)【2ポート同時使用時】USB PD非対応、合計最大15W(5V/3A) 2ポートで自動振分
PD30W コンセントチャージャー C×2 多摩電子PD30W コンセントチャージャー C×2多摩電子
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
ポート数Type-C×2ポートUSB-Cポート(1)(2):USB PD30W(5V-3A、 9V-3A、 12V-2.5A、 15V-2A、 20V-1.5A)【2ポート同時接続時】15W (5V-3A) 2ポートで自動振分
USB2.0準拠 Type-C変換アダプタ 多摩電子USB2.0準拠 Type-C変換アダプタ多摩電子
799税込879
1個
6日以内出荷
microUSB充電器でUSB Type-Cポート搭載のスマホを充電 本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
メス形状micro-Bオス形状Type-C材質コネクタケース:PVCホワイト質量(g)約2規格USB2.0定格DC5V/3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6通信速度480Mbps
PD20W コンセントチャージャー C to C 多摩電子PD20W コンセントチャージャー C to C多摩電子
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
コンパクトなスマホ/タブレット ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USB PD充電・データ転送対応 USB Type-C - Type-C ケーブル付属 USB PD対応の1mケーブルを付属。Androidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電。 USB 2.0規格の高速データ転送(480Mbps)対応。 Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
ホワイト入力電圧(V)AC100-240
PD20W リン酸鉄モバイルバッテリー10000 ブラック 多摩電子PD20W リン酸鉄モバイルバッテリー10000 ブラック多摩電子
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
長寿命で安全性が高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用三元系リチウム電池に比べ、発熱リスクが少なく安全で高耐久なリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池搭載。最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。大容量10000mAhのリン酸鉄リチウムポリマー電池搭載。USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。スマートフォン2台同時充電対応。電池残量、充電表示LED搭載。自己放電の少ないリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池だから防災備蓄品としても最適。
付属品PD充電通信対応USB-C to Cケーブル約15cm出力【2ポート同時接続時】合計15W(5V / 3A) ※PD非対応【USB-Aポート】18W (5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)【USB-Cポート】USB PD20W本体質量(g)240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68×D21.5×H115
130Wモバイルバッテリー&充電ステーション crevio Pro 多摩電子130Wモバイルバッテリー&充電ステーション crevio Pro多摩電子
1台
取扱停止中
リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、安全・長寿命モバイルバッテリー
セット内容充電ステーション、充電池×6、ACアダプター0.2m、電源ケーブル2.2m、USB-C-USB-Cケーブル約0.2m出力モバイルバッテリー:USB-C (1ポート・2ポート)5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、PPS 5~21V Max0.5A、(3ポート)5V/3A、9V/2.22A、12V/1.87A、PPS 3.3~5.9V Max3A 3.3~11V Max2.2A、同時出力 (1ポート+2ポート)合計最大130W、(1ポート+2ポート)号掲載台130W、(1ポート+3ポート)合計最大120W、(2ポート+3ポート)合計最大120W、(3ポート同時)合計最大150W入力モバイルバッテリー:(接点充電端子)DC30V/0.67A、(USB-C)PD30W:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A充電器出力DC30V(DCジャック)充電器入力DC30V(接点充電端子)充電器電圧(V)DC30バッテリー容量(mAh)27000USBポート数3(モバイルバッテリー1台につき)充電端子モバイルバッテリー:USB-C(1ポートのみ)、接点充電端子給電端子モバイルバッテリー:USB-C(×3ポート)
PD20W モバイルバッテリー10000 ブラック 多摩電子PD20W モバイルバッテリー10000 ブラック多摩電子
2,998税込3,298
1個
当日出荷
液晶ディスプレイが付いたPD20W出力モバイルバッテリー。最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。大容量10000mAhのリチウムイオンポリマー電池搭載。USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。スマートフォン2台同時充電対応。バッテリー残量をデジタル表示。(0%~100%)スマートフォンとの重ね持ちに便利な薄型タイプ。
付属品USB-C-Cケーブル15cm出力【2ポート同時接続時】合計15W(5V / 3A) ※PD非対応【USB-Aポート】18W (5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)【USB-Cポート】USB PD20W本体質量(g)245本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W69×D17×H143.5
PD20W モバイルバッテリー10000 ホワイト 多摩電子PD20W モバイルバッテリー10000 ホワイト多摩電子
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
液晶ディスプレイが付いたPD20W出力モバイルバッテリー。最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。大容量10000mAhのリチウムイオンポリマー電池搭載。USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。スマートフォン2台同時充電対応。バッテリー残量をデジタル表示。(0%~100%)スマートフォンとの重ね持ちに便利な薄型タイプ。
付属品USB-C-Cケーブル15cm出力【2ポート同時接続時】合計15W(5V / 3A) ※PD非対応【USB-Aポート】18W (5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)【USB-Cポート】USB PD20W本体質量(g)245本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W69×D17×H143.5
PD20W リン酸鉄モバイルバッテリー10000 ホワイト 多摩電子PD20W リン酸鉄モバイルバッテリー10000 ホワイト多摩電子
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
長寿命で安全性が高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用三元系リチウム電池に比べ、発熱リスクが少なく安全で高耐久なリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池搭載。最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。大容量10000mAhのリン酸鉄リチウムポリマー電池搭載。USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。スマートフォン2台同時充電対応。電池残量、充電表示LED搭載。自己放電の少ないリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池だから防災備蓄品としても最適。
付属品PD充電通信対応USB-C to Cケーブル約15cm出力【2ポート同時接続時】合計15W(5V / 3A) ※PD非対応【USB-Aポート】18W (5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)【USB-Cポート】USB PD20W本体質量(g)240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68×D21.5×H115
PD20W モバイルバッテリー10000 多摩電子PD20W モバイルバッテリー10000多摩電子
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
モバイルバッテリー TLP115UCCZW PD20Wモバイルバッテリー10000 最大20WのUSB PD対応 USB TYpe-Cポートと最大3AのUSB-Aポート、microUSBポートを搭載したモバイルバッテリー。 大容量リチウムイオンポリマー電池10000mAhを内蔵し、Type-C接続のスマートフォンの充電に対応しています。 スマートフォンと重ね持ちしやすく持ち運びに便利な薄型タイプ。 PD対応CtoCケーブル1m付属。
材質PC+ABS他(本体ケース)ホワイト質量(g)約240、ケーブル:約25出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67AType-A:DC5V/3A定格ケーブル:20V/3Aケーブル長(m)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約74×145.5×15.2入力Type-C:DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5AType-B:DC5V/2A定格出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67AType-A:DC5V/3A材質(ケーブル)PVC(コネクタケース・ケーブル)バッテリー容量(mAh)10000USBポート数3定格入力Type-C:DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5AType-B:DC5V/2A充電端子Type-C/USB給電端子Type-C/USB
3c2v特集
おすすめ人気ランキング