9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台でAC電源もUSBポートも備える。電気用品安全法 PSE適合品。トラッキング火災を予防する絶縁カバー付き。狭い場所でも接続できるスイングプラグを採用。合計3.4Aまでの機器をまとめて充電可能(急速充電)。ほこり防止シャッター付き。雷サージから接続機器を守る耐雷サージ機能付き。過電流防止ブレーカー付き
電源コード(m)2 プラグ2極(絶縁キャップ付)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(300m)
29,980 税込32,978
当日出荷

USB Type-Cコネクタ採用により、オモテ・ウラに関係なく差込可能。サビなどに強く、信号劣化を抑える金めっきピン採用。外部ノイズの干渉から信号を保護するシールドケーブル採用
タイプUSB Type-C ケーブルUSB2.0 ケーブル長(m)1 最大電流(A)20V/3(60W) 仕上外径(mm)7.7±0.3 通信速度最大480Mbps(理論値)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C単独使用の際はUSB-PD(パワーデリバリー)対応。USB Aポートは自動判別IC機能により、接続したデバイスに適した出力での充電可能。180°回転式プラグはトラッキング火災を防止する絶縁カバー付き。雷から接続機器を守る耐雷サージ内蔵。持ち運びに便利なコンパクトサイズ
定格コンセント部:AC100V 14A(合計最大1,400W) コンセント個数3口(2極) USBポート数2口(Aポート、Type-Cポート)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~1000BASE-TX対応) Cat.6対応 中心介在に十字型紐を採用 ReelexII梱包形式を採用 残量がひと目でわかるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを使用 周波数帯域250MHz帯域まで安定した電気特性
寸法(mm)0.5 質量(kg)12/箱 規格Cat.6 ケーブル長(m)300 対数(P)4 仕上外径(Φmm)6 対応アプリケーション10BASE-T~1000BASE-TX 条長(m)300
1巻(300m)
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Cat.5e対応 ReelexⅡ梱包形式を採用 残量がひと目でわかるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを使用
用途高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~1000BASE-TX対応) 対数(P)4 導体公称断面積(mm2)0.5 仕上外径(Φmm)5.1
1巻(300m)
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

USB Type-Cコネクタ採用により、オモテ・ウラに関係なく差込可能。サビなどに強く、信号劣化を抑える金めっきピン採用。外部ノイズの干渉から信号を保護するシールドケーブル採用
タイプUSB Type-C ケーブルUSB3.1 Gen2 ケーブル長(m)1 最大電流(A)20V/5(100W) 通信速度最大10Gbps(理論値)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~10GBASE-T対応) Cat.6A対応 エイリアンクロストーク対応 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 ReelexII梱包形式を採用 残量がひと目で確認できるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 エイリアンクロストーク対応!10Gbpsのインフラ構築に最適!
質量(kg)11 規格Cat.6A ケーブル長(m)200 シース色薄青 対数(P)4 仕上外径(Φmm)7.5 ケーブルサイズ(AWG)23
1巻(200m)
39,980 税込43,978
翌日出荷

背面に強力マグネット付き 仮固定用フック穴付き 定格容量:15A・125V(1500Wまで)
仕様抜け止め・平刃3P4個 コンセント個数4 コンセント形状接地3P抜止 機能マグネット付 マグネットあり
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)