絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • StarTech.com(25)
  • グリーンハウス(24)
  • エスコ(23)
  • オーム電機(20)
  • CIO(18)
  • ダイアモンドヘッド(17)
  • サンワダイレクト(15)
  • 東芝(14)
  • サンワサプライ(12)
  • ライソン(12)
  • SONY(10)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(10)
  • TEAC(10)
  • DMM.make(8)
  • SPARKFUN(7)
  • 長塚電話工業所(6)
  • Xiaomi(6)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(5)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィスサプライ :「MP3」の検索結果

関連キーワード
  • mp3プレーヤー
  • mp3
  • mp3プレイヤー
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用 YAMAZEN(山善)DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用YAMAZEN(山善)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
HDMIケーブル付属 軽量コンパクト! 自分専用の2台目にも最適端子部・映像出力:HDMI端子×1 AV端子×1・音声出力:HDMI端子×1 AV端子×1・USBポート×1・SDカードスロット×1・ヘッドホン端子対応メディア:DVD、DVD-R、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ、microSDカード(32GBまで対応)対応フォーマット:DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画付属品ACアダプター(Type C電源ケーブル)、取扱説明書、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AVケーブル、HDMIケーブル質量(g)300消費電力(W)7電源AC100V(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×15.8×2.9取扱説明書(3.12MB)
キュリオム DVDプレーヤー コンパクト YAMAZEN(山善)キュリオム DVDプレーヤー コンパクトYAMAZEN(山善)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
再生専用DVDプレーヤーCDからUSB/SDカードへの録音ができる
用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画付属品取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)、HDMIケーブル(約1m)質量(g)970電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)11対応メディアDVD、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、USBメモリ、SDカード(32GBまで対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×22×5対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG端子映像出力:HDMI端子×1 コンポジット出力/音声出力:HDMI端子×1 ステレオ音声出力/USBポート×1/SDカードスロット×1
ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善)ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵YAMAZEN(山善)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
部屋でも外でもテレビとDVDが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビパソコンのサブモニターとしても使用可能(※別売HDMIコードにて接続)ワンセグフルセグ自動切換番組表搭載3WAY電源 (AC/DC/モバイルバッテリー)【DVD/CDプレーヤー】対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW【地デジチューナー】受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)、EPG番組ガイド:8日【メディアプレーヤーソフト】再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)、音楽:MP3、WAV、動画:MP4、AVI、テキスト:TXT
用途ポータブルテレビ、DVDプレーヤーとして。サブモニター 在宅 持ち運び 車内 どこでもテレビ ドライブ 行楽 お出かけ こども 子ども キッズ ベビー ギフト 父の日 母の日 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び モバイルバッテリー DCカー電源 家庭用ACアダプタ付属品リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書電源AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、出力DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの/容量10000mAh以上を推奨(別売))取扱説明書(16.63MB)
かんたん ボイスレコーダー RAKUTORU 電池式 音声ガイド付き YAMAZEN(山善)かんたん ボイスレコーダー RAKUTORU 電池式 音声ガイド付きYAMAZEN(山善)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
録音操作を音でお知らせ 音声ガイド機能付きボイスレコーダー操作方法:(1)番号ボタンを押す (2)録るボタンを押す 『1番に録音します。』と音声ガイド最大録音時間:約16時間最大録音件数:3件内蔵メモリー:512MB録音方式:MP3電池持続時間:(録音)約55時間、(再生)約50時間(別売・市販品のイヤホン使用時)/約46時間(内蔵スピーカー使用時)※JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。イヤホン出力:3mWスピーカー出力:300mW
用途お医者様の難しい説明に、カラオケ 語学 習いごとの練習・録音に、大切な用件のメモ代わりに。質量(g)40電源(V)単4形アルカリ乾電池×3本(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×2×9.5取扱説明書(2.67MB)
ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 17.3インチ 電源3WAY AC DC モバイルバッテリー mini B-CASカード付属 YAMAZEN(山善)ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 17.3インチ 電源3WAY AC DC モバイルバッテリー mini B-CASカード付属YAMAZEN(山善)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
部屋でも外でもテレビが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビパソコンのサブモニターとしても使用できる!※別売HDMIコードにて接続ワンセグフルセグ自動切換番組表搭載・液晶ディスプレイ:17.3インチTFT/LEDバックライト/1600*900・スピーカー:2W+2W・推奨使用環境:使用温度0~40℃(※結露なきこと) 保存温度:-10℃~60℃・端子:電源入力・HDMI入力・AV入力・イヤホン出力・アンテナ入力・USBポート×2・mini B-CASスロット・DVD/CDプレーヤー※DVDプレーヤー内蔵モデルのみ対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW・地デジチューナー受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)EPG番組ガイド:8日・メディアプレーヤーソフト再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)音楽:MP3、WAV動画:MP4、AVIテキスト:TXT・対応ファイル形式は、すべてのファイルの再生を保証するものではありません
用途ポータブルテレビ、サブモニターとして。ドライブ 行楽 お出かけ 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び付属品リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書質量(kg)1.2消費電力(W)18電源AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの)容量10000mAh以上を推奨(別売)※3時間稼働寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.0×37.5×27.3
キュリオム DVDプレーヤー YAMAZEN(山善)キュリオム DVDプレーヤーYAMAZEN(山善)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
地デジ放送を録画したDVDも再生可能。CDから、USBへの録音が可能。CPRM対応。リモコン付属。液晶表示。
用途据え置き、コンパクト、USBメモリ対応、DVDプレイヤー、CD、リッピング、録画、録音に。再生可能ファイル形式DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ(32GBまで対応)セット内容取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)質量(kg)0.7消費電力(W)11電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×200×50保証期間お買い上げ日より1年対応フォーマットDVD-Video、DVD-VRCPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG※著作権保護管理されたファイルは再生できません取扱説明書(16.46MB)
タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB YAMAZEN(山善)タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GBYAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
オーバースペックにならず、日常使いにちょうどいいシンプルなタブレット初めてのタブレットでも安心のAndroid( TM )OSネット閲覧や動画視聴、電子書籍などを楽しむのにおすすめです多彩なセンサーを搭載し、どんなシーンでも万能に対応特に「ジャイロセンサー」を搭載することで、ゲーム中の操作性が向上し、没入感のあるリアルな体験を提供します搭載センサー:GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/ジャイロセンサー使用用途に合わせて選べるサイズ展開持ち運びしやすく、外出先でも大きい画面で楽しめます・8インチ:運びやすさと画面の大きさのバランスがよく、持ち運びに便利です・10.1インチ:大きなディスプレイにより、電子書籍も映像も、視聴しやすく、多用途に対応しますメモリ:メイン4GB+仮想8GB/ストレージ:64GBWi-Fi環境があれば、いつでも使用できます しっかり使えるバッテリー容量[8インチ:4000mAh/10.1インチ:6000mAh]と、使い勝手のいいUSB Type-C ポートです保証期間1年【QA15-80(8インチ)】ディスプレイ:8インチ(解像度 800×1280)CPU:T606(8コア)メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)ストレージ:64GB外部ストレージ:最大1TB(microSD)バッテリー:4000mAh充電時間:約3時間リアカメラ:5MP AFフロントカメラ:2MPWi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)Bluetooth:Bluetooth5.0センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサーOS:AndroidTM15外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック【QA15-101(10.1インチ)】ディスプレイ:10.1インチ(解像度 800×1280)CPU:T606(8コア)メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)ストレージ:64GB外部ストレージ:最大1TB(microSD)バッテリー:6000mAh充電時間:約4時間リアカメラ:8MP AFフロントカメラ:5MPWi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)Bluetooth:Bluetooth5.0センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサーOS:AndroidTM15外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック
用途ネット閲覧や動画視聴、オンライン通話などに。動画 子供 漫画 電子書籍 映画 読書 64GB Bluetooth 搭載 初心者 簡単操作取扱説明書(10.85MB)
ポータブルDVDプレーヤー CPRM対応 車載用バッグ付き YAMAZEN(山善)ポータブルDVDプレーヤー CPRM対応 車載用バッグ付きYAMAZEN(山善)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
お手持ちのモバイルバッテリーで駆動する11.4インチポータブルDVD。パソコン不要で録音できるCDリッピング機能搭載。10,000mAhモバイルバッテリー使用で約9時間駆動。
用途ポータブルDVDプレーヤー、DVDプレーヤーとして。車載用、屋外に。対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RDL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBメモリー(最大16GBまで)ディスプレイ11.4インチ(16:9)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×22×4質量(kg)1.02電源(V)C100-240(家庭用ACアダプター)、DC12(車載用シガー電源アダプター)、モバイルバッテリー(別売)消費電力(W)約12解像度1366×768視野角上下120度、左右140度対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEGセット内容本体、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池×2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、取扱説明書保証期間1年ブラック取扱説明書(6.04MB)
キュリオム かんたんボイスレコーダー らくとる YAMAZEN(山善)キュリオム かんたんボイスレコーダー らくとるYAMAZEN(山善)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
かんたんボイスレコーダー。2つのボタンを押すだけで撮る・聴くが可能です。
用途会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機として。録音方式MP3付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約40(本体のみ)電源(V)4.5(単四形アルカリ乾電池×3本)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×95時間録音保存:約16時間メモリー容量512MB出力(mW)イヤホン:3、スピーカー:300電池使用時間(時間)録音:約26、再生:(別売イヤホン使用時)約26/(内蔵スピーカー使用時)約21取扱説明書(7.82MB)
マルチレコードプレーヤー リモコン付き(CD/レコード/カセットテープ/AM FMラジオ/USB/SD) YAMAZEN(山善)マルチレコードプレーヤー リモコン付き(CD/レコード/カセットテープ/AM FMラジオ/USB/SD)YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。付属品リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書質量(kg)6.8備考カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能電源(V)AC100 (50/60Hz) 0.2A消費電力(W)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×335×235電源コード(m)1.5保証期間お買い上げ日より1年スピーカー最大2.5W×2対応フォーマット再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応)受信周波数FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHzアンテナ2mリモコン単4形乾電池×2本使用(別売り)取扱説明書(15.35MB)入出力端子AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
キュリオム 地デジ対応 9インチ 防水ポータブルテレビ DVDプレーヤー YAMAZEN(山善)キュリオム 地デジ対応 9インチ 防水ポータブルテレビ DVDプレーヤーYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
防水機能のついたポータブルテレビ、DVDプレーヤー。 お風呂、キッチン、アウトドアなどで楽しめる。 IPX6相当耐水タイプ。ワイド液晶モニター。SD再生対応。3WAY電源式。 AC/DC/充電式、強力吸盤フック2個付き。地デジ対応。
用途キッチンやお風呂等の水回りでポータブルテレビ、プレーヤとして。仕様【再生可能ディスク】DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RWセット内容ACアダプター、リモコン、リモコン初期動作確認用電池(CR2。025)、miniB-CASカード、ワンセグ用アンテナ、アンテナ端子変換プラグ、吸盤フック(2個)、吸盤フック用シート(2枚)、カー電源用コード(シガーソケット)(12Vマイナスアース車専用、プラグ内蔵管ヒューズF3A/250V)、取扱説明書質量(kg)1.4ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12連続使用時間(時間)【DVD再生】約2、【フルセグ放送視聴】約2バッテリーリチウムイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×52バッテリー電圧(V)7.4保証期間お買い上げ日より1年対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、MP3、JPEGバッテリー容量(mAh)1500画面サイズ9インチ
ポータブルDVDプレーヤー 4電源 CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き YAMAZEN(山善)ポータブルDVDプレーヤー 4電源 CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付きYAMAZEN(山善)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
CDもDVDも手軽に再生!4WAY電源でどこでも楽しめるポータブルDVDお手持ちのモバイルバッテリーで駆動可能(10000mAhバッテリー使用で約8時間駆動※5V2A以上のモバイルバッテリーを推奨※モバイルバッテリーはお客様でご用意ください)ワンタッチで録音できるリッピングボタン搭載CDリッピング機能:CDからUSB/SDカードにパソコン不要で録音可能レジューム機能搭載:DVDを途中停止しても次回再生時に同じ場面から再生可能
用途DVD再生プレーヤーとして。車載用 AC DC 乾電池 モバイルバッテリー CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き付属品リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、電源供給用USBケーブル、AVケーブル、車載取付用本体収納ケース、取扱説明書(保証書付)使用温度(℃)0~40保存温度(℃)”-10~60入力端子AV入力端子出力端子AV出力端子、イヤホン端子適合バッテリー5V/2.0A以上 容量10000mAh以上を推奨(別売)バッテリー稼動時間【モバイルバッテリー】8時間(10000mAh時)再生可能ファイル形式DVD、 DVD-R/DL、 DVD-RW、CD、 CD-R/RW、 SD/USBメモリー(最大16GBまで)再生形式DVD-Video、 DVD-VR、 CPRM、 CO-DA、 MPEG1、 MPEG2、 AVI、 MP3、 WMA、 JPEGシステム対応【カラ―】NTSC/PAL 自動変換
ヘッドレストツインDVDプレーヤー YAMAZEN(山善)ヘッドレストツインDVDプレーヤーYAMAZEN(山善)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
技術基準適合対応済みだから車検もOK。 2種類のDVDが同時に楽しめるツインモニターDVDプレーヤー。フロントオーブンでディスクの交換が簡単。本体操作、リモコン操作どちらも可能。ACアダプター付属で家でも使える。
用途レジャー、ドライブ、アウトドア、長距離移動のおともに。ポータブルDVDプレーヤー ヘッドレストモニター ヘッドレストツインDVDプレーヤー。映画 AV機器 ディスプレイ。対応メディアDVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大32GB まで)液晶パネル10.1インチワイド(16:9)TFT LCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×4.5×20.6質量(kg)0.95電源(V)AC100-240(50/60Hz)/家庭用ACアダプター、DC12/24(12/24車載用シガー電源アダプター)消費電力(W)最大12解像度液晶:1024×600ピクセル視野角上下110度、左右140度入力端子AV入力端子×1、電源入力端子×1、USBポート×1、SD/MMCカードスロット×1出力端子AV出力端子×1、イヤホン出力端子×1スピーカー2CH ステレオ(2W×2)対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG付属品DVDプレーヤー本体×2、リモコン×2、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×4、家庭用ACアダプター(AC1OOV-240V)×1、カーアダプター【車載用シガー電源アダプター】(DC12V/24V対応)×1、AVケーブル(4曲ミニプラグ矢印4曲ミニプラグ)×1、AVケーブル(4曲ミニプラグ矢印RCA3品プラグ)×1、車載ヘッドレスト取付け用アタッチメント×2(スペーサー×1組(2枚)取り付け済み)、アタッチメント用スペーサー5組(10枚)×2、ステント(アタッチメント用DVD プレーヤー本体取り付けホルダー)×2、キズ防止用保護シート×2、取扱説明書(保証書付き)×1保証期間1年ブラック
ポータブルDVDプレーヤー YAMAZEN(山善)ポータブルDVDプレーヤーYAMAZEN(山善)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
チューナー内蔵で地上デジタル放送が楽しめるポータブルDVDプレーヤー。パソコン不要で録音できるCDリッピング機能搭載。レジューム機能搭載で前回見た場面から再生可能。チューナー内蔵で地上デジタル放送が楽しめる。
用途CPRM対応 9インチ フルセグチューナー内蔵 車載用バッグ付き 3電源対応(AC/DC/充電電池)セット内容本体、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池×2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、ワンセグ用アンテナ、取扱説明書、mini B-CASカードブラック質量(g)847電源(V)AC100-240(家庭用ACアダプター)、DC12(車載用シガー電源アダプター)、ニッケル水素充電池単3形×8本(1900mAh以上)(別売)、アルカリ乾電池単3形×8本(別売)消費電力(W)約10ディスプレイ9インチ(16:9)解像度800×480保証期間1年視野角上下120度、左右140度対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RDL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBメモリー(最大16GBまで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.8×17.9×5.4入力端子AV入力端子対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG出力端子AV出力端子、イヤホン端子受信チャンネル(ch)地上デジタル放送(UHF13-62、CATV C13-C62)取扱説明書(6.67MB)
ポータブル ブルーレイプレーヤー 車載用ケース付き YAMAZEN(山善)ポータブル ブルーレイプレーヤー 車載用ケース付きYAMAZEN(山善)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
ブルーレイディスクを家で車で外出先で楽しめる ポータブルブルーレイディスクプレーヤー3WAY電源対応CDリッピング機能・レジューム機能搭載車載用バック付き
用途ブルーレイプレイヤーとして。3電源対応 AC / DC / モバイルバッテリー 対応付属品リモコン、リモコン用乾電池、PD対応 Type-C アダプター、Type-C ケーブル、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、取扱説明書兼保証書電源AC100V 50/6OHz DC12V 1.67A(付属のACアダブターを使用してください。)対応接続可能モバイルバッテリー:PD対応20W以上で12V出力可能なもの 容量10000mAhを推奨(別売)保証期間1年対応メディア再生:BD-ROM/BD-R/BD-RE/BD-R DL/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW/USB メモリー/SD カード(128GBまで)接続端子USB ポート×1、メディアスロット×1、3.5mmフォンジャック×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1、AV入力端子×1 ※音声入力は、本機の音量調節非対応です。スピーカー2CHステレオ(4Ω 2W×2)対応フォーマットオーディオ:Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS、ビデオ:H.264、VC1、MPEG1、MPEG-2、MPEG4、再生可能:BDMV、BDAV、DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、AVCHD、VC-1、CD-DA、MP3、WAV、JPEG、PNG、GIF、AVI信号方式映像:NTSC/PAL/自動許容温度(℃)動作:5~35取扱説明書(13.75MB)
ヘッドレストDVDツインモニター YAMAZEN(山善)ヘッドレストDVDツインモニターYAMAZEN(山善)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
11.4インチ大画面ツインモニターDVDプレーヤー。ヘッドレストにワンタッチ装着可能。フロントオーブンでディスクの交換が簡単。本体操作、リモコン操作どちらも可能。後部座席3列目まで届く4mケーブル採用。技術基準適合製品で車検も対応。
用途レジャー、ドライブ、アウトドア、長距離移動のおともに。ポータブルDVDプレーヤー ヘッドレストモニター ヘッドレストツインDVDプレーヤー。映画 AV機器 ディスプレイ。対応メディアDVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大32GB まで)液晶パネル11.4インチワイド(16:9)TFT LCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)DVDモニター:28×4.7×21.4、サブモニター:28×4×21.4質量(kg)DVDモニター1.04、サブモニター0.28電源(V)AC100-240(50/60Hz)/家庭用ACアダプター、DC12(車載用シガー電源アダプター)消費電力(W)DVDモニター11、サブモニター7解像度液晶:1024×600ピクセル視野角上下110度、左右140度入力端子【DVD プレーヤー】AV入力端子、電源入力端子、USBポート、SD/MMCカードスロット、【サブモニター】電源/AV入力端子出力端子【DVD プレーヤー】電源/AV出力端子、イヤホン出力端子、【サブモニター】イヤホン出力端子スピーカー2CH ステレオ(1.5W×2)対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG付属品DVDプレーヤー本体×1、サブモニター×1、リモコン×1、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×2、家庭用ACアダプター(AC1OOV-240V)×1、カーアダプター【車載用シガー電源アダプター】(DC12V対応)×1、サブモニター接続用ケーブル×1、車載ヘッドレスト取付け用アタッチメント×2(スペーサー×1組(2枚)取り付け済み)、アタッチメント用スペーサー5組(10枚)×2、ステント(アタッチメント用DVD プレーヤー本体取り付けホルダー)×2、取扱説明書(保証書付き)×1保証期間1年ブラック取扱説明書(5.92MB)
mpw特集
おすすめ人気ランキング