絞り込み
ブランド
  • CHOETECH
  • モノタロウ(358)
  • メディアカバーマーケット(31,430)
  • エレコム(4,943)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,729)
  • サンワサプライ(3,067)
  • ナリカ(3,038)
  • エスコ(3,007)
  • コクヨ(2,524)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,315)
  • ナカバヤシ(2,177)
  • StarTech.com(2,041)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,388)
  • レイ・アウト(1,247)
  • RS PRO(1,224)
  • 永岡書店(1,099)
  • サンワダイレクト(1,049)
  • Canon(1,007)
  • サクラクレパス(997)
  • オーム電機(996)
  • トーエイライト(961)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイルバッテリー CHOETECHモバイルバッテリーCHOETECH
4,598税込5,058
1台
予約販売
一度使ったら手放せない!超薄型便利アイテム! 手のひらサイズの充電器を連れて、いつでもどこでもバッテリーチャージ。 薄型&軽量&マグネット吸着で充電中も移動中もストレスフリー。業界最薄クラス!厚さ約5.5mm 薄くて軽い!手のひらサイズでポーチやポケットにすっきり収納。 バッグの中で場所をとりません。ケーブル不要!マグネットでくっつけるだけ マグネット吸着でお手軽に素早く充電。強力な磁力で落下の心配がなく、移動中でもハンズフリーで充電! ※MagSafe対応ケース以外をご使用の場合は、ケースは外してご利用ください。Qi対応急速充電 Qi対応のスマートフォンやイヤホンに最大5Wの高速ワイヤレス充電が可能です。複数の安全保護機能で安心 過熱、過電圧、過充電、ショート防止機能を備えており、充電中の安定性を確保します。
仕様ワイヤレス出力(W):5セット内容本体×1、USB-C to USB-Aケーブル×1、取扱説明書×1材質PC防火VO規格寸法(mm)約95×65.5×5.5ブラック質量(g)約70出力(W)5(最大)適合規格Qi入力USB-C、5V=2AインターフェースUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)2000/3.8V(7.6Wh)各種認証FCC、CE
モバイルバッテリー CHOETECHモバイルバッテリーCHOETECH
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
スマホに直接差し込むだけで急速充電 充電完了を待つ必要がなく、そのまま持ち出せます。充電中も差したままスマートフォンを操作可能! 容量5000mAh。これがあれば外出中も安心。 ※分厚いケースの場合、差し込み口に届かず充電できない可能性がございますのでケースを外してご利用ください。リップスティックのようにミニサイズ 重さわずか約100g!小さなバッグにもらくらく入る。 小型ながらパワフルで、いつでもスマートフォンの電池を満タンに。 旅行や出張中にも活躍します。PD20W出力 PD20W急速充電対応。より速く効率的に充電が可能。USB TypeC対応デバイスを充電対応 iPhone15以降のスマートフォン、Samsung、Huawei、その他の主流なスマートフォン、iPad、Switch等 TypeC端子のデバイスを充電できます。PSE認証済&重層的な安全保護機能搭載 過熱保護、過電圧保護、過充電保護、ショート保護などを備え、PCBA回路に対する10層の保護対策で、充電の安全性がより向上し、安心して使用できます。 フル高速充電プロトコルに対応。PD3.0、QC3.0、AFC、FCP、Apple 2.4Aなど、ほとんどの急速充電プロトコルをサポート。 本体内蔵スタンド付き 充電しながら動画も配信も!縦画面でも横画面でも使用できます。LEDライト表示 ・バッテリー残量表示 4つのLEDが残量に合わせて白色に光ります(高速充電時は緑色に常時点灯) ・充電表示 低電量から高電量までの充電過程で、現在の電量を点滅表示し、4つのLEDが全て点灯すると充電完了を示します。 ・放電表示 高電量から低電量までの放電過程で、LEDライトは現在の電量を常時点灯で表示し、放電が完了するとLEDは消灯します。 ・低電量警告 白色LEDが1つ点滅して電量の低下を知らせます。
仕様USB Type-C直接挿し込み充電セット内容本体×1、USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書×1材質ABS+PC防火V0素材寸法(mm)約81.3×34.5×28ライトブルー質量(g)約100.5出力(W)20(最大)出力USB-Cプラグ:5V=2.4A、9V=2.22A、12V=1.67A (20W)入力USB-C: 5V=2A、9V=2A (18W)インターフェースUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)5000/3.7V(18.5Wh)各種認証PSE、FCC、CE対応プロトコルQC3.0、QC2.0、PD3.0、PD2.0
USB-C to 8K 60Hz HDMI ハブ 変換アダプター CHOETECHUSB-C to 8K 60Hz HDMI ハブ 変換アダプターCHOETECH
3,898税込4,288
1台
5日以内出荷
8K超高精細映像出力最大8K/60Hz対応の変換アダプターで超高精細画質を実現。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応。HDR映像では明るい部分と暗い部分どちらの階調も犠牲にすることなく、より自然でリアルな描写が可能になります。大画面ディスプレイでの圧倒的な没入感ノートPCや携帯電話から大画面ディスプレイに伝送し、大迫力の映像を楽しむことができます。高リフレッシュレートで画面がより滑らかに明確になるのでゲームにも最適です。
仕様●バージョン:HDMI2.1●音質:マルチオーディオ ストリームをサポート、16オーディオチャンネル、768KHzのオーディオサンプルレート材質アルミシェルグレー質量(g)約36出力HDMIインターフェースHDMI(メス)ケーブル長(mm)約110画質3Dビデオ、解像度8K、7680×4320、8K/60Hz、4K/120Hzをサポート、静的 HDR (HDR 静的データ)、動的HDR(HDR動的データ)、高速メディア切り替え (QMS)各種認証CE、FCCデータ転送48Gbps、高速フレーム転送 (QFT)
モバイルバッテリー CHOETECHモバイルバッテリーCHOETECH
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
スマホに直接差し込むだけで急速充電 充電完了を待つ必要がなく、そのまま持ち出せます。充電中も差したままスマートフォンを操作可能! 容量5000mAh。これがあれば外出中も安心。 ※分厚いケースの場合、差し込み口に届かず充電できない可能性がございますのでケースを外してご利用ください。リップスティックのようにミニサイズ 重さわずか約100g!小さなバッグにもらくらく入る。 小型ながらパワフルで、いつでもスマートフォンの電池を満タンに。 旅行や出張中にも活躍します。PD20W出力 PD20W急速充電対応。より速く効率的に充電が可能。USB TypeC対応デバイスを充電対応 iPhone15以降のスマートフォン、Samsung、Huawei、その他の主流なスマートフォン、iPad、Switch等 TypeC端子のデバイスを充電できます。PSE認証済&重層的な安全保護機能搭載 過熱保護、過電圧保護、過充電保護、ショート保護などを備え、PCBA回路に対する10層の保護対策で、充電の安全性がより向上し、安心して使用できます。 フル高速充電プロトコルに対応。PD3.0、QC3.0、AFC、FCP、Apple 2.4Aなど、ほとんどの急速充電プロトコルをサポート。本体内蔵スタンド付き 充電しながら動画も配信も!縦画面でも横画面でも使用できます。LEDライト表示 。バッテリー残量表示 4つのLEDが残量に合わせて白色に光ります(高速充電時は緑色に常時点灯) 。充電表示 低電量から高電量までの充電過程で、現在の電量を点滅表示し、4つのLEDが全て点灯すると充電完了を示します。 放電表示 高電量から低電量までの放電過程で、LEDライトは現在の電量を常時点灯で表示し、放電が完了するとLEDは消灯します。 低電量警告 白色LEDが1つ点滅して電量の低下を知らせます。
仕様USB Type-C直接挿し込み充電セット内容本体×1、USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書×1材質ABS+PC防火V0素材寸法(mm)約81.3×34.5×28ブラック、ホワイト、ライトブルー質量(g)約100.5出力(W)20(最大)出力USB-Cプラグ:5V=2.4A、9V=2.22A、12V=1.67A (20W)入力USB-C: 5V=2A、9V=2A (18W)インターフェースUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)5000/3.7V(18.5Wh)各種認証PSE、FCC、CE対応プロトコルQC3.0、QC2.0、PD3.0、PD2.0
USB 3.1 Type C To HDMI アダプター CHOETECHUSB 3.1 Type C To HDMI アダプターCHOETECH
2,198税込2,418
1台
5日以内出荷
高解像度 4K@60Hz USB C ハブ HDMI アダプターこのアダプターを使用し、USB-C 対応のスマートフォンやノートパソコンを 4Kテレビ、任意のモニター (HDMI をサポート) に接続することで、60Hz のリフレッシュ レートで鮮やかで綺麗なビデオや画像を映し出せます。プレゼンテーション、映画、ゲームなどで遅れのないスムーズな映像を楽しむことができます。安定した転送二重のシールドで覆われた高品質の銅コアは、干渉防止機能を強化し、デジタル信号の伝送を保証。USB C ポートから HDMI アダプターへの変換により、Netflix、Hulu、YouTube などからビデオをストリーミングできます。また、自己冷却チップを内蔵しているため、MacBook Pro HDMI アダプターが数時間以上動作しても熱くなりにくいです。断熱性にも優れ、長時間でもより安全にご使用いただけます。幅広い互換性MacBook pro 2016、Samsung galaxy note 8など、dp altモードを持つusb-cポート(thunderbolt 3対応)デバイスに対応します。また、ドライバーのインストールは不要で、Windows OS XP/Vista/7/8/10(X86/X64)およびMac OS 10~11.5オペレーティングシステムでサポートされています。Google Chrome OS でも動作します。
セット内容USBC to HDMI アダプター×1,取扱説明書×1材質PVCシェル+金メッキコネクター全長(mm)約240質量(g)約19.7インターフェースUSB TypeC (オス), HDMI(メス)互換性Galaxy Note 8 / S8 / S8 Plus / S9 / S9 Plus、2017年版 Macbook Pro または iMac (13 Inch & 15 Inch)、2016年版 MacBook Pro( 13インチ & 15インチ)、2015/2016 MacBook 12インチ、ChromeBook Pixel 2015、Dell XPS 12 (9250)、Dell XPS 13 (9350/9550)、HP Spectre 13、HP Elite x3、HP EliteBook Folio G1画質最大4K(3840×2160)@60Hz、1080p、720pの下位互換性ありプロトコルDP Alt Mode各種認証CE、FCC