USB PD(USB Power Delivery)に対応したAC充電器。
最大20Wの高出力でUSB PD対応機器を超急速充電。
過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)
質量(g)約36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29.5×30.5×31.5(ACプラグ含まず)
定格出力DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A
ポートType-C(Power Delivery)×1
定格入力AC100V~240V(50/60Hz)0.5AMAX
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。