119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)210 質量(kg)0.4 高さ(mm)201 奥行(mm)88 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)約1.7 風量(m3/min)1.3 動作切換スイッチHIGH-LO-COOL-OFF マイナスイオン機能
1個
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.9m3/分の大風量ドライヤーです。 サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。 髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。
付属品集風器 幅(mm)235 高さ(mm)215 奥行(mm)96 本体質量(g)480 温風温度(℃)TURBO:約80、SET:約65 風量(m3/min)1.9 最大消費電力(W)1200 マイナスイオン機能あり 遠赤外線機能あり
1個
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)食器乾燥機 樹脂かごタイプ
銀イオン加工(樹脂カゴ、箸立て)で常に清潔な庫内を保ちます。パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風。気にせず使える低騒音設計。大容量6人分収納。スッキリ水切り構造。キッチン広々、コンパクト設計
付属品はし立て 幅(mm)477 質量(kg)3.6 高さ(mm)427 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)270 コード長さ(m)約1.5 タイマー機能スイッチ:45分
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

・清潔で丈夫なステンレスカゴ。・パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風。・気にせず使える低騒音設計。・大容量6人分収納。・スッキリ水切り構造。・キッチン広々、コンパクト設計
付属品はし立て 幅(mm)477 質量(kg)3.7 高さ(mm)427 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)270 コード長さ(m)約1.5 タイマー機能スイッチ:45分
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品) マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用 2スピード温風切替
付属品集風器、取扱説明書(保証書付) 幅(mm)210 質量(kg)0.42 高さ(mm)250 奥行(mm)80 消費電力(W)1200 スイッチTURBO/SET/COOL/OFF コード長さ(m)1.7 温風温度(℃)101 安全装置温度ヒューズ 157℃ 風量(m3/min)1.3 電源(AC100V)50/60Hz
1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)231 質量(kg)0.48 高さ(mm)218 奥行(mm)88 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)約1.7 機能毛髪巻込み防止 動作切換スイッチTURBO-SET-COOL-OFF マイナスイオン機能
1個
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

髪の根元からしっかり乾燥、シロッコファンドライヤー。冷風にワンプッシュで切り替え、便利なクールスイッチ搭載。着脱式フィルターでお手入れ簡単。髪にたっぷり届ける、マイナスイオン。
幅(mm)237 ダークグレー 高さ(mm)280 質量(g)625 奥行(mm)87 消費電力(W)1200 風量(m3/min)1.1 風量調整2段階 マイナスイオン機能あり
1個
5,490 税込6,039
当日出荷

ハイパワー1200W、ツインマイナスイオン搭載。コンパクト&軽量モデル(本体約330g)。小さくてもパワフル風量1.3立米/分、温風・冷風切替え(HOT-COOL)。毛髪巻込み防止機構
付属品集風器 幅(mm)148 質量(kg)0.33 高さ(mm)175 奥行(mm)68 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.7
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)IHクッキングヒーター
キッチンで大活躍するハイパワー1400W。煮込みや保温もワンタッチでOK。 ・高火力&高効率な1400W、きめ細かな調節機能搭載 ・使いやすい大型液晶表示、ワンタッチ機能(煮込み・カレー・急速加熱・保温) ・持ち運び便利で、狭いスペースでもスッキリ収納 ・お手入れが簡単で高級感を演出できる「ガラス天面」を使用 ・鍋なしでの加熱や切り忘れを防止する自動オフ機能搭載
仕様揚げ物調節:7段階(約140~200℃)、加熱モード:6段階(保温あり) 付属品電源コード、取扱説明書、保証書 幅(mm)280 質量(kg)2.2 高さ(mm)50 奥行(mm)360 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1400(急速加熱時) コード長さ(m)約1.8 タイマー1分~9時間55分
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

コイズミ(小泉成器)電動コーヒーミル
お好みの粗さで挽きたてのコーヒーを。 かんたん操作の電動コーヒーミル。 ・ボタンを押すだけの簡単操作 ・ハンドドリップ入門者におすすめ ・操作時間で粗さ調節可能 ・ワンプッシュ簡単操作 ・ステンレス刃使用 ・掃除用ブラシ付属
付属品掃除用ブラシ、取扱説明書 幅(mm)101 質量(kg)0.59 高さ(mm)173 奥行(mm)101 電源AC100V 50/60Hz 消費電力約100W 回転数約25,000rpm 定格時間60秒
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

コイズミ(小泉成器)CDラジオ
大きなダイヤルと見やすい液晶画面で、使いやすいCDラジオ。
用途外部入力端子でスピーカーとして使用もできます。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。 受信周波数AM/FM ワイドFM対応 仕様【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、【チューナー部 】選局方式:アナログ、【共通部分】重低音 電池使用時間(時間)【CD再生時】約12、【ラジオ受信時】約80 付属品電源コード、取扱説明書(保証書付) 幅(mm)252 赤(レッド) 高さ(mm)127 質量(g)1400 奥行(mm)203 消費電力(W)11 最大出力(W)【実用】1W + 1W コード長さ(m)約1.7 端子の種類ヘッドホン端子 電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時) 使用電池単2形アルカリ乾電池×6本 スピーカーユニット7.7cm×2個 スピーカー部インピーダンス(Ω)8 音声入力LINE IN 端子×1
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

気になったら、いつでもノーズケア 毛クズの掃除に便利なブラシ付き ライト付き※使用時のみ点灯
種別エチケットカッター ブラック 質量(g)45 電源単3アルカリ乾電池×1本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×34×130 対応海外:○(乾電池)
1台
969 税込1,066
当日出荷

コイズミ(小泉成器)ミルミキサー
・衛生的なガラス製ボトル。・ジャーがガラス製の為、ニオイ移りも少なく衛生的。・ガラスジャーは180度回転しても設置でき、目盛も両面についている為、取り付けしやすい。・使用用途に合わせて3モードで調整が可能。・ドライ&ウェット対応可能な蓋つきのミル付き。・チタンコーディング刃採用
幅(mm)147 質量(kg)1.6 容量(mL)ジャー:600、ミル:85 高さ(mm)300 奥行(mm)132 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)200 回転数(min-1[r.p.m])約22000 コード長さ(m)約1 モードHIGH/LOW/FLASH
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

あたためもできる温度調節付きのオーブントースター。
用途約80~230℃の、無段階式の温度調節。バターロールやクロワッサンもOK。トースト2枚まで焼けます。 消費電力(W)1000 付属品トレー 幅(mm)庫内:265 高さ(mm)庫内:162 奥行(mm)庫内:170 本体質量(g)2500 電源コード(m)1.2 本体寸法(mm)奥行236 本体高さ(mm)194 本体幅(mm)360
1個
4,398 税込4,838
12日以内出荷

置き場所の悩みを解決!スリムな縦型&ミラーガラス扉。 ・上下2段でも1段だけでもしっかり加熱 ・トーストもベーグルも外はカリッと ・1000Wヒーター4段切換え
仕様ヒーター切替:4段階、トースト枚数:山型2枚 幅(mm)243 質量(kg)3.3 高さ(mm)331 奥行(mm)257 電源全段:1000W 上・中:700W 中:400W 下:300W コード長さ(m)約1.2 タイマー15分計タイマー
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

手のひらサイズ。重さはわずか230g。 持つ運びたくなる自分だけのポケットサイズドライヤー。
付属品集風器、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約230(集風器付) 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)700 コード長さ(m)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×61×124(使用時) スイッチ動作(メイン)ON-OFF
1個
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ステレオCDシステム
・壁掛けも出来るCDシステム。・Bluetooth対応(ver.5.0)。・SD/USBからMP3ファイル再生可能。・AM/FMラジオ受信 ワイドFM対応。・リモコン、リモコンホルダー付属
付属品スタンド、リモコン、AC アダプター 幅(mm)360 質量(kg)1.2 高さ(mm)180 奥行(mm)95 消費電力(W)15 ヘッドフォン端子 チューナー数AM/FM ワイドFM対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

すばやい加熱とマイナスイオン。すばやく艶めくストレート。 5段階の温度調節ができます。 均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。 約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)
幅(mm)264 高さ(mm)73 奥行(mm)30 電源(V)100~120/200~240 コード長さ(m)約1.7 本体質量(g)330 最大消費電力(W)440(100-120V時) 最高使用温度(℃)200 プレート長さ(mm)105 プレート幅(mm)28 温度調節5段階(約120-200℃)
1個
3,990 税込4,389
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB充電タイプのフェイスシェーバーです。 本体側はUSB Type Cに対応しています。 肌に直接触れない、やさしい回転刃式です。 肌にやさしい18金コーティング刃です。 携帯しやすいコンパクトサイズです。 アタッチメント部分のみ水洗いができます。
仕様水洗い構造:アタッチメントのみ可 付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ 質量(g)約55(キャップ装着時) 電源ニッケル水素電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×29×113(キャップ装着時) 連続使用時間(分)約60 入力端子USB Type C 充電時間(時間)約10 電源タイプ充電式 定格入力5V/1A アタッチメントフェイス用アタッチメント
1個
2,990 税込3,289
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)電子レンジ
お手入れ簡単フラット庫内。見やすい大型液晶表示。ご飯・飲み物・冷凍食品・解凍モード搭載。ワンタッチで簡単操作。自動あたため機能搭載(湿度センサー)
幅(mm)458 質量(kg)12 高さ(mm)282 奥行(mm)351 電源(V)AC100 50/60Hz共用 コード長さ(m)約1.5 庫内寸法(mm)292(W)×308(D)×181(H)
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

コイズミ(小泉成器)イオンバランスドライヤー
髪にもっとうるおいを届けるイオンバランステクノロジー搭載。大風量2.3立米/分、1300W高速乾燥、腕が疲れない軽量460g。ロック機能付きターボスイッチ&2段階風量切替。組み合わせて4種類の温風。遠赤セラミックコーティング(吹出口グリル)。毛髪巻き込み防止機構
付属品集風器 幅(mm)181 質量(kg)263 高さ(mm)215 奥行(mm)82 電源(V)AC100 50/60Hz共用 消費電力(W)1300 スイッチ(メイン)HIGH-LOW-COOL-OFF、その他:イオンバランススイッチ:ON-OFF コード長さ(m)約1.7
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト×コードレスで使いやすい、ブラシ型アイロン。充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)。最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載。2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り。毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート。持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付。海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
付属品USBケーブル、キャップ 幅(mm)139 質量(kg)0.07 高さ(mm)22 奥行(mm)22 消費電力(W)5(充電時) 電源充電式 充電時間2時間 使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 800mAh) 最高使用温度(℃)180 入力端子本体側:USB Type C 定格入力DC5V 1A 稼働時間(分)15
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ちやすいスリムボディ。シンプルな1本タイプ。
付属品ワイドスタイリングブラシ 幅(mm)221 高さ(mm)51 質量(g)290 奥行(mm)47 消費電力(W)700 風量調整2段階 マイナスイオン機能あり
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスで使用ができる、USB充電式です。手軽に持ち運びができて、そのまま飲めるボトル仕様です。プロテインなど粉末ドリンク作りにも最適です。シンプル操作で簡単にドリンク作りができます。キャップを付け替えて持ち運びができます。サビに強いステンレス4枚刃を採用しています。
付属品持ち運び用キャップ、ピック、USBケーブル ホワイト 消費電力(W)充電時:5 本体質量(kg)0.6 本体寸法(mm)奥行85 本体寸法(mm)高さ290 充電時間(時間)約4 回転数(回/分)約18000 本体幅(mm)85 使用可能回数約5回(40秒運転・1分間停止の連続使用時)
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

コイズミ(小泉成器)フェイス&マユシェーバー
うぶ毛&マユのお手入れでメイク映え。化粧ポーチに収納しやすいスリムデザイン。フェイス用/マユ用を使い分けられる2WAYヘッド。SHORT/LONGで使い分けできるマユ用長さ調節コーム付。収納や持ち運びに便利なキャップ付
付属品マユコーム、キャップ、掃除用ブラシ 幅(mm)19 質量(kg)0.03 高さ(mm)154 奥行(mm)16 電源単4形アルカリ乾電池1本(別売)
1台
999 税込1,099
3日以内出荷

コイズミ(小泉成器)フェイスシェーバー
うぶ毛ケアでメイクのり&お肌の明るさアップ。化粧ポーチに収納しやすいコンパクトデザイン。肌に直接触れにくい回転刃を採用。暗い場所でも使いやすいLEDライト搭載。アタッチメント(刃部)水洗いOK。収納や持ち運びに便利なキャップ付
付属品キャップ、掃除用ブラシ 幅(mm)24 質量(kg)0.05 高さ(mm)105 奥行(mm)24 電源単3形アルカリ乾電池1本(別売)
1台
999 税込1,099
3日以内出荷

前髪セット、あほ毛なおし、ツヤ出しに、気になったら即ケア!。手のひらサイズ&キャップ付きで持ち運びに便利。ブラシ型のセラミックコーティングプレート。特許取得のブラシ形状 ※特許第7624548。2段階温度調整(約140℃/180℃)。充電池の取り外しOK、海外使用OK※。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ。専用USBケーブル付(本体側USB Type-C対応)
付属品USBケーブル、キャップ 幅(mm)175 質量(kg)0.1 高さ(mm)24 奥行(mm)27 電源充電式(市販またはメーカー別売のUSB-ACアダプター使用) 連続使用時間(分)25 充電時間(時間)4
1台
4,598 税込5,058
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)USB充電5枚刃シェーバー
研ぎ澄まされたシームレスデザイン。ハイスピードモーター搭載で約12,000ストローク/分の高速駆動でヒゲをスムーズにカット。往復式5枚刃、肌に密着するフロート構造。USB充電タイプ(本体側USB Type-C対応)。IPX7基準の防水設計、お風呂で使用OK。USB充電タイプ。持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる誤動作防止ロック機能搭載。電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載。マグネット式でお手入れ簡単な着脱ヘッド、携帯や収納に便利な専用キャップとケース付き
付属品USB-ACアダプタ―、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ケース 幅(mm)66 質量(kg)0.13 高さ(mm)60 奥行(mm)45 電源充電・交流式(専用USB-ACアダプター使用) 連続使用時間(分)約100(約10分で自動停止×10回) 充電時間(分)90
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品はし立て、排水ホース 質量(kg)3 消費電力(W)220(ヒーター210、モーター10) 電源AC100V(50-60Hz) コード長さ(m)1.6 本体寸法(mm)202×445×328 温風温度(℃)90(周囲温度30℃の場合) 温度ヒューズ167℃ タイマー60分
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

コイズミ(小泉成器)ミキサー
たっぷり作れる大容量ミキサー。・ガラスジャーは180度回転しても設置でき、目盛も両面についている為、取り付けしやすい。・HIGH/LOW/FLASHの3モード搭載。・ジャーがガラス製の為、ニオイ移りも少なく衛生的。・使用用途に合わせて3モードで調整が可能。・充実の安全装置 ボトル検出安全スイッチサーマルプロテクター(過熱、過電流二重保護)。・重ねて収納可能
幅(mm)164 質量(kg)2.2 容量(mL)ミキサー:1000、タンブラー:400 高さ(mm)350 奥行(mm)169 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)300 回転数(min-1[r.p.m])約22000 コード長さ(m)約1
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

フェイスシェーバー(マユカバー、マユコームセット可能)と鼻毛カッターの2つのアタッチメント。マユコームは好みに合わせて調節可能(2mm/4mm)。鼻毛カッターは使いやすいスリムヘッドで気になる部分も丁寧にカット。アタッチメント水洗いOKでいつも清潔。専用USBケーブル付き(本体側TypeC対応)。
1台
3,390 税込3,729
8日以内出荷

KYG0800W ヨーグルトメーカー コイズミ(小泉成器) 動画あり
コイズミ(小泉成器)ヨーグルトメーカー
毎日、自分好みのヨーグルトを。 ~こんな方におススメ~ ●毎日食べるヨーグルトを経済的に。 市販のカップを買い続けるより少ない材料で作ることができる。 ●自分好みの味に仕上げたい。 時間や分量で自分好みのとろみや酸味のヨーグルトが作れる。 ●添加物や保存料の接種を控えたい。 自分で選んだ材料だから安心して食べられる。
仕様使用可能牛乳パック:1000mL、専用容器容量:800mL、オートメニュー:プレーンヨーグルト・飲むヨーグルト・カスピ海ヨーグルト・甘酒・塩麹・豆乳ヨーグルト 付属品容器、スプーン、クリップ、取扱説明書(保証書付) 幅(mm)140 質量(kg)0.66 高さ(mm)200 奥行(mm)140 電源AC100V 50/60Hz 消費電力30W 設定時間1~48時間 温度設定25~70℃
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷

KKM0400S コニカル式コーヒーグラインダー コイズミ(小泉成器) 動画あり
フレンチプレスからエスプレッソまで、こだわりの一杯が楽しめる。 ・コニカル式でお好みの粗さに挽ける ・コーヒーフィルターを受け皿にそのまま設置可能 ・粗さ調節15段階 ・エスプレッソ用の細挽きにも対応 ・受け皿容量最大60g(中細挽き時)※フィルター装着時は約30g ・時間調節9段階(10~90秒) ・掃除用ブラシ付属
仕様最大容量:ホッパー:約160g、受け皿:約60g(粗さ調節7~9中細挽き時。フィルター装着時は約30g)、粒度目盛り:15段階 付属品掃除用ブラシ、取扱説明書(本書:保証書付) 幅(mm)115 質量(kg)1.4 高さ(mm)283 奥行(mm)180 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)約1.0 消費電力約130W 定格時間90秒 時間設定9段階(10~90秒)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

鼻・耳さっぱりいつでもケア。USB充電式。アタッチメントのみ水洗いOK。LEDライト搭載。
付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ 質量(g)70 消費電力(W)約3 電源充電式 使用時間約60分 充電時間約8時間 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)29×29×125 アタッチメント鼻毛カッター、耳毛カッター
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

コイズミ(小泉成器)USB充電式シェーバー
肌に密着してやさしく剃りあげる。USB充電式。刃のみ水洗いOK。
付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ 質量(g)130 消費電力(W)約3 電源充電式 使用時間約60分 充電時間(時間)約8 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×28×107 商品タイプ本体
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

スリムボディと2種類のブラシ。ふんわりツヤ髪スタイリング。
付属品ワイドスタイリングブラシ、ロールキャッチブラシ 幅(mm)221 ピンク 高さ(mm)51 質量(g)290 奥行(mm)47 消費電力(W)700 風量調整2段階 マイナスイオン機能あり
1個
3,990 税込4,389
4日以内出荷

軽くて丈夫な大風量ドライヤー。満足な大風量。軽さを超えたパワー。小さくても本格的な大風量を実現。軽量コンパクトモデル(約360g)。髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン。
幅(mm)139 高さ(mm)168 質量(g)360 奥行(mm)68 消費電力(W)1200 風量(m3/min)1.6 風量調整2段階 マイナスイオン機能あり
1個
4,590 税込5,049
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すばやい加熱とマイナスイオン。しっかり即艶ストレート。 13段階のデジタル表示で、細やかな温度調節ができます。 均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。 すべりがよく、髪にやさしいナノセラミックコーティングのアイロンプレートです。 約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)
幅(mm)295 高さ(mm)80 奥行(mm)36 本体質量(g)350 プレート長さ(mm)110 プレート幅(mm)35 温度調節13段階(約80-200℃)
1個
4,990 税込5,489
4日以内出荷

コードレスで使用ができる、USB充電式です。手軽に持ち運びができて、そのまま飲めるボトル仕様です。プロテインなど粉末ドリンク作りにも最適です。シンプル操作で簡単にドリンク作りができます。ミル付きなので、細かい粉末もできます。キャップを付け替えて持ち運びができます。サビに強いステンレス6枚刃を採用しています。
付属品持ち運び用キャップ、ピック、USBケーブル ベージュ 消費電力(W)充電時:5 本体質量(kg)0.7 本体寸法(mm)奥行100 本体寸法(mm)高さ275 充電時間(時間)約4 回転数(回/分)約18000 本体幅(mm)100 使用可能回数約5回(40秒運転・1分間停止の連続使用時)
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

コイズミ(小泉成器)VIOシェーバー
自信がもてるビキニラインに。VIO専用シェーバー。 3種類のアタッチメントが付属。 長いムダ毛を短くカットする「トリマー刃」、ツルツルの仕上げにする「ネット刃」、肌に直接触れないための「カバーコーム」。 アタッチメント部分のみ水洗いができます。
付属品USBケーブル、トリマー刃、ネット刃、カバーコーム、掃除用ブラシ、ポーチ、取扱説明書(保証書付) 幅(mm)160 ホワイト 高さ(mm)25 奥行(mm)25 定格DC IN 5V1A 本体質量(g)90 機能水洗い:アタッチメントのみ 使用電池ニッケル水素電池 入力端子USB Type C 充電時間(時間)10 アタッチメントトリマー刃、ネット刃、カバーコーム
1個
2,990 税込3,289
当日出荷