絞り込み
ブランド
  • エンゲル
  • モノタロウ(358)
  • メディアカバーマーケット(34,159)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,679)
  • エレコム(4,595)
  • ナリカ(3,012)
  • サンワサプライ(2,961)
  • コクヨ(2,511)
  • エスコ(2,322)
  • ナカバヤシ(2,099)
  • StarTech.com(2,038)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,392)
  • RS PRO(1,197)
  • レイ・アウト(1,148)
  • 永岡書店(1,096)
  • サンワダイレクト(1,094)
  • トーエイライト(1,034)
  • サクラクレパス(994)
  • BUFFALO(バッファロー)(994)
  • Canon(981)
  • オーム電機(975)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプター MD14F・MHD14F用 エンゲルACアダプター MD14F・MHD14F用エンゲル(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
DC12V専用冷蔵庫(MD14F)をAC電源(AC100V)で使用する場合の変換アダプタです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×76×43トラスコ品番836-8013質量(kg)0.55
エンゲル ポータブル冷蔵庫 エンゲルエンゲル ポータブル冷蔵庫エンゲル
99,980税込109,978
1台
当日出荷
マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。 DC12V・24V(標準装備)、AC100Vで使用可能です。 付属品のハンドルで持ち運びできます。 デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。
付属品AC100V用電源コード材質本体・フタ:スチール幅(mm)648奥行(mm)364
エンゲル冷凍冷蔵温蔵庫 エンゲルエンゲル冷凍冷蔵温蔵庫エンゲル
74,980税込82,478
1台
当日出荷
-18度冷凍と+55度温蔵の2種類の使い方ができるマルチタイプ。マイナス18度のパワフル冷凍。外気温30度でも、約35分後には庫内温度が0度に到達する冷却能力。また、従来のポータブル型と比較して30%の省エネを実現。わずか34Wで運転が可能になりました。さらに、動作音についても10dB削減に成功し室内でも気にならなくなりました。ボートやドライブで、そして仕事やご家庭でも利用できるポータブル冷凍冷蔵庫です。早くよく冷える製品です。 車に搭載可能なDC専用及びレジャー用途
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外形)442×284×398、(内形)348×190×213内容積(L)14(250ml缶×30本収納)付属品電源コード(長さ3m)、ショルダーバンドトラスコ品番836-8012材質(外箱)ポリプロピレン、(内箱)アルミニウム質量(kg)11.5定格電流(A)冷蔵時2.8A(34W)/温蔵時2.5A(30W)冷却方式スイングモータ・冷媒ガス圧縮方式使用電源(V)DC12断熱材ポリウレタンフォーム
エンゲル ポータブル冷蔵庫 エンゲルエンゲル ポータブル冷蔵庫エンゲル
119,000税込130,900
1台
当日出荷
マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。 DC12V・24V(標準装備)、AC100Vで使用可能です。 別売りのハンドルで持ち運びできます。 デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。
幅(mm)648容量(L)40付属品AC100V用電源コードトラスコ品番124-5394材質本体・フタ:スチール質量(kg)24高さ(mm)508奥行(mm)364収納の目安500MLペットボトル・32本、1.5Lペットボトル・10本
車載冷蔵庫 エンゲル車載冷蔵庫エンゲル(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷