絞り込み
ブランド
  • KENWOOD
  • モノタロウ(357)
  • メディアカバーマーケット(34,159)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,679)
  • エレコム(4,599)
  • ナリカ(3,012)
  • サンワサプライ(2,958)
  • コクヨ(2,513)
  • エスコ(2,321)
  • ナカバヤシ(2,099)
  • StarTech.com(2,037)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,395)
  • RS PRO(1,196)
  • レイ・アウト(1,147)
  • 永岡書店(1,096)
  • サンワダイレクト(1,094)
  • トーエイライト(1,034)
  • サクラクレパス(994)
  • BUFFALO(バッファロー)(989)
  • Canon(987)
  • オーム電機(974)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
microSDXCメモリーカード KENWOODmicroSDXCメモリーカードKENWOOD
11,980税込13,178
1台
当日出荷
記録セルの配列において垂直方向に積み上げる構造をとる3D NAND型を採用することで、平面状にセルを増やす従来タイプの2D NAND型に比べて、隣接セル間による影響を低減。繰り返し書き込みに対する耐久性を確保しながらも、TLC方式を採用することで、大容量でコストパフォーマンスの良いSDカードを実現しました。対応のドライブレコーダーを使用することで、SDカードの交換時期を画面表示や音声でお知らせします。エラーを未然に防止し、大切なシーンの未録画を防ぎます。※ドライブレコーダーの機種により、音声案内のみの場合があります。電源がいきなり切れた場合でもデータを保護する「電源瞬断対応」車内の過酷な環境でも安定した動作を実現する「防水(IPX7)」「耐温度-25℃~85℃」に対応
付属品SDカードアダプタータイプmicroSDXC方式3D NAND型TLC動作温度(℃)-25~85SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA2
ブルートゥースヘッドホン KENWOODブルートゥースヘッドホンKENWOOD
5,898税込6,488
1台
6日以内出荷
高音質&マルチポイント対応ワイヤレスヘッドホン
仕様●ドライバーユニット:口径30mm●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式●通信方式/出力:Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.2/Power Class 1※2●電池持続時間:最大35時間付属品充電用USBケーブルブラック質量(g)約157充電時間(時間)約3対応コーデックSBC
システムコンポ M-EB50-S KENWOODシステムコンポ M-EB50-SKENWOOD
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でるデジタルアンプ&スピーカー【スマートフォンの音楽をワイヤレスで聴けるBluetooth(R)搭載】スマートフォンに保存した音楽やストリーミング再生をワイヤレスで接続できるBluetooth(R)搭載。お気に入りの音楽を左右のスピーカーからの音場感豊かな音質で楽しめます。【さまざまな音楽メディアを楽しめる、CD・USB端子・ワイドFM対応チューナー搭載】Bluetooth(R)によるスマートフォンの音楽はもちろん、CD、USBメモリー(MP3)、AMラジオ番組がFM放送でも聴けるワイドFMに対応。さまざまな音楽メディアをお楽しみいただけます。【響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でる デジタルアンプ&スピーカー】高精度デジタルアンプと11cmウーファー採用の2WAYスピーカーにより、60Hzからの低音再生を実現。響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でます。【質感に優れたフロントアルミパネル】本体フロント部にはヘアライン加工を施し、質感に優れたアルミパネルを採用。操作キーを天面に配置することでアルミパネルが引き立つ、すっきりとしたデザインを実現。インテリアとのマッチング性を高めています。【3ステップで完了する、カンタン接続】接続は3ステップで完了。差し込むだけのカンタン接続だから、さっと繋いで、すぐにお使いいただけます。【その他の特長】・ 好みで選べるサウンドモード(FLAT、JAZZ、CLASSIC、ROCK、POP)・放送局を30局までプリセット可能なFMチューナー・ワイドFM対応・CD、USBのプログラム/リピート/ランダム再生・ヘッドホン端子搭載
仕様コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品FM簡易型室内アンテナ、リモコン、単4型乾電池(リモコン動作確認用)×1質量(kg)本体部/約1.6、スピーカー部(1本)/約1.7電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)実用:25W+25W(JEITA6Ω)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×110×277(スピーカー部1本)、約219×110×289(本体部)対応メディア再生:音楽CD、CD-R/RW(MP3)スピーカー(1本あたり)2ウェイバスレフ型/110mmコーン型ウーファー・40mmドーム型ツィーター受信周波数FM(76.0MHz~95.0MHz ※ワイドFM対応)スピーカー部インピーダンス(Ω)(1本あたり)6BluetoothBluetooth(R)規格Ver.4.2+EDR入出力端子ヘッドフォン端子(Φ3.5mmステレオミニ)×1、USB端子×1対応コーデックAVRCP/SBC対応プロファイルA2DP
ワイヤレスステレオヘッドセット KENWOODワイヤレスステレオヘッドセットKENWOOD
5,898税込6,488
1台
6日以内出荷
付属品充電用USBケーブルホワイト質量(g)約157対応コンテンツ保護:SCMS-T方式充電時間約3時間標準持続時間(h)最大35BluetoothBluetooth標準規格 Ver.5.2/Power Class 1ドライバーユニット(Φmm)口径30対応コーデックSBC
イヤホン カナル型 KENWOODイヤホン カナル型KENWOOD
2,498税込2,748
1台
13日以内出荷
コードもボディと同じカラーリングで統一。スタイリングに合わせてコーディネートを楽しめます。高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、パワフルな低音から繊細な中高音までをクリアに再生します。丈夫で太い2ミリ径のコードを採用。厚手のシース素材で絡みにくく快適なリスニングを実現します。音漏れを低減し遮音性を高める2重構造ボディボディをインナーボディとアウターボディの2重構造にすることにより、音漏れを大幅に低減し、外出先でも周囲を気にすることなく楽しめます。ボリューム付きリモコンを搭載スマートフォンのハンズフリー通話や音楽再生/停止などのリモート操作に加え、ボリューム操作が可能。耳穴に合わせて交換できる4サイズ(XS、S、M、L)のシリコンイヤーピース付属コードの長さを調節できるコードキーパー付属
付属品イヤーピース (XS、S、M、L 各2 個)、コードキーパー型式ダイナミック型質量(g)約3.6(コード含まず)インピーダンス16Ωコード1.2m(Y型)、Φ3.5mm 24金メッキL型4極ステレオミニプラグ付再生周波数帯域(Hz)8~23000音圧レベル(dB)101/1mW最大許容入力(mW)200
コンパクトCDコンポ LCA-10 KENWOODコンパクトCDコンポ LCA-10KENWOOD
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
置き場所を選ばない、スリムでコンパクトなCDコンポ【コンパクトな縦型スリムデザイン】置き場所を選ばない、奥行き9.8cmのコンパクトスリムデザイン。電動スライドドア採用のスタンドタイプでさまざまな場所に置けます。【幅広い音楽ソースを楽しめる】CD、USBメモリー(MP3)、スマートフォンに保存した音楽やストリーミング再生に対応。お気に入りの音楽を音場感豊かな音質で楽しめます。AMラジオ番組をFM音質で聴けるワイドFMも受信できます。【日本語表示の10キーリモコン付き】聞き直しなどに便利な前後5秒スキップ、繰り返し再生のリピート、その他プログラム/シャッフル/イントロなど、学習にも便利な機能を搭載したリモコン付。10キー付でトラック数が多いCDの頭出しもスムースに操作できます。【その他の特長】・5W+5W出力のパワフルなサウンド、低域から高域までバランス良い高音質再生を実現・表示部の明るさを4段階の調整できる、ディマー機能付きLCDディスプレイ・デイリータイマー(目覚まし)、スリープタイマー機能・曲の種類や好みで選べるサウンドモード(FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK)・15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)
付属品電源コード、リモコン、リモコン用電池、オーディオコード質量(kg)(約)1.9電源(V)AC100、50/60Hz出力実用最大:5W+5W(JEITA, 2Ω)対応メディア(CD部)再生:音楽CD、CD-R/RW(MP3)フォーマット形式(USB部)再生:MP3スピーカーフルレンジ、5.5cm コーン型最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)375×209×98送受信周波数(MHz)FM:76.0~95.0 ※ワイドFM対応Bluetooth対応プロファイル:A2DP、 AVRCP / コーデック:SBC / コンテンツ保護:SCMS-T方式、Bluetooth(R)標準規格 Ver. 4.2入出力端子音声入力端子 AUX(RCA入力端子×1系統)、USB端子