絞り込み
ブランド
  • グリーンハウス
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(195)
  • サンワサプライ(199)
  • PANDUIT(パンドウイット)(46)
  • 変換名人(14)
  • コーニング(2)
  • StarTech.com(299)
  • RS PRO(20)
  • BUFFALO(バッファロー)(201)
  • ATEN(159)
  • エスコ(99)
  • TP-LINK(98)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(65)
  • BLACK BOX(60)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(59)
  • Dynabook(45)
  • サンワダイレクト(43)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(39)
  • Dell Technologies(39)
  • NEC(38)
規格
  • CAT6(4)
  • その他(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィスサプライ :「RJ45」の検索結果

関連キーワード
  • rj45
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Gigabit(カテゴリー6) LANケーブル グリーンハウスGigabit(カテゴリー6) LANケーブルグリーンハウス(1件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から9日以内出荷
カテゴリー6対応LANケーブル(ストレートタイプ)。豊富なカラーバリエーションでメンテナンスに便利。
規格カテゴリー6(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX 対応)コネクタ形状RJ45ケーブルより線、ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-Cドッキングステーション 有線LANポート グリーンハウスUSB Type-Cドッキングステーション 有線LANポートグリーンハウス
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーションノートパソコンのUSB Type-Cポートに接続するだけで、USB機器の接続、有線ネットワーク接続、4K(30Hz)対応のHDMI出力などの機能が使用できます。PD 65W対応 パソコン本体への電源供給に対応iPad Pro/Nintendo Switch対応
質量(g)約65規格【USB】USB3.2 Gen1/2.0/1.1消費電力最大12W保証期間1年間外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約113×43×15ケーブル長(mm)約175(コネクタ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2、【供給電流】USB3.2 Gen1ポート: 5V/最大900mAポート(LAN)RJ-45 10BASE-T/100BASE-T×/1000BASE-T対応解像度最大3840×2160 (30Hz)映像出力(ポート)HDMI Type-A 19pin(メス)入力コネクタUSB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery入力ポート(電源)USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大77W)
カテゴリー6 LANケーブル グリーンハウスカテゴリー6 LANケーブルグリーンハウス
489税込538
1本
当日出荷から11日以内出荷
カテゴリー6対応LANケーブル(クロスタイプ)、ギガビット対応 カテゴリー6LANケーブル(クロス)採用 隣のポートに干渉しないスリムコネクタ 環境にやさしい、UL規格、RoHS指令対応
規格カテゴリー6(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX 対応)コネクタ形状RJ45ケーブルより線、クロス結線RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリー6 LANケーブル グリーンハウスカテゴリー6 LANケーブルグリーンハウス
509税込560
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
カテゴリー6対応LANケーブル(ストレートタイプ)、フラットケーブルの高速10ギガビットモデル。
規格カテゴリー6(10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / 1000BASE-TX 対応)コネクタ形状RJ45ケーブルより線、ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0マルチ接続カードリーダー(Type-C-USB A) グリーンハウスUSB3.0マルチ接続カードリーダー(Type-C-USB A)グリーンハウス
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
ノートPCスタンドとドッキングステーションが一体化した6in1の多機能モデルです。USB Type-Cケーブル1本で、USB機器の接続、4K対応HDMI映像出力、有線LAN接続、そして最大PD100Wの充電が可能。スタンドは折りたたみ式アルミ製で、5段階の角度調整ができ、持ち運びにも便利。滑り止めゴムとストッパー付きで安定性も抜群です。USB3.2 Gen1対応ポート(Type-C×1、Type-A×2)を搭載し、データ転送も高速。HDMIは4K(30Hz)に対応し、大画面への出力もスムーズです。省スペース設計ながら、機能性と質感を両立したこの製品は、テレワークや出張先での作業効率を高めたい方に特におすすめです。
材質筐体:アルミダイキャスト、ケーブル:TPE質量(g)300消費電力(W)最大12耐荷重(kg)【スタンド】~2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【折たたみ時】60×253×18.5【最大拡張時】190×253×145角度調整範囲【スタンド】5段階スタンド【対応】~17インチ保証期間1年間ケーブル長(mm)525(コネクタ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2 Gen1対応 USB Type-C(データ通信専用)(メス)×1、USB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2ポートRJ-45 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T対応解像度最大3840 × 2160 (30Hz)映像出力HDMI Type-A 19pin(メス)最大供給電流(mA)【USBポート】900(1ポートあたり)入力コネクタUSB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery対応(PD3.0 最大88W)入力ポートUSB Type-C(メス)※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大100W)USB規格USB3.2 Gen1 / 2.0 / 1.1
カテゴリー6e LANケーブル グリーンハウスカテゴリー6e LANケーブルグリーンハウス
609税込670
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
カテゴリー6e対応LANケーブル(ストレートタイプ)、高速10ギガビットモデル
規格10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応コネクタ形状RJ45ケーブルより線、ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応
LANメジャーケーブル グリーンハウスLANメジャーケーブルグリーンハウス
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
伸縮自在(10cm~120cm)メジャーのような使い勝手 極薄LANケーブル(厚さ1mm/幅4mm)
仕様●長さ:1.2m●色:ブラック●端子:RJ45⇔RJ45●規格:LANメジャーケーブル●用途:ネットワークを組む為のメジャーケーブル●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●電波法備考:対象外●電気通信事業法備考:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-12
カテゴリー6 LANケーブル グリーンハウスカテゴリー6 LANケーブルグリーンハウス
429税込472
1本
9日以内出荷
カテゴリー6対応スーパースリムLANケーブル(ストレートタイプ)、高速10ギガビットモデル。
規格カテゴリー6 (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / 1000BASE-TX対応)コネクタ形状RJ45ケーブルより線、ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C LANアダプタ グリーンハウスUSB Type-C LANアダプタグリーンハウス
4,298税込4,728
1個
22日以内出荷
USB3.2 Gen1対応ギガビットLANアダプタLANポートが無いUSB Type-Cポートを搭載したパソコン、モバイル端末を有線で高速LAN接続Nintendo Switch対応
外形寸法(mm)59×24×17規格【USB】USB3.2 Gen1/ USB3.1 Gen1/3.0/2.0【LAN】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠、IEEE802.3u(100BASE-T×)準拠、IEEE802.3(10BASE-T)準拠電源DC5V (USBバスパワー駆動)本体質量(g)約29保証期間1年間コネクタ【USB】Type-C オス【LAN】RJ-45※Auto MDI/MDI-×対応動作温度、湿度範囲0~40℃0~85 %RH(ただし結露なきこと)転送速度(Mbps)(LAN)10/100/1000(理論値)ケーブル長(cm)約16.5RoHS指令(10物質対応)対応消費電流最大約184mA転送速度(Gbps)USB:(最大)1
カテゴリー5e対応 LANケーブル コネクタ無し より線 ライトブルー 300m グリーンハウスカテゴリー5e対応 LANケーブル コネクタ無し より線 ライトブルー 300mグリーンハウス
56,980税込62,678
1巻
43日以内出荷
LANケーブルコネクタ無し より線 ライトブルー 300m(1000/100/10Mbps対応)
仕様●長さ:300m●結線:より線●色:ライトブルー●端子:なし●規格:LANケーブルコネクタ無し カテゴリー5eケーブル●用途:イーサネットを使用してネットワークを組む為のケーブル 適切な長さにカットしRJ45コネクタをつけて使用●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●電波法備考:対象外●電気通信事業法備考:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-98
カテゴリー5e対応 LANケーブル コネクタ無し より線 アイボリー 300m グリーンハウスカテゴリー5e対応 LANケーブル コネクタ無し より線 アイボリー 300mグリーンハウス
56,980税込62,678
1巻
43日以内出荷
LANケーブルコネクタ無し より線 アイボリー 300m(1000/100/10Mbps対応)
仕様●長さ:300m●結線:より線●色:アイボリー●端子:なし●規格:LANケーブルコネクタ無し カテゴリー5eケーブル●用途:イーサネットを使用してネットワークを組む為のケーブル 適切な長さにカットしRJ45コネクタをつけて使用●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●電波法備考:対象外●電気通信事業法備考:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-97