USB TypeCハブ(カードリーダー付)アーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
USB周辺機器と接続可能。SD・microSDカードのリーダー付。
材質ABS寸法(mm)85×20×20色ブラック対応OSWindows7・8・10・11、Mac8.6以降、Androidケーブル長(mm)100電源供給方式パスパワーUSBポート数3コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-A
TypeC to 3.5mm&TypeC 変換アダプタ(PD対応)アーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
マイク付イヤホン対応!充電も同時に使える便利アダプタ!Type-C端子を3.5mmオーディオジャックへ変換し、マイク付きイヤホンを使用しながら給電も同時に行える便利なアダプタです。断線に強い高耐久ケーブルを採用し、PD60Wの急速充電にも対応します。3.5mmオーディオジャック:DAC・ADC搭載。
セット内容本体のみ材質アルミ合金寸法(mm)全長:約124×21×7、ケーブル部分長:約53包装形態袋入り
USB typeC-HDMI変換ケーブル 4K対応アーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
キャッチコピー:USBのTypeCからHDMIに変換可能なケーブル!4K対応30Hzで1m仕様商品説明:USB TypeCからHDMIに変換します。4K対応30Hz。準拠規格:DisplayPort Alternate Mode対応/HDMI1.4
セット内容本体のみ材質PVC、ABS幅(mm)コネクタ:23タイプ30Hz長さ(m)1全長(m)1形態1個梱包:ヘッダー付袋入りケーブル径(Φmm)4.5
USB typeC-HDMI変換ケーブル(2.0m) 4K対応30Hzアーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
タイプCからHDMIに変換
ケーブル長(m)2セット内容本体×1材質PVC、 ABSコネクタUSB typeC-HDMI適合機種DisplayPort Alternate Mode対応Type-Cを搭載した各社パソコン・タブレット・端末など。HDMI入力端子を搭載した各社ディスプレイ・テレビ・液晶プロジェクターなどオス形状USB Type-Cメス形状HDMI
USB TypeC PD対応AC充電器 45Wアーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
USB パワーデリバリー対応 小型高出力充電器
セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)45×46×27入力AC100-240V 50/60Hz 1.2A出力Type-C 5V-3A 9V-3A 12V-3A 15V-3A 20V-2.25A(45W MA×)(PPS)3.3V-21V/2.1A色ホワイト
USB typeC-HDMI変換ケーブル 4K対応アーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
キャッチコピー:USBのTypeCからHDMIに変換可能なケーブル!4K対応60Hzで2m仕様商品説明:USB TypeCからHDMIに変換します。4K対応60Hz。準拠規格:DisplayPort Alternate Mode対応/HDMI2.1
セット内容本体のみ材質PVC、ABS幅(mm)コネクタ:25タイプ60Hz長さ(m)2全長(m)1.95形態1個梱包:ヘッダー付袋入りケーブル径(Φmm)1.5
2ポートACアダプタ- A&C PD対応アーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
USB-A&C搭載!2台同時充電できる高速ACアダプター!USB-AとUSB-Cの2ポートを搭載したACアダプターで、対応機器を2台同時に充電できます。USB-CはPD20Wの高速充電に対応し、スピーディに電力を供給します。自宅やオフィス、旅行先でも活躍する使いやすい充電アダプターです。【商品スペック】TypeC:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A(20W MAX)、USBA:5V=3A、9V=2A、12V=1.5A(18W MAX)、USBA+C:5V=3A(15W MAX)、PPS:3.3~11V 2A
セット内容本体のみ材質ポリカーボネート寸法(mm)約52×26×45包装形態袋入り
AT iPad(A16/第10世代)用キーボード付きケースアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
混線の心配なし!有線接続のiPad用キーボードケース!Type-C接続のiPad対応キーボードケースです。混線や断線の心配がなく安定した入力が可能で、教育現場や業務利用に最適です。マグネットフラップ・無段階スタンド・ペン収納部など機能も充実しています。パンダグラフキー採用で快適なタイピングを実現。マグネットフラップや透明背面など、使いやすさと安全性を兼ね備えた設計です。滑り止め付き底面や透明背面仕様など、細部までこだわった高機能モデルです。【商品スペック】対応機種:10.9インチiPad(第10世代)・11インチiPad(A16)、対応OS: iPadOS 17以上、インターフェース:USB-TypeC・3.5mmオーディオジャック、接続方式:有線、キータイプ:パンダグラフ、キー数:80キー、耐衝撃性能:MIL規格(MIL-STD-810H)準拠 落下試験適合、防水性能:IPX3
セット内容本体のみ材質ABS、PU、PC、TPU折りたたみ寸法(mm)270×213×29
3in1マグネット式充電ケーブルアーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
出力入力/5V 2.4A
ケーブル長(cm)約120セット内容端子種類/ライトニング、TypeC、MicroUSB材質鉄、マグネット、ポリエステル入出力5V 2.4A適合用途充電用
トリガーハンドルZebra Technologies税込¥71,478¥64,980