絞り込み
ブランド
  • OWLTECH(オウルテック)
  • モノタロウ(360)
  • メディアカバーマーケット(31,430)
  • エレコム(4,927)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,728)
  • サンワサプライ(3,066)
  • ナリカ(3,037)
  • エスコ(2,999)
  • コクヨ(2,523)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,315)
  • ナカバヤシ(2,191)
  • StarTech.com(2,041)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,384)
  • レイ・アウト(1,247)
  • RS PRO(1,222)
  • 永岡書店(1,098)
  • サンワダイレクト(1,050)
  • Canon(1,007)
  • サクラクレパス(997)
  • オーム電機(993)
  • トーエイライト(961)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(90)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
344件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
摩擦に強い導電繊維採用 ストラップホール付き タッチペン OWLTECH(オウルテック)摩擦に強い導電繊維採用 ストラップホール付き タッチペンOWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
金属を繊維状に編み込んだ柔軟性の高いペン先で、ゲームや写真の落書きもスラスラ描ける摩擦に強いタッチペンです。ストラップホールも付いており、お好みのストラップをつけることが可能です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
材質鉄、銅、アルミニウム質量(g)11対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種保証期間初期不良のみ交換対応長さL×直径(mm×Φmm)140×9先端径(Φmm)9材質(ペン先)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式
ノートパソコン・タブレット 17インチまで対応 折り畳みアルミスタンド OWLTECH(オウルテック)ノートパソコン・タブレット 17インチまで対応 折り畳みアルミスタンドOWLTECH(オウルテック)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
シンプルなアルミスタンドで自宅も職場でも、どんな場所に設置しても違和感なく溶け込むデザインです。ノートパソコンやタブレットだけでなく、デスクトップキーボードやDTMアクセサリーなど、デスク環境を整理するのに役立ちます。オフィスやテレワーク時に大変活躍が期待されるPCスタンドです。
材質アルミニウム / シリコン本体質量(kg)約1.1対応機種17インチまでの各種ノートパソコン、タブレット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約294×256×50(折り畳み時のサイズ)保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応
ノートパソコンをタイピングしやすい角度に調整 ノートパソコン用コンパクトスタンド OWLTECH(オウルテック)ノートパソコンをタイピングしやすい角度に調整 ノートパソコン用コンパクトスタンドOWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スタンド部を折りたたむことでノートパソコンに貼り付けたまま持ち運ぶことができます。貼り付けられる物であればノートパソコン以外でもスタンドとして使うことができます。ノートパソコンの下部に適度な隙間が空くことで、排熱の通気口を塞ぐことなくノートパソコンなどから出る熱を効率よく排出することが可能で、冷却効果があります。接地面はシリコン素材のパッドになっているため、付属の滑り止めパッドと合わせて使用することでノートパソコン等の滑り防止にも役立ちます。
付属品両面接着シール:予備2枚、滑り止めパッド:4枚材質亜鉛合金シルバー本体質量(g)約24.5対応機種9インチ~21インチまでのノートパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×34.8×6(折り畳み時のサイズ)保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応
薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAh OWLTECH(オウルテック)薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAhOWLTECH(オウルテック)(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
自動で機器に最適な充電をするSmart ICでかしこく充電が可能です。急速充電対応の大容量モバイルバッテリーなので外出時は安心です。容量も10000mAhで本体も15.2mmという薄いサイズなのでカバンやバッグなどに入れて持ち運びにも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×15.2×145保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
スラスラ書けるクリアなディスク型ペン先 タッチペン OWLTECH(オウルテック)スラスラ書けるクリアなディスク型ペン先 タッチペンOWLTECH(オウルテック)(3件のレビュー)
1,288税込1,417
1本
当日出荷
透明なディスク型のペン先が静電式タッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が飛躍的に向上するため、手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
材質(本体)鉄・銅・アルミニウム質量(g)20対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種保証期間初期不良のみ交換対応長さL×直径(mm×Φmm)140×9材質(ペン先)PC・銅・シリコンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式
やわらかく断線に強い Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)やわらかく断線に強い Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)(2件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
とても柔らかく楽に取り回しができるのに15000回の屈曲試験にクリアしたタイプCケーブルです。 ケーブルの根元の断線を防ぐSR構造と防弾チョッキに採用されるアラミド繊維を使用しており、屈曲だけでなく、引っ張りにも非常に強い剛性を発揮します。また、 3Aの高出力対応なので対応したACアダプタとデバイスなら充電速度も非常に高速になります。最大5V、3Aの高出力でUSB AC充電器から充電することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
防水防汗性能 装着しながらスマホの操作ができるアームバンド ブラック OWLTECH(オウルテック)防水防汗性能 装着しながらスマホの操作ができるアームバンド ブラックOWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スマートフォンを腕に取り付けることで身軽な装備でトレーニングやランニングを楽しむことができるマルチアームバンドです。79(W) × 159(H)mmまでのスマートフォンサイズに対応し、プロテクターに装着した状態でもスマートフォンを収納することができ、収納した状態での画面操作も可能です。肌ざわりもよく腕にフィットしやすい軽量素材を採用しています。また高耐久なため中性洗剤などで簡単に汚れを落とすことができます。縁部分に反射素材を使用し、夜間のライトなどからの視認性を確保しています。
材質ナイロン、ABSブラック本体質量(g)約51対応機種最大対応サイズ:79(W)×161(H)mmまでのスマートフォン寸法(cm)装着可能な腕まわり:約22~37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 474×70×161.5 ※ベルト部を伸ばした状態保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応特性ポケット付
シリコンゴム採用 超軽量ストラップホール付き タッチペン OWLTECH(オウルテック)シリコンゴム採用 超軽量ストラップホール付き タッチペンOWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
手帳用のボールペンのようなデザインで、細くて軽量なタッチペンです。クリップ付きで手帳や胸ポケットに挿したり、日常やビジネスで手軽にお使いいただけます。ストラップホールも付いており、お好みのストラップを取り付け可能です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
材質(本体)アルミニウム、プラスチック質量(g)3対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種保証期間初期不良のみ交換対応長さL×直径(mm×Φmm)113×6先端径(Φmm)6材質(ペン先)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式
置くだけで高速充電 スタンド型Qiワイヤレス充電器 OWLTECH(オウルテック)置くだけで高速充電 スタンド型Qiワイヤレス充電器OWLTECH(オウルテック)(3件のレビュー)
3,588税込3,947
1台
当日出荷
スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり、縦置きだけでなく横置きも可能です。安心のQi規格認定製品です。
出力(W)5/7.5/10(max)/、10はQuick Charge対応機種のみ付属品電源ケーブル(1.5m)質量(g)(本体)約120/(パッケージ込み)180使用温度範囲(℃)0~40規格Qi:WPC Version1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128.5×68.5×11.5対応機種iPhoneX/iPhone8/iPhone8Plus/galaxyS9/S9+/S8/S8+/S7Edge等 Android Qi対応機種保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、異物検出端子電源:micro USBRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧5V/9V
シリコンケーブルバンド 10本セット ブラックグラデーション OWLTECH(オウルテック)シリコンケーブルバンド 10本セット ブラックグラデーションOWLTECH(オウルテック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
しっとりだけど手になじむ、ソフトなシリコン製バンドケーブルをはじめとするお手回り品にお手入れが簡単でいつでも清潔にモノトーンな空間に相性のいい黒のグラデーション
材質シリコンブラックグラデーション質量(g)(ケーブルバンド1本あたり):約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケーブルバンド1本あたり)約12.3×119×9.8保証期間初期不良のみ交換保証
かしこく充電対応 大容量モバイルバッテリー20000mAh OWLTECH(オウルテック)かしこく充電対応 大容量モバイルバッテリー20000mAhOWLTECH(オウルテック)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
スマートフォンを約6.5回、満充電することができる20000mAhの大容量バッテリーなので、旅行やキャンプに最適です。デバイスに合わせて最適な給電を可能にするSmartIC搭載のUSB Type-Aポートでスマートフォンなどの機器をかしこく充電することができます。
バッテリー容量(mAh)20000質量(g)410仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)、microUSBケーブル (30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。出力(USB)5V/2.4A、(Type-C)5V/3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×200入力5V/3A保証期間1年保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護USBポート数3個口RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC5V 3.0A USB Type-Cポート×1充電端子Type-C給電端子USB/Type-C
スマホ・タブレット対応充電しながら角度調整可能 アルミスタンド OWLTECH(オウルテック)スマホ・タブレット対応充電しながら角度調整可能 アルミスタンドOWLTECH(オウルテック)(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
スマホ / タブレットPC対応 充電しながら角度調整できるアルミスタンドです。折り畳み可能で、持ち運びにも最適なコンパクトサイズです。シンプルながらアルミ製の高級感のあるデザインなので、オシャレなカフェなどで利用いただいても違和感はありません。机やスマホとの接触部はシリコンパッドが付いており、傷をつける心配がありません。
特性折り畳み可能付属品キズ防止用シリコンパッド×1質量(g)約186タイプ卓上スタンド型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×27×130対応機種各種スマートフォン・タブレット(厚さ13mmまで)保証期間初期不良のみ交換保証
高さ調整ができる折り畳み スマートフォンスタンド OWLTECH(オウルテック)高さ調整ができる折り畳み スマートフォンスタンドOWLTECH(オウルテック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
アームの部分は最大40mm伸縮可能。角度も自在なため見やすい位置に固定することができます。ビデオ通話や動画鑑賞、リモート会議など使用シーンや場所によって調整してお使いいただけます。コンパクトに折り畳むことができるため、スマートフォンと一緒にどこにでも持ち運ぶことができます。
材質ABS、シリコン、鉄質量(g)173対応機種各種スマートフォン(厚さ11mmまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×27×110RoHS指令(10物質対応)対応特性高さ調整
PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 片引き巻取り式 katamaki Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 片引き巻取り式 katamaki Type-C to Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」前モデルの長所はそのままに巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリアUSBPD60W充電/データ転送対応温度センサー(PTC)搭載安心の1年保証
電流(A)USBPD(PowerDelivery)対応、最大60W(20V/3A)充電対応本体質量(g)約47コネクタ形状USBType-C(オス)-USBType-C(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約63×16.5×62対応機種iPhone15/15Plus/15Pro/15ProMax、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)耐久性屈曲試験:15000回クリア、巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約90変換タイプオス-オス
導電繊維とクリアなディスク型ペン先を付け替え可能 タッチペン OWLTECH(オウルテック)導電繊維とクリアなディスク型ペン先を付け替え可能 タッチペンOWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
1,488税込1,637
1本
当日出荷
ペン先が透明なディスク型の方はタッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が優れているため手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。金属を編み込んだ特殊な繊維の方は、従来のゴムやシリコン製のタッチペンと比べ柔軟性が高く、タッチ時の接触音を抑え、軽いタッチでもしっかり反応するため、機敏な動作が必要なパズルゲームやフリック操作などのタッチ操作にも最適です。また、繊維状にすることで高い耐久性があり長く使えるのも特長です。
材質(本体)鉄・銅・アルミニウム質量(g)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×23×211対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種保証期間初期不良のみ交換対応長さL×直径(mm×Φmm)140×9.5材質(ペン先)PC・銅・シリコンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式
6階角度調整可能 折り畳み式アルミスタンド OWLTECH(オウルテック)6階角度調整可能 折り畳み式アルミスタンドOWLTECH(オウルテック)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ノートPCやタブレットを設置して角度調整することが可能なPCスタンドです。角度を10度・20度・30度・35度・38度・42度と、お使いの機器やお好みに合わせて6段階に調整できるため、姿勢を改善し身体への負担を軽減します。アルミニウム製でとても軽いだけではなく、専用のポーチが付属しており、手軽に持ち運ぶことが可能です。暑い時期はノートパソコンの冷却用に強くお勧めです。
対応機種17.3インチまでの各種ノートパソコン、タブレット材質アルミニウム/シリコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×255×8(折り畳み時のサイズ)質量(g)約 254
Lightning接続イヤホン OWLTECH(オウルテック)Lightning接続イヤホンOWLTECH(オウルテック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
Lightningコネクターで高音質オーディオを楽しむ有線イヤホンApple MFiを取得した安心の品質かんたんリモコン&マイクイヤーピースは3サイズ付属安心の1年保証
付属品イヤーピース3サイズホワイトタイプセミオープンタイプケーブル長(m)約1.2(Y字型)本体質量(g)約13対応機種Lightningコネクターを持つiPhone、iPad、iPodなどのスマートフォン / タブレット保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)出力:92±3接続端子Lightning端子リモコンマイク付きリモコン搭載RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証取得インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13イヤホン形状インナーイヤー
ソフトタッチ シリコンケーブルバンド 10本組 sofumo シャーベットカラー OWLTECH(オウルテック)ソフトタッチ シリコンケーブルバンド 10本組 sofumo シャーベットカラーOWLTECH(オウルテック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。
材質シリコンシャーベットカラー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120※最も厚いところで10本体質量(g)約3保証期間初期不良のみ交換保証長さ(mm)120
手持ちのUSB Type-Cケーブルを有効利用 急速充電/高速データ通信対応 Type-C to C 延長ケーブル ブラック OWLTECH(オウルテック)手持ちのUSB Type-Cケーブルを有効利用 急速充電/高速データ通信対応 Type-C to C 延長ケーブル ブラックOWLTECH(オウルテック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
Type-CケーブルやUSBハブを延長できる USB PD対応のケーブルや充電器間でも使える 高速データ通信にも対応 安心の1年保証
ブラック規格USB4対応最大240W(48V/5A)充電対応コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (メス)対応機種USB Type-C (オス)側:AC充電器、モバイルバッテリー、ノートパソコン、タブレット、USB Type-Cケーブル、USB Type-Cハブ、マウスなどのUSB Type-C対応機器保証期間1年間通信速度最大 20Gbps (理論値)
ソフトタッチ シリコン製ケーブルバンド 5色×各2本セット アースカラー OWLTECH(オウルテック)ソフトタッチ シリコン製ケーブルバンド 5色×各2本セット アースカラーOWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。
材質シリコンサンドベージュ、ブラック、アッシュブルー、ワインレッド、オリーブグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12.3×119×9.8(ケーブルバンド1本あたり)質量(g)約3(ケーブルバンド1本あたり)保証期間初期不良のみ交換保証
Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)Type-C to Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
PD対応Type-C to Type-Cケーブル(C to Cケーブル)です。USB3.2 Gen2の高速・大容量のデータ転送に対応。USB3.2 Gen1(USB3.0)の約2倍の最大10Gbpsの転送速度により、大容量の動画・画像などのデータ転送が可能です。USB PD(Power Delivery)の最大で100W (20V / 5A) の高出力に対応しているため、Power Deliveryに対応した機器を接続することで高速充電が可能です。
ブラック規格USB3.2 (Gen2)、USB PD (Power Delivery)対応、最大 100W (20V/5A) 充電対応本体質量(g)約 44コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種ノートパソコン、4Kテレビ、モニター、USBハブ、外付けHDD/SSD、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.2転送速度(Gbps)最大10 (理論値)
iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6s対応手帳型ケース OWLTECH(オウルテック)iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6s対応手帳型ケースOWLTECH(オウルテック)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
スタンド機能により、動画やゲームなどのコンテンツを横画面スタイルで楽しむ際に、画面を見やすい角度に調整して楽しむことができます。また、カードやレシートなどが収納可能な大型ポケット付きで、薄く小さな物をスマートフォンと一緒に持ち運ぶことができます。フラップ部分にはマグネットが入っているため開け閉めがしやすく、不用意にフラップが開いてしまわない構造になっています。ストラップホールが付いており、落下防止用のストラップなどを付けることができます。
本体質量(g)約76本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×19×141.5保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応
iPad 10.9インチ用ケース OWLTECH(オウルテック)iPad 10.9インチ用ケースOWLTECH(オウルテック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
落ち着いた色合いのニュアンスカラーケース縦横自由に360°回転できるiPadケース設置時の角度は3段階に調節可能ケースを装着したまま各種操作ができるオートスリープ、オートウェイクアップに対応Apple Pencilが収納可能
片側だけ引き出せる巻き取り式USB Type-Cケーブル 【KATAMAKI(カタマキ)】 OWLTECH(オウルテック)片側だけ引き出せる巻き取り式USB Type-Cケーブル 【KATAMAKI(カタマキ)】OWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コネクタの付け根部分に頑丈なロングブッシュ構造を採用、断線の原因に繋がる根元部分を強化することで、15000回以上の屈曲試験をクリアしました。発熱を抑えて安全に使うPTC温度センサー搭載。3Aでの充電に対応します。安心の1年保証です。
ケーブル長(cm)75ケーブル種類巻き取り式適合用途充電/データ転送コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C対応機種転送速度(Mbps)最大480電圧(V)5電流(A)2.4保証期間1年間
iPad 10.9インチ(第10世代)対応ハンドストラップ/キックスタンド付き 肩掛け対応 耐衝撃iPadケース OWLTECH(オウルテック)iPad 10.9インチ(第10世代)対応ハンドストラップ/キックスタンド付き 肩掛け対応 耐衝撃iPadケースOWLTECH(オウルテック)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
・壊れにくさと実用性を兼ね備えたiPadケース・MIL規格準拠の耐衝撃性でiPadをしっかり守る・ハンドストラップと360度回転ベースで柔軟な片手作業を・使用シーンが広がるショルダーストラップ・キックスタンドで見やすい角度に・前面と背面にペンホルダー付き・すぐに使えるフィルム一体型フレーム・取り付け用ツールが付属
付属品ショルダーストラップ、留め具ツール、紐通しフック材質PU、PC、TPUブラック質量(g)約 392 (ケース本体のみ)タイプケース型対応機種iPad 10.9インチ(第10世代[2022年])モデル番号:A2696/A2757本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×23×268特性耐衝撃性、ハンドストラップ付、360度回転、ショルダーストラップ付、スタンド機能、ペンホルダー付
IPX8取得 ネックストラップ付属スマートフォン用防水ケース OWLTECH(オウルテック)IPX8取得 ネックストラップ付属スマートフォン用防水ケースOWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。
特性ネックストラップ付タイプスリーブ・ポーチ型材質ABS/PVC質量(g)約34(付属品を除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(対応機種最大)81×25×160本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×17×205保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかく磁力でまとまる PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C シリコンマグネットケーブル OWLTECH(オウルテック)柔らかく磁力でまとまる PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C シリコンマグネットケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
・くるくるまとまるマグネットシリコンケーブル・まとまる秘密はケーブルの磁力・アイデア次第でアレンジいろいろ・USB PD60W充電に対応・データ転送対応・安心の1年保証
規格USB2.0規格準拠本体質量(g)約 42コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(m)1対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1000出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプType-C
信頼の国内メーカー信越化学工業製 スタンダードCPU冷却グリス Gシリーズ OWLTECH(オウルテック)信頼の国内メーカー信越化学工業製 スタンダードCPU冷却グリス GシリーズOWLTECH(オウルテック)
589税込648
1本
当日出荷
工業用PCで使用されることも多い信越化学工業製CPU冷却グリスです。冷却性能が3.6W/mkなので、放熱性に優れており、様々なユーザーの方に最適なモデルです。500Pa.Sのきわめて高い粘度を誇ります。このため、耐ポンプアウト性、耐衝撃性能に優れており、振動の多い場所や、高い信頼性を要求される箇所に最適なグリスです。
付属品塗布用ヘラ使用温度範囲(℃)-40~150内容量(g)約1.7保証期間初期不良のみ交換保証熱伝導率(W/mk)3.6粘度(Pa・s)500RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(mm2K/W)25
最大3.0A急速充電+データ転送 USB Type-C to USB Type-A 変換ケーブル OWLTECH(オウルテック)最大3.0A急速充電+データ転送 USB Type-C to USB Type-A 変換ケーブルOWLTECH(オウルテック)
999税込1,099
1個
当日出荷
USBタイプCコネクタをUSBタイプAに変換するケーブルです。USB C端子が隣の端子と干渉してしまい直接変換アダプタを取り付できない時に非常に役立ちます。最大3.0Aの急速充電にも対応しており、対応したデバイスであれば高速で充電が可能です。また、15000回の屈曲試験をクリアしており、断線に対しても非常に耐久性があります。
コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-A (メス)オス形状USBType-Cメス形状USB TypeA変換タイプオス - メス対応機種USB Type-C (オス)側:AC充電器・モバイルバッテリー・ノートパソコン・タブレット等のUSB Type-C(メス) 対応機器、USB Type-A (メス)側:USBメモリーやマウス・キーボード・外付けドライブ等のUSB Type-A (オス) 対応機器規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応転送速度(Mbps)最大480本体質量(g)約15保証期間1年間ケーブル長(m)0.2
合計4.8A出力 USB Type-A 3ポートAC充電器 OWLTECH(オウルテック)合計4.8A出力 USB Type-A 3ポートAC充電器OWLTECH(オウルテック)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
全ポートにかしこく充電(SmartIC)を搭載、合計最大24Wで3台同時にかしこく充電できるUSB AC充電器です。コンセントを塞がないコンパクトサイズで充電環境をスッキリさせることができます。さらに折り畳み式プラグのため職場や旅行先への持ち運びにも便利です。
適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)出力USBType-A×3:5V/2.4A(各ポート)合計最大4.8A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×27.5×48質量(g)約 70保証期間2年間ポート数3
断線に強いUSBType-A to microUSB OWLTECH(オウルテック)断線に強いUSBType-A to microUSBOWLTECH(オウルテック)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
USB タイプA to microUSBケーブルです。防弾チョッキに使われるアラミド繊維を使用し、極めて断線に強く、250000回の屈曲試験をクリアしました。耐久性に優れたマイクロUSBケーブルです。2.4Aでの充電に対応しています。安心の3年保証です。
規格USB2.0規格準拠 最大2.4A 充電対応コネクタ形状USB Type-A (オス) - micro USB (オス)適合機器スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータなどのmicro USBコネクタ搭載機器保証期間3年間転送速度(Mbps)480(最大)RoHS指令(10物質対応)対応
ケースファン OWLTECH(オウルテック)ケースファンOWLTECH(オウルテック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準の3ピンケーブルを、ペリフェラル4ピンに変換して接続できる、分岐ケーブルを装備しました。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無しベアリング2ボールコネクタ形状パルスセンサー付き3pin+4pin寿命(期待)60℃40000h、40℃66000h保証期間2年ケーブル長(mm)800定格出力電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
磁力でまとまる PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C マグネットケーブル OWLTECH(オウルテック)磁力でまとまる PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C マグネットケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
磁力でまとまるマグネットケーブル・くっつきまとまる、アイデア次第で用途いろいろ・USB PD60W充電/データ転送対応
付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約 46規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1009対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプType-C
可愛いデザインのマイク付きでハンズフリー通話対応ステレオイヤホン OWLTECH(オウルテック)可愛いデザインのマイク付きでハンズフリー通話対応ステレオイヤホンOWLTECH(オウルテック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ハンズフリー通話用マイクとリモコンが付いており、1プッシュで通話の開始と終話などのコントロールを行うことが可能です。テレビ電話やZOOMを使ったリモート会議などに最適です。オシャレなデザインと綺麗な音質なので心地良い気分で仕事に取り組めます。イヤーピースを4サイズ同梱しており、耳の小さな方でも安心してお使いいただけます。
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個質量(g)約11ケーブル長(m)約1.2(Y型)最大静圧(mmH2O)(出力)95±3インピーダンス32Ω保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20k接続端子Φ3.5mm、4極 金メッキ ステレオミニプラグドライバーユニット(Φmm)10イヤホン形状カナル型
iPad10.2インチ(第7世代)対応iPadケース OWLTECH(オウルテック)iPad10.2インチ(第7世代)対応iPadケースOWLTECH(オウルテック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
アップルペンシルを収納して、ペンスタンドにしたり、キャップも収納できるiPad 10.2インチ(第7世代 2019年モデル)対応ケースです。フラップ部分を折りたたむことで、ネット閲覧モード・タイピングモードの2パターンでiPadを立て掛けることができ、快適な画面操作をすることができます。また、カバーを閉じるとスリープモードに、カバーを開くと自動でスリープから復帰できるオートスリープに対応しているため、必要な時にカバーを開いてすぐiPadの操作が可能、無駄な電力消費を抑えることができます。
質量(g)約310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【対応ペン】9×9×150保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応
準固体電池採用 スマホリング搭載 10000mAh 最大PD30W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)準固体電池採用 スマホリング搭載 10000mAh 最大PD30W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
質量(g)約 216定格出力USB Type-C: 5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5Aワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15WUSB Type-C+ワイヤレス充電:25W(合計最大出力)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.85V/10000mAh 38.5 Wh保証期間1年間サイズ(mm)約 70(W) × 19.2(D) × 109(H)定格入力USB Type-C:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A
Lightning 3.5mmイヤホンコネクタ変換ケーブル 充電対応 ホワイト OWLTECH(オウルテック)Lightning 3.5mmイヤホンコネクタ変換ケーブル 充電対応 ホワイトOWLTECH(オウルテック)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
ライトニングコネクタを3.5mmのイヤホンミニプラグに変換するオーディオ変換アダプタです。高音質を維持するDACを搭載しており、ハイレゾにも対応しています。強度・磨耗に強い高強度アラミド繊維を使用してるので断線に強く、長期間安心してお使いいただけます。イヤホンジャックの付いていないiPhoneでも有線イヤホンを接続することが可能なので、テレビ会議やリモート会議の時に音の遅延や途切れを防ぐことができます。もちろん充電しながらの通話も可能なので、バッテリー残量を気にする必要もありません。
対応機種Lightningコネクターを持つiPhone、iPad、iPodなどのスマートフォン / タブレット、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus 、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPad (9th generation)、iPad (8th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st generation)、iPad Air (3rd generation)、iPad Air2、iPad Air、iPad mini (5th generation)、iPad mini4、iPad mini3、iPad mini2、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad (5th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)コネクタ形状3.5mm ステレオジャック (メス) - Lightning (オス) 充電コネクタ:Lightning (メス)ホワイトハイレゾ音源対応:48kHz/24bit本体質量(g)約10ケーブル長(cm)約20保証期間2年間適合【イヤホン】マイク付きイヤホン(4極、CTIA規格)に対応しています。仕様充電仕様:最大5V/2.4A
Type-Cスマホを大画面で観る ミラーリング&マルチディスプレイ対応4K/60Hz対応 USB Type-C to HDMI Type-Aケーブル OWLTECH(オウルテック)Type-Cスマホを大画面で観る ミラーリング&マルチディスプレイ対応4K/60Hz対応 USB Type-C to HDMI Type-AケーブルOWLTECH(オウルテック)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
・スマートフォンやタブレットを大画面で楽しめる・4K/60Hz高画質映像にも対応・ミラーリングやマルチディスプレイに対応・3万回以上の折り曲げ試験をクリア・機器に接続するだけで簡単に使える・安心の1年保証
付属品取扱説明書(保証書付)ブラックコネクタ形状USB Type-C (USB-C) (オス) - HDMI Type-A (オス)適合機器スマートフォン、タブレット、テレビ、ディスプレイ、プロジェクターなど※映像出力を行う場合はDP Altモードに対応している必要があります。※すべての端末、機器、充電器類での動作を保証するものではありません。※Nintendo Switch(TM)およびNintendo Switch Lite(TM)には対応しておりません。※DisplayPort Alternate Modeに対応している一部のパソコンでもご使用いただけます。準拠規格DisplayPort Alternate Mode/HDMI 2.0b最大解像度4K/60Hz保護著作権保護:HDCP1.4/HDCP2.3材質(被膜)TPE
マウス操作も可能 耐久性・耐熱性・耐水性に優れたデスクマット OWLTECH(オウルテック)マウス操作も可能 耐久性・耐熱性・耐水性に優れたデスクマットOWLTECH(オウルテック)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
なめらかに操作可能水をこぼしても大丈夫な耐水性温かい飲み物も楽しめる耐熱性傷がつきにくい優れた耐久性裏面の滑り止めで使いやすさを追求2つのサイズで用途により使い分けも可能
材質PUレザー厚さ(mm)約1前後本体質量(g)約167本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約750×1×400
手持ちのUSB Type-Cケーブルを有効利用 急速充電/高速データ通信対応 Type-C to C 延長ケーブル OWLTECH(オウルテック)手持ちのUSB Type-Cケーブルを有効利用 急速充電/高速データ通信対応 Type-C to C 延長ケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Type-CケーブルやUSBハブを延長できるUSBPD対応のケーブルや充電器間でも使える高速データ通信にも対応安心の1年保証
ブラック質量(g)約44規格USB4対応、最大240W(48V/5A)充電対応、高速データ転送対応ケーブル長(m)1コネクタ形状USBType-C(オス)-USBType-C(メス)対応USBType-C(オス)側:AC充電器、モバイルバッテリー、ノートパソコン、タブレット、USBType-Cケーブル、USBType-Cハブ、マウスなどのUSBType-C対応機器保証期間1年間通信速度最大20Gbps(理論値)変換タイプオス-メス