パソコン/周辺機器 (40) カテゴリ: オフィスサプライブランド: OWLTECH(オウルテック)すべて解除
最大12W USB Type-A 2ポート AC充電器 + 超タフUSB Type-A to USB Type-Cケーブル セット OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
本製品はケーブルとACのセット商品です。50000回以上の屈曲試験に耐える耐久性に優れたUSB A USB Cケーブルを同梱し、ご購入後にすぐにお使いいただくことが可能です。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサーを搭載しており、USBタイプCプラグと相手側の接続端子のコネクター接続部で異常発熱が起きると即座に電流を止め、発熱による火災を防ぎます。
入力電圧(V) (AC充電器)AC100-240(50/60Hz) 転送速度(Mbps) (ケーブル)最大480 ケーブル長(m) 1.2 質量(g) (AC充電器)約40 対応機種 スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器 規格 (ケーブル)USB2.0 規格準拠 最大3A充電対応 USBポート数 USB Type-A×2ポート 保証期間 18ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (AC充電器)約27×43×40 コネクタ形状 (ケーブル)USB Type-A(オス)- USB Type-C (オス) 出力仕様 (AC充電器)USB Type-A 1ポート使用時:5V/2.4A、USB Type-A 2ポート同時使用時:5V/2.4A、[最大12W]
最大PD65W出力 GaN採用 USB Type-C×2 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
ノートPCの充電も可能なAC充電器最大65W出力のUSB Type-Cポート窒化ガリウム(GaN)採用の小ささUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応3台同時充電が可能折りたたみプラグでよりコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
出力 【Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)【PD PPS】DC3.3-DC21V/3A (最大65W)【Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W) 本体質量(g) 約 140 入力 AC100V - 240V 50/60Hz 1.5A 対応 PD対応のノートPC、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 61.5 × 31 × 51 保証期間 2年間 USBポート USB Type-A × 1ポート/USB Type-C × 2ポート
6台同時充電可能 合計最大64W出力 USB Type-C×2 USB Type-A×4 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
合計最大64Wの多ポートAC充電器・最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・使い勝手の良い電源コード・スタンド付属で安定性も抜群・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
付属品 縦置きスタンド/電源コード (約 1.2m) 色 ブラック 質量(g) 約 160(縦置きスタンド/電源ケーブル含まず) ポート数 6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約64×29×79(縦置きスタンド/電源ケーブル含まず) 適合機器 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等 入力仕様 AC100 - 240V 50/60Hz 1.6A 出力仕様 C1:DC5V 3A、DC9V 2.22A、DC12V 1.67A/C2:DC5V 3A、DC9V 2.22A、DC12V 1.67A/A1&A2:DC5V 2.4A (Total 2.4A max)/A3&A4:DC5V 2.4A (Total 2.4A max)
合計4.8A出力 USB Type-A 3ポートAC充電器 OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
全ポートにかしこく充電(SmartIC)を搭載、合計最大24Wで3台同時にかしこく充電できるUSB AC充電器です。コンセントを塞がないコンパクトサイズで充電環境をスッキリさせることができます。さらに折り畳み式プラグのため職場や旅行先への持ち運びにも便利です。
適合機器 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等 入力電圧(V) AC100-240(50/60Hz) 出力 USBType-A×3:5V/2.4A(各ポート)合計最大4.8A 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約50×27.5×48 質量(g) 約 70 保証期間 2年間 ポート数 3
コンパクトなのに最大PD20W出力USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
小さくて可愛い、急速充電もできるAC充電器思わず手に取りたくなるカラーガジェット最大20W出力のUSB Type-CポートUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応2台同時にさくさく充電折りたたみプラグでよりコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
寸法(mm) 約 30(W) × 42(D) × 30(H) 質量(g) (本体):約 41 対応 iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ 保証期間 1年間 入力仕様 AC100V-240V 50/60Hz 0.7A 出力仕様 Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)、Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、Type-C+A:DC5V/3A
最大PD30W出力 GaN(窒化ガリウム)採用 USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
GaN採用の小型AC充電器最大30W出力可能なUSB Type-Cポート窒化ガリウム(GaN)採用の小ささUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応2台同時にさくさく充電折りたたみプラグでよりコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心2年保証
出力 【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A【PD PPS1】DC3.3-DC11V/3.0A (最大30W)【PD PPS2】DC3.3-DC16V/2.0A (最大30W)【USB Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)【USB Type-C+A】DC5V/3A (合計最大15W) 本体質量(g) 約 54 入力 AC100V-240V 50/60Hz 0.8A 対応 iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 31.5 × 41 × 31.5 保証期間 2年間
超速充電 最大PD100W出力 GaN採用USB Type-C×2 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・スマートでハイパワーな充電環境の構築に最適・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化・最大100W出力のUSB Type-Cポート・「USB PD-PPS」に対応・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート・3台同時にさくさく充電・折りたたみプラグでもっとコンパクトに・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品・安心の2年保証
色 ブラック 本体質量(g) 約 215 適合機器 PD対応のノートPC、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約32.5×63.1×62 入力仕様 AC100V-240V 50/60Hz 2A 出力仕様 USB Type-C1:DC5V/3A DC9V/3A DC12V/3A DC15V/3A DC20V/5A (最大100W)、PD PPS:DC3.3-DC21V/5A (最大100W)、USB Type-C2:DC5V/3A DC9V/3A DC12V/3A DC15V/3A DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC21V/3.25A (最大65W)、USB Type-A:DC5V/3A DC9V/2A DC12V/1.5A (最大18W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 USBポート USB Type-A × 1ポート、USB Type-C × 2ポート
薄さ19.5mm 最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 5日以内出荷
・薄型で高出力、痒い所にも手が届くAC充電器・最大65W出力のUSB Type-Cポート・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・2台同時にさくさく充電・スイングプラグ採用・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品・安心の2年保証
色 ブラック 本体質量(g) 約 125 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 47.5 × 92 × 19.5 (電源プラグは除く) 入力仕様 AC100V-240V 50/60Hz 1.8A 出力仕様 【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W) 【USB Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W) 【USB Type-C+A】PD45W+DC5V/2.4A (合計最大57W) ※充電環境により供給される電流値は異なります。
最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×3 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
・ポケットに収まるパワフルな充電器・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化・最大65W出力のUSB Type-Cポート・「USB PD-PPS」に対応・3台同時にさくさく充電・折りたたみプラグでもっとコンパクトに・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品・安心の1年保証
色 ブラック 本体質量(g) 約 121 対応機種 スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約31.5×52.2×54 入力仕様 AC100V - 240V 50/60Hz 1.5A 出力仕様 USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/5A (最大65W)、USB Type-C3:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大20W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/1.8A (最大20W)※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 USBポート USB Type-C × 3ポート
GaN(窒化ガリウム)採用 USB Type-C×1 USB Type-A×1 最大PD45W出力 コンパクト2ポートAC充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
最大45W出力が可能なUSB Type-Cポート・窒化ガリウム(GaN)採用でコンパクト・2台同時にさくさく充電・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・折りたたみプラグでよりコンパクトに・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
質量(g) 約 91 ポート数 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約50×35×35 対応機種 PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ 入力仕様 AC100V - 240V 50/60Hz 1.2A 出力仕様 USB Type-C 単体使用時:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25APD-PPS DC3.3-DC21V/2.25A(最大45W)USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (Smart IC) DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:PD30W+5V/2.4A(12W) (最大42W)
薄さ14mm 最大PD65W出力GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 欠品中
・薄さわずか14mmのスリムなAC充電器・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化・最大65W出力のUSB Type-Cポート・「USB PD-PPS」に対応・2台同時にさくさく充電・折りたたみプラグでもっとコンパクトに・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品・安心の1年保証
色 ブラック 本体質量(g) 約 100 対応機種 スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約47.3×82.8×14(電源プラグは除く) 入力仕様 AC100V-240V 50/60Hz 1.5A 出力仕様 USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/5A (最大65W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
最大PD20W対応 5000mAh USB Type-C出力 ACモバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・AC充電器とモバイルバッテリーが1つに・最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート・本体の充電はコンセントに挿すだけ・手軽に使える容量5000mAh・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
付属品 取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約 160 使用温度(℃) [充電時]0~35、[放電時]0~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約50×32×80 対応機種 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー 定格出力 USB Type-C[PD]5V/3A、7V/2.86A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD-PPS]5V-11V/2A バッテリー リチウムイオン電池 3.65V/5000mAh 18.25Wh 充電時間 空の状態から満充電まで約 2時間 出力容量 5V/3100mAh、7V/2100mAh、9V/1600mAh、12V/1190mAh バッテリー容量(Ah) 5 保護機能 過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(電圧/電流)保護、温度保護 定格入力 AC100-240V 50/60Hz 0.6A 使用可能回数 約 1000回
最大PD30W出力 GaN採用USB Type-C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
ころっと可愛い形のパワフルなAC充電器思わず手に取りたくなるカラーガジェット最大30W出力のUSB Type-Cポート窒化ガリウム(GaN)採用の小ささ折りたたみプラグでよりコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
寸法(mm) 約 31(W) × 35(D) × 32(H) 質量(g) (本体):約 44 対応 iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ 保証期間 1年間 入力仕様 AC100V-240V 50/60Hz 1.0A 出力仕様 USB Type-C:DC5V/3A、 DC9V/3A、 DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A、PD PPS:DC3.3-DC11V/2.7A(最大30W)
薄さ13mm 最大PD36W出力 GaN採用 USB Type-C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
超小型サイズの薄型AC充電器窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大36W出力のUSB Type-Cポート折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
寸法(mm) 約 41(W) × 64.8(D) × 13(H) (電源プラグは除く) 色 ホワイト 質量(g) (本体):約 50 対応機種 スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器 保証期間 1年間 入力仕様 AC100V-240V 50/60Hz 0.8A 出力仕様 USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.75A、DC15V/2.4A、DC20V/1.8A (最大36W)
薄さ13.5mm 最大PD45W出力 GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
高出力なのにスリムでコンパクトなAC充電器窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大45W出力のUSB Type-Cポート2台同時にさくさく充電折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
寸法(mm) 約 44.3(W) × 73.8(D) × 13.5(H) (電源プラグは除く) 色 ホワイト 質量(g) (本体):約 80 対応機種 スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器 保証期間 1年間 入力仕様 AC100V-240V 50/60Hz 1.3A 出力仕様 USB Type-C1/C2:DC5V/3A、 DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A (最大45W)、USB Type-C1+USB Type-C2:30W+15Wまたは20W+20W
コンパクトなサイズなのに24Wの高出力 最大24W出力 USB Type-A×2 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
コンパクトなAC充電器USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応2台同時にさくさく充電折りたたみプラグでよりコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
出力 【単ポート使用時】DC5V/2.4A【2ポート使用時】DC5V/4.8A(合計最大24W) 本体質量(g) 52 入力 AC100V-240V 50/60Hz 0.8A 対応 スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、加熱式たばこなど 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 33 × 41 × 33 保証期間 2年間 USBポート USB Type-A × 2ポート
コンパクトなサイズなのに最大12W出力 USB Type-A×2 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 13日以内出荷
コンパクトなAC充電器USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応2台同時にさくさく充電折りたたみプラグでよりコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
出力 【USB Type-A 1ポート使用時】5V / 2.4A【USB Type-A 2ポート同時使用時】5V/2.4A [合計最大12W] 本体質量(g) 約 40 入力 AC100V - 240V 50/60Hz 0.4A 対応 スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、加熱式たばこなど 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 27 × 43 × 39 保証期間 2年間 USBポート USB Type-A × 2ポート
Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
PD対応Type-C to Type-Cケーブル(C to Cケーブル)です。USB3.2 Gen2の高速・大容量のデータ転送に対応。USB3.2 Gen1(USB3.0)の約2倍の最大10Gbpsの転送速度により、大容量の動画・画像などのデータ転送が可能です。USB PD(Power Delivery)の最大で100W (20V / 5A) の高出力に対応しているため、Power Deliveryに対応した機器を接続することで高速充電が可能です。
仕様 USB PD (Power Delivery)対応、最大 100W (20V/5A) 充電対応 色 ブラック 電流(A) 5 規格 USB3.2 (Gen2) 電圧(V) 20 電力(W) 最大100 ケーブル長(m) 1 本体質量(g) 約 44 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 対応機種 ノートパソコン、4Kテレビ、モニター、USBハブ、外付けHDD/SSD、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB3.2 転送速度(Gbps) 最大10 (理論値)
小型PD65W C2A1 AC充電器 ブラック OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
スマホからノートPCまで、これ1台で高速充電窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大65W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート3台同時にさくさく充電折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
質量(g) 112(パッケージ込み) 本体質量(g) 83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約29×52.5×41(電源プラグは除く) 適合機器 スマートフォン、タブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間 1年間 保護機能 過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護 入力仕様 AC100-240V 50/60Hz 1.5A 出力仕様 USB Type-C1:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大PD65W)、PD PPS:DC5-11V/5A、USB Type-C2:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大PD20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-C1 + USB Type-C2:45W+20W (最大PD65W)、USB Type-C1 + USB Type-A:45W+18W (最大63W)、USB Type-C2 + USB Type-A:5V/3A (最大15W)、USB Type-C1 + USB Type-C2 + USB Type-A:45W + 15W (最大60W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
最大4台同時に充電軽量でコンパクト自動で機器に最適な充電をするかしこく充電安心2年保証
本体質量(g) 約74 対応機種 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約50×27.5×48 保証期間 2年間 出力仕様 USB Type-A × 4:5V/2.4A (各ポート)合計最大4.8A 端子 USB Type-A×4 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧 AC100 - 240V 50/60Hz
GaN PD20W C×1 A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
スマートフォンなどの充電に最適な充電器窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大20W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート2台同時にさくさく充電折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
質量(g) 72(パッケージ込み) 本体質量(g) 47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約32×43.3×32(電源プラグは除く) 適合機器 スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間 2年間 保護機能 過電流保護、過電圧保護、短絡保護 入力仕様 AC100-240V 0.7A 50/60Hz 出力仕様 USB Type-C:[PD3.0] DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、[PPS] DC3.3-5.9V/3A、DC3.3-11V/2A(20W Max)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(18W Max)、USB Type-C + USB Type-A:合計 DC5V/3A(15W Max)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
薄さ13mm 最大PD20W出力 GaN採用 A1C1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
驚くほど薄くて小さなAC充電器窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大20W出力のUSB Type-CポートUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応2台同時にさくさく充電折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
寸法(mm) 約 42(W) × 75(D) × 13(H) (電源プラグは除く) 質量(g) (本体):約 45 対応機種 スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機 保証期間 2年間 保護機能 過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護 入力仕様 AC100-240V 50/60Hz 0.6A Max 出力仕様 USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、USB Type-C + USB Type-A:DC5V/3A (最大15W)
PD35W C×1A×1 AC充電器 ホワイト OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
スマートフォンやタブレットにおすすめな充電器最大35W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート2台同時にさくさく充電折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
質量(g) 79(パッケージ込み) 本体質量(g) 57 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約29×54×39(電源プラグは除く) 適合機器 スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間 2年間 保護機能 過電流保護、過電圧保護、短絡保護 入力仕様 AC100-240V 0.8A 50/60Hz 出力仕様 USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.91A、DC15V/2.33A、DC20V/1.75A(35W Max)、PPS1:DC3.3-11V/3A、PPS2:DC3.3-16V/2A、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC20V/1.5A(30W Max)、USB Type-C + USB Type-A:DC5V/3A(15W Max)。※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
AC充電器 PD20w A×1 C×1 アッシュブルー OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・落ち着きのあるアースカラー・Type-CポートはUSB Power Delivery対応・『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を・多重保護の安心、安全設計・折りたたみプラグでよりコンパクトに・PSE適合製品・安心1年保証
仕様 接続機種:iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。 色 アッシュブルー 本体質量(g) 約41 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 30 × 42 × 30 保証期間 1年間 入力仕様 AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A 出力仕様 USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67AUSB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5AUSB Type-C+USB Type-A:合計 DC5V/3A
AC充電器 PD20w A×1 C×1 オリーブグリーン OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・落ち着きのあるアースカラー・Type-CポートはUSB Power Delivery対応・『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を・多重保護の安心、安全設計・折りたたみプラグでよりコンパクトに・PSE適合製品・安心1年保証
仕様 接続機種:iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。 色 オリーブグリーン 本体質量(g) 約41 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 30 × 42 × 30 保証期間 1年間 入力仕様 AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A 出力仕様 USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67AUSB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5AUSB Type-C+USB Type-A:合計 DC5V/3A
AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
持ってて可愛いニュアンスカラーType-CポートはUSB Power Delivery対応『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を多重保護の安心、安全設計折りたたみプラグでよりコンパクトにPSE適合製品安心1年保証
仕様 PSE適合 本体質量(g) 約41 対応機種 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約30×42×30 保証期間 1年間 入力仕様 AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A 出力仕様 USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、USB Type-C+USB Type-A:DC5V/3A 合計 DC5V/3A 端子 USB Type-A×1、Type-C×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 パワーデリバリー PowerDelivery20W対応
PowerDelivery20Wで超速充電可能 きらきら可愛いグラデーションカラーのAC充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
持ってて可愛いニュアンスカラーきらめくオーロラカラーType-CポートはUSB Power Delivery対応『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を多重保護の安心、安全設計折りたたみプラグでよりコンパクトにPSE適合製品
色 グラデーション 質量(g) 41 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約30×42×30 対応機種 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等 入力仕様 AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A 出力仕様 USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A,USB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A,USB Type-C+USB Type-A:DC5V/3A 合計 DC5V/3A
超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
色 ブラック 質量(g) 約 215 保証期間 2年間 入力仕様 AC100V-240V 50/60Hz 2A 0.7A 50/60Hz 出力仕様 USB Type-C1:DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/5A (最大100W)PD PPS:DC3.3-DC21V/5A (最大100W)USB Type-C2:DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/3.25A (最大65W)PD PPS:DC3.3-DC21V/3.25A (最大65W)USB Type-A:DC5V/3A, DC9V/2A, DC12V/1.5A (最大18W) サイズ(mm) 約 32.5(W) × 63.1(D) × 62(H) USBポート USB Type-A × 1ポートUSB Type-C × 2ポート
小型PD65W C2A1 AC充電器 ホワイト OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
スマホからノートPCまで、これ1台で高速充電窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大65W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート3台同時にさくさく充電折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
質量(g) 112(パッケージ込み) 本体質量(g) 83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約29×52.5×41(電源プラグは除く) 適合機器 スマートフォン、タブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間 1年間 保護機能 過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護 入力仕様 AC100-240V 50/60Hz 1.5A 出力仕様 USB Type-C1:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大PD65W)、PD PPS:DC5-11V/5A、USB Type-C2:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大PD20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-C1 + USB Type-C2:45W+20W (最大PD65W)、USB Type-C1 + USB Type-A:45W+18W (最大63W)、USB Type-C2 + USB Type-A:5V/3A (最大15W)、USB Type-C1 + USB Type-C2 + USB Type-A:45W + 15W (最大60W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
AC充電器 PD20w A×1 C×1 サンドベージュ OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・落ち着きのあるアースカラー・Type-CポートはUSB Power Delivery対応・『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を・多重保護の安心、安全設計・折りたたみプラグでよりコンパクトに・PSE適合製品・安心1年保証
仕様 接続機種:iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。 色 サンドベージュ 本体質量(g) 約41 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 30 × 42 × 30 保証期間 1年間 入力仕様 AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A 出力仕様 USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67AUSB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5AUSB Type-C+USB Type-A:合計 DC5V/3A
PD35W C×1A×1 AC充電器 ブラック OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
スマートフォンやタブレットにおすすめな充電器最大35W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート2台同時にさくさく充電折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
質量(g) 79(パッケージ込み) 本体質量(g) 57 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約29×54×39(電源プラグは除く) 適合機器 スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間 2年間 保護機能 過電流保護、過電圧保護、短絡保護 入力仕様 AC100-240V 0.8A 50/60Hz 出力仕様 USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.91A、DC15V/2.33A、DC20V/1.75A(35W Max)、PPS1:DC3.3-11V/3A、PPS2:DC3.3-16V/2A、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC20V/1.5A(30W Max)、USB Type-C + USB Type-A:DC5V/3A(15W Max)。※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
しなやかで断線に強い しかもノートPCも充電OKPowerDelivery100W対応 Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
パワーデリバリ―100Wに対応したUSB C USB Cケーブルです。スマートフォンだけではなく、ノートパソコンの充電にも対応しており、かさばるケーブルを何本も持ち歩く必要がありません。また、ケーブルの両端にMini-Breakerが搭載されており、PTC(温度センサー)搭載のケーブルと比較してより過熱防止や安全性に優れているので、安心してお使いいただく事が可能です。
ケーブル長(m) 約2 ケーブル種類 耐久性 適合用途 充電用/データ転送用 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 対応機種 USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種 通信速度 最大480Mbps 規格 USB2.0規格準拠USB PD (Power Delivery)対応最大100W (20V/5A)充電対応 保証期間 1年間
25万回以上の屈曲試験に耐えるType-Cケーブル同梱 超タフケーブル & AC充電器のセット 1.5m OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
1.5mの断線に強いUSB-A to USB-Cケーブルが付属している、最大17W対応の2ポートUSB ACアダプタです。防弾チョッキなどに使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分をロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。ACプラグは折り畳み式なので、持ち運びにも便利です。安心の2年間保証です。
ケーブル長(m) 1.5 対応機種 スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器 USBポート 【AC充電器】USB Type-A×2ポート 入力電圧(V) 【AC充電器】AC100-240(50/60Hz) 出力仕様 【AC充電器】かしこく充電(Smart IC):2.4A/1.0A [最大17W] 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【AC充電器】約37×39×39 質量(g) 【AC充電器】約46 コネクタ形状 USB Type-A(オス)- USB Type-C (オス) 転送速度(Mbps) 最大480 規格 【ケーブル】USB2.0 規格準拠 最大3A充電対応 保証期間 2年間
GaN PD30W C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
スマートフォンやタブレットにおすすめな充電器窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大30W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
質量(g) 76(パッケージ込み) 本体質量(g) 48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約32×43.3×32(電源プラグは除く) 適合機器 スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間 2年間 保護機能 過電流保護、過電圧保護、短絡保護 入力仕様 AC100-240V 1A 50/60Hz 出力仕様 PD3.0:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A、PPS:DC3.3-11V/3A、DC3.3-16V/2A(30W Max)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
GaN PD20W C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
スマートフォンなどの充電に最適な充電器窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大20W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
質量(g) 70(パッケージ込み) 本体質量(g) 45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約32×43.3×32(電源プラグは除く) 適合機器 スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間 2年間 保護機能 過電流保護、過電圧保護、短絡保護 入力仕様 AC100-240V 0.7A 50/60Hz 出力仕様 PD3.0:DC5V/3A、 DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、PPS:DC3.3-5.9V/3A、DC3.3-11V/2A(20W Max)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
AC充電器 PD65W 薄型 C×1 ブラック OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
高出力なのに超薄型窒化ガリウム(GaN)採用USBPowerDelivery対応のUSBType-Cポートで超速充電USBPDより効率的な充電が可能な「USBPD-PPS」安心安全設計安心の2年保証
色 ブラック 出力 [USBType-C]DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A、[PD-PPS]DC5V-21V/3A、最大PD65W 本体質量(g) 約76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)約42×12.5×87 対応機種 PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー 保証期間 2年間 入力仕様 AC100V-240V50/60Hz1.5A USBポート USBType-C×1ポート
PowerDelivery100W対応 Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
パワーデリバリ―100W対応なので、ノートPCの充電も可能です。内部に防弾チョッキでも使われているアラミド繊維を使用しており、またコネクタの根元部分を強化することで、50000回以上の屈曲試験をクリアする強化構造を実現しました。長さ100cmなので普段使いに最適です。安心の1年保証です。
規格 USB2.0規格準拠、USB PD (Power Delivery)対応、最大100W (20V/5A)充電対応 本体質量(g) 約25 対応機種 USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種 保証期間 1年間 通信速度 最大480Mbps
25万回以上の屈曲試験に耐えるType-Cケーブル同梱 超タフケーブル & PD対応AC充電器のセット 1.2m OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
本製品はケーブルとACのセット商品です。防弾チョッキなどにで使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分にロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサーを搭載しております。PowerDelivery20Wにも対応しており、高速で充電可能です。安心の2年保証です。
ケーブル長(m) 1.5 対応機種 スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど USBポート 【AC充電器】USB Type-A×1ポート、USB Type-C×1ポート 入力電圧(V) 【AC充電器】AC100-240(50/60Hz) 出力仕様 【AC充電器】USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.6A (最大20W)、USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:5V/3A(最大15W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【AC充電器】約28×43×40 質量(g) 【AC充電器】約50 コネクタ形状 USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス) 転送速度(Mbps) 最大480 規格 【ケーブル】USB2.0規格準拠、USB PD(Power Delivery)対応 保証期間 2年間
25万回以上の屈曲試験に耐えるLightningケーブル同梱 超タフケーブル & AC充電器のセット 1.5m OWLTECH(オウルテック) 12日以内出荷
1.5mの断線に強いUSB-A to ライトニングケーブルが付属している、最大17W対応の2ポートUSB ACアダプタです。防弾チョッキなどで使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分をロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。ACプラグは折り畳み式なので、持ち運びにも便利です。Apple認定 MFi認証取得なので安心です。安心の2年間保証です。
ケーブル長(m) 1.5 ケーブル種類 耐久性 取得規格 MFi認証 適合用途 充電用 対応機種 iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターに対応したiPadやiPod touch USBポート 【AC充電器】USB Type-A×2ポート 入力電圧(V) 【AC充電器】AC100-240(50/60Hz) 出力仕様 【AC充電器】USB Type-A 1ポート使用時:5V/2.4A、USB Type-A 2ポート同時使用時:5V/1A コネクタ形状 USB Type-A(オス)- Lightning(オス) 転送速度(Mbps) 最大480 規格 【ケーブル】最大2.4A充電対応 保証期間 2年間