パソコン/周辺機器 (13) 家電 (5) カテゴリ: オフィスサプライブランド: サンワサプライすべて解除
3WAYビジネスバッグ(出張用) サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。
マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。(約5cm拡がります)
書類収納スペースも付いたダブルタイプです。
底と側面には水や汚れに強いコーティング生地を採用しています。
キャリーサポーター付きで出張も快適です。
パソコンは厚手のクッションポケットに収納します。
タブレットポケットも装備しています。
特性 撥水、3WAY 材質 ポリエステル(撥水加工) 色 ブラック 質量(g) 約1100 タイプ 出張用 対応機種 15.6インチワイドまでのノートパソコン、10.1インチまでのタブレット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×160(マチ拡張時210)×310 アズワン品番 64-0900-90 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (パソコン)385×40×280、(書類)390×45×290、(前ポケット)180×35×250
3WAYビジネスバッグ(出張用・大型) サンワサプライ 当日出荷
リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。
マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。(約6cm拡がります)
書類収納スペースも付いたダブルタイプです。
底と側面には水や汚れに強いコーティング生地を採用しています。
キャリーサポーター付きで出張も快適です。
パソコンは厚手のクッションポケットに収納します。
タブレットポケットも装備しています。
特性 撥水、3WAY 材質 ポリエステル(撥水加工) 色 ブラック 質量(g) 約1230 タイプ 出張用/大型 対応機種 15.6インチワイドまでのノートパソコン、10.1インチまでのタブレット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×170(マチ拡張時230)×330 アズワン品番 64-0900-91 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (パソコン)415×40×300、(書類)420×45×310、(前ポケット)210×35×260
3WAYビジネスバッグ(縦型・通勤用) サンワサプライ 当日出荷
リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。
底と側面には水や汚れに強いコーティング生地を採用しています。
キャリーサポーター付きで出張も快適です。
パソコンは厚手のクッションポケットに収納します。
タブレットポケットも装備しています。
特性 撥水、3WAY 材質 ポリエステル(撥水加工) 色 ブラック 質量(g) 約860 タイプ 縦型/通勤用 対応機種 15.6インチワイドまでのノートパソコン、10.1インチまでのタブレット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 315×140×420 アズワン品番 64-0900-92 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (パソコン)280×40×390、(上部ポケット)270×40×240、(下部ポケット)290×30×140
マウスパッド ノートパソコン用 3WAY サンワサプライ 3日以内出荷
スムーズな操作が可能でマウスソールにも優しいソフトな表面素材です。薄型でノートパソコンに挟んで持ち運べます。(13,3~14インチ対応)パソコンの持ち運び時にキーボードと画面の接触による傷を防ぎます。クリーニング効果があり液晶画面クリーナーとしても使えます。裏面は滑り止め効果の高いシリコンドット加工です。汚れたら洗濯可能です。(優しく中性洗剤で手洗い)
仕様 薄型(0.5mm以下):○、抗菌:×、撥水:×、静電気除去:× サイズ 大型 質量(g) 約14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約285×150×0.5 材質(表面/裏面) ポリエステル、マイクロファイバー(ポリエステル)/シリコン、シリコンドット加工 ゲーミング ×
超撥水・軽量PCバッグ(3WAYタイプ・15.6インチワイド・シングル) サンワサプライ 当日出荷
リュック、ショルダー、手提げに対応した3WAYバッグです。
表面は強力に水をはじく超撥水加工が施されています。
止水ファスナーで水の浸入を防ぎます(完全防水ではありません)。
軽快に持ち運べる軽量タイプです。
前面にタブレットが収納できるファスナーポケット付きです。
キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。
特性 撥水、3WAY 材質 ナイロンツイル(超撥水加工) 色 ブラック 質量(g) 810 対応機種 15.6インチワイドまでのノートパソコン、11.6インチまでのタブレット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×140×310 アズワン品番 64-0887-92 対応インチサイズ 15.6インチワイド 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (パソコン)390×40×280、(タブレット)320×20×220
スピーカー サンワサプライ 当日出荷
Bluetooth接続でもUSB接続でも3.5mmステレオミニプラグ接続でも使える3WAY接続に対応した2chスピーカーです。
スマートフォンなどからワイヤレスで接続し音楽を楽しむことができるBluetooth接続に対応しています。
USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。(WindowsOS/macOS搭載パソコンに限ります)
テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器に接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続も可能です。(電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応)
前面のモード切替ボタンを押すだけで簡単に接続モードを切り替えることができパソコンやテレビスピーカーとして使いながら接続を切替えてBluetoothスピーカーとして使用することも可能です。
省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を再現できます。
前面にはバスレフポートを搭載しており豊かな低音を表現します。
色 ブラック 付属品 取扱説明書(保証書)、3.5mmステレオミニジャックケーブル約1.5m×1、microUSBケーブル約1.2m×1 使用温度範囲(℃) -5~50 電源 USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電 適合規格 BluetoothVer.4.2 最大出力(W) 10(5+5) ケーブル長(m) 【3.5mmステレオミニジャックケーブル】約1.5、【microUSBケーブル】約1.2、【スピーカー接続ケーブル約】1.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×100×168 周波数特性 100Hz~20000Hz 送信出力 class2 入力端子 デジタル入力:microUSB×1、アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1 寸法(inch) 【スピーカー】2(直径約51mm) スピーカー バスレフ型フルレンジスピーカー インピーダンス(Ω) 【ロード】4 プロファイル A2DP,AVRCP 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 通信距離(m) 最大約10(使用環境によって異なります) オーディオコーデック SBC
キャリングバッグ サンワサプライ (1件のレビュー) 3日以内出荷
リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。多数の小物ポケットでいろいろな荷物を整理収納できます。パソコンは厚手のクッションポケットに収納します。リュックベルトには通気性の良いメッシュクッションを採用しています。リュックベルトは使わないときは収納できます。キャリーサポーター付で出張も快適です。ショルダーベルトには滑り止め付きのクッションパッドを付属しました。
仕様 マチ拡張:なし、キャリーサポーター:あり セット内容 バッグ本体、ショルダーベルト 色 ブラック 質量(g) 約780 対応機種 13.3型ワイドまでのノートパソコン 機能 撥水加工:あり 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約350×25×270(PC収納部) 材質(表) ポリエステル 気室数 1気室
三脚 サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
3段階伸縮のコンパクトな三脚です。3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。 機器の着脱に便利なクイックシュー付きです。水平の確認に便利な水準器を装備しています。 カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。 コンパクトタイプで卓上での使用に最適です。
仕様 ■耐荷重:1.5kg■伸長:655mm■縮長:280mm■パイプ径:17mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:620mm■最低地上高:275mm■段数:3段■材質:アルミ
三脚 サンワサプライ 当日出荷
4段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台にはカメラの傾きの確認に便利な水準器を装備しています。三脚に設置しての撮影と、手持ちでの撮影を素早く切り替えれるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
長さ(mm) エレベーター:280 質量(g) 650 段数 4段 耐荷重(kg) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×85×420(たたんだ状態) パイプ径(Φmm) 20 取付ねじ 1/4インチネジ 地上高さ(mm) 最高:1265、最低:410
ライトニングケーブル サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
3in1 充電ケーブル ライトニング マイクロUSB USB Type-C巻取りケーブル(Lightning・microUSB・Type-C対応・MFi認証品・通信・3Way・ホワイト)2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻取り式USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ※1ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。ライトニングコネクタは、Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタを搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。※充電、データ通信に対応した機器に限ります。iPhone・iPad、各種スマートフォンやタブレットとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。
用途 ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応する巻取りUSBケーブル。ホワイト・0.8m。 材質 ケーブル被覆:TPE(線材被覆) 色 ホワイト ケーブル長(m) 約0.8 コネクタ形状 ケーブル:USB A オス/microUSB B オス、アダプタ:ライトニングコネクタ オス/microUSB B メス、Type-Cオス/microUSB B メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 筐体部分:約38×44×15 対応機種 <ライトニングコネクタ>Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなど、マイクロUSB Bコネクタを持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など、USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など ※Type-C PD充電モードには対応していません。※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。 取得規格 MFI認証 ケーブル径(Φmm) 約4.4×1.5(フラットケーブル) 適合用途 データの通信、充電
スピーカー サンワサプライ 当日出荷
Bluetooth/USB/3.5mmの3つの接続方法で使える3WAYサウンドバースピーカーです。3つの接続方法で使えるので、PC以外にもスマートフォンやタブレットなどにも使用可能です。クリップ付きでPCに固定して使用したり、モニター下に設置して使うことができます。最大5Wの出力です。USB給電で使用するのでバッテリー切れの心配がありません。モニター下に置くのにちょうどいいサイズです。
セット内容 3.5mmオーディオケーブル(1.5m) サイズ スピーカー:1.25インチ 電源 USBポートより給電 適合規格 Bluetooth 5.0 最大出力(W) 5(2.5×2) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 261×62×41.5 周波数特性 100~15000Hz 送信出力 class2 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 外部入力 3.5mmステレオミニジャック 通信可能距離(m) 10※使用環境によって異なります インピーダンス(Ω) 4(ロード) オーディオコーデック SBC 対応プロファイル A2DP/AVRCP
キャリングバッグ サンワサプライ 3日以内出荷
トート、リュック、手持ちの3WAYスタイルで使用できます。スタイルに合わせてハンドルの長さを調整できます。パソコンだけでなくタブレット用ポケットも装備しています。小物ポケットやペン差し、キャリーサポーターなど機能充実です。左右のサイドポケットにはペットボトルや折りたたみ傘が収納できます。リュックベルトにはメッシュクッションを採用しています。
仕様 ■カラー:ブラック■撥水加工:なし■気室数:1気室■マチ拡張:なし■材質(表装):ポリエステル■キャリーサポーター:あり■重量:約730g■PC収納部内寸:約W345×H300mm参考収納寸法(W330×D20×H350mm)■内寸:約W350×D100×H340mm■対応機種:13.3型ワイドまでのノートパソコン■ハンドルの長さ:44~70cm■底鋲付き
ディスプレイケーブル サンワサプライ (3件のレビュー) 当日出荷
極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。
高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
RoHS指令に対応した製品です。
色 ブラック(パソコン側コネクタはブルー) 規格 PC99 コネクタ形状 ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40) 対応機種 パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。 プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 4.5 シールド 2重シールド フェライトコア ○ 変換タイプ オス - オス コネクタ1 ミニD-sub15ピン コネクタ2 ミニD-sub15ピン
ディスプレイケーブル サンワサプライ (3件のレビュー) 当日出荷
ケーブル外径4.5mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。
R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。
高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。
錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
銅製高密度編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルで、内部芯線を衝撃や振動から保護します。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。
PC99規格はintel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。
ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工に、鉛をほとんど
焼却しても有毒なガスが発生しないビニール袋タイプの簡易パッケージです。
用途 パソコン本体とディスプレイとの接続に 仕様 複合同軸/メタルシールド/切削金メッキピン 色 コネクタ(パソコン側)/ブルー/ケーブル/ブラック 規格 PC99 コネクタ形状 ミニD-sub15(HD)ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) 対応機種 (パソコン)各社パソコン(ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つ機種) (ディスプレイ)ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つアナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ。 プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 4.5 シールド 2重シールド・メタルシールド フェライトコア ○ 変換タイプ オス - オス コネクタ1 ミニD-sub15ピン コネクタ2 ミニD-sub15ピン
スピーカー サンワサプライ 当日出荷
USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。スタンド機能もあるクリップ構造になっており、ノートパソコンの画面上部に挟んで固定したり、モニタ下の空いたスペースに設置したりなど2WAYで使用できます。実用最大出力6W(3W+3W)で左右2つのスピーカーユニットと中央に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵。コンパクトサイズながら臨場感のある音源を再現できます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。
材質 筐体:ABS樹脂 直径(Φmm) 約40(1.5インチ) 電源 USBポートより供給(DC5V500mA) 最大出力(W) 6(3+3) ケーブル長(m) 約1.2 対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×36×68 周波数特性 80Hz~18000Hz 入力端子 USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応) スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー(非防磁設計) インピーダンス(Ω) 4(ロード)
アナログRGBケーブル サンワサプライ 当日出荷
ミニD-sub(HD)15pinアナログRGB端子付きのパソコン本体とディスプレイを、またそれらを切替器・分配器と接続するケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状 HD(3WAY)15ピンオス インチネジ(4-40) - HD(3WAY)15ピンオス インチネジ(4-40) ケーブル外径(Φmm) 6 シールド 2重シールド 結線方式 ストレート結線 変換タイプ オス - オス
クーラー タブレット用 サンワサプライ 3日以内出荷
ペルチェ式冷却技術を採用し、瞬時に温度を下げるタブレットクーラー。発熱対策にも最適ですタブレット等の機器が熱くなると性能が低下したり、故障の原因となります。冷却することで機器本来の性能を発揮することが出来ます。スマートフォンや小型PC等様々な機器に取り付け可能です。※72mmx72mmの平面スペースが必要になります。最大24Wの強力冷却性能を備え、USB Type-C接続でPD12V・2Aに対応。モバイルバッテリーやUSB ACから給電できます。電池を内蔵しない設計で軽量化を実現。持ち運びやすく、外出先でも手軽に使用できます。取り付けは付属のベルトで固定する方法と、金属プレートをタブレットや機器に貼りクーラーを磁石で着脱する2Way方式。3段階の風力調整が可能で、シーンに応じて最適な冷却モードを選べます。LEDライトのオンオフ切り替えが可能。不要な時は消灯でき、シンプルでスマートなデザインを実現しています。
仕様 ファン回転数:3800rpm、入力電流:最大2A、ベルト取付固定幅:15cm~23cm、冷却効果:ゲームにより負荷をかけ続け56.1度の状態のスマートフォンを冷却した場合、10分後にスマートフォンの画面が36.8度まで下がる事を確認※5Vの電源でも動作しますが冷却効果が低いため、12Vもしくは9Vの電源でのご使用をお勧めします。 セット内容 タブレット用クーラー、金属プレート、ベルト通し2個、ゴムベルト2本、USB Type-Cケーブル、シリアルシール 出力 24W ノイズレベル 35dBA 入力電圧 DC12V/9V/5V