絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(358)
  • メディアカバーマーケット(34,160)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,720)
  • エレコム(4,693)
  • ナリカ(3,037)
  • サンワサプライ(2,976)
  • コクヨ(2,517)
  • エスコ(2,337)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,208)
  • ナカバヤシ(2,120)
  • StarTech.com(2,042)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,377)
  • RS PRO(1,198)
  • レイ・アウト(1,150)
  • サンワダイレクト(1,121)
  • 永岡書店(1,098)
  • トーエイライト(1,034)
  • Canon(1,011)
  • サクラクレパス(995)
  • オーム電機(981)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターンテーブル LAMP(スガツネ工業)ターンテーブルLAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台寸法d(Φmm)4.8主な用途テレビ、モニターの回転台
封印シール カータスロック 転写なしタイプ LAMP(スガツネ工業)封印シール カータスロック 転写なしタイプLAMP(スガツネ工業)
4,598税込5,058
1袋(100枚)
当日出荷
シールタイプの封印具です。本体にボールペンなどで記入できます。シール本体に開封跡が残ります。剥がすとシール面に模様が浮かび上がります。
用途郵便物・小包。輸送コンテナ。金庫。電子機器など。レッド入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
回転盤 偏荷重対応90° ロック付 LAMP(スガツネ工業)回転盤 偏荷重対応90° ロック付LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、90°ごとにロックします(レバー操作でロック解除)。フリクション機能付きです。中央の穴から配線が通せます。レバー先端にM5タップ加工があるため、グリップレバーやワイヤーを取り付けて操作できます。
用途産業機械、コンベアなどの方向転換、検査機、タッチパネルモニターなど仕様90°ロック付材質鋼/ポリアセタール(POM)質量(g)1680使用温度(℃)0~ 40仕上光沢クロメート処理(三価)ロック強度150N・mRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(垂直吊)(kN)1470
回転盤 LAMP(スガツネ工業)回転盤LAMP(スガツネ工業)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、フリクション機能付きです。中央の穴から配線を通せます。
用途工作機械、食品機械、工作機械等の操作パネルや液晶モニターなどRoHS指令(10物質対応)対応
封印シール カータスロック 全転写タイプ LAMP(スガツネ工業)封印シール カータスロック 全転写タイプLAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1袋(100枚)
当日出荷
シールタイプの封印具です。本体にボールペンなどで記入できます。はがすと模様がすべて付着して、開封したことが一目で分かります。剥がすと剥いだ面に模様とその背景が全て付着します。
用途郵便物・小包。輸送コンテナ。金庫。金庫に。電子機器などに。トラスコ品番351-5672幅(mm)40ブルー長さ(m)85入数(枚)100縦(mm)40横(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応
封印シール カータスロック 全転写タイプ LAMP(スガツネ工業)封印シール カータスロック 全転写タイプLAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1袋(100枚)
当日出荷
シールタイプの封印具です。本体にボールペンなどで記入できます。はがすと模様がすべて付着して、開封したことが一目で分かります。剥がすと剥いだ面に模様とその背景が全て付着します。
用途郵便物・小包。輸送コンテナ。金庫。金庫に。電子機器などに。トラスコ品番351-5656幅(mm)20ブルー長さ(m)60縦(mm)20横(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI用中継コネクタ DM1-HDAA-BL LAMP(スガツネ工業)HDMI用中継コネクタ DM1-HDAA-BLLAMP(スガツネ工業)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
2本のHDMIケーブルを中継するコネクタです。 パソコン、ゲーム機などの画面をモニターに映すことができます。 スガツネすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能です。 端子は錆に強く信号劣化を抑える金めっき処理を施しています。
質量(g)21.2
モニターアーム KA-A1型 モニター質量5.5kg LAMP(スガツネ工業)モニターアーム KA-A1型 モニター質量5.5kgLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量5.5±1トルク(N・m)(チルト)8.4、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)13.3、(下操作)8対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
増設アーム LAMP(スガツネ工業)増設アームLAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
モニターアームKA-A1型及びKA-A2型をダブルアーム仕様にする場合に使用します。配線を通せます。
付属品スペーサー、角度規制ピン、アーム固定用ねじM6×15、スプリングワッシャー M6材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kg LAMP(スガツネ工業)モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kgLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量4±1トルク(N・m)(チルト)6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)9.4、(下操作)6.9対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
壁取付ブラケット シングルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)壁取付ブラケット シングルアーム仕様用LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。
材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
天面取付ブラケット シングルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)天面取付ブラケット シングルアーム仕様用LAMP(スガツネ工業)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。
材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
天面取付ブラケット ダブルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)天面取付ブラケット ダブルアーム仕様用LAMP(スガツネ工業)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。
材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス充電器 貫通穴取付 LAMP(スガツネ工業)ワイヤレス充電器 貫通穴取付LAMP(スガツネ工業)
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。 ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。
入力電圧(V)AC100~240質量(g)83材質鋼、ポリカーボネート(PC)付属品ACアダプター(ケーブル長さ:約1.9m)、クリップ、取付ねじ定格出力(W)5
モニターアーム LAMP(スガツネ工業)モニターアームLAMP(スガツネ工業)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。 チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。 補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。 万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。 ワンタッチで着脱できます。 タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。
用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなど付属品結束バンド適合モニターサイズ12~ 23インチ(約10 kgまで)RoHS指令(10物質対応)対応対応VESA規格穴ピッチ:75×75mm、100×100mm
モニターアーム KA-A2型 モニター質量6~10kg LAMP(スガツネ工業)モニターアーム KA-A2型 モニター質量6~10kgLAMP(スガツネ工業)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量6~10トルク(N・m)(チルト)16、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)モニター質量6kg:(上操作)5.6、(下操作)10.8、モニター質量10kg:(上操作)11.4、(下操作)5.2対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
モニターアーム KA-A1型 モニター質量2kg LAMP(スガツネ工業)モニターアーム KA-A1型 モニター質量2kgLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量2±1トルク(N・m)(チルト)3.6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)5.3、(下操作)6.4対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
クランプ KA-A1型専用 シングルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)クランプ KA-A1型専用 シングルアーム仕様用LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
モニターアームKA-A1型に使用します。
材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)クランプ KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
モニターアームKA-A1型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。
材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用LAMP(スガツネ工業)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
モニターアームKA-A1型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。
材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼適合パイプ径(Φmm)32トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 シングルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 シングルアーム仕様用LAMP(スガツネ工業)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
モニターアームKA-A1型に使用します。
材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼適合パイプ径(Φmm)32トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
壁取付ブラケット ダブルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)壁取付ブラケット ダブルアーム仕様用LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。
材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
パイプスタンド KA-A1型専用 LAMP(スガツネ工業)パイプスタンド KA-A1型専用LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
モニターアームKA-A1型に使用します。パイプスタンドにはパイプ取付ブラケットKA-A1-P1型が取り付けできます。
材質ステンレス鋼/アルミニウム合金(ADC)パイプ径(Φmm)32パイプ長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
タブレットアーム KA-A3型 ダブルアーム仕様 LAMP(スガツネ工業)タブレットアーム KA-A3型 ダブルアーム仕様LAMP(スガツネ工業)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
タブレットを挟み込むように保持できます。スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブル等の配線を通せます。
仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー(厚さ1mm、2mm、3mm)材質アルミニウム合金(ADC)/POM樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)タブレットホルダー部:1.6、中間:0.5、根元:1.6、(チルト)2.3、(ローテーション)1.5RoHS指令(10物質対応)対応タブレットサイズ(目安)7~10.6インチ(2kg)まで、厚さ10mm以下
タブレットアーム KA-A3型 シングルアーム仕様 LAMP(スガツネ工業)タブレットアーム KA-A3型 シングルアーム仕様LAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
タブレットを挟み込むように保持できます。スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブル等の配線を通せます。
仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー(厚さ1mm、2mm、3mm)材質アルミニウム合金(ADC)/POM樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)タブレットホルダー部:1.6、根元:1.6、(チルト)2.3、(ローテーション)1.5RoHS指令(10物質対応)対応タブレットサイズ(目安)7~10.6インチ(2kg)まで、厚さ10mm以下
モニター昇降ユニット KA-A4型 LAMP(スガツネ工業)モニター昇降ユニット KA-A4型LAMP(スガツネ工業)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。モニターを手動で昇降できます。
仕様chemSHERPAに対応付属品六角レンチ、六角穴付ボルトM4×10、六角穴付ボルトM4×12材質耐荷重(kg)モニター質量3~5トルク(N・m)(スイベル)2、(チルト)7、(ローテーション)4.5RoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)150対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
ワイヤレス充電器 急速充電タイプ・面付簡単施工 LAMP(スガツネ工業)ワイヤレス充電器 急速充電タイプ・面付簡単施工LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
本体厚さ5mmの面付超薄型デザインワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。最大出力15Wの急速充電タイプです。面付(両面テープ仕様)のため、取り付けが簡単です。ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。IP64です。
付属品最大出力24Wの専用ACアダプター(PSE認証品)、クリップ(配線締結用)材質ポリカーボネート(PC)質量(g)213出力(W)15入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス充電器 複数充電・急速充電タイプ・貫通穴取付 LAMP(スガツネ工業)ワイヤレス充電器 複数充電・急速充電タイプ・貫通穴取付LAMP(スガツネ工業)
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
テーブル周りの充電、スッキリ。ワイヤレス×複数同時充電ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。高出力による急速充電が複数デバイス同時に可能です。(パッド上10W+10Wから)パッド上に敷き詰められた16ヶの送電コイルが大きな範囲内での充電を可能にします。ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。USB-C/USB-Aの有線同時接続も可能です。
付属品最大出力64.5Wの高出力専用ACアダプター(PSE認証品)、クリップ(配線締結用)、取付ねじ材質ポリカーボネート(PC)ホワイト質量(g)425出力(W)パッド上:10+10、USB-C:27、USB-A:5入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス充電器 急速充電タイプ LAMP(スガツネ工業)ワイヤレス充電器 急速充電タイプLAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。 テーブル天板での埋込取付が可能です。 15 Wの高出力タイプのため、互換性のある機種での急速充電が可能です。 ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。
入力電圧(V)AC100~240質量(g)115付属品ACアダプター(ケーブル長さ約1.5m)、シール(埋込取付用)、クリップ、取付ねじ定格出力(W)15仕様充電器本体
ワイヤレス充電器用カバー LAMP(スガツネ工業)ワイヤレス充電器用カバーLAMP(スガツネ工業)
299税込329
1個
3日以内出荷
ワイヤレス充電器PUK3-15W用カバーです。
材質ポリカーボネート(PC)質量(g)14適合PUK3-15W
モニター回転用座金 LAMP(スガツネ工業)モニター回転用座金LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
モニターを回転させ、任意の位置で止められます。 モニター側の座金を本品と交換してご使用ください。 ワンタッチで着脱できます。
質量(g)641トルク(N・m)回転方向:4.0±20%適合モニターサイズ12~ 23インチ(約8 kgまで)対応VESA規格穴ピッチ:75×75mm、100×100mm
取付プレート LAMP(スガツネ工業)取付プレートLAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
用途IT化を進める生産現場、工場付属品六角穴付ボルトM6×18(2本)皿バネ座金(2枚)材質アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアーム LAMP(スガツネ工業)モニターアームLAMP(スガツネ工業)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
ボタン操作で首振りロック部の角度調整(10°ピッチ)ができます。高さ調整は背面のレバーを軽く押すだけで簡単に行えます。(25 mmピッチ/4段階)フリクション機能により急落下を防止します。
仕様VESA規格適合(穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm)適応モニターサイズ:12~23インチ(約10 kgまで)RoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブルケース LAMP(スガツネ工業)LANケーブルケースLAMP(スガツネ工業)
949税込1,044
1個
8日以内出荷
デスクトップマルチタップDML型、DMS型、コンセントカバーDMC型に取り付けできる収納式ケーブルケースです。LANケーブルやHDMIケーブルといったケーブルが内蔵できるため、ケーブルを別々に管理する手間が省けます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。ブラック材質(本体)PBT樹脂主な用途その他オプションアズワン品番64-6776-54