絞り込み
ブランド
  • ASUS(エイスース)
  • モノタロウ(358)
  • メディアカバーマーケット(31,391)
  • エレコム(4,910)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,719)
  • サンワサプライ(3,057)
  • ナリカ(3,036)
  • エスコ(3,011)
  • コクヨ(2,516)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,306)
  • ナカバヤシ(2,186)
  • StarTech.com(2,039)
  • YAMAZEN(山善)(1,733)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,389)
  • レイ・アウト(1,229)
  • RS PRO(1,219)
  • 永岡書店(1,068)
  • サンワダイレクト(1,047)
  • トーエイライト(1,035)
  • Canon(1,014)
  • サクラクレパス(997)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(132)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶モニタ 23.8型 IPS/フルHD/VESA / 3年保証/スピーカーなし ASUS(エイスース)液晶モニタ 23.8型 IPS/フルHD/VESA / 3年保証/スピーカーなしASUS(エイスース)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ASUS VA24EHF Eye Careモニター 24型(23.8型表示可能)、IPS、フルHD 、100Hz、 Adaptive-Sync、1ms MPRT、HDMI、ブルーライト軽減、フリッカーフリー、VESA対応
仕様オーディオ関連機能:無し、ケンジントンセキュリティースロット:搭載、メーカ保証:3年付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード質量(kg)2.84周波数(Hz)デジタルHDMI:48~100消費電力(W)12.02定格電圧(V)AC100-240(50/60Hz)角度(°)(チルト)上:23、下:5表面処理ノングレア周波数(kHz)デジタルHDMI:30~120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)539.5×417.2×205.9コントラスト比1300:1最大解像度1920×1080応答速度1ms(MPRT)入力端子HDMI(v1.4)×1視野角(左右:上下)178°:178°画素ピッチ(H×V)(mm)527.04×296.46アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mmリフレッシュレート(Hz)100
液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/ノングレア/3年保証 VP229HF-P ASUS(エイスース)液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/ノングレア/3年保証 VP229HF-PASUS(エイスース)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
・VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します
仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)搭載付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード電源(V)100~240表面処理ノングレア型番VP229HF-P液晶パネルパネルサイズ21.5型ワイド、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)-、フリッカーフリー搭載最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証RoHS指令(10物質対応)対応走査周波数100Hz(Max)入出力端子デジタル入力:HDMI(v1.4)×1/アナログ入力:VGA×1/オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ21.5型ワイドパネル駆動方式IPS対応VESA規格搭載
液晶モニタ 31.5型 フルHD/IPS/Eye Care/3年保証 VA329HE ASUS(エイスース)液晶モニタ 31.5型 フルHD/IPS/Eye Care/3年保証 VA329HEASUS(エイスース)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
178°広視野角の31.5インチフルHD (1920 x 1080) IPSパネルを搭載 75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消 2つのHDMIポートと1つのVGAポートを備え、複数のデバイスを接続可能 VESA規格の壁掛けに対応し、デスクトップの省スペース化を実現 TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供
付属品HDMIケーブル、電源コード、保証書寸法(mm)727×479.7×202質量(kg)7.1ピッチ(mm)画素:0.363規格2K/FHD(Full-HD)電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)使用時:19.88以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理グレア機能映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、ブルーライトフィルター:搭載、HDCP:搭載、AMD FreeSync(TM)/Adaptive-Sync ":'AMD FreeSync(TM) 搭載角度調整範囲上下角度調節(チルト):上8°~下5°コントラスト比1200:1(Typ.)、10000000:1(ASCR)最大解像度1920×1080視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)VESAマウント(mm)100×100スピーカー非搭載色(本体)ブラック画面サイズ31.5型ワイドWebカメラ無しバックライトLEDアスペクト比16:9走査周波数【アナログ:水平/垂直】30~83 KHz (H) / 50~76 Hz (V)、【デジタル:水平/垂直】 HDMI: 30~83 KHz (H) / 48~75 Hz (V)入出力端子デジタル入力:HDMI (v1.4)×2、アナログ入力:D-Sub×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応最大表示色約1670万色フリッカーフリー搭載リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)300角度調節
液晶モニタ  16インチ ポータブル モニター MB166C ASUS(エイスース)液晶モニタ 16インチ ポータブル モニター MB166CASUS(エイスース)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。背面に埋め込まれた三脚ソケットと、縦置き横置き両対応のスタンドにもなる専用スリーブケースを付属。
付属品クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書、ZenScreenスリーブ質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込)電源AC100~240V表面処理ノングレア機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載コントラスト比800:1液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V)入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode)本体寸法(cm)36.01×22.56×1.18(スタンド含む)パネル駆動方式IPS
液晶モニタ 15.6インチフルHD ポータブルUSBモニター IPS MB16ACV ASUS(エイスース)液晶モニタ 15.6インチフルHD ポータブルUSBモニター IPS MB16ACVASUS(エイスース)
27,980税込30,778
1台
欠品中
超薄型で薄いデザインの15.6インチフルHDポータブルアンチグレアIPSディスプレイは、外出先で物事をより効率的に行うのに役立ちます キックスタンドのデザインは、縦向きモードまたは横向きモードのどちらでもモニターを簡単に支えます。 電力とビデオの伝送をサポートし、USBType-CまたはTypeAポートを備えたラップトップとの互換性を可能にするハイブリッド信号ソリューションを備えています。 ASUS Eye Careモニターは、TUVRheinland認定のフリッカーフリーおよびローブルーライトテクノロジーを採用しており、快適な視聴体験を保証します。 独自の長期的な抗菌処理は、モニター上の細菌や真菌の増殖を抑制します。 ASUS ZenScreenTM MB16ACVは、外出先での使用に最適です。このスタイリッシュなポータブルディスプレイは、わずか830g、10.5mmの超軽量・薄型デザインにより、どんな旅行バッグにも簡単に収まるので、いつでもどこでも業務の生産性を向上することができます。 ZenScreen MB16ACVは、電力供給と映像信号の両方に対応する革新的なUSB Type-Cハイブリッドシグナル接続を採用しています。USB Type-Cは、リバーシブルで上下の区別がなく、互換性のあるデバイスに素早く接続することが可能です。また、ドライバ1を使用することにより、USB Type-Aコネクタにも対応します。 折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。 ディスプレイの背面にある取り付け穴は¼インチのネジ山に対応し、一般的な三脚2または卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。 DisplayWidgetソフトウェア3を使えば、ノートPCに接続している間、本体を縦向きにすれば縦表示に、横向きにすれば横表示にと、画面の表示内容を自動で切り替えることができます。横置きはプレゼンテーションやExcelでの作業に最適で、縦置きは書類の表示や書籍、あるいはWebページなどの表示に最適です。 ZenScreen MB16ACVのベゼルと背面には、メーカー独自の銀イオン抗菌加工4が施されています。これにより、長期的に細菌の増殖と付着を最大99.9%抑制して、ディスプレイの主要部分を清潔で衛生的に保ちます。有害な細菌の増殖を抑えることができるため、外出先でも安心して作業することができます。 TフルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。 メーカー独自のブルーライト軽減機能は、有害なブルーライトからあなたの大切な目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。 ZenScreen MB16ACVは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術を搭載してチラツキをなくし、快適な視聴体験を保証します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。
仕様チルト:0°~70°三脚ソケット:はい抗菌処理:はい付属品クイックスタートガイド、USB Type-C to Type-A ケーブル×1、USB Type-C to Type-C ケーブル×1、ケース×1、保証書、ZenScreenスリーブ質量(kg)スタンド付き正味重量:0.83規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:357.9×224.8×10.5、スタンドなしの寸法:357.9×224.8×10.5コントラスト比標準:800:1、ASUSスマート(ASCR):100000000:1ディスプレイパネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(H×V):344.16×193.59 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.179mm、明るさ(標準):250cd/m2、表示色:260K、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載解像度1920×1080電源(V)/電流(A)DC5/3表示機能トレースフリーテクノロジー:搭載、SPLENDIDテクノロジー:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、GamePlus:搭載、QuickFit:搭載(写真/調整グリッド)、VividPixelテクノロジー:搭載、HDCP:搭載、DisplayWidget:対応、ローブルーライト:搭載保証期間購入日より3年間の日本国内保証各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライトアスペクト比16:9走査周波数デジタル信号周波数:DisplayPort:31~75 KHz(H)/ 60 Hz(V)I/OポートUSB Type-C×1モニターサイズ15.6インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応角度調節
液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/sRGB色域99%/5年保証 VP229HFZ ASUS(エイスース)液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/sRGB色域99%/5年保証 VP229HFZASUS(エイスース)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します
仕様【本体調節範囲】上下角度調節(チルト):搭載付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード電源(V)100~240表面処理ノングレア型番VP229HFZ液晶パネル21.5型ワイド、バックライトLED、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)、フリッカーフリー搭載最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証RoHS指令(10物質対応)対応走査周波数100Hz(Max)入出力端子デジタル入力:HDMI(v1.4)×1/アナログ入力:VGA×1/オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS対応VESA規格搭載
液晶モニタ  21.5インチ フルHD/ IPS/ウルトラスリム/フレームレス/フリッカーフリー/ブルーライトフィルター/3年保証 VZ229HE-J ASUS(エイスース)液晶モニタ 21.5インチ フルHD/ IPS/ウルトラスリム/フレームレス/フリッカーフリー/ブルーライトフィルター/3年保証 VZ229HE-JASUS(エイスース)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
・薄さ7mmのスタイリッシュなウルトラスリムボディ・ マルチディスプレイに最適なフレームレスデザイン・ IPSパネルの使用で178°の広い視野角を実現・ASUS Eye Care液晶ディスプレイはTUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載することで快適な視聴体験を提供
付属品DisplayPort ケーブル×1、ACアダプター×1、保証書×1質量(kg)約2.5電源AC100~240V表面処理ノングレア消費電力使用時:15.23W以下、スタンバイ時:0.5W以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×210×380機能映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、ブルーライトフィルター:搭載、HDCP:搭載角度調整範囲【チルト】上22°~下5°コントラスト比80000000:1最大解像度1920×1080(フルHD)保証期間購入日より3年間の日本国内保証スロットケンジントンセキュリティースロット搭載RoHS指令(10物質対応)対応走査周波数アナログ : 水平54~85.5KHz/ 垂直48~76Hz、デジタル : 水平54~85.5KHz/ 垂直48~76Hz入出力端子HDMI、D-sub15ピンモニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS
液晶モニタ  23.8インチ Full HD/IPS/フレームレス/ フリッカーフリー/5年保証 VA24DQZ ASUS(エイスース)液晶モニタ 23.8インチ Full HD/IPS/フレームレス/ フリッカーフリー/5年保証 VA24DQZASUS(エイスース)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
・シャープで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ・画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載・HDMI、DisplayPort、D-subなど豊富な接続端子を搭載・VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用・TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載・NVIDIA GeForceグラフィックスカードでAdaptive-Syncに、AMD RadeonグラフィックスカードでFreeSyncに対応。NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズおよびそれ以降のグラフィックスカードと互換性あり・エコマーク認定商品
付属品HDMI ケーブル×1 / 電源ケーブル×1 / クイックスタートガイド×1 / 保証書×1質量(kg)本体・スタンド込:3.63 / 本体・パッケージ込:5.32周波数(Hz)アナログ : 水平走査30 ~83K / 垂直走査50~75 / デジタル : 水平走査30 ~85K / 垂直走査48~75消費電力(W)【使用時】11.03以下【スタンバイ時】0.5以下定格電圧(V)AC100~240角度(°)チルト:上23~下5表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×205×391機能Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度選択:4 modes / GamePlus機能 / QuickFit / HDCP : 1.4 / VRR テクノロジー :Adaptive-Sync / ブルーライト軽減機能コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080視野角水平178°/垂直178°応答速度(グレー→グレー) : 5msスピーカー2W + 2W (ステレオ)スロットケンジントンセキュリティースロット搭載画面サイズ23.8型ワイドRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250入出力端子デジタル入力 : DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1 / VGAx 1 / オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック / オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100×100mm
液晶モニタ27型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA279QGZ ASUS(エイスース)液晶モニタ27型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA279QGZASUS(エイスース)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
・27インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGAとイヤホンジャック・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)上23°~下5°、広色域対応:Color Space (sRGB):99%付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)約3.77、約6.37(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理ノングレア型番VA279QGZ機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジーコントラスト比1500:1、3000:1(最大)画素ピッチ0.311最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証応答速度1ms(MPRT)視野角(左右:上下)178スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティー:搭載RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.34×44.71×19.42(スタンド含む)モニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA249QGSZ ASUS(エイスース)液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA249QGSZASUS(エイスース)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
23.8インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネルSmoothMotion機能、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることで、120Hzのリフレッシュレートと1msのMPRTがティアリングのないシームレスな映像を実現豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGAとイヤホンジャックVESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用快適な視聴体験のため、チルト・ピボット・スイベル・高さの調整が可能なエルゴノミクスデザインASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
その他ケンジントンセキュリティースロット搭載付属品HDMIケーブル / 電源コード / クイックスタートガイド / USB Type-B to Aケーブル / 保証書質量(kg)約4.8電源AC100~240V型番VA249QGSZ機能【搭載技術】Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度 : 4 モード / GamePlus / QuickFit / HDCP : 1.4 / VRR テクノロジー : Adaptive-Sync / モーション Sync / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト低減 / Eye Care+ テクノロジー液晶パネルパネルサイズ:23.8型ワイド/バックライト:LED/パネル種類:IPS/表面仕様:ノングレア/最大解像度:1920×1080/画素ピッチ:0.2745mm/視野角:水平178・垂直178°/最大輝度:350 cd/m2/コントラスト比:1500:1(typ.)/応答速度:1ms(MPRT)/最大表示色:約1677万色/広色域対応:Color Space (sRGB) : 99%/HDR (High Dynamic Range):なし/フリッカーフリー:搭載保証期間購入日より5年間の日本国内保証スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【上下角度調節 (チルト)】 上35°~下5°【左右角度調節(スウィーベル)】左右180°【高さ調節】0~130mm【縦回転(ピボット)】左右回り90°走査周波数【アナログ】(水平/垂直)30~100KHz(H)/48~75Hz(V)【デジタル】(水平/垂直)HDMI:30~255KHz(H)/48~120Hz(V)/DP:255~255KHz(H)/48~120Hz(V)入出力端子【デジタル入力】DisplayPort 1.2×1/HDMI(v1.4)×1【アナログ入力】VGA×1/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×4【LANポート】なし【オーディオ入力】3.5mmステレオミニジャック【オーディオ出力】3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)54.0×45.7×21.1(スタンド含む)対応VESA規格100×100mm
液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA249QGZ ASUS(エイスース)液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA249QGZASUS(エイスース)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
・23.8インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGA、イヤホンジャック・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)上23°~下5°付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)約3.03、約5.09(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:13以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理ノングレア型番VA249QGZ機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジーコントラスト比1500:1(標準)、3000:1(Max)画素ピッチ0.2745最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証応答速度1ms(MPRT)視野角(左右:上下)178スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティー:搭載RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)54.11×40.65×18.82(スタンド含む)モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm
ASUS VT229H  タッチモニター 21.5型 フルHD(1920x1080) ASUS(エイスース)ASUS VT229H タッチモニター 21.5型 フルHD(1920x1080)ASUS(エイスース)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
21.5型 10点マルチタッチ対応モニター 10点マルチタッチ対応、IPSパネル、フレームレス、HDMI接続, 硬度7Hのガラス採用、目に優しいASUS EYE CARE技術
付属品HDMIケーブル・D-subケーブル・USBケーブル・オーディオケーブル・電源ケーブル・クイックスタートガイド・保証書質量(kg)約3.73(スタンド含む)ピッチ(mm)画素:0.248規格2K/FHD(Full-HD)電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)スタンバイ時:0.5以下、使用時:21.9表面処理グレア接続方式HDMI(1.4)×1・D-sub×1・USB端子:2.0×1(タッチ機能)入力HDMI(1.4)×1・D-sub×1・USB端子:2.0×1(タッチ機能)対応フリッカーフリー・HDCP・Touch Screen(10点タッチ)機能Quick Fit機能(方眼/各種写真サイズ)最大応答速度(m/sec)5(グレー→グレー)角度調整範囲上20~下5°本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)491.5×300.1×204.4(スタンド含む)コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°走査周波数(水平)30~83kHz走査周波数(垂直)50~75Hz入力端子HDMI(v1.4)×1、VGA×1VESAマウント(mm)100×100安全規格Energy Star(R)、BSMI、CB、CCC、CE、CEL level 、ErP、FCC、ISO-9241-307、J-MOSS、KCC、PSE、RoHS、UL/cUL、VCCI、WEEE、WHQL (Windows 10、Windows 8.1、Windows 7)、MEPS、RCM、TUV Flicker-free 、KC 、eStandby、TUV Low Blue Lightスピーカーステレオスピーカー(1.5W+1.5W)モードSplendid映像設定モード数:8モード (sRGBモード/Sceneryモード/Theaterモード/Standardモード/Night Viewモード/Gameモード/Readingモード/Darkroomモード)、色温度設定モード数:4モード色(本体)ブラックセキュリティケンジントンセキュリティースロット高さ調節不可バックライトLEDアスペクト比16:9オーディオ入力3.5mmステレオミニジャック走査周波数デジタル信号周波数 :30~83 KHz (H) / 50~75 Hz (V) 、アナログ :30~83 KHz (H) / 50~75 Hz (V)モニターサイズ21.5型ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応対応ブルーライトカット対応最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載リフレッシュレート(Hz)最大60輝度(cd/m2)250角度調節
液晶モニタ  22インチ ポータブル FHDモニター MB229CF ASUS(エイスース)液晶モニタ 22インチ ポータブル FHDモニター MB229CFASUS(エイスース)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
洗練された超スリムなプロファイルと 2.2 kg の総重量を備えた 22 インチ FHD IPS ディスプレイにより、持ち運びが容易になります統合されたキャリングハンドル/キックスタンド、Z軸調整機能付きの高さ調整可能なCクランプ、柔軟な配置のためのパーティションフックキットなど、複数のスタンドオプションとアクセサリ60 ワットの電力供給を備えたフル機能の USB-C、HDMI、イヤホン ジャックなどの豊富な接続オプション非常にバランスのとれたオーディオを実現するサブウーファーを備えた強力な 2.1 チャンネル オーディオENERGY STAR 認証のエネルギー効率を備えた環境に優しい設計で、FSC 認証紙でパッケージされています
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載付属品HDMIケーブル、USBtypeCケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード、電源アダプター、モニタアーム、パーティションフックキット質量(kg)約4、約6(本体・パッケージ込)消費電力(W)使用時13以下、スタンバイ時0.5以下電源AC100~240V表面処理ノングレア機能映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、TraceFreeテクノロジー:搭載、QuickFit機能:搭載、VividPixelテクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、HDCP:搭載、Adaptive-Sync:搭載最大応答速度(m/sec)5(GTG)調整範囲(mm)高さ:0~180角度調整範囲上下(チルト)上20°~下5°、左右(スウィーベル)左右90°、縦回転(ピボット)左右回り90°コントラスト比1000:1画素ピッチ0.248解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°VESAマウント(mm)100スピーカー2.1channel、Woofer:搭載(1.5W)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250走査周波数デジタル:HDMI:V:48~100Hz/H:30~111KHz、TYPE-C:V:48~100Hz/H:30~111KHz入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode/USB PD 60W)、HDMI×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)48.7×72.2×30.1(スタンド含む)モニターサイズ21.5パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー
液晶モニタ  ポータブル USB 16インチ フルHDモニター MB166CR ASUS(エイスース)液晶モニタ ポータブル USB 16インチ フルHDモニター MB166CRASUS(エイスース)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。360°取り外し可能なキックスタンドを備えており、背面の三脚ソケットに簡単に取り付けられ、縦または横モードでの簡単な傾き調整が可能です。
付属品360°キックスタンド、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込)消費電力(W)使用時5.24以下、スタンバイ時0.5以下電源AC100~240V表面処理ノングレア機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載コントラスト比800:1液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V)入出力端子USB-C×1 (DP Alt Mode)本体寸法(cm)36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む)パネル駆動方式IPS
液晶モニタ  21.5インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/フレームレス/Eye Care/5年保証 VA229QSBZ ASUS(エイスース)液晶モニタ 21.5インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/フレームレス/Eye Care/5年保証 VA229QSBZASUS(エイスース)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
・178°広視野角の21.5インチフルHD (1920 x 1080) IPSパネルを搭載・75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSync機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消・DisplayPort, HDMI, D-subとUSBハブを備え、複数のデバイスに接続可能・人間工学に基づいたデザインを採用、前後角度は+35°~-5°、左右角度は±180°、左右回転は±90°、高さは0~130mmの調整により、快適な視聴環境を提供
仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載、フリッカーフリー 搭載付属品HDMIケーブル、電源コード、USBケーブル、保証書、クイックスタートガイド質量(kg)約4.6ピッチ(mm)0.248電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時 10.6以下、スタンバイ時 0.5以下表面処理ノングレア機能Trace Free テクノロジー :搭載、SPLENDID テクノロジー :搭載、色温度選択:可能(4 modes)、GamePlus機能 :搭載、QuickFit :搭載、HDCP :搭載、1.4、VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)、ブルーライト軽減機能 :搭載コントラスト比1000:1(typ)最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ21.5型ワイド高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)490×(293~423)×211(スタンド含む)最大輝度(cd/m2)250走査周波数アナログ:水平/垂直30~85KHz(H)/48~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直DisplayPort:85~85KHz(H)/48~75Hz(V)HDMI:30~85KHz(H)/48~75Hz(V)入出力端子デジタル入力 HDMI v1.4×1 Display port 1.2×1、デジタル出力 -、アナログ入力 VGA×1、USB HUB USB 2.0 Type-A×2、オーディオ入力 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色対応VESA規格100×100mm角度調節上下角度調節(チルト)上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右180°、縦回転(ピボット)90°(右回り&左回り)
液晶モニタ27型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/3年保証 VA279QG ASUS(エイスース)液晶モニタ27型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/3年保証 VA279QGASUS(エイスース)
19,980税込21,978
1台
76日以内出荷
・27インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGAとイヤホンジャック・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
仕様本体:上下角度調節(チルト)上23~下5°付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)約3.77、約6.37(本体・パッケージ込)電源AC100~240V表面処理ノングレア消費電力使用時:15W以下、スタンバイ時:0.5W以下機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジーコントラスト比1500:1(標準)、3000:1(Max)画素ピッチ0.311最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度1ms(MPRT)視野角(左右:上下)178スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティー:搭載RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.34×44.71×19.42(スタンド含む)モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm
ポータブルモニター16型 フルHD/IPS/HDMI/USB Type-C/3年保証 MB16AHV ASUS(エイスース)ポータブルモニター16型 フルHD/IPS/HDMI/USB Type-C/3年保証 MB16AHVASUS(エイスース)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
・超薄型デザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立つ、ノングレア15.6インチのフルHDポータブルIPSモニター・モニターを縦向きまたは横向きに簡単に立てることができるキックスタンド・モニターの両側にある2つのUSB-C(DP Altモード)とMini HDMIポートにより、優れたケーブル管理が可能・快適な視線の高さでの視聴が簡単に行える標準的な三脚ソケットを装備・モニター上の細菌の繁殖を抑える独自の長期抗菌加工
付属品Mini HDMI to HDMIアダプター/電源アダプター/USB-Cケーブル/ZenScreenスリーブ質量(kg)約0.9【本体・パッケージ込】約2.1電源(V)AC100-240消費電力(W)使用時:15以下/スタンバイ時:0.5以下表面処理ノングレア型番MB16AHV機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/GamePlus/QuickFit/HDCP:1.4/ディスプレイウィジェットセンター/ブルーライト軽減機能コントラスト比800:1(標準)画素ピッチ0.179mm最大解像度1920×1080(フルHD)保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°、垂直178°応答速度5ms(GTG)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250走査周波数デジタル:水平/垂直60Hz(V)入出力端子デジタル入力:USB-C×2(DP Alt Mode)、Mini HDMI×1、USB-C Power Delivery:15W本体寸法(cm)35.8×22.5×1モニターサイズ15.6型ワイドパネル駆動方式IPS最大表示色約26万色
液晶モニタ 24.1型 WUXGA (1920x1200)/IPS/Eye Care/3年保証 BE248CFN ASUS(エイスース)液晶モニタ 24.1型 WUXGA (1920x1200)/IPS/Eye Care/3年保証 BE248CFNASUS(エイスース)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
24.1 インチ WUXGA(1920x1200) フレームレス IPS パネルは、広い視野角と 100% sRGB を備えています。SmoothMotion 100Hz リフレッシュ レートにより、シームレスでティアリングのない視覚体験が実現します。HDMI、USB-C、DisplayPort、デイジー チェーン用の DisplayPort 出力、イヤホン ジャック、USB ハブ、RJ45 LAN ポートなど、幅広い接続性を備え、最大限の柔軟性を実現します。USB-C ポートにより、ノート PC を簡単にドッキングして、データ転送やビデオ信号をディスプレイに送ることができるほか、ケーブル 1 本でノート PC を充電できます。人間工学に基づいたデザインで、+35° ~ -5° の傾斜、±180° の回転、±90° のピボット、130mm の高さ調整が可能で、快適な視聴体験を実現します。ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のちらつき防止技術とブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します。
仕様色空間(sRGB):100%/縦回転(ピボット)左右回り:90°付属品DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、電源ケーブル、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、USB-CtoAケーブル、保証書質量(kg)約5.8、(本体・パッケージ込)約8.5電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時 14.85以下、スタンバイ時 0.5以下表面処理ノングレア型番BE248CFN寸法(cm)(スタンド含む)53.18×47.31×21.12機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/QuickFit/HDCP/VRRテクノロジー:Adaptive-Sync/ディスプレイウィジェットセンター/EyeCare+テクノロジー角度調整範囲(上下)35°~5°/(左右)180°コントラスト比1500:1(最大3000:1)液晶パネル24.1型ワイド画素ピッチ0.270mm解像度1920×1200保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度5ms(GTG)スピーカー2Wx2セキュリティケンジントンセキュリティースロット高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式LED動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:10ダイナミックレンジHDR最大輝度(cd/m2)350走査周波数デジタル:垂直 30~130KHz(H)/48~100Hz(V)入出力端子DisplayPort1.4×1/HDMI(v1.4)×1/USB-C(DP Alt Mode&PD96W)×1/USBHUB(USB3.2Gen1Type-A)×4/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック/RJ45×1パネル駆動方式IPSブルーライトカット最大表示色約1677万フリッカーフリー対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ 24.1型 WUXGA (1920x1200)/IPS/Eye Care/3年保証 BE248QF ASUS(エイスース)液晶モニタ 24.1型 WUXGA (1920x1200)/IPS/Eye Care/3年保証 BE248QFASUS(エイスース)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
24.1 インチ WUXGA(1920x1200) フレームレス IPS パネルは、広い視野角と 100% sRGB を備えています。SmoothMotion 100Hz リフレッシュ レートにより、シームレスでティアリングのない視覚体験が実現します。DisplayPort、HDMI、D-sub、USB ハブ、オーディオ入力、イヤホン ジャックなど、幅広い接続性を備え、最大限の柔軟性を実現します。人間工学に基づいたデザインで、+35° ~ -5° の傾斜、±180° の回転、±90° のピボット、130mm の高さ調整が可能で、快適な視聴体験を実現します。ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のちらつき防止技術とブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します。
仕様色空間(sRGB):100%/縦回転(ピボット)左右回り:90°付属品電源ケーブル、VGAケーブル、HDMIケーブル、DPケーブル、USB(A)ケーブル、保証書質量(kg)約5.5、(本体・パッケージ込)約8.2電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時 11.03以下、スタンバイ時 0.5以下表面処理ノングレア型番BE248QF寸法(cm)(スタンド含む)53.18×47.31×21.12機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/QuickFit/HDCP/VRRテクノロジー:Adaptive-Sync/ディスプレイウィジェットセンター/EyeCare+テクノロジー角度調整範囲(上下)35°~5°/(左右)180°コントラスト比1500:1(最大3000:1)液晶パネル24.1型ワイド画素ピッチ0.270mm解像度1920×1200保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度5ms(GTG)スピーカー2Wx2セキュリティケンジントンセキュリティースロット高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式LED動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:10ダイナミックレンジHDR最大輝度(cd/m2)350走査周波数アナログ:水平/垂直 30~75KHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:垂直 30~130KHz(H)/50~100Hz(V)入出力端子DisplayPort1.4×1/HDMI(v1.4)×1/VGA×1/USBHUB(USB3.2Gen1Type-A)×4/オーディオ入出力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPSブルーライトカット最大表示色約1677万フリッカーフリー対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ  27インチ QHD(2560 x 1440)/IPSテクノロジー/スピーカー搭載/3年保証 ZenScreen MB27ACF ASUS(エイスース)液晶モニタ 27インチ QHD(2560 x 1440)/IPSテクノロジー/スピーカー搭載/3年保証 ZenScreen MB27ACFASUS(エイスース)
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
・27インチQHD IPSモニター、洗練された超薄型デザイン&軽量で持ち運びに便利・キャリーハンドル/キックスタンド、高さ調整可能なC型クランプ(Z軸調整機能)、柔軟な設置を可能にするパーティション用フックキットなど、複数の設置オプションやアクセサリーを搭載・70W給電に対応したフル機能USB-C、HDMI、イヤホンジャックなど、豊富な接続オプションを搭載・サブウーファーを搭載したパワフルな2.1chオーディオがバランスのとれた音響を実現・ENERGY STAR(エネルギースター)認証取得のエネルギー効率に配慮した環境配慮設計とFSC認証紙によるパッケージ
仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●搭載技術/機能:Trace Free テクノロジー、SPLENDID テクノロジー、カラー温度 : 4 モード、ガンマ調整 : Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 、GamePlus 、QuickFit 、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減付属品Cクランプアーム、HDMIケーブル、L型ドライバー、パーティションフーク、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書質量(kg)約4.81、約7.5(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240サイズ(inch)27表面処理アンチグレア型番MB27ACF寸法(cm)61.1×75.6×30.1(スタンド含む)角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°(アーム)、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、Z軸調整:0~144mm、縦回転(ピボット):右回り90°コントラスト比1500:1(標準)画素ピッチ0.233mm最大解像度2560×1440保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度5ms(GTG)視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2.1channel、Woofer:搭載(1.5W)高さ調節0~180mmRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300(typ.)走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:30~111KHz(H)/48~100Hz(V)、TYPE-C: 30~111KHz(H)/48~100Hz(V)入出力端子USB-C(DP Alt Mode)、HDMI、3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS最大表示色約1677万対応VESA規格75mm×75mm
液晶モニタ 27インチ アイケアモニター フルHD IPS USB-C 65W PD VA27DCP ASUS(エイスース)液晶モニタ 27インチ アイケアモニター フルHD IPS USB-C 65W PD VA27DCPASUS(エイスース)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
27インチフルHD(1920×1080)LEDバックライトディスプレイ、IPS178°ワイドビューアングルパネル付き Adaptive-Sync / FreeSyncテクノロジーによる最大75Hzのリフレッシュレートにより、トレースを排除し、鮮明でクリアなビデオ再生を保証します USB-Cポートは、1本のケーブルでDisplayPort信号と65Wの電力供給をサポートします デスクトップスペースを節約するために壁に取り付け可能なVESA TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供 ASUS VA27DCP Eye Care液晶ディスプレイは、27インチフルHD (1920 x 1080)解像度、広視野角178°のIPSパネルを搭載しており、シャープで細部まで富んだ、臨場感あふれる映像を提供します。 USB-Cポートは、USB-Cケーブル1本でDisplayPort信号での映像伝送と、65Wの電力供給に対応しています。 75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSyncTM技術を採用しており、画面のカクつきやチラつきをなくし、シームレスでスムーズなゲームプレイを実現します。 また、TUV Rheinland認定のフリッカーフリー技術、ブルーライト軽減機能を搭載し、快適な視聴体験を実現します。 広視野角のIPSパネルにより、垂直面、水平面いずれにおいても178°の視野角を確保、どの角度からでも一貫性のある正確な色で高品質の映像を楽しむことができます。 フレームレス設計により、つなぎ目がほとんど目立たないシームレスなマルチディスプレイ環境を実現。圧倒的な没入感を演出します。 接続できるデバイスの種類が豊富なUSB-C接続対応。統合されたUSB-Cポートは、データ転送、DisplayPortに加え、65Wの電力供給にも対応しています。(DP altモード搭載のUSB-Cデバイスが必要です。) USB-C経由で、USBポートに接続されたあらゆる周辺機器と接続することができます。 Adaptive Sync/FreeSyncTMテクノロジーは、ストレスになる遅延やモーションブラーを軽減することで、画面に表示される情報により早くリアクションがとれるため、滑らかでスムーズなゲームプレイをお楽しみいただけます。 (Adaptive-Sync/FreeSyncTM は48Hz~75Hzのリフレッシュレートで機能します) 本製品にはゲーム用に特化した便利な機能として、GamePlus機能を搭載しています。たとえば、GamePlus機能のAimpointモードでは、画面上に照準を表示することができ、FPSゲームなどをより有利に楽しむことができます。 また、タイマーモードでは画面上にカウントダウンタイマーを表示でき、RTSゲームなどで経過時間を画面で知ることができます。 そのほか、画面のリフレッシュレートを表示できるFPSカウンターモードなど、便利なモードを備えています。本機能はプロゲーマーの意見を元に共同開発され、ゲーマーの皆さんの練習とスキルアップを図るものです。 独自テクノロジーを取り入れることで品質を向上し、鮮やかな本物のビジュアル体験を提供できるようになりました。 Splendidビデオインテリジェンステクノロジーを採用しており、明るさ、コントラスト、シャープネスを強化してビデオや画像を最適化します。 Splendidは従来の「風景」「標準」「シアター」「sRGB」「夜景」に加え、新たに「読書」「暗室」の2つのモードを搭載しています。 また、「ブルーライト軽減」「フリッカーフリー」技術により、長時間の使用による目の負担を軽減しています。 ブルーライトを軽減する機能を搭載しており、目の疲れや肩こりの原因になると言われているブルーライトを大幅に抑えることができます。液晶ディスプレイの使用で目が疲れやすいと感じている方などに最適な機能です。 OSDメニューから簡単にアクセスでき、直感的かつ柔軟にシームレスに調整(0~Max)することが可能です。ASUSのブルーライト軽減機能は、ドイツの第三者調査機関であるTUV Rheinlandの認証を取得しており、安心して使用できます。 液晶ディスプレイのLEDバックライトは輝度調節のために目に見えない速さで明滅を行っています。それがフリッカー(チラつき)です。目には見えませんが、そのフリッカーが目に負担をかけて疲労の原因になると言われています。 本製品では、LEDバックライトの制御にDC(Direct-Current)方式を採用することで、フリッカーを発生しないようにしています。また、ASUSのフリッカーフリー技術はTUV Rheinlandの認証を取得しており、その効果が証明されています。
仕様チルト:+23°~-5°、VESA壁掛け:100×100mm、ケンジントンロック:はいその他グリーンパッケージの実装付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証カード質量(kg)スタンド付き正味重量:5.2、スタンドなしの正味重量:5規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)使用時:17以下、スタンバイ時:0.5以下電圧(V)(50/60Hz)100~240表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:612×432×215、スタンドなしの寸法:612×365×53.9コントラスト比1000:1(typ.)(標準)、100000000:1(ASCRon)(ASUSスマート(ASCR))ディスプレイパネルサイズ(インチ):27、ディスプレイ表示領域 (高さ×V):597.89×336.31 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178° / 178°、ピクセルピッチ:0.3114mm、明るさ(標準):250cd/m2、表示色:16.7M、応答時間:5ミリ秒(GTG)、リフレッシュレート(最大):75Hz、フリッカーフリー:搭載解像度1920×1080表示機能トレースフリー技術:搭載、映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、ゲームプラス:搭載、クイックフィット:搭載、VividPixelテクノロジー:搭載、ゲームビジュアル:搭載、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:フリーシンク、低ブルーライト:搭載、アイケア+テクノロジー:搭載保証期間購入日より3年間の日本国内保証入力端子HDMI v1.4×1、USB-C×1(USB-C 給電 65W)、3.5mmステレオミニジャックスピーカー2W×2色(本体)ブラック各種認証テュフフリッカーフリー、テュフローブルーライトアスペクト比16:9走査周波数デジタル信号周波数:HDMI:30~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V)、USB-C:30~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V)I/OポートUSB-C×1、HDMI(v1.4)×1、3.5mmステレオミニジャック、USB-C電源供給:65Wパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応角度調節
ASUS(エイスース) ASUS(エイスース)ASUS(エイスース)ASUS(エイスース)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
・IPS 178°広視野角パネル搭載31.5インチ 6K(6016 x 3384)LuxPixel AGLRモニター・国際標準色DCI-P3カバー率98%、sRGBカバー率100%の広色域・Calman Verified認証済みの優れた色精度 (ΔE <2)・デイジーチェーン対応のThunderbolt 4(最大96W給電)×2、HDMI(v2.1)、DisplayPort1.4、内蔵USBハブなど豊富な接続性・新しいM Model-P3カラープリセットモードは、MacBookディスプレイの色再現性能に最適・Light Syncソリューションは、環境光センターとバックライトセンサーで起動時から安定した色性能を実現・Auto KVMを搭載しており、接続した2台のノートPCまたはPCを1台のキーボードとマウスで簡単に切り替え可能・マウスで簡単にOSDへアクセスし、モニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載・上下, 左右, ピボット, 高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現・環境基準を満たす紙製の梱包材とエネルギー効率に優れた性能による環境サスティナビリティ
仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、Color Space (DCI-P3) : 98%、HDR (High Dynamic Range) 搭載、フリッカーフリー 搭載付属品キャリブレーションレポート、HDMI Ultra High Speed ケーブル、マイクロファイバー、電源コード、クイックスタートガイド、Thunderbolt 4 ケーブル、保証書質量(kg)9.3電源(V)100-240消費電力(W)使用時 49.49以下、スタンバイ時 0.5以下サイズ(inch)31.5表面処理AGLR機能Trace Free テクノロジー、ProArt Preset 、カラー温度 : 6 モード、ガンマ調整 : 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度 : △E< 2、ProArt Palette 、QuickFit Plus 、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ProArt Chroma Tune 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、マルチ HDR Mode 、KVM Switch、ASUS Power Syncコントラスト比1500:1(標準)画素ピッチ0.116mm最大解像度6016×3384保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)スピーカー2W×2高さ調節0~130mmRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)(HDR・ Peak) : 600、(Typ.) : 400走査周波数アナログ:水平/垂直 -、デジタル:水平/垂直 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)入出力端子Thunderbolt 4(Daisy Chain)、DisplayPort 1.4 DSC、HDMI(v2.1) 、USB Type-A(3.2 Gen 1)、USB Type-C(3.2 Gen 1) 、3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)71.42×61.79×24.01パネル駆動方式IPS最大表示色約10億7370万色対応VESA規格100×100mm角度調節上下角度調節 (チルト) 上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右30°、縦回転(ピボット) 左右回り90°
ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon ASUS(エイスース)ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber CanyonASUS(エイスース)
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
Cyber Canyon CPU:ARL-H 28W (U5 225H) ストレージ:512GB メモリ:16GB Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE201 OS:Win11 PROVESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 L10 Slim
付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)514.8(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、6.32A、120W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 pro 64-bitメモリー16GB使用CPUARL-H 28W (U5 225H)OSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inストレージ512GBフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴありLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
ASUS NUC 14 Essential Mill Canyon Kit (L6) ASUS(エイスース)ASUS NUC 14 Essential Mill Canyon Kit (L6)ASUS(エイスース)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
・Mill Canyon・ストレージ:無 ・メモリ:無 ・Wi-Fi:有 ・OS:無 ・VESA対応 ・コード:要C5
付属品ACアダプター+電源コード、VESA ブラケットとネジ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書質量(g)470寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×115×36RoHS指令(10物質対応)対応Wi-FiIntel Wi-Fi 6E AX211 (Gig+), Bluetooth 5.3I/Oポートフロント(側面) I/O ポート:1 × USB 3.2 Gen2 Type-C/2 × USB 3.2 Gen2 Type-A/1 × 3.5mm ヘッドセットジャック/1 × ケンジントンロック、背面I/Oポート:1 × USB 3.2 Gen2 Type-C w/ DisplayPort 1.4/2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A/1 × USB 2.0 Type-A/1 × HDMI 2.1 (TMDS)/1 × DisplayPort 1.4/1 × RJ45 LAN/1 × DC-inオーディオRealtek ALC3251LAN1 × Realtek Ethernet Controller RTL8125BG-CG, 2.5G
液晶モニタ 23.8型 フルHD/IPS/ スピーカー搭載/Eye Care/3年保証 VA24DCP ASUS(エイスース)液晶モニタ 23.8型 フルHD/IPS/ スピーカー搭載/Eye Care/3年保証 VA24DCPASUS(エイスース)
29,280税込32,208
1台
3日以内出荷
178°広視野角の23.8型フルHD(1920x1080)IPSパネルを搭載 75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消 USB-Cポートは、ケーブル1本でDisplayPort信号と65Wの電力供給に対応 VESA規格の壁掛けに対応し、デスクトップの省スペース化を実現 TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供
仕様HDR (High Dynamic Range):HDR10、VESA DisplayHDR 400付属品HDMIケーブル、電源コード、USB-Cケーブル、保証書寸法(mm)539.7×390.41×205.01規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレア角度調整範囲上下角度調節(チルト):上23°~下5°コントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon)最大解像度1920×1080視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2画面サイズ23.8型ワイドWebカメラ無しバックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250入出力端子デジタル入力:HDMI v1.4×1、USB-C×1、(USB-C 給電 65W)、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応最大表示色約1670万色フリッカーフリー搭載角度調節
液晶モニタ 31.5型 WQHD/IPS/スピーカー搭載/ Eye Care/3年保証 VP32AQ ASUS(エイスース)液晶モニタ 31.5型 WQHD/IPS/スピーカー搭載/ Eye Care/3年保証 VP32AQASUS(エイスース)
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
178°広視野角の31.5インチ WQHD(2560 x 1440) IPSパネルを搭載し、シャープで没入感のあるビジュアルを実現 業界標準であるHDR-10をサポートし、明るい部分と暗い部分のメリハリをつけることで、臨場感ある映像を実現 DisplayPort、HDMI、2W×2ステレオスピーカーなど豊富な接続端子を搭載 75Hzのリフレッシュレートと、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能を搭載 TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供 NVIDIA GeForceグラフィックスカードではAdaptive-Sync、AMD RadeonグラフィックスカードではFreeSyncの両方に対応 NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズ以降のグラフィックスカードとの互換性あり
画面サイズ31.5型ワイド最大解像度2560×1440表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon)パネル駆動方式IPS入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックスピーカー2W×2Webカメラ無し角度調整範囲上下角度調節(チルト)上8°~下5°VESAマウント(mm)100×100寸法(mm)714.6×485.7×201.8付属品HDMIケーブル、電源コード、保証書バックライトLED視野角水平178°/垂直178°最大輝度(cd/m2)350応答速度5ms(GTG)最大表示色10億7千370万色フリッカーフリー搭載仕様広色域対応:100% sRGB、 (High Dynamic Range)HDR10規格WQHD画素ピッチ(H×V)(mm)0.272アスペクト比16:9ブルーライトカット対応角度調節
液晶モニタ   27インチ QHD(2560x1440)/Fast IPS/ステレオスピーカー/高さ調節/3年保証 TUF Gaming  VG27AQL5A ASUS(エイスース)液晶モニタ 27インチ QHD(2560x1440)/Fast IPS/ステレオスピーカー/高さ調節/3年保証 TUF Gaming VG27AQL5AASUS(エイスース)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
・プロゲーマー向けに設計された210Hz(OC)リフレッシュレートの27インチQHD(2560x1440)Fast IPSゲーミングモニター・ASUS Fast IPSテクノロジーによる0.3msの高速応答(GTG)が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB Sync)により、ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し鮮明なゲーム映像を実現・マウスで簡単にモニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載・FreeSync Premiumは、VRR(可変リフレッシュレート)をデフォルトで有効にすることで、シームレスでティアリングのないスムーズなゲーム体験を提供
仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●搭載技術/機能:Trace Free テクノロジー、GameVisual 、カラー温度選択 :4 modes、GamePlus 、HDCP : 2.2、Extreme Low Motion Blur、ELMB Sync、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、Multiple HDR モード、ASUS Power Sync●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) +20° ~ -20°、高さ調節 0~130mm、縦回転(ピボット) +90° ~ -90°付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)6.4、約8.7 (本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:20.8以下、スタンバイ時:0.5以下本体寸法(mm)61.50×53.40× 21.50 (スタンド含む)サイズ(inch)27表面処理Anti-Glare型番VG27AQL5Aコントラスト比1300:1(標準)解像度2560×1440保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:30~233KHz(H) / 48~ 144Hz(V)、DP: 30~311KHz(H) / 48~210Hz(V)入出力端子DisplayPort 1.4 (HBR2)、HDMI(v2.0) 、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-C (Service Port)、3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式Fast IPS対応VESA規格100mm×100mm
ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon ASUS(エイスース)ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber CanyonASUS(エイスース)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
Cyber Canyon CPU:RPL-R 15W (I3 100U) ストレージ:512GB メモリ:16GB Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE201 OS:Win11 PROVESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 L10 Slim
付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)485.8(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、4.74A、90W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 pro 64-bitメモリー16GB使用CPURPL-R 15W (I3 100U)OSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE202I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inストレージ512GBフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴありLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
ポータブルUSBモニター16型 フルHD/IPS/デュアルUSB Type-C/3年保証 MB169CK ASUS(エイスース)ポータブルUSBモニター16型 フルHD/IPS/デュアルUSB Type-C/3年保証 MB169CKASUS(エイスース)
21,980税込24,178
1台
76日以内出荷
・超薄型の15.6インチフルHDポータブルノングレアIPS液晶モニターがあれば、外出先でも作業効率UP・便利で幅広い互換性を提供するUSB Type-Cコネクタ(DP Altモード対応)搭載・TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術とブルーライト軽減機能を搭載したASUSのEye Careモニターで快適に視聴・DisplayWidget Centerソフトウェアがモニターの向きを自動検出し、縦置き・横置きモードに切り替え・背面の三脚穴用ソケットや360°回転のキックスタンドで多用途に対応
仕様搭載技術/機能:Trace Free テクノロジー、SPLENDID テクノロジー、カラー温度 : 4 モード、GamePlus、QuickFit : Photo/Alighment Grid、HDCP : 1.4、ディスプレイウィジェットセンター 、ブルーライト低減付属品360°キックスタンド、Mini HDMI to HDMIケーブル、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書、ZenScreenスリーブ質量(kg)約0.78、約1.70(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240表面処理アンチグレア型番MB169CK寸法(cm)36.0×22.6×1.2(スタンド含む)コントラスト比800:1液晶パネルパネルサイズ:15.6型、バックライト:LED、パネル種類:IPS、表面仕様:ノングレア、最大解像度:1920×1080、曲率:なし、画素ピッチ:0.179 mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:250cd/m(typ)、コントラスト比:800:1、応答速度:5ms(GTG)、最大表示色:約26.2万色、広色域対応:なし、HDR (High Dynamic Range):なし、フリッカーフリー:搭載解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24~83KHZ (H) / 50~60Hz(V)、HDMI: 24~83KHZ (H) / 50~60Hz(V)入出力端子デジタル入力:USB-C×2(DP Alt Mode)、Mini HDMI×1パネル駆動方式IPS
液晶モニタ22型 Eye Care/IPS/フルHD/sRGB色域99%/フレームレス/3年保証 VP229HF ASUS(エイスース)液晶モニタ22型 Eye Care/IPS/フルHD/sRGB色域99%/フレームレス/3年保証 VP229HFASUS(エイスース)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
・178°広視野角の21.45インチフルHD (1920 x 1080)フレームレスIPSパネルを搭載・SmoothMotion機能、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることで、100Hzのリフレッシュレートと1msのMPRTがティアリングのないシームレスな映像を実現・モニターのボタンではなく、マウスを使ってモニター設定を微調整できるアプリASUS DisplayWidget Center搭載・VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用・TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーテクノロジーとブルーライト軽減機能が快適な視聴を実現
仕様本体:上下角度調節(チルト)上23~下5°、広色域対応:Color Space(sRGB):99%付属品HDMIケーブ×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1質量(kg)約2.7、約3.8(本体・パッケージ込)電源AC100~240V表面処理ノングレア定格消費電力(W)使用時:12以下、スタンバイ時:0.5以下機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、カラー温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、MotionSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減コントラスト比1000:1画素ピッチ0.249最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度1ms(MPRT)視野角(左右:上下)178スロットケンジントンセキュリティー:搭載RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85KHz(H)/48Hz~76Hz(V)、デジタル:水平/垂直:30~115KHz(H)/48Hz~100Hz(V)入出力端子デジタル入力:HDMI×1、アナログ入力:VGA、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)49.36×35.76×20.44(スタンド含む)モニターサイズ21.45型パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm
ASUS インテル Atom プロセッサー搭載 ASUS NUC 13 Rugged-Tall (アンテナ付き) ASUS(エイスース)ASUS インテル Atom プロセッサー搭載 ASUS NUC 13 Rugged-Tall (アンテナ付き)ASUS(エイスース)
73,980税込81,378
1台
欠品中
・キットとボードは、ファンレス設計で防塵の堅牢なケースに格納され、パフォーマンス、コネクティビティ、信頼性の完璧な組み合わせを提供。・一部のキットでは、0°~50℃の外部動作温度に対応。・ほとんどのPCが対応できない環境にも耐えうる設計。・必要な場所で計算を実行できる多彩なマウントオプション。・24時間365日の連続稼働に対応。
付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、Wi-Fiアンテナ寸法(mm)174×108×35.8H (外部ヒートシンク)[高さ:+3.4ゴム足]対応OSWindows 11 Pro/Windows 11 Home/Ubuntu 20.4 LTS/RedHat Enterpriseメモリー1 × SO-DIMM、DDR5 4800 MT/sメモリ 8GB~16GB、オプションの「インバンド」ECCサポート(一部モデルのみ)保証期間3年間※メモリ/ストレージを組み込んだ場合は保証期間が変わります。識別記号Country Cord:no cordOSOS無しRoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタ90W電源アダプターWi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX210(外部アンテナ)I/OポートBack I/O Ports:2 × USB 3.2 Gen1 タイプA(リアパネル)、2 × USB 2.0 タイプA (リアパネル)、2 × USB 2.0ヘッダー(内部)、HDMI 2.1 TMDSポート×2(CECサポート内蔵、2×4K@60Hzディスプレイまたは2×1080@60Hz (2 × HDMI 2.1 TMDS)、2 × RJ45 LANポート、1 × DC入力 / Front(Side) I/O Ports:1 × ケンジントンロックストレージ64GB eMMC ハンダ付け/1x M.2 2280スロット PCIe x2 NVMe SSD/1x M.2 3042スロット (SATA SSD/PCI x1/USB3.2 Gen2)認証マークASUS NUCロゴなしLAN10/100/1000/2500 Mbps、デュアル2.5Gイーサネット
ASUS NUC 14 Pro AI Mini-PC (L10) Luner Canyon ASUS(エイスース)ASUS NUC 14 Pro AI Mini-PC (L10) Luner CanyonASUS(エイスース)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
Luner Canyon CPU:INTEL U7-258V ストレージ:512GB メモリ:32GB Wi-Fi:WI-FI 7(22),BT OS:Win11 Pro VESA対応 コード:JP
仕様●Accessories:ACアダプター+電源コード(※)VESAブランケット(ネジ付き)ケーブルクリップ安全/注意/規制に関する説明書保証書※付属の電源コードは地域によって異なり、電源コードが付属しないSKUもあります。●ASUS Logo:あり●Back I/O Ports:1 × Thunderbolt 4(DisplayPort 2.1サポート)2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A(10Gbps)1 × HDMI 2.1(TMDS互換)1 × 2.5G RJ45 LAN1 × DC-in●Front(Side) I/O Ports:1 × 電源ボタン1 × Copilotボタン1 × Thunderbolt 4(DisplayPort 2.1サポート)2 × USB 3.2 Gen1 Type-A (5Gbps)1 × Audio Jack(ライン出力/マイク入力/ヘッドフォン出力)1 × Kensington Lock●GPU:インテル Arc グラフィックス●Power Supply:20Vdc/19Vdc、6.0A/6.32A、120W 電源アダプター寸法(mm)Gift Box Dimension:200 × 158 × 108、Unit Dimension:130 × 130 × 34質量(g)Unit (PCのみ):530、(箱+周辺機器+デバイス)1476使用CPUインテル Core Ultra 7 プロセッサー 258V、cTDP 30WOSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201容量(GB)32ストレージ512GBオーディオRealtek ALC 82331 × 外部スマートAMP内蔵モノ・スピーカー1 × 内蔵デジタル・マイクLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
折りたたみ式ポータブルモニター  14インチ ×2画面 有機ELパネル/DisplayHDR(TM) 400 True Black/キックスタンド/3年保証 ZenScreen Duo OLED MQ149CD ASUS(エイスース)折りたたみ式ポータブルモニター 14インチ ×2画面 有機ELパネル/DisplayHDR(TM) 400 True Black/キックスタンド/3年保証 ZenScreen Duo OLED MQ149CDASUS(エイスース)
93,980税込103,378
1台
78日以内出荷
・解像度1920×1200、アスペクト比16:10の14インチ有機ELパネル2枚が20インチのワークスペースを実現・DCI-P3カバー率100%、Delta-E <2、DisplayHDR 400 True Black認証による圧倒的な高画質・持ち運びに非常に便利な1.07kgの軽量設計・丈夫な360度回転のヒンジ、標準的な三脚取付用ねじ穴、縦向き/横向きの両方に対応した折りたたみ式キックスタンドを搭載し、幅広い用途に対応・DisplayWidget Centerが自動回転機能を有効にします・ミニHDMI、デュアルUSB Cポートなど多彩な接続端子を搭載
付属品マイクロファイバークロス、Mini HDMI to HDMIケーブル、MTS02D 三脚ソケットキット、電源アダプター、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル×2、保証書、ZenScreenスリーブ質量(kg)1.07電源100-240V表面処理グレア型番MQ149CD寸法(cm)31.9×21.2×1.5機能ブルーライト低減、HDCP:1.4、ディスプレイウィジェットセンター、GamePlus、ガンマ調整:Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、カラー温度選択:3 modes、色精度:△E< 2、QuickFit、SPLENDID テクノロジーコントラスト比100000:1(標準)画素ピッチ0.160mm最大解像度1920×1200保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度1ms(GTG)視野角(左右:上下)176°/176°スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロット搭載RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10最大輝度(cd/m2)400(typ)走査周波数デジタル:水平/垂直:60Hz入出力端子USB-C×2(DP Alt Mode)、Mini HDMI×1モニターサイズ14型(×2画面)パネル駆動方式OLED最大表示色約10億7370万
ASUS NUC 15 Pro Mini-PC Kit (L6)  Cyber Canyon ASUS(エイスース)ASUS NUC 15 Pro Mini-PC Kit (L6) Cyber CanyonASUS(エイスース)
139,800税込153,780
1台
欠品中
Cyber Canyon CPU:ARL-H 28W (U7 255H) ストレージ:無 メモリ:無 Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE201 OS:無 VESA対応 コード:要C5 2.5インチベイ無し、SATA不可 Kit (L6) Slim
付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)491.5(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、6.32A、120W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 Pro 64-bit、Windows 11 IoT Enterprise 64-bit、Windows 11 Pro Education、Ubuntu 24.04 LTS 64-bit、RedHat Enterprise Linux 64-bit使用CPUARL-H 28W (U7 255H)OSなしRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴなしLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応mATXマザーボード TUF GAMING B760M-PLUS D4 ASUS(エイスース)ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応mATXマザーボード TUF GAMING B760M-PLUS D4ASUS(エイスース)
23,980税込26,378
1台
欠品中
最新のインテル(R)プロセッサーの重要な要素を取り入れ、ゲーム対応の機能と実証済みの耐久性と組み合わせたものです。軍用グレードのコンポーネント、アップグレードされた電源ソリューション、および包括的な冷却システムを使用して設計されたこのマザーボードは、長時間のプレイでも堅牢で安定した期待を上回るパフォーマンスを提供します。TUF GAMINGマザーボードは、他の機種ではエラーを起こすような状況でも対応できるよう、厳しい耐久性テストも受けています。エンボス加工されたネームプレートと幾何学的なデザイン要素を取り入れた外観は、TUF GAMINGシリーズを定義する信頼性と安定性を反映しています。
仕様Back Panel I/O Ports:Wi-Fi Module×1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×244×50機能BIOS:128Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTIONOSWindows 11/Windows 10 64-bitオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports:Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackRoHS指令(10物質対応)対応ストレージTotal supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports内蔵グラフィックス1 x DisplayPortフォームファクタmATX:244×244イーサネット対応1 x Realtek 2.5Gb Ethernet対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareUSBRear USB(Total 8 ports)
ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応 mATXマザーボード PRIME B760M-A D4 ASUS(エイスース)ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応 mATXマザーボード PRIME B760M-A D4ASUS(エイスース)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
・インテル(R) LGA 1700ソケット:第13世代&第12世代インテル(R)プロセッサーに対応・超高速な接続性:PCIe 4.0、2つのPCIe 4.0 M.2、Realtek 2.5Gbイーサネット、rear USB 3.2 Gen 2、 front USB 3.2 Gen 1 Type-C(R)に対応・包括的な冷却機能:VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、PCHヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 2+・ASUS OptiMem II:トレースやビアを丁寧に配線し、グランド層を最適化することでシグナルインテグリティを保ち、メモリのオーバークロックを向上・Aura Sync RGBライティング:アドレサブルGen2ヘッダーとRGB LEDストリップ用のAura RGBヘッダーを搭載し、Aura Sync対応のハードウェアと簡単に同期可能
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×244×40機能BIOS:128Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION3OSWindows 11/Windows 10 64-bitオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports:Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackRoHS指令(10物質対応)対応ストレージTotal supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports内蔵グラフィックス1 x DisplayPortフォームファクタmATX:244×244イーサネット対応1 x Realtek 2.5Gb Ethernet対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareUSBRear USB(Total 6 ports)
ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI マザーボード ASUS(エイスース)ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI マザーボードASUS(エイスース)
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷
・堅牢な電源ソリューション:16(80A) + 1(80A) + 2(80A) + 1(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、Digi+ VRM、8層PCB、堅牢な耐久性と安定性のTUFコンポーネント(チョークとコンデンサ)・包括的な冷却:スマートファンProtect、拡大されたVRMヒートシンク、AI Cooling ll、優れたPCHヒートシンク、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4・次世代の接続性:PCIe 5.0スロット、PCIe 5.0 M.2スロット、リア2 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、フロントUSB Type-C (20GB) 急速充電対応(30W)・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、TUF LANGuard、ESDガード・DIYフレンドリー:プリマウントされた I/O シールド、PCIe スロット Q-Release Slim 、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、M.2 Qラッチ、PCIe スロット Q-Release Slim、Q-Antenna、BIOS FlashBack・ASUS AIインテリジェンス:AI Advisor、AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II、AMEP III
その他WOL by PME/P×E外寸(mm)353×273×68機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTION、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、TUF LANGuard、Overvoltage protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、CPU Socket lever protector、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers、Front Panel USB 20Gbps with PD Fast Charge Support、Support: up to 30W fast charging and USB Wattage Watcher、Output: 5V/9V max. 3A/12V max 2.5A/15V max. 2.0A、Compatible with PD3.0OSWindows 11(22H2 & later)オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio cover、Unique de-pop circuitRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 8 ports):2 × Thunderbolt 4 ports(2 × USB Type-C)、6 × USB 10Gbps ports(6 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 20Gbps(supports USB Type-C with up to 30W PD/PPS Fast-charge)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、 USB Type-C power delivery output: 5V/9V max. 3A、12V max 2.5A、15V max. 2.0AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rateストレージSupports 4 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(series 2)、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、Intel Z890 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_4 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 & SATA modes)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only support RAID 0/1/5内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port 2 × Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.Supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC or 4K@60Hz × 2, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、USB Wattage Watcher、TurboV Core 、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、FlEXKey、NPU Boost
ポータブルモニター16型 FHD(1920 x 1080)/IPS/10点タッチ/3年保証 MB16AMTR ASUS(エイスース)ポータブルモニター16型 FHD(1920 x 1080)/IPS/10点タッチ/3年保証 MB16AMTRASUS(エイスース)
52,980税込58,278
1台
76日以内出荷
・薄型・軽量設計の15.6インチIPSポータブルモニター・10点マルチタッチによる高感度で直感的な入力機能が生産性の高いマルチタスク作業をサポート・7800mAhのパワフルな内蔵バッテリーが最大4時間の長時間使用を実現・ハイブリッド・シグナルソリューションを採用したUSB Type-C(DP Altモード+ USB信号)やミニHDMIポートが、スマートフォン、ノートPC、ゲーム機、タブレットなどの多様なデバイスへの接続を可能に・キックスタンド内蔵で縦向きと横向きの両方に対応し、さまざまなシーンに対応・一般的な三脚に対応した1/4インチの三脚取付用ソケットを搭載
付属品Mini HDMI to HDMI ケーブル電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブルUSB-C to A ケーブル保証書ZenScreen スリーブZenScreen 三脚ホールカバーWarranty CardZenScreenスリーブZenScreen三脚穴カバー質量(kg)1.15【本体・パッケージ込】2.29消費電力(W)使用時 10以下スタンバイ時 0.5以下機能SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 : 4 モード / QuickFit : (Photo/Alighment Grid) / HDCP / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能画素ピッチ0.179mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平170°、垂直170°応答速度5ms(GTG)スピーカー1Wx2バッテリー容量(mAh)7800(100-240V)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDパネル15.6型ワイド最大輝度(cd/m2)250走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 24~83 KHz (H) / 50~61 Hz (V)USB-C: 83~83 KHz (H) / 50~61 Hz (V)入出力端子デジタル入力 USB-C ×1 (DP Alt Mode & PD 10W)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャックI/OポートUSB-C× 2 (DP Alt Mode & USB 3.2 ×1 + DC In ×1)、Mini HDMI× 1、イヤホンジャック :あり、USB-C 電力供給 :10W、USB 3.2 (Signal) :× 1本体寸法(cm)35.99×22.68×1.19パネル種類IPS表面仕様ノングレア最大表示色約26万色上下角度調節(チルト) +15° ~ +35°
液晶モニタ27型 IPS/5K/3年保証 PA27JCV ASUS(エイスース)液晶モニタ27型 IPS/5K/3年保証 PA27JCVASUS(エイスース)
129,800税込142,780
1台
76日以内出荷
IPS 178°広視野角パネル搭載27インチ 5K (5120 x 2880) LuxPixel AGLRモニター国際標準色DCI-P3カバー率99%、sRGBカバー率100%の広色域Calman Verified認証済みの優れた色精度 (△E <2)96W給電に対応したDP Altモード USB-C、DisplayPort、HDMI、USBハブなどの幅広い接続性Light Syncソリューションは、環境光センターとバックライトセンサーで起動時から安定した色性能を実現します。Auto KVMを搭載しており、接続した2台のノートPCまたはPCを1台のキーボードとマウスで簡単に切り替え可能上下・左右・ピボット・高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現環境基準を満たす紙製の梱包材とエネルギー効率に優れた性能による環境サスティナビリティ
仕様【液晶パネル】広色域対応:Color Space(sRGB):100%、Color Space(Adobe RGB):95%、Color Space(DCI-P3):99%、HDR(High Dynamic Range):搭載/DisplayHDR 500、フリッカーフリー:搭載付属品キャリブレーションレポート、HDMI Ultra High Speedケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書、ウエルカムカード質量(kg)5.91、8.73(本体・パッケージ込)電源(V)100~240(50/60Hz)表面処理AGLR (Anti-Glare、 Low-Reflection)機能搭載技術/:Trace Free テクノロジー、ProArt Preset 、色温度選択 : 対応(5 モード)、ガンマ調整 : 対応 ( Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )、色精度 : △E< 2、ProArt Palette 、QuickFit Plus 、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 対応 2.2、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ProArt Chroma Tune、ディスプレイウィジェット センター、ブルーライト軽減機能、KVM スウィッチ角度調整範囲下角度調節(チルト):+23°~-5°、左右角度調節(スウィーベル):+30°~-30°、縦回転(ピボット):+90°~-90コントラスト比1500:1(typ)液晶パネル27インチ画素ピッチ0.116mm最大解像度5120×2880保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度5ms(GTG)視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティー:搭載調節範囲(mm)高さ調節:0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)500走査周波数デジタル:水平/垂直 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.1)×1、USB-C Power Delivery:96W、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.22×53.81×21.50(スタンド含む)パネル駆動方式IPS最大表示色約10億7370万対応VESA規格100×100mm
ポータブルモニター 16型(15.6インチ表示可能)フルHD(1920x1080)、IPS ASUS(エイスース)ポータブルモニター 16型(15.6インチ表示可能)フルHD(1920x1080)、IPSASUS(エイスース)
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
・スムーズな動画鑑賞や気軽なゲームプレイが楽しめる、15.6インチフルHD (1920x1080) IPSパネルと144Hzのリフレッシュレート・2つのUSB-C(DP Altモード)とMini HDMIポートにより、PCやゲーム機との幅広い接続性を実現・FreeSync Premiumに対応しており、VRR(可変リフレッシュレート)をデフォルトで有効にすることで、シームレスでティアリングのないスムーズな映像体験を提供・本体を支える縦置き横置き両対応の折りたたみ式キックスタンド・標準的な三脚と互換性のある1/4インチの三脚ソケットを装備
仕様搭載技術/機能:映像エンジンSplendid、ASCRテクノロジー、Trace Freeテクノロジー、Quick Fit機能、VividPixel テクノロジー、GamePlus機能、ブルーライトフィルター、HDCP付属品Mini HDMI to HDMIケーブル、電源アダプター、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、USB-C to Aケーブル、保証書、ZenScreenスリーブ質量(kg)約0.92、(本体・パッケージ込)約2.78電源AC100~240V表面処理ノングレア型番MB16AHG寸法(cm)35.99×22.68×1.20(スタンド含む)角度調整範囲上下角度調節(チルト):+15° ~ +35°コントラスト比1200:1液晶パネルパネルサイズ15.6型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.179mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度300cd/m(typ)、応答速度3ms(GTG)、最大表示色約1677万色、広色域対応ColorSpace(sRGB)100%、フリッカーフリー搭載画素ピッチ0.179mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度3ms(GTG)色(本体)BLACKRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300(typ)走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30-180 KHz(H) / 60-144Hz (V)、 USB-C: 180 KHz(H) / 60-144Hz (V)入出力端子デジタル入力:USB-C×2 (DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS最大表示色約1677万