絞り込み
ブランド
  • 協和ハーモネット
  • モノタロウ(358)
  • メディアカバーマーケット(34,160)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,679)
  • エレコム(4,592)
  • ナリカ(3,036)
  • サンワサプライ(2,966)
  • コクヨ(2,512)
  • エスコ(2,326)
  • ナカバヤシ(2,098)
  • StarTech.com(2,036)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,417)
  • RS PRO(1,198)
  • レイ・アウト(1,148)
  • 永岡書店(1,096)
  • サンワダイレクト(1,094)
  • トーエイライト(1,034)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,001)
  • サクラクレパス(994)
  • Canon(980)
  • オーム電機(974)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAT6A対応シールドLANケーブル 協和ハーモネットCAT6A対応シールドLANケーブル協和ハーモネット(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
最新規格10GBASE-Tに対応したシールド付きLANケーブルです。通信障害の大敵となるエイリアンクロストーク対策の耐ノイズシールド設計です。cat6A規格の重要な要求特性であるPSANEXTにおいて余裕のマージンがあります(PSANEXT・・・パワーサム・エイリアン・クロストーク)。ノイズに強い2重シールド構造。シールドモジュラープラグ付でツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。
ホワイト規格CAT6構造より線(撚線)ケーブルスタンダードコネクタシールドSTPケーブル結線方式ストレート結線導体より線(撚線)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])27爪折れ防止カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
CAT6対応LANケーブル 協和ハーモネットCAT6対応LANケーブル協和ハーモネット(5件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
1000BASE-TXにまで対応した余裕の高性能。取まわしやすくフレキシブルなより線導体を使用しています。さらにモジュラープラグはカテゴリー6に要求されるスペックを満足する専用特殊プラグを使用しました。やわらかく取りまわしやすいより線導体を用(30m以下)。伝送特性のすぐれた単線導体を使用(40m以上)。十字介在の採用で確実なギガビット伝送をサポート40m以上)。光、ADSL、 CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。
規格CAT6ケーブルスタンダード結線方式ストレート結線導体より線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250爪折れ防止ありカテゴリーCAT6PoE対応4-pair PoE対応
延長LANケーブル 協和ハーモネット延長LANケーブル協和ハーモネット(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
LANケーブルの延長に。 強力マグネット付きでスチール家具にも着脱自在。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTSプラグカバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。
ホワイト導体AWG24変換タイプLAN-LAN
CAT5e対応LANケーブル 協和ハーモネットCAT5e対応LANケーブル協和ハーモネット(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
カラーと長さのバリエーションを多くラインナップしたエンハンズトカテゴリー5対応のUTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用(15m以下)。 伝送特性のすぐれた単線導体を使用(20m以上)。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。
規格CAT5eプラグコネクタシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止
CAT5e対応クロスケーブル 協和ハーモネットCAT5e対応クロスケーブル協和ハーモネット(1件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
エンハンズトカテゴリー5対応のUTPクロスケーブルです。ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
ホワイトシールドUTPケーブル爪折れ防止あり
スーパーフラットG LANケーブル 協和ハーモネットスーパーフラットG LANケーブル協和ハーモネット(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
超薄型でソフトなLANケーブルです。しかもカテゴリー6準拠のハイスペック。薄いからせまいすき間の配線やカーペットの下、壁面の配線などに最適です。ツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに準拠。
ホワイト規格CAT6構造より線(撚線)結線方式ストレート結線導体サイズ(AWG[mm2])30爪折れ防止ありケーブルタイプフラット
CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装 協和ハーモネットCAT5e対応 LANケーブル 簡易包装協和ハーモネット(2件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から6日以内出荷
大量導入時に最適なコンパクトな簡易包装の両端コネクター付きエンハンストカテゴリー5対応UTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。
規格CAT5e構造より線(撚線)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
Cat5e対応 LANケーブル 協和ハーモネットCat5e対応 LANケーブル協和ハーモネット(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1巻(300m)
当日出荷
エンハンストカテゴリー5に対応したUTPケーブルです。(ケーブルのみ) 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。300m巻きのみケーブルは布設作業効率がよいREELEX/8の字巻きに収納しました。 1m間隔で使用条長がわかるレングスマーク入りです。
ケーブル長(m)300規格CAT5eケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体サイズ(mm)0.5伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
LANケーブル スーパーフラットタイプ 協和ハーモネットLANケーブル スーパーフラットタイプ協和ハーモネット
989税込1,088
1本
4日以内出荷
10ギガ高速通信:500MHzの広帯域に対応、安定した高速データ通信が可能。 ツメが折れない:特殊素材を使用したプラグを採用。 より線導体を使用:やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
規格CAT6A構造より線(撚線)結線方式ストレート結線特性薄さ約1.5mmで超スリム。薄いからせまいすき間の配線に最適。カーペットの下、壁面の配線にも。爪折れ防止ありケーブルタイプフラット
LANケーブル スーパースリムタイプ 協和ハーモネットLANケーブル スーパースリムタイプ協和ハーモネット
999税込1,099特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
10ギガ高速通信:500MHzの広帯域に対応、安定した高速データ通信が可能。 ツメが折れない:特殊素材を使用したプラグを採用。 より線導体を使用:やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
規格CAT6A構造より線(撚線)ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)3.5結線方式ストレート結線特性スリムなΦ3.5mmで超ソフト。細くてやわらかいデスク周りの配線に最適。爪折れ防止あり
USB TypeC変換アダプタ 保護キャップ付き 協和ハーモネットUSB TypeC変換アダプタ 保護キャップ付き協和ハーモネット
889税込978
1本
欠品中
お手持ちのUSBマイクロB端子のついたケーブルを簡単にUSBタイプC端子に変換することができます。HI-SPEED USB2.0、通信速度480Mbpsの高速転送に対応しています。5V / 3A の急速充電に対応しています。安心の56kΩ抵抗を使用しています。コネクタシェルに頑丈な金属を使用しています。コネクタの接点を保護でき、ケーブルに着脱が可能なストラップ付きオリジナル保護キャップ「STRACAP」を添付しました。
用途USBマイクロB端子のついたケーブルをUSBタイプC端子に変換するためのアダプタです。充電/ データ伝送用です。ブラックコネクタmicroUSB (メス) - USB Type-C(オス)
Lightning変換アダプタ 保護キャップ付き 協和ハーモネットLightning変換アダプタ 保護キャップ付き協和ハーモネット
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
お手持ちのUSBマイクロB端子のついたケーブルを簡単にLightning端子に変換することができます。コネクタシェルに頑丈な金属を使用しています。コネクタの接点を保護でき、ケーブルに着脱が可能なストラップ付きオリジナル保護キャップ「STRACAP」を添付しました。
用途USBマイクロB端子のついたケーブルをLightning端子に変換するためのアダプタです。充電/ データ伝送用です。ブラックコネクタmicroUSB (メス) - Lightning (オス)取得規格MFi認証
極強 microUSBケーブル シリコンバンド付き 協和ハーモネット極強 microUSBケーブル シリコンバンド付き協和ハーモネット
859税込945
1本
当日出荷から4日以内出荷
ナイロンメッシュ被覆ケーブルを採用した曲げや断線に強い高屈曲,高耐久BRAID仕様です。衝撃に強いメタルコネクタカバーを採用、強度と高い質感を兼ね備えています。新設計によりコネクタとケーブルの接合部分の屈曲性能を約10倍高めました。<メーカー従来仕様比>結束に便利なシリコンスナップバンド(またはマグネットバンド)付き
用途USB2.0(マイクロBタイプ)の端子を持つスマートフォンなどの機器とUSB2.0(Aタイプ)の端子を持つパソコンなどとを接続するためのケーブルです。ブラック
cat5e対応STPケーブル 協和ハーモネットcat5e対応STPケーブル協和ハーモネット
38,980税込42,878
1巻
4日以内出荷
片面アルミプラスチックテープでシールドされたSTPケーブルです。EMI対策用として誘導、電磁妨害に対して優れたシールド特性を持っています。
用途工場の動力周りや医療現場等ノイズの影響を受けやすい環境でのLAN配線に最適ライトブルー規格CAT5e芯数4対シールド片面アルミプラスチックテープRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)0.51条長(m)200
USB3.1 TypeCケーブル (C-C) DP対応 協和ハーモネットUSB3.1 TypeCケーブル (C-C) DP対応協和ハーモネット
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
USB3.1Gen2の「SUPERSPEED+」に対応、10Gbpsの超高速データ転送を行うことができます。(10Gbpsのデータ転送には、両方の端末がUSB3.1Gen2に対応している必要があります。)USBPD(USBPowerDelivery)をサポートし最大60W(3A,20V)までの電力供給が可能です。(接続する機器がUSB PDに対応している必要があります。)互いにUSB PDに準拠している製品であることを確認するための「E-Marker」内蔵で認証された製品同士であれば安全に急速充電を行うことができます。
用途USB3.1Type-C端子のある機器同士を接続するためのケーブルです。ブラック規格USB3.1Gen2「SUPERSPEED+」コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)
極強 Lightningケーブル シリコンバンド付き 協和ハーモネット極強 Lightningケーブル シリコンバンド付き協和ハーモネット
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
ナイロンメッシュ被覆ケーブルを採用した曲げや断線に強い高屈曲,高耐久BRAID仕様です。衝撃に強いメタルコネクタカバーを採用、強度と高い質感を兼ね備えています。新設計によりコネクタとケーブルの接合部分の屈曲性能を約10倍高めました。<メーカー従来仕様比>結束に便利なシリコンスナップバンド(またはマグネットバンド)付き
用途Lightning端子搭載機器の充電およびデータ転送を行うためのケーブルです。2.4Aの急速充電に対応しています。ブラック取得規格MFi認証
簡易包装 細径LANケーブル C6準拠 協和ハーモネット簡易包装 細径LANケーブル C6準拠協和ハーモネット
619税込681
1本
当日出荷から6日以内出荷
細くて超スリムな3.0mmで しかもカテゴリー6準拠のハイスペック。細くてやわらかく取りまわしやすい、より線導体を使用。ツメ折れを防ぐ保護ブーツ付き。光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに準拠。
規格CAT6ホワイト構造より線(撚線)ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)3結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
UTP CAT5e対応クロスケーブル 協和ハーモネットUTP CAT5e対応クロスケーブル協和ハーモネット
2,098税込2,308
1本(10m)ほか
4日以内出荷
規格CAT5eホワイトシールドUTPケーブル
LANケーブル スタンダードタイプ 協和ハーモネットLANケーブル スタンダードタイプ協和ハーモネット
999税込1,099
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
10ギガ高速通信:500MHzの広帯域に対応、安定した高速データ通信が可能。 ツメが折れない:特殊素材を使用したプラグを採用。 より線導体を使用:やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
規格CAT6A構造より線(撚線)ケーブルスタンダード結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
エコLANケーブル 協和ハーモネットエコLANケーブル協和ハーモネット
989税込1,088
1本
4日以内出荷
自社開発の薄型ECOLANケーブルです。製品からパッケージにいたるまで全身エコ設計。 せまいすき間の配線に最適。スリムでソフトなモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。光, ADSL, CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに準拠。専用アクセサリーも充実しています。
規格CAT6構造より線(撚線)ケーブルスタンダード結線方式ストレート結線導体サイズ(AWG[mm2])30給電方式PoE対応爪折れ防止あり
細径HDMIケーブル(A-microD) 協和ハーモネット細径HDMIケーブル(A-microD)協和ハーモネット
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
HDMI(タイプA)入力端子を持つテレビなどとHDMI-micro(タイプD)出力端子を持つデジタルカメラ、携帯電話などの機器を接続するためのケーブルです。
ホワイトコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプDオスケーブルタイプスリム変換タイプオス - オス
細径HDMIケーブル(A-A) 協和ハーモネット細径HDMIケーブル(A-A)協和ハーモネット
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
HDMI(タイプA)の端子を持つテレビなどとHDMI(タイプA)の端子を持つブルーレイディスク、DVD、パソコン、ゲーム機などの機器を接続するためのケーブルです。
ホワイトコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオスケーブルタイプスリム変換タイプオス - オス