絞り込み
ブランド
  • タジマツール(TJMデザイン)
  • モノタロウ(358)
  • メディアカバーマーケット(34,160)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,719)
  • エレコム(4,676)
  • ナリカ(3,036)
  • サンワサプライ(2,968)
  • コクヨ(2,516)
  • エスコ(2,338)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,205)
  • ナカバヤシ(2,120)
  • StarTech.com(2,037)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,368)
  • RS PRO(1,192)
  • レイ・アウト(1,150)
  • サンワダイレクト(1,120)
  • 永岡書店(1,098)
  • トーエイライト(1,034)
  • Canon(1,011)
  • サクラクレパス(995)
  • オーム電機(981)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すみつけマーカー 耐芯 タジマツール(TJMデザイン)すみつけマーカー 耐芯タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
コンクリートのザラザラ面でも減りが少ない耐久芯を採用しています。絶妙なカットで細線・太線・文字も書きやすく、筆記線が確かな平芯です。プラスチックやガラス面で色が鮮明な油性ペンです。キャップを外して芯が乾いて書けなくなっても、キャップをすれば2 ~3日間で復活します(メーカーテストデータに基づく)。
用途建築用すみつけマーカー質量(g)15本体質量(g)15線幅(mm)6インク油性不透明商品タイプ使い切り本体
すみつけシャープ 1.3mm タジマツール(TJMデザイン)すみつけシャープ 1.3mmタジマツール(TJMデザイン)(25件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
建築用すみつけシャープペンシル 削る必要のない1.3mm芯。 けがき、指示がはっきり読める濃さ 芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。 濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍 水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承
方式ノック式芯径(mm)1.3
すみつけシャープ 1.3mm 替芯 タジマツール(TJMデザイン)すみつけシャープ 1.3mm 替芯タジマツール(TJMデザイン)(17件のレビュー)
269税込296
1パック(6本)
当日出荷
建築用すみつけシャープペンシル削る必要のない1.3mm芯。けがき、指示がはっきり読める濃さ芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍驚異の筆記距離は約3倍(黒・赤共)(市販品通常シャープ芯、鉛筆比)水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承
芯径(mm)1.3製品質量(g)4商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
すみつけクレヨン <細書き> タジマツール(TJMデザイン)すみつけクレヨン <細書き>タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
建築用すみつけクレヨン濡れた面にも筆記できる、油性クレヨンタイプで削り不要の4mm芯コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂・・・どこまでもマークできるノック型ホルダーで使いやすく、汚れず最後まで使えて経済的
質量(g)11芯径(mm)4.0インク油性商品タイプ使い切り本体
すみつけクレヨン(細書き替芯) タジマツール(TJMデザイン)すみつけクレヨン(細書き替芯)タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
309税込340
1パック(3本)
当日出荷
建築用すみつけクレヨン濡れた面にも筆記できる、油性クレヨンタイプで削り不要の4mm芯コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂・・・どこまでもマークできるノック型ホルダーで使いやすく、汚れず最後まで使えて経済的
芯径(mm)4.0インク油性クレヨン
全天候マーカー<太字・角芯> タジマツール(TJMデザイン)全天候マーカー<太字・角芯>タジマツール(TJMデザイン)
699税込769
1本
当日出荷
濡れた面にもそのまま書ける全天候型マーカー。文字を太く大きく書ける。筆記線が長持ちする高耐久インク。筆記面を選ばない耐久芯。
用途建築用すみつけマーカー先芯角芯線幅(mm)角芯8×4
クリッパー(一般事務用) タジマツール(TJMデザイン)クリッパー(一般事務用)タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
特殊フッ素コーティングにより、粘着テープが刃にベタつきません。
用途一般事務用。刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
工事用黒板 黒板消し タジマツール(TJMデザイン)工事用黒板 黒板消しタジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
黒板消し(片面消し)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×40×17材質(心材)ウレタンスポンジ、(表面材)コーデュロイ
すみつけボールペン タジマツール(TJMデザイン)すみつけボールペンタジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
圧縮空気でインクを押し出すので、上向き筆記でもかすれず、氷点下の環境でも、濡れた紙にもくっきり筆記。 ノック式、太線1.0ミリボール
質量(g)13方式ノック式先端ボール径(mm)1インク油性顔料色数単色商品タイプ本体入数(本)1
すみつけ 2.0mm 替芯 タジマツール(TJMデザイン)すみつけ 2.0mm 替芯タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
559税込615
1パック(6本)
当日出荷
建築用すみつけ鉛筆と同じ芯を採用、滑らかで減りが少ない黒芯:純度が高く粒子の細かい世界最上級のグラファイト(黒鉛)を高熱処理と適度な油分により濃く、強く滑らかな書き味に仕上げた建築用すみつけ芯赤・白・青芯:屋外でも変色しにくい顔料と雨や湿気に強い特殊ワックスにより、建築現場で使いやすく仕上げた建築用すみつけ芯
質量(g)19芯径(mm)2.0
すみつけシャープ 2.0mm タジマツール(TJMデザイン)すみつけシャープ 2.0mmタジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
建築用すみつけシャープペンシルペン先がへたらないメタルヘッド建築用すみつけ鉛筆と同じ芯を採用、滑らかで減りが少ない芯はHBを標準装備、替芯は2H・HB・赤・白・青が選べる。
芯色トラスコ品番813-4817質量(g)12方式ノック式芯径(mm)2.0芯硬度HB商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
すみつけペイントマーカー丸芯 タジマツール(TJMデザイン)すみつけペイントマーカー丸芯タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
建築用すみつけマーカーインクが濃く、下地を隠ぺいするので筆記線がペンキのように鮮やか高密度で硬質芯だから摩耗が少なく長距離筆記ができ経済的
線幅(mm)3仕様硬質・長芯質量(g)20インク油性不透明商品タイプ使い切り本体線の太さ中字・丸芯
建築用すみつけ鉛筆(赤) タジマツール(TJMデザイン)建築用すみつけ鉛筆(赤)タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
829税込912
1箱(6本)
当日出荷
日照や時間や水分で変色したり流れたりしない発色のいい赤色顔料、油性ワックスで硬めに仕上げました。 筆記線が細く色が強く、マーキングに最適。
商品タイプ本体仕様硬質あか製品質量(g)33(1函)主な用途建築用芯色繰り返し・詰め替え対応
建築用すみつけ鉛筆 タジマツール(TJMデザイン)建築用すみつけ鉛筆タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
899税込989
1箱(6本)
当日出荷
雨、湿気に強い特殊芯、純度が高く粒子の細かい世界で最上級のグラファイト(黒鉛)を採用。 高熱処理と適度な油分によって濃く強く滑らかなすみつけ芯に仕上げました。
すみつけホルダー 2.0mm タジマツール(TJMデザイン)すみつけホルダー 2.0mmタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
建築用すみつけホルダーペン先がへたらないメタルヘッド建築用すみつけ鉛筆と同じ芯を採用、滑らかで減りが少ない芯はHBを標準装備フルメタルは外装がメタル製ノックボタンを押すと芯が一度に出ますので、使いやすい長さで止めて使用します
芯色黒(HB)芯径(mm)2.0
すみつけペイントマーカー角芯 タジマツール(TJMデザイン)すみつけペイントマーカー角芯タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
建築用すみつけマーカー インクが濃く、下地を隠ぺいするので筆記線がペンキのように鮮やか 高密度で硬質芯だから摩耗が少なく長距離筆記ができ経済的
線の太さ太字ペン先角芯トラスコ品番335-8852質量(g)36線幅(mm)7インク色インク油性不透明商品タイプ使い切り本体
3Dスキャニングカメラ 4DKanKan用三脚キャスター タジマツール(TJMデザイン)3Dスキャニングカメラ 4DKanKan用三脚キャスタータジマツール(TJMデザイン)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
移動がラクになる三脚用キャスター4DKanKan用三脚キャスター4DKanKanシリーズ用の各三脚に取り付けられます平らな床面での撮影時の移動がラクになりますたたんで持ち運びもできます
用途4DKanKan用三脚キャスター適合機種4DKanKanシリーズ用各三脚質量(kg)1.6直径(Φmm)取付可能三脚:約600~約840収納時寸法(mm)430最大荷重(kg)20
3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega用三脚 タジマツール(TJMデザイン)3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega用三脚タジマツール(TJMデザイン)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
3Dスキャニングカメラ4DKanKan®; Mega用三脚4DKanKan Mega用三脚カーボン脚+アルミの組み合わせにより軽量で優れた耐久性を実現
用途3Dスキャニングカメラ4DKanKan Mega用三脚適合機種4DSS質量(kg)2.1取付方式カメラ:専用マウント全高(mm)開脚時:1675収納時寸法(mm)700昇降幅(mm)エレベーター:270最大荷重(kg)16
3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega (16K高画質撮影・点群撮影可能) 専用三脚・三脚用キャスター標準付属 タジマツール(TJMデザイン)3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega (16K高画質撮影・点群撮影可能) 専用三脚・三脚用キャスター標準付属タジマツール(TJMデザイン)
3,998,000税込4,397,800
1台
翌々日出荷
16K 高画質撮影とセンチメートルレベルの点群撮影を同時にこなすハイスペックモデル現場撮影用3Dスキャニングカメラ高画質16K・360°ウォークスルー画像+点群データを一人で撮影できる16Kウルトラハイビジョン画質を実現する高性能レンズを搭載。360°自動回転によりシームレスな画像を生成905nm LIDAR の超高精度スキャニングは、 1つのポイントスキャンで最大260mAutodesk シリーズ、CloudCompare、PCL などをサポートスマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan®; Minion/4DKanKan®; Mega」のインストールが必要です現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成します「4DKanKan®;クラウド」による多彩な編集機能タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他撮影したデータはダウンロード(無制限)してオフラインでも見ることができます専用三脚、三脚用キャスター標準付属
用途16K 高画質撮影とセンチメートルレベルの点群撮影仕様スキャンスピード:30万点/秒質量(g)6750(バッテリー含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)312×305×147精度3D座標:10mm@/20m対応OS通信/アプリ:Wi-Fi/Android10以上・iOS11.0以上連続使用時間(時間)撮影可能時間/連続作業時:最長約4(撮影モード、撮影環境により異なります。 暗い場所や、撮影対象が近い場合、撮影時間が長くなったり、ウォークスルー画像が撮影できない場合があります)バッテリーリチウムイオン充電池解像度静止画 5472 × 3648(約2000万画素)、スティッチング(処理)後 16384 × 8192(約13420万画素/16K)バッテリー電圧(V)14.4使用環境温度(℃)0~+40撮影距離(m)約1.5~2バッテリー容量(mAh)9700レーザークラスLIDARクラス1/波長:905nm保管温度範囲(℃)-10~+50ポイント数撮影可能:低密度200ポイント、高密度100ポイントストレージ内蔵メモリー 128GB
4DKanKan Minion用三脚 タジマツール(TJMデザイン)4DKanKan Minion用三脚タジマツール(TJMデザイン)
40,980税込45,078
1台
5日以内出荷
360°カメラ4DKanKan Minion用三脚アルミ+アルマイト処理により高レベルの耐摩耗性と耐久性を実現
用途360°カメラ用三脚質量(kg)1.7全高(mm)開脚時:1610収納時寸法(mm)520ねじ径(inch)3/8昇降幅(mm)エレベーター:260最大荷重(kg)15
360°カメラ 4DKanKan Minion タジマツール(TJMデザイン)360°カメラ 4DKanKan Minionタジマツール(TJMデザイン)
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷
高画質16K・360°ウォークスルー画像を自分で撮影できる スマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan®; Minion/4DKanKan®; Mega」のインストールが必要です 16Kウルトラハイビジョン画質を実現する高性能レンズを搭載。360°自動回転によりシームレスな画像を生成 画素数が高いため4DKanKan®; Proの4倍先までズームが可能 動画撮影モード(60°のみ)搭載 現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成 「4DKanKan®;クラウド」による多彩な編集機能 タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他 撮影したデータはダウンロード(無制限)してオフラインでも見ることができる 三脚標準付属
用途現場撮影用360°カメラ仕様撮影可能時間(連続作業時):最長約4時間電圧(V)16.8電源リチウムイオン充電池通信方式Wi-Fi、アプリ対応OS:Android7.0以上・iOS11.0以上解像度【静止画スティッチング処理後】16384×8192(約13420万画素 / 16K)、動画(1方向のみ):5472×3684/25fps(約2000万画素)バッテリー容量(mAh)5200撮影モード360°撮影(60°撮影×6回自動回転)、ドーム撮影(埋め込み動画)撮影時間(秒)静止画 約30(撮影1ポイントあたり)ストレージ内蔵メモリー 64GB、撮影可能ポイント数:500ポイント
360°カメラ 4DKanKan Pro タジマツール(TJMデザイン)360°カメラ 4DKanKan Proタジマツール(TJMデザイン)
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
高画質8K・360°ウォークスルー画像を自分で撮影できる スマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan®;Pro」のインストールが必要です 上下・前後・左右に8個、広角200°の高性能レンズを搭載。死角が少なく、ゆがみのないリアルな空間撮影が可能 小型軽量ボディ。持ち運びしやすい500mLペットボトルサイズ 現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成 「4DKanKan®;クラウド」による多彩な編集機能 タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他 撮影したデータはダウンロードしてオフラインでも見ることができます 三脚標準付属
用途現場撮影用360°カメラ仕様撮影可能時間(連続作業時):最長約3.5時間電圧(V)7.26電源リチウムイオン充電池レンズ200°F2.2魚眼レンズ、画像センサー:1/2.3型CMOS通信方式Wi-Fi、アプリ対応OS:Android7.0以上・iOS11.0以上解像度【静止画スティッチング処理後】8192×4096(約3350万画素 / 8K)、動画(1方向のみ):4608×3456/10fps(約1600万画素)撮影距離(m)約1.5~∞(レンズ先端より)、撮影ピッチ:約1.5~2バッテリー容量(mAh)4200撮影モード360°撮影、左右撮影(180°×2)、ドーム撮影(埋め込み動画)撮影時間(秒)静止画 約20(撮影1ポイントあたり)、ドーム動画 最大3.5時間(フル充電時)ストレージ内蔵メモリー 16GB、撮影可能ポイント数:合計500ポイント