絞り込み
ブランド
  • エレキット
  • モノタロウ(358)
  • メディアカバーマーケット(34,160)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,720)
  • エレコム(4,693)
  • ナリカ(3,037)
  • サンワサプライ(2,976)
  • コクヨ(2,517)
  • エスコ(2,337)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,208)
  • ナカバヤシ(2,120)
  • StarTech.com(2,042)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,377)
  • RS PRO(1,198)
  • レイ・アウト(1,150)
  • サンワダイレクト(1,121)
  • 永岡書店(1,098)
  • トーエイライト(1,034)
  • Canon(1,011)
  • サクラクレパス(995)
  • オーム電機(981)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカホッパー エレキットメカホッパーエレキット(10件のレビュー)
1,588税込1,747
1個
当日出荷
太陽光発電で動くバッタ型ロボットです。 背中の太陽電池に太陽の光が当たるとモーターが回転し、ドタバタと元気よく走ります。
仕様はんだ付:なし組立時間1時間以内RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上
6足歩行ロボ フォロ エレキット6足歩行ロボ フォロエレキット
4,198税込4,618
1個
当日出荷
フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池単4乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×155×150
LEDを光らせるための電池ボックス エレキットLEDを光らせるための電池ボックスエレキット
1,398税込1,538
1個
当日出荷
模型、電子手芸等の作品に光の表現を加えるのにとても便利な発光ダイオード(LED)。 LEDを光らせることは電子工作の世界への第一歩となるものですが、初心者にとってLEDを光らせることは電源や抵抗等、気を付けなければいけないことも多くあります。 「LEDを光らせるための電池ボックス」AP-180は、電子工作初心者にとってハードルとなる電源や抵抗などの細かいことを考えることなく、LEDを単3乾電池1本で光らせることができる商品です。
セット内容電池ボックス付き基板 1個、延長ケーブル(15cm) 5本、5mmLED(赤) 1個、両面テープ 1枚電源単3乾電池 1本(アルカリ電池〔1.5V〕、ニッケル水素電池〔1.2V〕両対応)出力電圧(V)4定格電流(mA)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×26×18
ミニ・グランドピアノ エレキットミニ・グランドピアノエレキット(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。 自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。 演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。 オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。 演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時)使用電池単3形乾電池×3本(別売)消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA適合年齢(歳)10以上再生紙使用マーク適合
ワイドFMはこらじ エレキットワイドFMはこらじエレキット(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。 従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。 電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力スピーカ、モノラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×50×160(アンテナ含まず)消費電流(mA)約35(ボリューム位置中間時)使用電池単3乾電池 × 2本(別売)受信周波数76 MHz ~ 108 MHz
ソーラーダイナソー エレキットソーラーダイナソーエレキット(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
太陽電池で動くメカ工作キットです。組みかえ自由で、キッズに人気の4タイプのデザインが楽しめます。 ソーラーダイナソー T-REXのようなデザイン。2足歩行で前進します。 ジェットドリル 前方のドリルを回転させながら走行します。 ソーラーヘラクレス 角を上下に動かしながら歩きます。 ソーラーロボT4 2足歩行で前進するロボットです。
質量(g)ソーラーダイナソー/45ジェットドリル/44ソーラーヘラクレス/56ソーラーロボT4/59電源太陽電池(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソーラーダイナソー 53×78×136ジェットドリル 58×55×110ソーラーヘラクレス 76×70×132ソーラーロボT4 95×105×55RoHS指令(10物質対応)対応
かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(ミックス・5mm) エレキットかんたんLEDシリーズ 高輝度LED(ミックス・5mm)エレキット
299税込329
1個
当日出荷
光が広がって見える拡散タイプ
輝度(cd/m2)約3000順方向電圧(V)約2.1指向角(°)30順電流(mA)最大定格30
かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(白色・5mm) エレキットかんたんLEDシリーズ 高輝度LED(白色・5mm)エレキット
299税込329
1個
当日出荷
光が広がって見える拡散タイプ
輝度(cd/m2)約3000順方向電圧(V)約3.1指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30
マグネシウム燃料電池カー エレキットマグネシウム燃料電池カーエレキット(5件のレビュー)
1,588税込1,747
1個
当日出荷
マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水セット内容マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×19×77RoHS指令(10物質対応)対応
チップ部品145個で練習する基板 エレキットチップ部品145個で練習する基板エレキット
899税込989
1個
9日以内出荷
チップ部品はんだ付けに挑戦工作によく使われる1608mmサイズのチップ抵抗とチップLED、合計145個をはんだ付けします。順番につながっている抵抗やLEDにはんだ不良があるとLEDが点灯しないため、はんだの成功、失敗を確認できます。部品間隔が狭いものや、いろいろな向きへの取り付けにも挑戦できます。また工作キットで見かける、はんだジャンパーの練習もできます。部品は余分に入っていますので安心です。
電源(V)3.5~5消費電流(mA)150基板寸法(mm)73×60
LED を色々なパターンで 点灯させるための電池ボックス エレキットLED を色々なパターンで 点灯させるための電池ボックスエレキット
1,798税込1,978
1個
当日出荷
単3電池1本で、6個のLEDを8つの点灯パターンで光らせることができる、部品実装済の基板の付いた電池ボックスです。 LEDをさし込むだけ!
電源単3アルカリ乾電池 または、ニッケル水素充電池 1本(別売)基板寸法(mm)57×31(突起物含まず)消費電流(mA)最大 約28~165(点灯パターンやスピード等により変わります)仕様【最大LED接続数】6個
マグネシウム燃料電池用交換シートセット エレキットマグネシウム燃料電池用交換シートセットエレキット
399税込439
1個
当日出荷
4WD燃料電池カーの消耗品のみのセットです。 繰り返し発電させたい時にご利用下さい。
適合JS-7900、JS-7902用セット内容マグネシウムシート 5枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚
エレキットはんだごてセット エレキットエレキットはんだごてセットエレキット
1,798税込1,978
1個
欠品中
初めての方に扱いやすい3点セット。 はんだごてに、はんだごて台、はんだをセットしました。
セット内容30Wはんだごてはんだごて台ヤニ入りはんだ
かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(青色・5mm) エレキットかんたんLEDシリーズ 高輝度LED(青色・5mm)エレキット
299税込329
1個
当日出荷
光が広がって見える拡散タイプ
輝度(cd/m2)約3000順方向電圧(V)約2.9指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30
超高輝度コード付きLED エレキット超高輝度コード付きLEDエレキット
549税込604
1個
当日出荷
CRD(定電流ダイオード)内蔵、コード付の砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているものを採用しており、コードの途中にCRDの膨らみが無くなりました。 また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
消費電流(mA)14指向角(°)30
金属探知機 エレキット金属探知機エレキット
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ループコイル使用で高感度!ブザーとLEDでお知らせ!金属を検出する仕組みを解説した説明書付き。 このキットは金属に反応してブザーを鳴らす「金属探知機」です。 検出部にループコイルを使用した高感度設計で、かべの中の鉄骨なども見つけることができます。 金属を検出するしくみや電子回路の働きなども学べる説明書付きです。 コインを見つける宝探しゲームなど、色々な遊び方を考えてみましょう! 取り付けをまちがえやすい抵抗とダイオードは台紙に貼り付けていますので、部品の付け間違いを軽減できます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
使用工具はんだごて、はんだごて台、ヤニ入り糸はんだ、ニッパー、マイナスドライバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)完成時:62×18×150消費電流(mA)待機時:約2、検出時:最大約15使用電池単4乾電池×3本(別売)組立時間2~3時間程度適合年齢(歳)10以上
エアロレーサー エレキットエアロレーサーエレキット
2,698税込2,968
1個
欠品中
圧縮空気で動く、究極のクリーンエネルギーエンジンのメカ工作キット。本物のエンジンの様に、ピストンが上下する動きと共にリアルな音を出して走り出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×190×80
USB電源でLED を色々な パターンで点灯させるための基板 エレキットUSB電源でLED を色々な パターンで点灯させるための基板エレキット
1,698税込1,868
1個
当日出荷
USB電源アダプターなどで、6個のLEDを8つの点灯パターンで光らせることができる、回路付きの完成基板です。 モバイルバッテリーにも対応!
電源USB電源(USB type-Cケーブルも含め、別途ご用意ください) USB電源アダプター、モバイルバッテリー、PCのUSB端子などから給電可能基板寸法(mm)38×20(突起物含まず)消費電流(mA)最大 約19~32(点灯パターンやスピード等により変わります)仕様【最大LED接続数】6個
かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(赤色・5mm) エレキットかんたんLEDシリーズ 高輝度LED(赤色・5mm)エレキット
299税込329
1個
欠品中
光が広がって見える拡散タイプ
輝度(cd/m2)約3000順方向電圧(V)約2.1指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30
水圧式ロボットアーム エレキット水圧式ロボットアームエレキット(2件のレビュー)
5,788税込6,367
1個
当日出荷
乾電池不要! 6 つの関節でスマートな動き! シリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。 アームの先のグリッパーで物を"つかむ"、"放す" の操作が可能です。 また、グリッパーを外すと吸盤モードに変えることができ、平らな物をくっつけて持ち上げることもできます。
仕様はんだ付:なし質量(g)約660使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ,マーカーペン,定規,コップ,水寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×415×525組立時間5~6時間程度駆動方式水圧式アズワン品番4-181-01RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上
燃料電池ミニバギー エレキット燃料電池ミニバギーエレキット
1,798税込1,978
1個
当日出荷
パワー伝達のしくみが見える! マグネシウムと塩水と空気で発電して動く、燃料電池バギーカー。 アーチ型ボディのコックピットに燃料電池をセットすると、前後の大口径タイヤとファンを回転させて、軽快に走り出します。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚付き、1回の発電で約15分、繰り返しつかうと1枚で約3時間走ります。
仕様はんだ付:なし質量(g)約40使用工具ニッパー,コップ,塩,水,棒,ドライバー(マイナス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×55×118組立時間1~2時間RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上発電方式空気マグネシウム燃料電池
プログラミングフォロ エレキットプログラミングフォロエレキット
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
プログラミングロボットキットのベストセラー 「プログラミング・フォロ」に新バージョンが登場!プログラミングは専用サイトにアクセスするだけ。Windows、Macに加え、ChromeBookに対応。ディスプレイを大型化、プログラム転送用にUSB Type-Cコネクタを装備するなど、各部を強化しています。8x8ドットマトリックスLEDで多彩な表示が可能プログラミング・フォロの「顔」は、マトリックスLEDになっており、数字、真偽値、文字、自由に配置したドットを表示することができます。8x8(合計64個)のLEDにより、アルファベットだけはなく、ひらがな、カタカナ、漢字も表示することができます。また数字を表示するときも2桁の同時表示が可能です(3桁以上はスクロール表示)。大型化したドットマトリックスLED(白色)で、従来品MR-9110のドットマトリックスLED(赤色)よりもくっきりとした表示になり、視認性がアップしました。専用プログラミング環境『プログラミングフォロ・ポータル』専用ウェブサイト:https://pfolopp.web.app/ にアクセスするだけで使用可能。ブラウザ上でカードを並べるように、カラフルなアイコンを並べるだけでプログラムを作成できます。
付属品USBケーブル(Type-A Type-C)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×175使用電池単4アルカリ電池 4本(別売)構成部品119点
RoboCupJunior公式赤外線発光ボール エレキットRoboCupJunior公式赤外線発光ボールエレキット
9,798税込10,778
1個
当日出荷
ロボカップジュニア・サッカー競技の規格である変調方式に準拠した赤外線発光電子ボール。 ロボカップジュニア・サッカー競技以外にも対応できるよう、更に3種類のモードを追加。合計4つのモード切替が可能。 電源残量レベル表示ランプに視認性の高いLEDを採用。点滅方法によって3段階の表示。
モード(A) ロボカップジュニア パルス変調規格(階段波形変調、搬送波40kHz)、(B) ロボカップジュニア 非変調規格(定常発光)、(C) 600Hz パルス変調(搬送波40kHz)、(D) 1200Hz パルス変調(搬送波40kHz)ピーク波長(nm)940LED使用数(個)20使用電池単4 形アルカリ乾電池(1.5V) 4 本、またはニッケル水素充電池(1.2V) 4 本電源電圧(V)DC4.8~6消費電流(mA)80 (A モード)、230 (B モード), 130 (C,D モード)直径(mm)74(球形)質量(g)約95(電池含まず)再生紙使用マーク適合
ロボビット エレキットロボビットエレキット
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ロボビットは、太陽光のエネルギーで発電し自分で組み立てたロボットを動かす工作キットです。 また、部品を組み替えることでディノサウルスやアルマジロ、ドラムロボなど、ユニークな動きをする8通りのロボットを組み立てることができます。 手のひらサイズのかわいいロボット工作をお楽しみください!
質量(g)レーサー:25/アルマジロ:30/ディノサウルス:25/スピーディー:35/スピンロボ:30/タンク:25/インセクトロボ:30/ドラムロボ:30/寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)レーサー:約45×50×75/アルマジロ:約47×50×60/ディノサウルス:約75×65×75/スピーディー:約62×50×55/スピンロボ:約62×48×53/タンク:約45×62×65/インセクト:約50×70×75/ドラムロボ:約70×60×60使用電池太陽電池(乾電池不要)RoHS指令(10物質対応)対応点数193点
サイボーグハンド エレキットサイボーグハンドエレキット
4,488税込4,937
1個
当日出荷
サイボーグハンドはキミの手をサイボーグにするパワーアップギアだ! 水圧パワーで動く『ゴッドハンド』を手に入れろ! それぞれの指は水圧式シリンダーでパワーを伝達しながらスムーズに動きます。 パーツの取り付け位置を変えることで、右手用、左手用のどちらにすることもできます。 また、サイズ調節機能も搭載していますので、お子様から大人の手にもフィットします。 水圧パワーでいろんなものを掴んで持ち上げてみよう。 キミはサイボーグハンドをうまく操ることができるかな?!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約125×205×400(※各指を標準位置にした場合)本体質量(g)約400駆動方式水圧RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)【持ち上げ可能】つかむ場合:約600、指にかける場合:約60再生紙使用マーク適合
アクティブスピーカ エレキットアクティブスピーカエレキット(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
ポータブルオーディオプレーヤーなど、普段はヘッドホンやイヤホンで聞いている音楽を、周りにいるみんなで楽しめるステレオパワーアンプ内蔵のスピーカシステムです。 乾電池式なので持ち運び出来ます。 初心者にうれしい練習セット付き! はんだ付けの方法をていねいに説明した「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入り。 いきなり製品を作らず事前に練習ができるので、初めてはんだ付けをする方でも安心して取り組めます。 付属のコードでプレーヤーと接続するだけで、音楽を鳴らすことができます。 本体基板を切り離すことで、スピーカを離して設置することができます。
用途エネルギー変換の教材として、中学校技術教材にオススメです仕様部品点数:48(うち電子部品は16)、はんだ付け:有り付属品ステレオミニプラグ付コード使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,はんだごて寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×67×45消費電流(mA)待機時:約7mA電池寿命(時間)約70(平均消費電流35mAの場合で、アルカリ乾電池連続使用時)使用電池単3乾電池×3本(別売)組立時間1~2時間周波数特性(-3dB)50~180kHz適合年齢(歳)10以上最大出力(mW)(THD=10%時)180+180再生紙使用マーク適合
ソーラー工作 ビルドロイド エレキットソーラー工作 ビルドロイドエレキット
3,798税込4,178
1個
欠品中
T-レックス・ゾウ・ワニ・サル・ダチョウ・サソリ・プテラノドン・犬のさんぽ・ショベルカー・フォークリフト・ローバー・バギーといった、 12種類の動物やメカに変形するロボット工作キット。 ロボットの動きや形状は実際の動物やメカの特徴に似せてあり、モーターとギア、機構で丁寧に再現しています。 動力は太陽電池と水圧のダブルパワーで、コミカルに動きます。
電池太陽電池(付属)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80~210×95~230×170~305(タイプにより異なる)
スペースロボ7(セブン) エレキットスペースロボ7(セブン)エレキット
2,798税込3,078
1個
当日出荷
太陽の光で発電した電気をミニ充電池にため、その電気をエネルギーにかえて動くロボットキットです。 乾電池からも充電できるので、室内や夜でも動かすことができます。 また、簡単に部品が組み替えられるので、宇宙飛行士やスペースシャトルなど宇宙で活躍する7タイプのロボットや乗り物に変身させることもできます。 (スペースロボ・スペースステーション・スペースシャトル・宇宙飛行士・スペースドッグ・スペースミニカー・スペース探査機) 【電気供給方法】 電気の供給の仕方は2種類あります。 (1)太陽電池。太陽光が当たっている時だけ発電し動きます。 (2)充電池。 充電池(電気二重層コンデンサ)にためて電気を供給します。 充電の方法は2種類(太陽電池モード、乾電池モード)あります。 【充電モード】 2種類の充電モードが選べます。 (1)太陽電池モード。ゆっくり充電。自然の恵みを感じるエコな電気。 (2)乾電池モード。急速充電。夜や太陽の出ていない時にも充電して動かせます。
質量(g)25~130(組立てるタイプにより異なります)電源太陽電池(付属)・乾電池 単4×2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60~225×45~140×50~125(組み立てるタイプにより異なります)RoHS指令(10物質対応)対応
オソウジ― エレキットオソウジ―エレキット
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
障害物にぶつかったり、テーブルから落ちそうになったりしても、クルッと向きを変えて走り続けるとってもかしこいロボットです。
質量(g)約240電源単4アルカリ乾電池 × 4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×150×85 ※アーム収納時RoHS指令(10物質対応)対応
燃料電池しおまる エレキット燃料電池しおまるエレキット
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
塩水注入!燃料電池でトコトコ歩く!しおまるを動かすためには、乾電池などは必要ありません。背中にのせたタンクから塩水を注入すると・・・あらふしぎ!トコトコとボディーをゆらしながら歩き出します。その秘密は燃料電池!マグネシウムと空気の化学反応で電気を作りだします。燃料電池のふしぎなパワーを体験しよう!
質量(g)95電源マグネシウム燃料電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×98×128
リモフォロ エレキットリモフォロエレキット
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
リモコン操作のロボットキット!赤外線でバトルだぜ!リモフォロは赤外線で操作する6足歩行ロボットです。 コントローラーから出る赤外線の信号で、6本足のロボット本体を前後左右、思いのままに動かすことができます。1台で遊ぶときのために、弾が当たったら数字を表示するターゲットや、コースを設定するフラッグも付属しています。また、2台以上でプレイする場合は、赤外線のショット弾を対戦相手に4回当てるとバトルに勝利!さあ、コントローラーでリモフォロを自在に動かそう!
質量(g)【ロボット本体】約270【コントローラー】約60【ターゲット】約55電源【ロボット本体】単4乾電池×4本【コントローラー】単4乾電池×2本【ターゲット】単4乾電池×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロボット本体】150×150×175【コントローラー】52×130×22【ターゲット】60×28×70
メカレオン エレキットメカレオンエレキット
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
舌がとびだす! 色が変わる! 変幻自在のプログラミングロボメカレオンは、おなかに搭載されたカラーセンサーで色を判断しボディーの色を変えたり、プログラミングで動かすことができるカメレオン型のロボットです。プログラミングはパソコン不要。付属のカラーシートを使って動作のプログラムを組むことができます。お腹の下のカラーセンサーで色を読み取ると、ボディーが同じ色に変化!3つの動作モードでいろいろな動きを体験しよう!
質量(g)215電源単4アルカリ乾電池×4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×390×130
ロボタイミー エレキットロボタイミーエレキット
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
ロボタイミーはプラスチック製のゼンマイをグルグル巻いてパワーを生み出すメカ工作キットです。メカはゼンマイで動くので、乾電池もモーターも使用しません。パーツの組み換えで 3 タイプのメカを作ることができます。
本体質量(g)ロボ:110、ロボカー:105、ロボタイマー:125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ロボ:122×80×145、ロボカー:78×140×78、ロボタイマー:72×96×205駆動方式ゼンマイバネ構成部品137点
マッシュ! エレキットマッシュ!エレキット
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
「コマ」を回したときなどに作用する『ジャイロ効果』を応用したサイエンスキットです。6タイプモデルに組み替えが可能で、ジャイロ効果によるバラエティ豊かな動きを楽しむことができます。組み立て後のプレイレベルは1~5。うまく動かすことができるかチャレンジしよう!
本体質量(g)マッシュロボ:160、マッシュスピナー:110、マッシュライダー:150、マッシュコースター:130、マッシュバランサー:120、マッシュローバー:135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マッシュロボ:93×70×130、マッシュスピナー:65×65×65、マッシュライダー:71×115×88、マッシュコースター:71×72×78、マッシュバランサー:90×65×118、マッシュローバー:55×93×86
ボクサロイド エレキットボクサロイドエレキット
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷
ボクサロイドは水圧パワーでパンチを繰りだすボクシングロボット。
仕様【部品点数】325点 ※2体合わせて質量(g)175(1体あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×240×77(1体あたり)駆動方式水圧式
かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(電球色・5mm) エレキットかんたんLEDシリーズ 高輝度LED(電球色・5mm)エレキット
299税込329
1個
当日出荷
光が広がって見える拡散タイプ
輝度(cd/m2)約2180順方向電圧(V)約3.1指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30
ペットボトルソーラーカーⅡ エレキットペットボトルソーラーカーⅡエレキット
2,188税込2,407
1個
当日出荷
ペットボトルや牛乳パックなどの空き容器を使ってオリジナルソーラーカーを作成できるキットです。 太陽エネルギーをパワーに換えてグングン進みます。 作るだけでなく、太陽電池の仕組みや省エネルギー、環境問題についてもしっかり学ぼう!
電圧(V)太陽電池特性:最大2電流(mA)150駆動方式前輪駆動寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×130×210(標準的な500mlペットボトルを使用した場合のサイズ)再生紙使用マーク適合
延長ケーブルセット エレキット延長ケーブルセットエレキット
319税込351
1セット
3日以内出荷
LEDを光らせるための電池ボックス(AP-180)用の延長ケーブルのセットです。 差し込むだけで接続できるコネクタ付きの15cmケーブルが5本入っています。 この延長ケーブルを接続することで、さらに基板から離れた場所にLEDを取り付けることができます。
ピッチ(mm)コネクタ部:2.54長さ(cm)約15本数5本
コードランナー エレキットコードランナーエレキット
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
ボタンでプログラムをインプット! コードランナーはパソコンを使わないプログラミングキットです。 頭部の5つのボタンで前進やバック、右左折などの命令を入力してプログラミングします。 また、3種類のロボットに組み替えて動かすことができます。 お絵かきロボ ペンを持たせて文字や図形などを描くことができます。 ショットロボ スポンジ弾を発射! 3発まで発射可能deす。 おそうじロボ 2本のほうきとちり取りで、テーブルの上のごみをお掃除します。 ヘッドモジュール上のボタンを押していくことで、最大64ステップまでのプログラムを入力することができます。
質量(g)ショットロボ:約270、お絵かきロボ:約220、おそうじロボ:約260寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ショットロボ:約150×100×165、お絵かきロボ:約155×120×110、おそうじロボ:約140×128×125使用電池単4アルカリ乾電池 4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
ハリネズミ型ロボット とげまる エレキットハリネズミ型ロボット とげまるエレキット(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
とげまるは音センサーを搭載したハリネズミ型ロボットです。 手ばたきの音などに反応し、ギア機構などのはたらきで前進後退やでんぐり返しなどいろいろな動きをします。
仕様はんだ付けなし、部品点数117点質量(g)約350使用工具ドライバー(プラス)、ニッパー、マーカーペン、定規寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)丸くなった時:100×130×115、伸びた時:100×210×120使用電池単4アルカリ乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10歳以上工作時間3~4時間程度