パソコン/周辺機器 (3) カテゴリ: オフィスサプライブランド: シリコンパワー(Silicon Power)すべて解除
microSDXCメモリーカード UHS-I U3 シリコンパワー(Silicon Power) 5日以内出荷
4K/2K高画質ビデオの録画をサポート高画質画像や1080p Full HDビデオの録画・保存SD UHS-1対応のデジタル一眼レフカメラ、HDビデオカメラ、3Dカメラに最適UHSスピードクラス3で、最低書込み:30MB/秒の優れた転送速度microSDXC/microSDHCの読込み速度:最大90MB/秒、書込み速度:最大80MB/秒Class10のビデオ録画性能32GBで4K/15FPSビデオを90分間録画可能便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SP Widget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
付属品 SD変換アダプタ 種類 マイクロSDXCメモリーカード メモリー容量 64GB 動作温度(℃) 0~70 読込速度 90MB/s 書込速度(MB/s) 80 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I スピードクラス3
UHS-I U3 V30 4K 対応 microSDXCカード シリコンパワー(Silicon Power) 欠品中
UHS-I U3 V30 4K 対応 Class10ハイスピードmicroSDXCカード
保証期間 5年 動作温度(℃) 0~70 耐久性 10000回挿し抜き(最小) 転送速度(MB/sec) 最大100(読み込み)、最大80(書き込み) RoHS指令(10物質対応) 対応 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U3 ビデオスピードクラス V30 動作電圧(V) 2.7~3.6 アプリケーションパフォーマンスクラス A1
7-In-1 ドッキングステーション シリコンパワー(Silicon Power) 当日出荷
HDMI、USB Type-A、USB-C PD、SD、とmicroSDポート搭載の
7-in-1 ドッキングステーション。
Type-C 入力ポートを介して様々な周辺機器に同時に接続可能。
Type-C 入力ポートは電源側とポート拡張側両方のパススルー充電に
対応:USB-C PD ポートは急速充電に対応。(最大60W)
USB Type-A ポートは最大5Gbpsの帯域幅でデバイスと周辺機器間の
高速なデータ転送を実現。
HDMIポートは最大4K(3840×2160) 30Hzの解像度に対応。
SDHC 、SDXCと互換性のあるSD 、microSD カードリーダー。
軽量かつ熱放散に優れたアルミニウム材質。
材質 アルミニウム 寸法(mm) 130×35×13 質量(g) 71.6 出力 Type-A (×3) (USB 3.2 Gen 1), USB-C PD (×1), HDMI (×1), SD Card (×1), microSD Card (×1) 入力 USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) 保証期間 18か月 動作温度(℃) 0~45 保管温度(℃) -10~70
トリガーハンドル Zebra Technologies 税込 ¥ 71,478 ¥ 64,980 バスケットへ