用途電源タップ、コンセントタップとして。スマホやタブレット、パソコン、ゲーム機の充電に。PD対応 OA USB USB-A USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×9.2×3質量(g)115材質ABS樹脂/PC樹脂定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)差込口3口(合計1400Wまで)出力(USB-Aポート)DC5V 2.4A、(USB Type-Cポート)DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5AUSBポート数Type-Aポート:1、Type-Cポート:1保証期間1年色ホワイト
用途電源タップ、コンセントタップとして。スマホやタブレット、パソコン、ゲーム機の充電に。PD対応 OA USB USB-A USB Type-C材質ABS樹脂/PC樹脂色ホワイト質量(g)245出力(USB-Aポート)DC5V 2.4A、(USB Type-Cポート)DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5Aコンセント個数3定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.5機能二重被覆、耐トラッキング保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×2.9×10USBポート2耐トラッキングあり