絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • Canon(57)
  • サンワサプライ(35)
  • アイリスオーヤマ(26)
  • ナカバヤシ(20)
  • brother(ブラザー)(18)
  • RICOH(リコー)(18)
  • テスコム(18)
  • EPSON(16)
  • Hisense(ハイセンス)(15)
  • ナリカ(15)
  • 国分グループ本社(15)
  • Asmix(アスカ)(14)
  • カシオ計算機(13)
  • StarTech.com(13)
  • PLUS(プラス)[文具](12)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(10)
  • エスコ(10)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](10)
  • ヱスビー食品(10)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィスサプライ :「4分」の検索結果

関連キーワード
  • 4分割
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDラジカセ 東芝CDラジカセ東芝
9,998税込10,998
1台
当日出荷から10日以内出荷
コンパクトサイズながら最大4.4Wの高出力スピーカーを搭載し、スピーカー周りはメタルグリルを採用、よりパワフルなサウンドが楽しめるようになりました。FLAT / ROCK / JAZZ / CLASSIC が選べる「4つの音質モード」を搭載。気分や楽曲にあわせた最適な音が楽しめます。CDのイントロから聴きたい曲を選曲し、選曲した曲だけをプログラム再生可能。イントロで曲を確認しながらプログラムができるので便利です。FMワイドバンドに対応したラジオはよく聞く放送局を登録できるお好み選局ボタンを搭載。見やすく押しやすいカセットテープの「デカボタン」、テープ残量が確認できるカセット窓、奥行を取らず設置可能な横挿しの電源コードなど便利で使いやすい工夫がたくさん詰まった一台です。
付属品電源コード、保証書付き取扱説明書寸法(mm)幅300×高さ110×奥行211(突起部含まず)質量(kg)電池含む2.2、電池含まず1.9電源(V)AC100 50/60Hz 単2形乾電池×6本(別売)消費電力(W)16スピーカーΦ8cmコーン型×2、実用最大出力:2.2W+2.2W入出力端子外部入力:Φ3.5ステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5ステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5ミニジャック
CDラジカセ 東芝CDラジカセ東芝
12,980税込14,278
1台
9日以内出荷
便利なイントロ選曲を搭載した高音質で多機能。便利なリモコン付きのCDラジカセです。スピーカー出力は従来機種よりもパワーアップした2.2W+2.2Wの最大4.4W。スピーカー周りはメタルグリルに変更されよりパワフルな音をお楽しみいただけるようになりました。気分や楽曲にあわせて選べる4つの音質モードを搭載。FLAT / ROCK / JAZZ / CLASSICそれぞれの音質特性を生かした音でお楽しみいただけます。CDの語学学習に便利な「レジューム機能」「+10スキップ」「A-Bリピート」機能を搭載。語学学習でも使い勝手よい仕様です。
付属品電源コード、リモコン、保証書付き取扱説明書質量(kg)約1.9(電池含まず)寸法スピーカー(W):2.2+2.2(Φ8cmコーン型×2)電源(V)AC10050/60Hz 単2乾電池×6消費電力(W)16外寸(mm)幅300×高さ110×奥行211(突起部含まず)機能【CDプレーヤー部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、再生可能ディスク:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)【ラジオ部】受信周波数:FM:76.0~108.0MHz、AM:531~1710kHz ワイドFM対応【カセットテープレコーダー部】トラック方式:4トラック2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去方式:マグネット消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60片面)、推奨テープ:ノーマルカセットC60電池使用時間(時間)TOSHIBA単2飽津刈り乾電池使用時:ラジオ受信約19、テープ再生時約12、CD再生時約9入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック
CDラジカセ 東芝CDラジカセ東芝
9,198税込10,118
1台
4日以内出荷
場所を取らないミニサイズ、AC電源コードは側面挿しの為、奥行を取らずに置くことができます。スマートでスッキリしたコンパクトな外観に前面にカセットテープ部を設置。大きなカセット窓はテープ走行がよく見え、目盛付きでテープ残量確認にも便利。大きめで押しやすい操作ボタンは日本語表示で正面からも視認しやすくなっています。60分の切タイマーを搭載。設定をしておけばラジオやカセット・CDを聴きながらお休みになっても自動で電源が切れるので便利です。
仕様(カセットテープ部)4トラック2チャンネル、録音方式:DCバイアス録音、消去方式:マグネット消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット、(CD部)2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、再生可能ディスク:CD,CD-R/RW(CD-DA)付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)幅228×高さ110×奥行205(突起部含まず)質量(kg)1.5(乾電池・付属品含まず)ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz DC9、単2形乾電池×6本(別売)消費電力(W)9周波数(ラジオ部)受信 FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ)、AM:531kHz~1,710kHz(9kHzステップ)スピーカーΦ4cmコーン型×2、実用最大出力:1.0W+1.0W
AUREX ハイレゾ対応SD/USB/CD/ラジオカセットレコーダー 東芝AUREX ハイレゾ対応SD/USB/CD/ラジオカセットレコーダー東芝
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
40Wスピーカーシステムを搭載し、音の繊細なディティールを再現するハイレゾ再生に対応。CDやMP3などの圧縮音源をハイレゾ音源相当の高解像度音質に変換するアップコンバート機能を搭載し、臨場感のあるサウンドを実現しました。またBluetoothは送受信機能を搭載。これにより、本機でスマホ等の音源を聴くことも、ラジオ等をイヤホンや離れた場所のスピーカーで聴くことも可能。スピードコントロールやリピート・プログラムなど多彩な再生機能を搭載た、高音質多機能な1台です。
仕様【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、対応メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3フォーマット)、【SDカード部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:32MB~32GB SD・SDHCカード(別売り)、再生可能SDカード:SDA規格認定品(Class2、Class4)、【USBカード部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:USBフラッシュメモリー32MG~32GB(別売り)、再生可能USBメモリー:USB-IF 規格認定品(USB1.1、USB2.0)、【カセットテープ部】4トラック 2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去:交流バイアス消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60分)、推奨テープ:ノーマルカセットC60、【ラジオ部】受信周波数:FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) AM:531~1,710kHz(9kHzステップ)その他声くっきり機能、ハイレゾ対応、アップコンバート機能付属品電源コード、リモコン(リチウム電池付属)、AMループアンテナ、取扱説明書(保証書付き)、周波数一覧表、ヘッドクリーニングキット寸法(mm)幅350×高さ126×奥行218(突起部含まず)質量(kg)3シルバー電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22最大出力(W)【実用】 20+20スピーカーΦ6.4cmコーン型+Φ2cmドーム型×2BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:AD2P・AVRCP、見通し距離10m入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5mmモノラルミニジャック、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、SDカード挿入口:SD規格に準拠した入力端子、USBメモリー挿入口:USB1.1、USB2.0、DC5V 0.5A
温度設定機能付きコードレス衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー) 東芝温度設定機能付きコードレス衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー)東芝
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
コードレスでもコード付きでも、スチーマー・アイロンとしても使える4WAY仕様。東芝独自のコードレス時でもパワフル連続スチームが可能な電動ポンプ搭載で、平均約20g/分のパワフルスチームが自慢です。また、どんな向きでも安定したスチームが出るから、立ててtも傾けても楽な角度で長い衣類の裾まで一気にシワ伸ばしが可能です。衣類に併せた温度に設定でき、低温でもスチームが可能なので、デリケート素材にも安心してご使用いただけます。
その他倍増ショット、置くたび適温、給電お知らせブザー、オートパワーオフ、水漏れ防止、給電プラグ着脱可能スタンド寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ128、収納時:長さ228×幅90×高さ181質量(kg)本体:0.65、収納時:0.94ストーンブラック定格100V-1200W(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2機能スチーム持続時間:最長約1分40秒(コードレス使用時)※高・スチーム設定時コーティングシルバーセラミックコート温度設定3段階(低/中/高)水タンク容量(mL)一体型/約130(最長11分40秒使用可能)※コード付き時・中温度設定時スチーム量(mL/min)最大11(コードレス)最大20(コード付き)(スチーム孔14)立ち上がり時間(s)コードレス時:約39秒(低設定時)、コード付き時:約26秒
ラジオカセットレコーダー 東芝ラジオカセットレコーダー東芝
7,298税込8,028
1台
10日以内出荷
使いやすくてみんなに優しいラジカセ。大きくて回しやすい音量調節ダイヤルをはじめ、操作表示はすべて日本語表記でわかりやすく使いやすい仕様です。持ち運びしやすいコンパクトなボディながら、10cmの大口径モノラルスピーカーを搭載しくっきり良く聞こえます。外部入力端子付きで、ラジオを手元スピーカーとしてもご利用いただけます。(コード別売り)家庭用AC電源と乾電池で使用できる2電源対応です。
仕様●カセット部:4トラック2チャンネルステレオ、推奨テープ:ノーマル60分以下、機能:録音(ACバイアス録音)、消去(マグネット消去)●ラジオ部:受信周波数FM:76.0~108.0MHz、AM:531~1710kHz、ワイドFM対応●電池持続時間(時間):TOSHIBA単1アルカリ乾電池使用時:ラジオ受信時約90、テープ再生時約56付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)1.3(乾電池、付属品含まず)消費電力(W)10電源AC100V50/60Hz DC6V、単1乾電池×4(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×123×100スピーカーΦ10cmコーン型×1、実用最大出力1.0W