家電 (24) カテゴリ: オフィスサプライブランド: 東芝すべて解除
CDラジオ 東芝 (4件のレビュー) 取扱い終了
操作簡単!初めてでも使いやすいCDラジオ。
本体上部に日本語表記の大きなボタンを配置し初めてCDラジオをご使用になられる方にも使いやすい設計です。
小さなボディながら8cmスピーカーを2つ搭載しているので聴きやすく、CDリピート・プログラム・ランダムといった便利な再生機能で語学学習にも役立ちます。
AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM番組を聴く事ができる「ワイドFM」に対応のラジオ。
もちろんボタンひと押しでラジオ選局も簡単登録。
便利にご利用いただけます。
色 シルバー 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×209×108(突起部含まず) 質量(kg) 約1.3(乾電池含まず) 電源(V) AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売) 電池使用時間(時間) CD再生時:約20、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時) 消費電力(W) 11 機能 【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム 寸法(cm) 8×2(スピーカー) 入出力端子 ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック 最大出力(W) 1+1 付属品 電源コード、取扱説明書(保証書付) 仕様 【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
CDラジオ 東芝 (2件のレビュー) 当日出荷
奥行わずか65mmのスリムボディでキッチンでもリビングでも置く場所を選ばないシンプルデザインのCDラジオ。
リピート、プログラム、ランダムといったCD再生機能で便利に楽しくお聴きいただけます。
AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM放送が聴ける「ワイドFM」対応のラジオで、災害時の備えとしても安心です。
外部入力端子付きだから外部機器を接続し、本体のスピーカーで音楽を聴く事も可能。
最大120分まで設定可能な「スリープ機能」。
設定した時間になると自動的に電源が切れます。
色 ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 318×65×152 質量(kg) 約1.2(乾電池含まず) 電源(V) AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売) 電池使用時間(時間) CD再生時:約15、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時) 消費電力(W) 11 機能 【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム 寸法(cm) 8×2(スピーカー) 入出力端子 ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック 最大出力(W) 1+1 付属品 電源コード、取扱説明書(保証書付) 仕様 【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
CDラジカセ 東芝 当日出荷 から 10日以内出荷
コンパクトサイズながら最大4.4Wの高出力スピーカーを搭載し、スピーカー周りはメタルグリルを採用、よりパワフルなサウンドが楽しめるようになりました。FLAT / ROCK / JAZZ / CLASSIC が選べる「4つの音質モード」を搭載。気分や楽曲にあわせた最適な音が楽しめます。CDのイントロから聴きたい曲を選曲し、選曲した曲だけをプログラム再生可能。イントロで曲を確認しながらプログラムができるので便利です。FMワイドバンドに対応したラジオはよく聞く放送局を登録できるお好み選局ボタンを搭載。見やすく押しやすいカセットテープの「デカボタン」、テープ残量が確認できるカセット窓、奥行を取らず設置可能な横挿しの電源コードなど便利で使いやすい工夫がたくさん詰まった一台です。
付属品 電源コード、保証書付き取扱説明書 寸法(mm) 幅300×高さ110×奥行211(突起部含まず) 質量(kg) 電池含む2.2、電池含まず1.9 電源(V) AC100 50/60Hz 単2形乾電池×6本(別売) 消費電力(W) 16 スピーカー Φ8cmコーン型×2、実用最大出力:2.2W+2.2W 入出力端子 外部入力:Φ3.5ステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5ステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5ミニジャック
CDラジオ 東芝 当日出荷
「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」など語学学習に役立つ機能を搭載。
さらにMP3フォーマットのCDの読み込みが出来るため、より多くのCD教材をご利用いただけるようになりました。
リモコンは従来型のリモコンキーの配列から見直し、語学学習に特化し使いやすい仕様になっています。
AM5局FM10局はボタンひと押しで簡単選局。
FMワイドバンド対応だから有事の情報収集用にも安心です。
用途 語学学習に最適なCDラジオ 色 ホワイト 質量(kg) 約1.1(乾電池、付属品含まず) 電源(V) AC100(50/60Hz)、単3乾電池×6(別売) 消費電力(W) 11 電池使用時間(時間) CD再生時:約4、ラジオ受信時:約16(東芝アルカリ乾電池使用時) スピーカー Φ5cmコーン型×2 最大出力(W) 1.3+1.3 入出力端子 外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック 入力端子 Φ3.5mmミニジャック(マイク) 付属品 電源コード、保証書付取扱説明書、リモコン(リチウム電池付属) 仕様 【再生可能ディスク】CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz(FMワイドバンド対応)
コンパクト防水型 SD/CDラジオ TY-CB100(W) ホワイト [Bluetooth対応 /ワイドFM対応] 東芝 当日出荷
語学学習に役立つ機能を搭載。防水仕様でお風呂でも使える!
・入浴時にも使えるIPX5の防水仕様!
水の飛沫によって機能に障害を受けないJIS IPX5相当の防水仕様なので、お風呂やアウトドア等でも使えます。
内蔵マイクで教材と自分の発音を比較できる、CD再生時のマイクミキシング機能
内蔵マイクにCDとのミキシング機能がついているので、お手本となるCD教材の発音に続けて 自分の声を録音でき、簡単に聴き比べが出来ます。
CD音声とマイクから録音された音声のミキシング録音は、SDカード(別売)へ保存します。
・Bluetooth送受信機能搭載で、ワイヤレスイヤホンにも対応
Bluetooth受信機能に加えて送信機能も新たに搭載されており、本体をスピーカーで聴く以外に 本体で再生したCD/SD音源を送信して、Bluetooth対応のワイヤレスイヤホンやスピーカー等で 聞くことができます。また、入浴時に脱衣所に置いたスマートフォンにかかってきた電話をお風呂にいながら、本機で電話を受けることができるハンズフリー通話機能もあります。
・語学学習に便利な学習機能
語学学習に便利な機能が満載です。(CD、SD再生時)
「再生スピードコントロール」・・・”ゆっくり”から”早く”まで11段階で0.5~1.5倍のCD速度調整が可能
「レジューム再生」・・・再生中に電源を切った場合に、停止した箇所から再生できる
「+10スキップ」・・・トラックを10ずつスキップ
「A-Bリピート」・・・再生中に聴き直したいフレーズを繰り返し再生する機能
「ワンタッチサーチ」・・・再生中に(もどる)を押すと3秒戻し、(すすむ)で10秒進める機能
持ち運びに便利なハンドルやリモコンつき!
・防水仕様:IPX5
・Bluetooth送受信機能付 (ペアリング機器側から操作可)
・SD MP3録音/再生
・CD、CD-R/CD-RW MP3再生
・FMワイド/AMシンセラジオ
・再生速度 50~150%
・レジューム再生
・ワンタッチサーチ
・+10スキップ
・A-Bリピート
・内蔵マイク(ミキシング可)
・電話通話機能 (Bluetooth接続時)
・ヘッドホン端子
・電源:ACアダプター/単3×4(別売)
仕様 ワイドFM対応 付属品 ACアダプタ、リモコン 電源 AC100V(50/60Hz)、乾電池(単三×4) 最大出力(W) 0.5×0.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 150×145×63 本体質量(kg) 0.6 使用電池 単三電池×4本(別売) 接続端子 ヘッドホン出力 スピーカー 3.6cm×2 電池使用時間(時間) ラジオ使用時:約30(アルカリ乾電池使用時)、CD再生時:約8(アルカリ乾電池使用時) 防水保護等級 IPX5 受信局 AM、FMワイド
東芝 オーブントースター HTR-P3(K) 東芝 欠品中
温度調節機能「約80℃~230℃」で多彩なメニューに対応。
付属品 受皿240(幅)×146(奥行)(mm) 色 ブラック 消費電力(W) 1000 枚数 2 コード長さ(m) 1.25 本体質量(kg) 約2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×262×223 機能 <おいしさ機能>熱反射ガラス:〇、ハイパワー1000W:〇、温度調節:約80~230、トースト枚数:2枚、受皿:〇、着脱式焼きあみ:〇、ヒーター本数:2(上1・下1)、<使いやすさ>ワイド庫内(ピザサイズ):(20cm)、パンくずトレイ:〇(スライド) 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 庫内:258×220×92
CDラジカセ 東芝 4日以内出荷
場所を取らないミニサイズ、AC電源コードは側面挿しの為、奥行を取らずに置くことができます。スマートでスッキリしたコンパクトな外観に前面にカセットテープ部を設置。大きなカセット窓はテープ走行がよく見え、目盛付きでテープ残量確認にも便利。大きめで押しやすい操作ボタンは日本語表示で正面からも視認しやすくなっています。60分の切タイマーを搭載。設定をしておけばラジオやカセット・CDを聴きながらお休みになっても自動で電源が切れるので便利です。
仕様 (カセットテープ部)4トラック2チャンネル、録音方式:DCバイアス録音、消去方式:マグネット消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット、(CD部)2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、再生可能ディスク:CD,CD-R/RW(CD-DA) 付属品 電源コード、取扱説明書(保証書付) 寸法(mm) 幅228×高さ110×奥行205(突起部含まず) 質量(kg) 1.5(乾電池・付属品含まず) 色 ホワイト 電源(V) AC100 50/60Hz DC9、単2形乾電池×6本(別売) 消費電力(W) 9 周波数 (ラジオ部)受信 FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ)、AM:531kHz~1,710kHz(9kHzステップ) スピーカー Φ4cmコーン型×2、実用最大出力:1.0W+1.0W
CDラジオ 東芝 6日以内出荷
コンパクトで高音質。お好みの音質で聞ける5つのモードを搭載した横型タイプのCDラジオ。シンプルなデザインとふんわりした可愛いカラーでお子様のリビング学習用などにもおすすめです。設定した区間を繰り返し再生するABリピート、トラックを10ずつスキップできる10スキップなど語学学習で使える機能を搭載。また、音質はFLAT/ROCK/JAZZ/CLASSICと5つのモードを搭載。お好みの音質や、音楽に合わせたモードでお聴きいただけます。最長120分までセットできるスリープタイマー機能を搭載。音楽やラジオを楽しみながら安心してお休みいただけます。
仕様 ●CDプレーヤー:2チャンネルステレオ、使用可能メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで録音された音楽ディスク)●ラジオ部:FM:76~108.0MHz、AM:531~1710kHz、ワイドFM対応●電池持続時間(時間):TOSHIBA単1アルカリ乾電池使用時:ラジオ受信時約14、テープ再生時約3 付属品 電源コード、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg) 1.1(乾電池、付属品含まず) 消費電力(W) 10 電源 AC100V50/60Hz DC9V、単3乾電池×6(別売り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 230×92×213(突起部含まず) スピーカー Φ5cmコーン型×2、実用最大出力1.5W×2
AUREX ワイヤレススピーカー 東芝 6日以内出荷
最大60Wのスピーカーを搭載。ダンスレッスンや広めの場所での使用でもパワフルなサウンドで楽しめます。また、低音を強調する「BASS」ボタンを搭載。お好みの曲にあわせて切替が可能です。3時間充電で最大約10時間の長時間再生が可能。リチウムイオン電池搭載で簡単に充電できます。USB充電が可能なのでスマホなどの充電も可能です。7色に光るLEDを搭載し、音楽に合わせた多彩な演出で場を盛り上げます。
付属品 電源コード、横置き用シリコンゴムクッション×4、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg) 6.8 電源 AC100V50/60Hz(消費電力40W) 最大出力(W) 実用:30×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 259×608×260(突起部含む) 機能 TWS:本機を2台用意いただくことで、2台をワイヤレスでつなげてステレオ再生が可能。左右のスピーカーが連動し臨場感あふれるサウンドを楽しめます。 バッテリー 11.1V4h充電式リチウムイオンバッテリー(充電約3時間) メモリー 【USB』】容量:32MB~32GB迄、再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3)、対応メモリー:USB1.1またはUSB2.0、再生可能メモリー:USB-IF 認定品(USB1.1、USB2.0) 入力端子 外部入力端子:Φ3.5mmステレオミニ、マイク入力:Φ6.3mmジャック×2 スピーカー Φ16.5cmフルレンジスピーカー×2、Φ5cmツイーター×2 受信周波数 【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) USBポート 音楽再生USBポートDC出力:5V200mA、充電ポートDC出力:5V1A Bluetooth Ver.5.4、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:約10m
AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー 東芝 6日以内出荷
ステレオスピーカーもBluetooth送信機能も付いた多機能モデルです。Bluetooth接続によりワイヤレスイヤホンで再生が可能。本体のステレオスピーカーで聴くこともできるので、シーンや環境に合わせてより自由な聴き方ができる1台になっています。本体はメタルスピーカーネットを採用し音質がアップしたスピーカー、CDが入っているのを一目で確認できる窓、操作ボタンと液晶パネルを本体上部に配置したことで、見やすく操作しやすくなっています。スピードコントロール、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。東芝単3ニッケル水素充電池を付属。USB充電でも乾電池でも使用可能です。
仕様 【電池持続時間】付属の充電式ニッケル水素充電池(東芝IMPULSE AA2400mAh×2本)使用時:スピーカー使用時 約5時間、イヤホン使用時 約5時間(電池持続時間は充電の状態、使用状態により短るなる場合があります)、東芝アルカリ乾電池 単3×2本使用時:スピーカー使用時 約5時間、イヤホン使用時 約7時間(使用状況により異なります) 付属品 USBケーブル、ステレオイヤホン、ニッケル水素充電池、USB A-Cアダプター、操作ガイド(保証書付き) 寸法(mm) 幅142×奥行142×高さ32.5(突起部含まず) 色 ホワイト 質量(g) 約280(電池含まず)、約340(電池含む) 電源 USB DC5.0V/1.5A、ニッケル水素充電池×2(付属)DC3.0V、単3乾電池×2(別売り) 最大出力(W) 【実用】 20+20 チャンネル数 CDプレーヤー:2チャンネルステレオ 機能 【語学学習】スピードコントロール(0.5~1.5倍11段階)、ワンタッチ3秒戻し、A-Bリピート、レジューム 対応メディア CD(CD-DA/MP3) スピーカー Φ3.6cm×2 出力端子 Φ3.5ステレオミニ Bluetooth Ver.5.3、対応プロファイル:A2DP・AVRCP、見通し10m
CDプレーヤー 東芝 6日以内出荷
ステレオスピーカーもBluetooth送信機能もついた欲張りモデルのポータブルCDプレーヤーです。外出先ではBluetoothで、自宅等の室内ではステレオスピーカーでと環境に応じた聴き方ができ便利。語学学習に役立つ便利な機能を搭載。「ワンタッチリサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」「レジューム機能」、さらにMP3再生にも対応したことで、より多くのCD教材をご利用いただけるようになりました。通勤・通学中などでも手元で簡単に操作できる縦型リモコン付きです。
仕様 CD部:2チャンネルステレオ、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)、スピーカー径(cm):3.6×2、電池持続時間(時間)(TOSHIBA単3アルカリ乾電池使用時):スピーカー使用時:4、イヤホン使用時:8(使用状況により異なる) 付属品 USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付き)、ステレオイヤホン(お試し用有線)、取扱説明書 寸法(mm) 幅142×高さ34×奥行155 質量(kg) 0.25 色 ホワイト 電源 USB DC5.0V/0.5A、単3乾電池×2(別売り)DC3.0V 最大出力(W) 実用:0.2+0.2 出力端子 ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック Bluetooth Ver.5.0、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:10
”ENGLISH”英語音質モード搭載CDラジオ 東芝 6日以内出荷
リスニング学習がもっと効果的に!音質切替モードに”ENGLISH”モードを新搭載したCDラジオです。イングリッシュモードに切り替えることで、英語のアクセントをクリアに聞き取ることができ、リスニング学習がより効果的になります。リピート再生やランダム・プログラム再生に加え、語学学習や楽器やカラオケのお稽古にも便利な、気になる箇所をすぐ確認できるワンタッチサーチ再生、設定した区間のみ繰り返し聴けるABリピート機能を搭載。縦型スリムデザインはそのままに天面に傾斜をつけ、液晶やボタンが見やすくなりました。CD窓は従来機種の2倍サイズになり、CDが入っている確認がさらに見やすくなりました。
仕様 (ラジオ部)FM:76.0~108.0MHz、AM:531~1710kHz その他 スリープタイマー機能(最大120分) 寸法(mm) 幅272×高さ152×奥行61(突起部含まず) 質量(kg) 約1.3(乾電池含む)、約1.2(乾電池含まず) 消費電力(W) 10 出力 スピーカー:Φ5cmコーン型×2 電源 AC100V50/60Hz DC9V または 単3乾電池×6(別売り) 最大出力(W) 実用:1.5+1.5 チャンネル数 CDプレーヤー:2チャンネルステレオ、メディア:CD、CD-R-/RW(CD-DAフォーマットで録音された音楽ディスク) 入力 外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック(出力端子) 機能 CD再生:ワンタッチサーチ、ABリピート、リピート再生、ランダム再生、プログラム(最大20曲)、レジューム 標準持続時間(h) TOSHIBA単3アルカリ乾電池使用時 ラジオ受信時:約14、CD再生時:約3 モード CD音質:ENGLISH、FLAT、JAZZ、POP、ROCK
AUREX ハイレゾ対応SD/USB/CD/ラジオカセットレコーダー 東芝 6日以内出荷
40Wスピーカーシステムを搭載し、音の繊細なディティールを再現するハイレゾ再生に対応。CDやMP3などの圧縮音源をハイレゾ音源相当の高解像度音質に変換するアップコンバート機能を搭載し、臨場感のあるサウンドを実現しました。またBluetoothは送受信機能を搭載。これにより、本機でスマホ等の音源を聴くことも、ラジオ等をイヤホンや離れた場所のスピーカーで聴くことも可能。スピードコントロールやリピート・プログラムなど多彩な再生機能を搭載た、高音質多機能な1台です。
仕様 【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、対応メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3フォーマット)、【SDカード部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:32MB~32GB SD・SDHCカード(別売り)、再生可能SDカード:SDA規格認定品(Class2、Class4)、【USBカード部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:USBフラッシュメモリー32MG~32GB(別売り)、再生可能USBメモリー:USB-IF 規格認定品(USB1.1、USB2.0)、【カセットテープ部】4トラック 2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去:交流バイアス消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60分)、推奨テープ:ノーマルカセットC60、【ラジオ部】受信周波数:FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) AM:531~1,710kHz(9kHzステップ) その他 声くっきり機能、ハイレゾ対応、アップコンバート機能 付属品 電源コード、リモコン(リチウム電池付属)、AMループアンテナ、取扱説明書(保証書付き)、周波数一覧表、ヘッドクリーニングキット 寸法(mm) 幅350×高さ126×奥行218(突起部含まず) 質量(kg) 3 色 シルバー 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 22 最大出力(W) 【実用】 20+20 スピーカー Φ6.4cmコーン型+Φ2cmドーム型×2 Bluetooth Ver.5.3、対応プロファイル:AD2P・AVRCP、見通し距離10m 入出力端子 外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5mmモノラルミニジャック、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、SDカード挿入口:SD規格に準拠した入力端子、USBメモリー挿入口:USB1.1、USB2.0、DC5V 0.5A
AUREX スリム型サウンドシステム 東芝 6日以内出荷
インテリアに馴染む、置き場所に困らない縦型スリムでスタイリッシュなミニコンポです。実用最大出力20W(10W+10W)の大口径コーン型フルレンジスピーカーを搭載。不要な逆相音を抑える密閉構造により、クリアな音質を実現しています。さらに、スピーカーに連携する形でバスレフダクトを内蔵。密閉されたスピーカー内部に空気の流れを生み出すことで、スピーカーコーンの振動をよりスムーズにします。スリム形状ながら高音から低音までバランスの取れた自然な音質を提供します。CD、Bluetooth、USBなど幅広い音源に対応し、USB録音も可能な多機能モデルです。全ての操作が手元でできるリモコンを付属、音質ボタンでお好みの音質を選択いただけます。
仕様 【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz 、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【FMラジオ部】FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) FMワイドバンド対応、【USBメモリー部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:32MB~32GB USBフラッシュメモリー(別売り)、再生可能USBメモリー:USB-IF規格認定品(USB1.1、USB2.0)、【音質切替】フラット、ポップ、クラシック、ジャズ、ロック 付属品 電源コード、リモコン、単4乾電池、FM簡易アンテナ、操作ガイド(保証書付き) 寸法(mm) 幅400×高さ194×奥行80(突起部含まず) 質量(kg) 1.8 電源(V) AC10050/60Hz 消費電力(W) 30 機能 時計表示、スリープタイマー、めざまし スピーカー Φ8cmコーン型×2(実用最大出力10W+10W) Bluetooth Ver.5.3、対応プロファイル:A2DP・AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し10m 入出力端子 外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、USBメモリー挿入口:USB1.1、USB2.0
CD/FMワイヤレススピーカーシステム 東芝 6日以内出荷
目指したのは歌声、音色、音場感の忠実再現。Eilexの複数の高音質技術を組み合わせ、独自に開発したDSP「オーレックス・サウンドプロセッサー」を搭載したワイヤレススピーカーシステムです。CD/USB/FMラジオ/AUX/Bluetoothに対応。低音の迫力も高音の煌びやかさも妥協なく表現するため、構造と素材選びにまで拘りが詰まっています。
仕様 【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA フォーマット / MP3 オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【USBメモリー部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer 3(~192Kbps)) / FLAC / WAV、対応メモリー:32MB ~ 32GB USBフラッシュメモリー(別売)、再生可能USB:USB-IF 規格認定品(USB1.1、USB2.0) 付属品 電源コード、リモコン、単4乾電池×2、FM簡易アンテナ、操作ガイド(保証書付き) 質量(kg) 4.5 消費電力(W) 30 電源 AC100V50/60HzHz 最大出力(W) 実用:15+15(ウーファー)/10+10(ツイーター) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 400×132×239.5(突起部含まず)/400×143×255(突起部含まず) スピーカー 直径6.4cmコーン型+直径2cmドーム型×2 受信周波数 【FMラジオ部】76.0~108.0MHz(0.1MHz ステップ) Bluetooth Ver.5.3、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し距離:約10m 入出力端子 外部入力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ、USBメモリースロット:USB1.1、USB2.0、DC5V 0.5A
ドック付ポケットラジオ 東芝 6日以内出荷
4cmステレオスピーカー付充電台がセットになったポケットラジオ。
充電台は充電だけでなく、そのままラジオ本体を挿して、高音質なラジオ放送をお楽しみいただけます。
付属の高音質メタルハウジングイヤホンは、音量調節リモコン付き。
ラジオ本体はポケットに入れたまま、お手元で音量調節が出来便利。
放送局名が見える漢字対応大型液晶、地域設定+お好み選局ボタンで簡単選局。
いざという時にも嬉しいLEDライトの他、自動補正機能付きデジタルクロック&目覚まし、アラーム、スリープ機能などポケットラジオに欲しい機能満載の一台です。
FMワイドバンド対応、AM放送が受信しにくい都市や山間部、離島または災害時等でのFM補完放送の受信が可能です。
色 ガンメタリック 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ラジオ本体:56×13×95(突起部含まず)、充電台:110×60×50(突起部含まず) 質量(g) ラジオ:約64(乾電池含まず)、充電台:約135 電源 ラジオ:単4乾電池×2、充電台:DC6V1000mA スピーカー ラジオ:Φ3cm(8Ω)×1、充電台:Φ4cm(8Ω)×2 最大出力(mW) ラジオ:80、充電台:400×2 付属品 ステレオイヤホン、イヤーピース(SML)※出荷時イヤーピースMサイズはイヤホンに装着、FMアンテナケーブル、単4型充電式ニッケル水素電池×2、ACアダプター、保証書付き取扱説明書 仕様 【ラジオ】AM:522~1710kHz、FM:76~108.0MHz(FMワイドバンド対応)
声くっきり機能搭載AM/FMホームラジオ 東芝 11日以内出荷
直径8cm、2W+2Wの大音量ステレオスピーカーを搭載した音声が聴き取りやすいホームラジオ。スッキリと嫌味のないブラックボディはどんな場所でも馴染みよいデザインです。サイドには非常時でも安心・便利なLEDライトを搭載。どなたにも使いやすい大型ボタンと日本語表示、バックライト付き大型液晶を搭載。人の声がはっきり聞こえる「声くっきり機能」を搭載。専用スイッチで切替できます。単2乾電池×3本またはUSB-ACアダプターによる2電源方式。持ち運びしやすいハンドルだけでなく肩ベルトも付属しています。
付属品 USB電源ケーブル、USB-ACアダプター、肩ベルト、保証書付き取扱説明書 寸法(mm) 幅220×高さ120×奥行55(突起部含まず) 質量(g) 805(電池含む) 電源(V) DC5、DC4.5(単2乾電池×3) 電池寿命(時間) (東芝アルカリ乾電池使用時)内蔵スピーカー使用時:FM約140・AM約160、イヤホン使用時:FM約180・AM約200、LEDライト点灯:強約200、弱約800 受信周波数 FM:76~108MHz、AM:522~1620kHz スピーカーサイズ(mm) Φ80×20(2W+2Wステレオ) 入出力端子 ステレオヘッドフォン:Φ3.5mmステレオミニ、外部入力:Φ3.5mmステレオミニ
AUREX カセット付きBluetoothスピーカー 東芝 7日以内出荷
5W+5Wの高磁力ステレオスピーカーに背面は大型のパッシブラジエーターを搭載した高音質カセット付きワイヤレススピーカーです。
Bluetooth送受信機能を搭載しており、スマートフォンなどの音楽を本商品のスピーカーで楽しんだり、カセットテープの音源をワイヤレスイヤホンなどのBluetooth対応機器に送信してお楽しみいただく事もできます。
また、本体フレーム内側に7色に変化するLEDライトを採用。遊び心のあるデザインで音楽のある空間を盛り上げます。
仕様 早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット C60 付属品 USBケーブル、保証書付取扱説明書 質量(kg) 0.66 電源 内蔵リチウムイオン電池2000mAh 方式 トラック:4トラック 2チャンネル、録音:DCバイアス録音、消去:マグネット消去 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 231×100×70(突起部含む) バッテリー容量(Ah) 2 スピーカー Φ4cm×2(5W+5W) 使用時間(時間) JEITA/Bluetooth再生:約7.5、音量50%テープ再生:約4.5、音量50%Bluetooth再生:約6 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Ver5.0 通信距離(m) 見通し:約10 対応プロファイル A2DP・AVRCP・HFP・HSP
CDラジオ 東芝 7日以内出荷
コンパクトボディから臨場感あふれる迫力サウンドを実現したCDラジオ。厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載スピーカーの性能を左右する磁石に、フェライト磁石の10倍以上の磁力をもつネオジウム磁石を採用。高能率化とともに、入力信号に対するスピーカーのレスポンスが向上しました。ネオジウムスピーカーは従来のフェライトスピーカーに比べて入力への反応が早く、透明感のある音質となり、原音の再現性が高くなります。また、ネオジウム磁石の採用にあわせ、スピーカー振動板やセンターキャップなどの構造にも変更を加えることで、周波数特性を改善し、厚みのある音質に仕上げました。Bluetooth機能搭載スマートフォンの音源楽しめる!Bluetooth受信機能を搭載。迫力のサウンドで聴くことができます。コンパクトなポータブルサイズミニサイズだから邪魔にならない。ハンドル付きで持ち運びもらくらく。レジューム機能搭載充実した基本機能に加え、CD再生はレジューム機能を搭載。電源を切っても前回停止したところから続きを再生できるため、お稽古事や語学学習にも便利です。スリープタイマー機能搭載最長120分までセットできる!セットをして、ラジオやCDの音源をたのしみながら安心しておやすみできます。
仕様 ●サンプリング周波数:44.1kHz●メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)●実用最大出力:1.5W+1.5W●電池持続時間:TOSHIBA 単3形アルカリ乾電池使用時 ラジオ受信時:約14時間 CD再生時:約3時間 付属品 電源コード、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg) 約1.1(乾電池含まず) 色 ホワイト 電源(V) AC100 50/60Hz DC9、単3形乾電池×6本(別売) 消費電力 10W チャンネル数 2チャンネルステレオ スピーカー Φ5cmコーン型×2 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×214×92(突起物含まず) 受信周波数 FM:76.0~108.0MHz/AM:531~1710kHz Bluetooth 5.3 通信距離(m) Bluetooth見通し:約10 入出力端子 外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック ヘッドホン出力 対応プロファイル Bluetooth:A2DP、AVRCP
CDラジカセ 東芝 9日以内出荷
便利なイントロ選曲を搭載した高音質で多機能。便利なリモコン付きのCDラジカセです。スピーカー出力は従来機種よりもパワーアップした2.2W+2.2Wの最大4.4W。スピーカー周りはメタルグリルに変更されよりパワフルな音をお楽しみいただけるようになりました。気分や楽曲にあわせて選べる4つの音質モードを搭載。FLAT / ROCK / JAZZ / CLASSICそれぞれの音質特性を生かした音でお楽しみいただけます。CDの語学学習に便利な「レジューム機能」「+10スキップ」「A-Bリピート」機能を搭載。語学学習でも使い勝手よい仕様です。
付属品 電源コード、リモコン、保証書付き取扱説明書 質量(kg) 約1.9(電池含まず) 寸法 スピーカー(W):2.2+2.2(Φ8cmコーン型×2) 電源(V) AC10050/60Hz 単2乾電池×6 消費電力(W) 16 外寸(mm) 幅300×高さ110×奥行211(突起部含まず) 機能 【CDプレーヤー部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、再生可能ディスク:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)【ラジオ部】受信周波数:FM:76.0~108.0MHz、AM:531~1710kHz ワイドFM対応【カセットテープレコーダー部】トラック方式:4トラック2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去方式:マグネット消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60片面)、推奨テープ:ノーマルカセットC60 電池使用時間(時間) TOSHIBA単2飽津刈り乾電池使用時:ラジオ受信約19、テープ再生時約12、CD再生時約9 入出力端子 外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック
ラジオカセットレコーダー 東芝 10日以内出荷
使いやすくてみんなに優しいラジカセ。大きくて回しやすい音量調節ダイヤルをはじめ、操作表示はすべて日本語表記でわかりやすく使いやすい仕様です。持ち運びしやすいコンパクトなボディながら、10cmの大口径モノラルスピーカーを搭載しくっきり良く聞こえます。外部入力端子付きで、ラジオを手元スピーカーとしてもご利用いただけます。(コード別売り)家庭用AC電源と乾電池で使用できる2電源対応です。
仕様 ●カセット部:4トラック2チャンネルステレオ、推奨テープ:ノーマル60分以下、機能:録音(ACバイアス録音)、消去(マグネット消去)●ラジオ部:受信周波数FM:76.0~108.0MHz、AM:531~1710kHz、ワイドFM対応●電池持続時間(時間):TOSHIBA単1アルカリ乾電池使用時:ラジオ受信時約90、テープ再生時約56 付属品 電源コード、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg) 1.3(乾電池、付属品含まず) 消費電力(W) 10 電源 AC100V50/60Hz DC6V、単1乾電池×4(別売り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 265×123×100 スピーカー Φ10cmコーン型×1、実用最大出力1.0W
CDラジオ 東芝 11日以内出荷
厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載のCDラジオ。コンパクトボディから臨場感あふれる迫力サウンドを実現します。Bluetooth機能を搭載しており、スマートフォン等Bluetooth機器の音源を受信し迫力のサウンドで聴くことができます。CD部は基本機能に加え、レジューム機能を搭載。電源を切っても前回停止箇所からの再生ができるため、お稽古や語学学習にも便利です。最長120分までセットできるスリープタイマー付きでラジオを聴きならがの就寝も安心です。
仕様 CD部:2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.4kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)、ラジオ部:FM:76.0~108.0MHz、AM:531~1,710kHz、電池持続時間(時間)(TOSHIBA単3アルカリ乾電池使用時):ラジオ受信:約14、CD再生:約3 付属品 電源コード、取扱説明書(保証書付き) 寸法(mm) 幅230×高さ92×奥行214 質量(kg) 1.1(乾電池含まず) 色 ブラック 電源(V) AC10050/60Hz DC9、単3乾電池×6(別売り) 消費電力(W) 10 最大出力(W) 実用:1.5+1.5 スピーカー Φ5(cm)コーン型×2 Bluetooth Ver.5.3 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:10 入出力端子 外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック ヘッドフォン出力
単機能レンジ(プレミアムモデル) ブラック [23L /50/60Hz] 東芝 13日以内出荷
「ワイド&フラット庫内」だから出し入れもお手入れもラクラク。間口38.7cm。「高出力1000Wインバーター」でスピーディーにあたため。(定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大2分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。)高精度「8つ目赤外線センサー」でワンタッチあたため。「ワイド&フラット庫内」だから出し入れもお手入れもラクラク。扉部・底面を除く。付着したよごれは拭き取ってください。
仕様 ●レンジ機能 消費電力(W)/高周波出力(W):1400/1000(定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大2分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。)●専用付属品:取扱説明書 兼 料理集 色 ブラック 消費電力(W) (レンジ)1400 本体質量(kg) 約14 設置方法 左右背面ピッタリ設置(上方は10cm以上あけてください。) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 468×386×338、ハンドル含む奥行:428*本体奥行きにハンドルは含みません。外形寸法は左右・背面・上面の突起等を含む寸法です。 庫内寸法(mm) 幅×奥行×高さ:368×310×198 年間消費電力量(kWh/年) 60.1(電子レンジ機能60.1kWh/年・待機時0.0kWh/年)A:単機能レンジ
単機能レンジ(プレミアムモデル) ミルキーホワイト[23L /50/60Hz] 東芝 13日以内出荷
「ワイド&フラット庫内」だから出し入れもお手入れもラクラク。間口38.7cm。「高出力1000Wインバーター」でスピーディーにあたため。(定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大2分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。)高精度「8つ目赤外線センサー」でワンタッチあたため。「ワイド&フラット庫内」だから出し入れもお手入れもラクラク。扉部・底面を除く。付着したよごれは拭き取ってください。
仕様 ●レンジ機能 消費電力(W)/高周波出力(W):1400/1000(定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大2分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。)●専用付属品:取扱説明書 兼 料理集 本体質量(kg) 約14kg 設置方法 左右背面ピッタリ設置(上方は10cm以上あけてください。) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 468×386×338、ハンドル含む奥行:428*本体奥行きにハンドルは含みません。外形寸法は左右・背面・上面の突起等を含む寸法です。 庫内寸法(mm) 幅×奥行×高さ:368×310×198 年間消費電力量(kWh/年) 60.1(電子レンジ機能60.1kWh/年・待機時0.0kWh/年)A:単機能レンジ