家電 (13) カテゴリ: オフィスサプライブランド: 東芝すべて解除
CDラジオ 東芝 欠品中
「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」など語学学習に役立つ機能を搭載。
さらにMP3フォーマットのCDの読み込みが出来るため、より多くのCD教材をご利用いただけるようになりました。
リモコンは従来型のリモコンキーの配列から見直し、語学学習に特化し使いやすい仕様になっています。
AM5局FM10局はボタンひと押しで簡単選局。
FMワイドバンド対応だから有事の情報収集用にも安心です。
用途 語学学習に最適なCDラジオ 色 ホワイト 質量(kg) 約1.1(乾電池、付属品含まず) 電源(V) AC100(50/60Hz)、単3乾電池×6(別売) 消費電力(W) 11 電池使用時間(時間) CD再生時:約4、ラジオ受信時:約16(東芝アルカリ乾電池使用時) スピーカー Φ5cmコーン型×2 最大出力(W) 1.3+1.3 入出力端子 外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック 入力端子 Φ3.5mmミニジャック(マイク) 付属品 電源コード、保証書付取扱説明書、リモコン(リチウム電池付属) 仕様 【再生可能ディスク】CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz(FMワイドバンド対応)
コンパクト防水型 SD/CDラジオ TY-CB100(W) ホワイト [Bluetooth対応 /ワイドFM対応] 東芝 当日出荷
語学学習に役立つ機能を搭載。防水仕様でお風呂でも使える!
・入浴時にも使えるIPX5の防水仕様!
水の飛沫によって機能に障害を受けないJIS IPX5相当の防水仕様なので、お風呂やアウトドア等でも使えます。
内蔵マイクで教材と自分の発音を比較できる、CD再生時のマイクミキシング機能
内蔵マイクにCDとのミキシング機能がついているので、お手本となるCD教材の発音に続けて 自分の声を録音でき、簡単に聴き比べが出来ます。
CD音声とマイクから録音された音声のミキシング録音は、SDカード(別売)へ保存します。
・Bluetooth送受信機能搭載で、ワイヤレスイヤホンにも対応
Bluetooth受信機能に加えて送信機能も新たに搭載されており、本体をスピーカーで聴く以外に 本体で再生したCD/SD音源を送信して、Bluetooth対応のワイヤレスイヤホンやスピーカー等で 聞くことができます。また、入浴時に脱衣所に置いたスマートフォンにかかってきた電話をお風呂にいながら、本機で電話を受けることができるハンズフリー通話機能もあります。
・語学学習に便利な学習機能
語学学習に便利な機能が満載です。(CD、SD再生時)
「再生スピードコントロール」・・・”ゆっくり”から”早く”まで11段階で0.5~1.5倍のCD速度調整が可能
「レジューム再生」・・・再生中に電源を切った場合に、停止した箇所から再生できる
「+10スキップ」・・・トラックを10ずつスキップ
「A-Bリピート」・・・再生中に聴き直したいフレーズを繰り返し再生する機能
「ワンタッチサーチ」・・・再生中に(もどる)を押すと3秒戻し、(すすむ)で10秒進める機能
持ち運びに便利なハンドルやリモコンつき!
・防水仕様:IPX5
・Bluetooth送受信機能付 (ペアリング機器側から操作可)
・SD MP3録音/再生
・CD、CD-R/CD-RW MP3再生
・FMワイド/AMシンセラジオ
・再生速度 50~150%
・レジューム再生
・ワンタッチサーチ
・+10スキップ
・A-Bリピート
・内蔵マイク(ミキシング可)
・電話通話機能 (Bluetooth接続時)
・ヘッドホン端子
・電源:ACアダプター/単3×4(別売)
仕様 ワイドFM対応 付属品 ACアダプタ、リモコン 電源 AC100V(50/60Hz)、乾電池(単三×4) 最大出力(W) 0.5×0.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 150×145×63 本体質量(kg) 0.6 使用電池 単三電池×4本(別売) 接続端子 ヘッドホン出力 スピーカー 3.6cm×2 電池使用時間(時間) ラジオ使用時:約30(アルカリ乾電池使用時)、CD再生時:約8(アルカリ乾電池使用時) 防水保護等級 IPX5 受信局 AM、FMワイド
CDプレーヤー 東芝 6日以内出荷
ステレオスピーカーもBluetooth送信機能もついた欲張りモデルのポータブルCDプレーヤーです。外出先ではBluetoothで、自宅等の室内ではステレオスピーカーでと環境に応じた聴き方ができ便利。語学学習に役立つ便利な機能を搭載。「ワンタッチリサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」「レジューム機能」、さらにMP3再生にも対応したことで、より多くのCD教材をご利用いただけるようになりました。通勤・通学中などでも手元で簡単に操作できる縦型リモコン付きです。
仕様 CD部:2チャンネルステレオ、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)、スピーカー径(cm):3.6×2、電池持続時間(時間)(TOSHIBA単3アルカリ乾電池使用時):スピーカー使用時:4、イヤホン使用時:8(使用状況により異なる) 付属品 USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付き)、ステレオイヤホン(お試し用有線)、取扱説明書 寸法(mm) 幅142×高さ34×奥行155 質量(kg) 0.25 色 ホワイト 電源 USB DC5.0V/0.5A、単3乾電池×2(別売り)DC3.0V 最大出力(W) 実用:0.2+0.2 出力端子 ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック Bluetooth Ver.5.0、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:10
AUREX ハイレゾ対応SD/USB/CD/ラジオカセットレコーダー 東芝 6日以内出荷
40Wスピーカーシステムを搭載し、音の繊細なディティールを再現するハイレゾ再生に対応。CDやMP3などの圧縮音源をハイレゾ音源相当の高解像度音質に変換するアップコンバート機能を搭載し、臨場感のあるサウンドを実現しました。またBluetoothは送受信機能を搭載。これにより、本機でスマホ等の音源を聴くことも、ラジオ等をイヤホンや離れた場所のスピーカーで聴くことも可能。スピードコントロールやリピート・プログラムなど多彩な再生機能を搭載た、高音質多機能な1台です。
仕様 【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、対応メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3フォーマット)、【SDカード部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:32MB~32GB SD・SDHCカード(別売り)、再生可能SDカード:SDA規格認定品(Class2、Class4)、【USBカード部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:USBフラッシュメモリー32MG~32GB(別売り)、再生可能USBメモリー:USB-IF 規格認定品(USB1.1、USB2.0)、【カセットテープ部】4トラック 2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去:交流バイアス消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60分)、推奨テープ:ノーマルカセットC60、【ラジオ部】受信周波数:FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) AM:531~1,710kHz(9kHzステップ) その他 声くっきり機能、ハイレゾ対応、アップコンバート機能 付属品 電源コード、リモコン(リチウム電池付属)、AMループアンテナ、取扱説明書(保証書付き)、周波数一覧表、ヘッドクリーニングキット 寸法(mm) 幅350×高さ126×奥行218(突起部含まず) 質量(kg) 3 色 シルバー 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 22 最大出力(W) 【実用】 20+20 スピーカー Φ6.4cmコーン型+Φ2cmドーム型×2 Bluetooth Ver.5.3、対応プロファイル:AD2P・AVRCP、見通し距離10m 入出力端子 外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5mmモノラルミニジャック、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、SDカード挿入口:SD規格に準拠した入力端子、USBメモリー挿入口:USB1.1、USB2.0、DC5V 0.5A
アルカリ乾電池 アルカリ1 単4形 東芝 当日出荷
液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!
タイプ 単4形 電圧(V) 1.5 使用期限 (推奨)10年
アルカリ乾電池 インパルス 単4形 東芝 当日出荷
幅広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮! ※メーカーアルカリ1比
大きな力で連続使用する機器に適しています。
タイプ 単4形 電圧(V) 1.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 10.5×44.5 質量(g/本) 約11.6 本数 8本 使用推奨期限 5年
AUREX ワイヤレススピーカー 東芝 6日以内出荷
最大60Wのスピーカーを搭載。ダンスレッスンや広めの場所での使用でもパワフルなサウンドで楽しめます。また、低音を強調する「BASS」ボタンを搭載。お好みの曲にあわせて切替が可能です。3時間充電で最大約10時間の長時間再生が可能。リチウムイオン電池搭載で簡単に充電できます。USB充電が可能なのでスマホなどの充電も可能です。7色に光るLEDを搭載し、音楽に合わせた多彩な演出で場を盛り上げます。
付属品 電源コード、横置き用シリコンゴムクッション×4、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg) 6.8 電源 AC100V50/60Hz(消費電力40W) 最大出力(W) 実用:30×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 259×608×260(突起部含む) 機能 TWS:本機を2台用意いただくことで、2台をワイヤレスでつなげてステレオ再生が可能。左右のスピーカーが連動し臨場感あふれるサウンドを楽しめます。 バッテリー 11.1V4h充電式リチウムイオンバッテリー(充電約3時間) メモリー 【USB』】容量:32MB~32GB迄、再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3)、対応メモリー:USB1.1またはUSB2.0、再生可能メモリー:USB-IF 認定品(USB1.1、USB2.0) 入力端子 外部入力端子:Φ3.5mmステレオミニ、マイク入力:Φ6.3mmジャック×2 スピーカー Φ16.5cmフルレンジスピーカー×2、Φ5cmツイーター×2 受信周波数 【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) USBポート 音楽再生USBポートDC出力:5V200mA、充電ポートDC出力:5V1A Bluetooth Ver.5.4、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:約10m
AUREX ステレオスピーカー搭載ポータブルCDプレーヤー 東芝 6日以内出荷
メタルスピーカーネットを採用し、音抜けがよくクリアなサウンドのスピーカー付きポータブルCDです。CDが入っているのが一目でわかるCD窓がついて、操作性・視認性も向上しています。音の出せる家庭での学習時や音楽を楽しみたい時にそのまま手軽に音が出せる手軽さが魅力です。また、イヤホンを使用しても聴けるためシーンに合わせての利用が可能。スピードコントロール、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。すぐに使える東芝アルカリ乾電池が付属しているので、買ってすぐに聴けるのも嬉しい。USBケーブルをモバイルバッテリーやACアダプターに繋いでも使えるます。
仕様 【電池持続時間】東芝単3アルカリ乾電池使用時:スピーカー使用時約4時間、イヤホン使用時約8時間(状況により異なる) 付属品 USBケーブル、ステレオイヤホン、単3アルカリ乾電池、操作ガイド(保証書付き) 寸法(mm) 幅142×奥行142×高さ32.5(突起部含まず) 色 ホワイト 質量(g) 約280(乾電池含まず)、約330(乾電池含む) 電源 USB DC 5.0V/0.5A 単3乾電池×2本(付属)DC3V 最大出力(W) 【実用】 20+20 チャンネル数 CDプレーヤー:2チャンネルステレオ 機能 【語学学習】スピードコントロール(0.5~1.5倍11段階)、ワンタッチ3秒戻し、A-Bリピート、レジューム 対応メディア CD(CD-DA/MP3) 出力端子 Φ3.5ステレオミニジャック
AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー 東芝 6日以内出荷
ステレオスピーカーもBluetooth送信機能も付いた多機能モデルです。Bluetooth接続によりワイヤレスイヤホンで再生が可能。本体のステレオスピーカーで聴くこともできるので、シーンや環境に合わせてより自由な聴き方ができる1台になっています。本体はメタルスピーカーネットを採用し音質がアップしたスピーカー、CDが入っているのを一目で確認できる窓、操作ボタンと液晶パネルを本体上部に配置したことで、見やすく操作しやすくなっています。スピードコントロール、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。東芝単3ニッケル水素充電池を付属。USB充電でも乾電池でも使用可能です。
仕様 【電池持続時間】付属の充電式ニッケル水素充電池(東芝IMPULSE AA2400mAh×2本)使用時:スピーカー使用時 約5時間、イヤホン使用時 約5時間(電池持続時間は充電の状態、使用状態により短るなる場合があります)、東芝アルカリ乾電池 単3×2本使用時:スピーカー使用時 約5時間、イヤホン使用時 約7時間(使用状況により異なります) 付属品 USBケーブル、ステレオイヤホン、ニッケル水素充電池、USB A-Cアダプター、操作ガイド(保証書付き) 寸法(mm) 幅142×奥行142×高さ32.5(突起部含まず) 色 ホワイト 質量(g) 約280(電池含まず)、約340(電池含む) 電源 USB DC5.0V/1.5A、ニッケル水素充電池×2(付属)DC3.0V、単3乾電池×2(別売り) 最大出力(W) 【実用】 20+20 チャンネル数 CDプレーヤー:2チャンネルステレオ 機能 【語学学習】スピードコントロール(0.5~1.5倍11段階)、ワンタッチ3秒戻し、A-Bリピート、レジューム 対応メディア CD(CD-DA/MP3) スピーカー Φ3.6cm×2 出力端子 Φ3.5ステレオミニ Bluetooth Ver.5.3、対応プロファイル:A2DP・AVRCP、見通し10m
CD/FMワイヤレススピーカーシステム 東芝 6日以内出荷
目指したのは歌声、音色、音場感の忠実再現。Eilexの複数の高音質技術を組み合わせ、独自に開発したDSP「オーレックス・サウンドプロセッサー」を搭載したワイヤレススピーカーシステムです。CD/USB/FMラジオ/AUX/Bluetoothに対応。低音の迫力も高音の煌びやかさも妥協なく表現するため、構造と素材選びにまで拘りが詰まっています。
仕様 【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA フォーマット / MP3 オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【USBメモリー部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer 3(~192Kbps)) / FLAC / WAV、対応メモリー:32MB ~ 32GB USBフラッシュメモリー(別売)、再生可能USB:USB-IF 規格認定品(USB1.1、USB2.0) 付属品 電源コード、リモコン、単4乾電池×2、FM簡易アンテナ、操作ガイド(保証書付き) 質量(kg) 4.5 消費電力(W) 30 電源 AC100V50/60HzHz 最大出力(W) 実用:15+15(ウーファー)/10+10(ツイーター) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 400×132×239.5(突起部含まず)/400×143×255(突起部含まず) スピーカー 直径6.4cmコーン型+直径2cmドーム型×2 受信周波数 【FMラジオ部】76.0~108.0MHz(0.1MHz ステップ) Bluetooth Ver.5.3、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し距離:約10m 入出力端子 外部入力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ、USBメモリースロット:USB1.1、USB2.0、DC5V 0.5A
AUREX スリム型サウンドシステム 東芝 6日以内出荷
インテリアに馴染む、置き場所に困らない縦型スリムでスタイリッシュなミニコンポです。実用最大出力20W(10W+10W)の大口径コーン型フルレンジスピーカーを搭載。不要な逆相音を抑える密閉構造により、クリアな音質を実現しています。さらに、スピーカーに連携する形でバスレフダクトを内蔵。密閉されたスピーカー内部に空気の流れを生み出すことで、スピーカーコーンの振動をよりスムーズにします。スリム形状ながら高音から低音までバランスの取れた自然な音質を提供します。CD、Bluetooth、USBなど幅広い音源に対応し、USB録音も可能な多機能モデルです。全ての操作が手元でできるリモコンを付属、音質ボタンでお好みの音質を選択いただけます。
仕様 【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz 、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【FMラジオ部】FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) FMワイドバンド対応、【USBメモリー部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:32MB~32GB USBフラッシュメモリー(別売り)、再生可能USBメモリー:USB-IF規格認定品(USB1.1、USB2.0)、【音質切替】フラット、ポップ、クラシック、ジャズ、ロック 付属品 電源コード、リモコン、単4乾電池、FM簡易アンテナ、操作ガイド(保証書付き) 寸法(mm) 幅400×高さ194×奥行80(突起部含まず) 質量(kg) 1.8 電源(V) AC10050/60Hz 消費電力(W) 30 機能 時計表示、スリープタイマー、めざまし スピーカー Φ8cmコーン型×2(実用最大出力10W+10W) Bluetooth Ver.5.3、対応プロファイル:A2DP・AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し10m 入出力端子 外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、USBメモリー挿入口:USB1.1、USB2.0
AUREX ポータブルCDプレーヤー 東芝 6日以内出荷
シンプルでコンパクト。CDが入っているかが一目でわかるCD窓、操作ボタンをディスプレイ上部に配置した操作性・視認性の良い使いやすいベーシックなポータブルCDです。乾電池またはUSB電ケーブルで給電しながら使用できます。東芝単3アルカリ乾電池が付属しているので、買ってすぐに使えます。スピードコントロール、ワンタッチサーチ、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。使いやすい縦型リモコン付きで手元でさっと操作ができ不便がありません。
仕様 【電池持続時間】東芝単3アルカリ乾電池×2本使用時:約7時間(使用状況により異なる) 付属品 USBケーブル、リモコン(クリップ付き)、ステレオイヤホン、単3アルカリ乾電池、操作ガイド(保証書付き) 寸法(mm) 幅142×奥行142×高さ31.5(突起部含まず) 色 ホワイト 質量(g) 約250(乾電池含まず)、約300(乾電池含む) 電源 USB DC 5.0V/1.0A 単3乾電池×2本(付属)DC3V チャンネル数 CDプレーヤー:2チャンネルステレオ 機能 【語学学習】 スピードコントロール(0.5~1.5倍11段階)、ワンタッチリサーチ、A-Bリピート、+10スキップ(リモコン操作)、レジューム 最大出力 【実用】14nW+14nW 対応メディア CD(CD-DA/MP3) 出力端子 Φ3.5ステレオミニジャック