ツギビス 12mm BSR-12ナカバヤシ¥1,098税込¥1,208
1シート(6本×10袋)
当日出荷
ビスは自家製アルバム、資料集などの製本に便利です。ツギビスは補充する枚数に合わせてお選び下さい。1シートに10袋付いています。
太い鉛筆も削れる手動鉛筆削りナカバヤシ5日以内出荷
・直径6.5~12mmまでの木質鉛筆・色鉛筆が削れます。 ※一般的なえんぴつ=直径8mm ※形状、表面仕上等により、削れない鉛筆もあります・鉛筆を挿し込み、ハンドルを向かって時計回りに回すと鉛筆を引込んで削り、反対に回すと 排出する構造で、指を挟む心配がありません。・芯先太さ調整5段階・最短切削可能長実寸シール入り<ご使用上の注意>直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因となりますのでご使用しないでください。
用途直径12mmまでの太い鉛筆も削れる!仕様●本体寸法:W60×D138×H124mm●本体質量:約230g●主要材質:ABS樹脂●切削可能鉛筆外径:6.5~12mmまでの木質鉛筆・色鉛筆(六角/丸/三角対応)●パッケージ寸法:W64×D140×H128mm●パッケージ質量:約240g●パッケージ材質:段ボール●内箱寸法:W310×D285×H150mm●内箱質量:2.6Kg●梱包寸法:W585×D322×H320mm●梱包質量:12.0Kg●入数:8/32電源手動繰り返し・詰め替え対応
Z式ファイル A4S型ナカバヤシ当日出荷
Z式ファイル/A4/綴厚12mm A4 S型 Z式ボード製ファイル
サイズA4・S型タイプタテ型収納枚数コピー用紙 約100枚(64g/m2程度)材質表紙:ボール紙・1mm厚・背ラベル付、綴具:金属製Z式綴具、綴厚:12mm質量(g)157寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×235×18
どっさり個別ホルダーナカバヤシ(5件のレビュー)当日出荷
書類の分類や保管がさらに便利!製個別ホルダーと同じサイズなのでボックスファイルにぴったり収納できます。ファイルボックスに収まるサイズ!A4サイズのクリアホルダーがそのまま収納できるので、さらに細かな書類の分類が可能です。クリアホルダーごと収納できる!ブックスタンドなどに立てかけた収納やそのままクリアホルダーとしても使えます。タテヨコどちらでも使用OK!使いやすいユニバーサル設計!取り出しやすいななめカット中身が取り出しやすいななめカットのユニバーサルデザインです。どっさり入る12mmのマチ付!マチ付きだから書類が飛び出ることもなく、余裕のある収納ができます。書き込みできるインデックス付!ボールペンはもちろん、鉛筆でも書くことができます。コピー用紙約140枚収納OK!紙製個別ホルダーに代わる、新しいファイリングを提案いたします。従来の二次元的なホルダーと違い、厚さ12mmのマチが付いた立体的なホルダー。インデックス部分にも溶着を施しているので書類やCD、MOなどのメディアもこぼれにくい安心設計です。
サイズA4寸法(縦×横×厚さ)(mm)309×255×12
フラットファイルEJ A4Sナカバヤシ(5件のレビュー)当日出荷
軽量60gのエコノミータイプでコストダウンを実現。書類・資料等の提出用として最適なフラットファイルです。軽くなりました!1冊あたり60g
サイズA4・S型タイプタテ型収納枚数コピー用紙約120枚(64g/m2程度)材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.39mm、綴具:樹脂製( 押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー/ポリエチレン)寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×230×18綴じ厚(mm)約12
ホワイトボードナカバヤシ(8件のレビュー)当日出荷
丈夫なフレームのプラスチック枠のホワイトボードシリーズです。
設置方式壁掛材質(表面)スチール種類壁掛け・無地フレーム色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
フラットファイルJ A4・S型 スリムナカバヤシ(4件のレビュー)当日出荷
表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。樹脂製綴具のフラットファイル。環境に優しいエコ仕様で、全てグリーン購入法適合・エコマーク・グリーンマーク取得商品です。
サイズA4・S型タイプタテ型収納枚数コピー用紙約50枚(64g/m2程度)材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.45mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン)質量(g)65エコマーク認定認定寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×230×12綴じ厚(mm)約10グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 149
シュレッダ専用メンテナンスシートA5サイズ12枚入りナカバヤシ(5件のレビュー)当日出荷
細断するだけでOK!楽々メンテナンス♪本製品をご使用いただけるシュレッダ・投入幅A5~A4(218×151mm)・細断可能枚数2枚以上A5サイズ12 枚入細断するだけでシュレッダのカッター部を簡単にメンテナンスできるシート。シートに内包されたオイルがカッター表面に潤滑性を与え、細断能力の低下や異音の発生を抑えます。
材質紙、潤滑油(流動パラフィン)質量(g)約10枚数12対応機種オフィスシュレッダ全機種 投入幅A5~A4、細断可能枚数2枚以上のシュレッダ外形寸法(幅W×高さH)(mm)218×151RoHS指令(10物質対応)対応
USD充電式LEDリングライト/ホワイトナカバヤシ5日以内出荷
・色温度3色切替、光量5段階調整が可能。 シーンに合わせて使えます。・約5~12mmの厚みに対応したクリップ。 内側に滑り止め、傷付け防止用シリコンゴム付き。・付属のUSBケーブルでパソコンやUSB充電器から充電。 給電しながらの使用も可能です。・リングライト部分が水平方向に180度可動。 コンパクトになり持ち運びに便利です。<ご使用上の注意>※機器画面に装着した際、クリップで画面の一部が隠れる場合があります。
用途直径約10cm、高輝度LED40個でしっかり明るいコンパクトサイズのリングライト付属品USBケーブル(USB A[オス]-Type-C[オス]/全長約30cm)、、取扱説明書・保証書消費電力(W)2本体質量(g)75対応機種厚さ約12mmまでのスマートフォン、タブレット、PCなど入力Type-C 5V1A連続使用時間(時間)約1(最大照度)~4(最小照度)光源LED×40個色温度2800~6300K相当本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)100×48×100、(最大)100×48×165電池リチウムイオン電池 500mAh充電時間(時間)3光束(Lm)220(最大)LED寿命(時間)約20000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。つかみ幅(mm)【クリップ】約5~12取扱説明書(0.29MB)
USD充電式LEDリングライト/ブラックナカバヤシ5日以内出荷
・色温度3色切替、光量5段階調整が可能。 シーンに合わせて使えます。・約5~12mmの厚みに対応したクリップ。 内側に滑り止め、傷付け防止用シリコンゴム付き。・付属のUSBケーブルでパソコンやUSB充電器から充電。 給電しながらの使用も可能です。・リングライト部分が水平方向に180度可動。 コンパクトになり持ち運びに便利です。<ご使用上の注意>※機器画面に装着した際、クリップで画面の一部が隠れる場合があります。
用途直径約10cm、高輝度LED40個でしっかり明るいコンパクトサイズのリングライト付属品USBケーブル(USB A[オス]-Type-C[オス]/全長約30cm)、、取扱説明書・保証書消費電力(W)2本体質量(g)75対応機種厚さ約12mmまでのスマートフォン、タブレット、PCなど入力Type-C 5V1A連続使用時間(時間)約1(最大照度)~4(最小照度)光源LED×40個色温度2800~6300K相当本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)100×48×100、(最大)100×48×165電池リチウムイオン電池 500mAh充電時間(時間)3光束(Lm)220(最大)LED寿命(時間)約20000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。つかみ幅(mm)【クリップ】約5~12取扱説明書(0.29MB)
ウッドホワイトボード・ミニナカバヤシ当日出荷
ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。
メモや予定を気軽に書き込める、卓上サイズのスタンド付きホワイトボードです。
スタンド付、壁掛けOK、マーカーホルダー付
材質(表面)スチール付属品マーカー(黒1本)、マーカーホルダー(1個)、吊り下げ金具(2個)、ネジ(2本)、吊りヒモ(1本)材質フレーム/天然木、裏板・スタンド/MDFRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
パーソナルシュレッダナカバヤシ(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
在宅勤務に最適なシュレッダ
オートスタート&ストップ:紙を入れると自動的に細断を開始し、細断が終了すると自動的に停止する機能です。
正転・逆転スイッチ:紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。
ダストボックススイッチ:ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。
安心設計の投入口:電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。
モーター過熱防止機能:モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。
ステープラの針(10号・11号)そのまま細断OK!
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350保証期間6ヶ月投入口幅(mm)216RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×148×350細断可能物紙、ホッチキス最大投入幅A4
テレビ用耐震ジェルナカバヤシ当日出荷
震度7クラスに対応。水洗いで何度も貼り直し可能。テレビの底面に貼るだけの簡単設置。優れた柔軟性と粘着力により、あらゆる揺れ(前後左右上下)に対応する振動対応能力に優れた制震材です。広い適応温度-20度℃~75℃の幅広い環境で使用可能オフィスでもご家庭でもテレビを地震から守ります。衝撃から守る! 振動を伝えない! 転倒・落下を防止!テレビ底面の形状に合わせて自在に
材質ウレタンエラストマー色クリアブルー耐用寿命5~7年(使用環境により異なります)RoHS指令(10物質対応)対応
テープカッターSACREナカバヤシ当日出荷から5日以内出荷
約60%軽い力で切れる(メーカー従来品比)大巻、小巻、両方のテープに対応まっすぐな切り口専用替刃あり(別売り)
用途軽い力で切れるテープカッター仕様●本体寸法:約W193×D60×H110(122)mm ()はリール含む●本体質量:約1000g●材質:本体・リール/PP、底板・カッター刃ホルダー/ABS、滑り止めシート:SBR、カッター刃/ステンレス●パッケージ寸法:約W198×D64×H118mm●梱包寸法:約W400×D215×H265mm●梱包質量:13kg●入数:1/12●対応テープ:大巻き・小巻対応、幅24mm、外径105mmまで繰り返し・詰め替え対応
ウッドカラーボードミニナカバヤシ当日出荷から5日以内出荷
ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。裏面:スタンド付、壁掛けOK、横置きOK◎付属品マーカー(ホワイト1本)ウッドマグネット(2個)吊り下げ金具(2個)、ネジ(2本)吊りヒモ(黒1本)飲食店やブティック等にぴったりなスタンド付きウッドカラーボード・ミニ!
材質フレーム/天然木、盤面/スチール、裏板スタンド/MDFRoHS指令(10物質対応)対応
毎日カレンダー付箋/12ヶ月32枚ナカバヤシ(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
お手持ちのノートに貼ることで日記やTODOリストなどのスケジュール管理ツールとして使える、書き込み式の付箋です。365日使っても安心な384枚入り(32枚×12か月分)で、日付を書き込んでいつからでも使えます。ヨコ25×タテ24mmの広い糊面で貼り直しも簡単!月数字が記載された上部のみ糊付け加工をせず、ノートの上端に貼ってインデックスとしても活用できます。
寸法(横×縦)(mm)(本体)25×30質量(g)35材質上質紙厚さ(mm)約4
ウッドずっとカレンダーボードナカバヤシ当日出荷から5日以内出荷
書いて消せるカレンダーです。個人の予定は勿論、家族の予定・連絡ボードに使えます。
材質フレーム:天然木(松)、盤面:スチール、芯材:MDFRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
静音オートフィードシュレッダ/ホワイトナカバヤシ当日出荷
紙を置くだけで自動細断。面倒な小分けが不要なオートフィードシュレッダ
トラスコ品番564-1240幅(mm)350色ホワイト高さ(mm)450奥行(mm)220消費電力(W)110・105電源コード(m)1.2適合サイズA4ダストボックス容量(L)17細断速度2.1m/分(50/60Hz)投入口幅(mm)225最大細断枚数自動細断/60枚手差し細断/7枚定格使用時間(分)自動細断 約15分、手差し細断 約5分(休止時間約45分)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×220×450最大細断枚数(50Hz/60Hz)自動細断/60枚手差し細断/7枚カットサイズ(mm)約4×12最大投入幅225mm
ソフトラインノート A7ナカバヤシ当日出荷から5日以内出荷
本文を切り取り線でカットできます。携帯に便利な超ミニサイズ。
材質本文:上質紙・A罫(7mm)・12行・40枚・切り取り線付、表紙:特殊紙質量(g)25寸法(横×縦×厚さ)(mm)74×105×4行数12RoHS指令(10物質対応)対応製本無線綴じ
ロジカル・ペーパーリングナカバヤシ当日出荷から5日以内出荷
「ロジカル・ペーパーリングノート」は綴じ具が紙でできた100%紙製のリングノートです。表紙・本文用紙に加え、一般的にプラスチック・金属製が多い綴じ具なども含め全パーツが紙でできているため、全てを「雑紙」という分類の資源としてリサイクルでき環境保全に貢献できます。本文罫はまとめやすく見やすいロジカル罫を使用しています。
枚数40材質本文:上質筆記用紙坪量(g/m2)70製本ペーパーリングRoHS指令(10物質対応)対応FSC認証認定FSC認証番号C018024
プラスチックずっとカレンダーボードナカバヤシ当日出荷から5日以内出荷
書いて消せるカレンダーです。個人の予定は勿論、家族の予定・連絡ボードに使えます。
材質フレーム:天然木(松)、盤面:スチール、芯材:ダンボール板、MDF付属品イレーザー付マーカー0.8mm(赤・黒各1本)、吊り紐(1本)、吊り下げ金具(2個)、ネジ(2本)、丸マグネットシート(12個セット)、虫眼鏡マグネットシート(2個セット)仕様裏面スタンド付きRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
どっさり個別ホルダー A4 スタンダードナカバヤシ当日出荷から5日以内出荷
色々使えるスタンダード。インデックスが折り込めるようになりました!
クリアホルダー・厚物・小物も収納できる投げ込みタイプのマチ付きホルダーです。
サイズA4付属品インデックスステッカー×1枚寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×255×12RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0マルチカードリーダーナカバヤシ当日出荷から5日以内出荷
分かりやすい1カード1認識。カード認識LED付き
インターフェイスUSB3.0/2.0ケーブル長(cm)3.5質量(g)30対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×12×40RoHS指令(10物質対応)対応
iPad専用充電式タッチペンナカバヤシ当日出荷
・iPad専用傾き検知機能付き充電式タッチペン。・2018年モデル以降のiPad全機種に対応します。・手のひらが画面に当たっても誤動作しないパームリジェクション対応。・ペアリング不要。電源をONにしてすぐに使用できます。※すでにApple Pencilとペアリングしている場合はペアリングを切ってください。・本体内蔵の磁石でiPadの側面に取付け可能です。※充電はできません。・Apple Pencil交換用ペン先に対応。<ご使用上の注意>※ペン先交換の際はApple Pencil交換用ペン先をご使用ください。
用途傾けると太さが変わる!仕様●充電:Type-C 5V1A●電池:リチウムイオン電池●充電時間:約1時間●連続使用時間:10~12時間●対応機種:2018年モデル以降のiPad全機種●パッケージ寸法/質量:約W50×D18×213mm/約50g付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス]/全長約33cm))、取扱説明書・保証書材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM(ポリアセタール)色ホワイト質量(g)約15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×166先端径(Φmm)2商品タイプ本体
USB2.0 Type-C&Aアルミカードリーダーナカバヤシ当日出荷
Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。
美しく強靭なアルミ筐体。
マウスやキーボードを接続できるUSB Aポート(メス)付き。
C→A変換コネクタとしても使用できます。
コネクタを保護するキャップ付き。
付属品取扱説明書色グレー質量(g)21電圧(V)5対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×20×12保証期間6ヶ月対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC) ~Class10転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応最大供給電流(mA)400インターフェイス-アップストリームUSB2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0コネクタ形状-アップストリームType-C、TypeAコネクタ形状-ダウンストリームType-A
テープカッターSACREナカバヤシ5日以内出荷
約60%軽い力で切れる(メーカー従来品比)大巻、小巻、両方のテープに対応まっすぐな切り口専用替刃
用途軽い力で切れるテープカッター仕様●本体寸法:約W193×D60×H110(122)mm ()はリール含む●本体質量:約1000g●材質:本体・リール/PP、底板・カッター刃ホルダー/ABS、滑り止めシート:SBR、カッター刃/ステンレス●パッケージ寸法:約W198×D64×H118mm●梱包寸法:約W400×D215×H265mm●梱包質量:13kg●入数:1/12●対応テープ:大巻き・小巻対応、幅24mm、外径105mmまで色ブラック繰り返し・詰め替え対応
フエルアルバム 一般用ナカバヤシ(1件のレビュー)5日以内出荷
「フエルアルバム」は、2014年度グッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞いたしました。プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約3倍の耐久性を持っています。
ホルブック クリアホルダーポケット/A4/12ポケットナカバヤシ5日以内出荷
かさばりがちなクリアホルダーが1冊になったブック型ファイルです。クリアホルダー型ポケットで、上からも横からも書類をバサっと簡単に収納できます。ポケットに入れたままでも書類をパラパラ検索できるワイドオープン構造を採用。ポケットの指抜き部分は、左右どちらの手でも使いやすいユニバーサルデザイン仕様です。持ち運びに便利な落下防止用ゴムバンド付き。6ポケット、12ポケットの2種類をラインナップ。学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーです。
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ仕様本体質量:370g●表紙:ポリプロピレン・厚さ約0.5mm●ポケット:A4・12ポケット・ポリプロピレン厚さ0.2mm●留具:PP・ゴム紐・スチール●収納枚数:A4コピー用紙120枚(64g/m2程度)(1ポケット・A4コピー用紙10枚)その他表紙:ポリプロピレン・厚さ約0.5mm、ポケット:A4・12ポケット・ポリプロピレン厚さ0.2mm、留具:PP・ゴム紐・スチール厚さ(mm)16寸法(mm)梱包:W430×D265×H345質量(kg)梱包:10.5本体寸法(mm)A4/タテ316×ヨコ235×背巾16本体質量(g)370寸法(縦×横)(mm)316×235収納サイズA4収納枚数(枚)A4コピー用紙120(64g/m2程度)(1ポケット・A4コピー用紙10)ポケット12ポケット
アートナビ イー万年筆ナカバヤシ(1件のレビュー)5日以内出荷
書きたい時にすぐに書けるカートリッジなし万年筆です。
インク色黒インク水性インク商品タイプ本体ペン先中字材質(本体)ABS樹脂本体寸法(mm)W122×径12(本体のみ)、W137×径14(キャップ付き)先端ボール径(mm)0.5材質(バネ)スチール材質(ペン先)スチールRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
証書ファイルA4/紙製クロコダイルツヤナカバヤシ5日以内出荷
フリー透明三角コーナーシール8枚付属。
A4縦~最大A3横まで収納可能。
用途卒業証書、感謝状、辞令、認定書、メニュー、等様々な用途にタイプ二つ折り背幅(mm)約12本体質量(g)約290寸法(縦×横)(mm)319×226適合サイズA4判収納時寸法(mm)210×305/440×305材質表紙クロス:特殊紙/見返紙:特殊紙(黒)グリーン購入法適合仕様パッド:両面パッド
パーソナルシュレッダ /ブラックナカバヤシ5日以内出荷
耳障りな音がしない静音設計たっぷり細断できる連続使用10分
色ブラック本体質量(kg)12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×560定格時間(分)約10(休止時間30分)定格消費電力290・330W(50・60Hz)運転音(dB)約55/無負荷時ダストボックス容量(L)約22(A4コピー用紙 約520枚/9枚細断時)保証期間6ヶ月細断寸法(mm)紙/約2×12、CD/5分割投入口幅(mm)紙/223、CD/121最大細断枚数紙/9枚(A4上質紙64gm2)定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz細断形状紙/マイクロカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1・2.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機電力(W)1.7
手動鉛筆削りminiナカバヤシ5日以内出荷
・小さいけれど本格スパイラル刃、サクサク削れて長寿命(平刃との比較)。・インテリアに馴染むくすみカラー。・場所をとらないコンパクトサイズ。・クランプレス(ハンドルを回すと鉛筆を引き込んで削り、反対に回すと排出。指を挟む心配がありません。・芯先太さ調整3段階(細・中・太)・誤落下防止のダストボックスレイアウト:ダストボックスがハンドルに当たることで、持ち運び時などの意図しない落下を回避。<ご使用上の注意>直径6.5~8mm(六角/丸/三角)の木質鉛筆以外のものを削らないでください。直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因となりますのでご使用しないでください。
用途インテリアに馴染む、くすみカラーのコンパクト鉛筆削り仕様●本体寸法:W48×D99×H86mm●本体質量:約110g●主要材質:ABS樹脂●切削可能鉛筆外径:6.5 8mmまでの木質鉛筆(六角/丸/三角対応)●パッケージ寸法:W52×D102×H90(フック穴使用時H105)mm●パッケージ質量:約125g●パッケージ材質:PP(クリア)●内箱寸法:W213×D165×H203mm●内箱質量:1.8Kg●梱包寸法:W510×D440×H228mm●梱包質量:12.3Kg●入数:12/72電源手動繰り返し・詰め替え対応
ロジカルノート セミB5 スヌーピー カラフルコミック 4Pナカバヤシ5日以内出荷
4 つの特長で文章を美しく見せる !!
用途スヌーピーとピーナッツギャングの個性豊かたな表情やポーズとカラフルな色合いが可愛いデザインです。仕様本文:上質紙70g/m2・A罫(7mm)・30行・30枚寸法(mm)セミB5:ヨコ179×タテ252×厚12本体質量(g)480材質(表紙)コートボール紙製本糸綴じ背クロス製本
どっさり個別Dリング専用替台紙4穴ナカバヤシ5日以内出荷
リングファイル+専用替台紙でなんでも手軽にまとまる。どっさり個別Dリングファイル専用替台紙
サイズA4付属品インデックスステッカー×1枚適合どっさり個別Dリングファイル専用_4穴寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×258×12RoHS指令(10物質対応)対応
ロジカル 消しゴム スティックナカバヤシ5日以内出荷
・ 広い面(9mm巾)→柔かく、軽い力で広範囲を消せます。・ 細かい面(3mm巾)→硬く、細かい範囲を狙って消せます。スライドさせて機能を使い分けできる消しゴム。「広い面の消しやすさ」と、「ピンポイントに狙って消せる」2つの機能を1つの商品で叶えた消しゴムです。握りやすいスティックタイプです。
厚さ(mm)10質量(g)14寸法(横×縦)(mm)75×12
どっさり個別/いれとくホルダー/A5/5枚/クリアナカバヤシ5日以内出荷
斜めカットで前後が少しずれているので中身が取り出しやすい構造です。インデックスがつながっているので立てても中身がこぼれ落ちません。タテとヨコでお好きな向きで整理ができますマチ付きで厚みのあるものも収納できます。"
セット内容ホルダー5枚・インデックスステッカー1枚材質ポリプロピレン・厚さ0.2mm質量(g)ホルダー1枚につき15収納枚数ホルダー1枚につきA5コピー用紙約100枚( 64gm2程度)寸法(縦×横)(mm)インデックス部分:100×23寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ホルダー)222×186×12
パーソナルシュレッダ デスクトップ/ライトグレーナカバヤシ5日以内出荷
モーター音が気にならない静音仕様プライバシーの漏洩もこれで安心細かく刻めるハイセキュリティータイプ郵便はがきは細断できません
質量(kg)4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)65(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×145×22機能オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能定格時間(分)約5(休止時間:約60分)運転音(dB)約55/無負荷時ダストボックス容量(L)約4(A4コピー用紙約56枚/2枚細断時)細断寸法(mm)約2×12投入口幅(mm)紙/223、CD/121最大細断枚数紙/2枚(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1枚細断形状マイクロカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×145×22待機電力(W)0.9細断可能物紙、CD、カードリバース機能あり
iPad専用充電式タッチペンナカバヤシ当日出荷
2018年モデル以降のiPad全機種に対応します。手のひらが画面に当たっても誤動作しないパームリジェクション対応。ペアリング不要。電源をONにしてすぐに使用できます。
用途iPad専用傾き検知機能付き充電式タッチペン。付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス]/全長約33cm))、取扱説明書・保証書材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM(ポリアセタール)質量(g)約15先端径(Φmm)2商品タイプ本体
モニターアーム ポール固定式/ブラックナカバヤシ5日以内出荷
支柱に沿って高さ調節できるポール固定式アームクランプ/グロメットの2つの設置方式に対応モニターの前後移動がスムーズにできる4軸タイプケーブルの取り回しに便利なケーブルフック付き
用途デスク上のスペースを有効活用セット内容VESAマウント×1、アーム×1、クランプ×1、クランプ用プレート×1、ポールベース×1、ポール×1、ケーブルフック(A)×1、ケーブルフック(B)×2、ポール用ネジ×1、クランプ用ネジ(A)×1、クランプ用/VESAマウント固定ネジ(B)×3、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、【モニター取付け用部品(M4×12mm、M5×12mm)×各4、ワッシャー×4】、取扱説明書兼保証書材質スチール、ABS質量(kg)2.56耐荷重(kg)約2~9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×484×561角度調整範囲垂直+45°/-45° 水平+90°/-90° 回転+180°/-180°保証期間1年天板厚さ(mm)クランプ式 10~85 / グロメット式 10~40設置方式クランプ式 / グロメット式アーム数1軸数4軸液晶モニター1画面適合モニターサイズ17~32インチ取扱説明書(1.4MB)対応VESA規格75×75/100×100mm
どっさり個別/いれとくホルダー/A6/5枚/クリアナカバヤシ5日以内出荷
斜めカットで前後が少しずれているので中身が取り出しやすい構造です。インデックスがつながっているので立てても中身がこぼれ落ちません。タテとヨコでお好きな向きで整理ができますマチ付きで厚みのあるものも収納できます。"
セット内容ホルダー5枚・インデックスステッカー1枚材質ポリプロピレン・厚さ0.2mm質量(g)ホルダー1枚につき8収納枚数ホルダー1枚につきA6コピー用紙約100枚 (64gm2程度)寸法(縦×横)(mm)インデックス部分:80×23寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ホルダー)159×143×12