絞り込み
ブランド
  • エアージェイ
  • サンワサプライ(158)
  • エレコム(74)
  • サンワダイレクト(57)
  • オーム電機(35)
  • ENDY(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • JTT(4)
  • トライメイト(4)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](11)
  • タイムリー(13)
  • エアリア(23)
  • StarTech.com(19)
  • LG(16)
  • SPARKFUN(16)
  • グリーンハウス(14)
  • Lazos(14)
  • ELPA(12)
  • シャープ(10)
適合用途
  • データ転送用(2)
  • 充電用(2)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(1)
ケーブル種類
  • ストレート(1)
  • 色その他(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ホワイト(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィスサプライ :「typec」の検索結果

関連キーワード
  • type c ハブ
  • type c
  • type-c ケーブル
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【+ECO】ステンレスType-Cケーブル エアージェイ【+ECO】ステンレスType-Cケーブルエアージェイ
1,898税込2,088
1本
7日以内出荷
剛強!ケーブル表面を高耐久ステンレスホースでカバーし、剛強の耐久性を実現しました。 プラグ根元部には断線しにくいモールド加工を施し、更に耐久性をアップしたケーブルです。 USB-A to USB-Cケーブルで、typeCポートを搭載の各社スマホ・タブレットなどの機器にご使用いただけます。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大)コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.88MB)適合用途転送/充電
【+ECO】USB Type-C充電ケーブル エアージェイ【+ECO】USB Type-C充電ケーブルエアージェイ
799税込879
1台
当日出荷から7日以内出荷
簡易防滴ケースにもなる捨てないエコパッケージ採用、スマホ・タブレット対応USB Tyep-C充電ケーブル。 QC3.0に対応した安心スタンダードタイプのUSBケーブルです。 QC3.0に対応したUSBポート付き電源アダプターと組み合わせてご使用いただくことで、通常1A充電器と比較して対応端末に4倍速く充電可能です。 本商品は50cm・1m・1.5m・2m・3mのケーブル長がございます。 用途に併せて最適な長さをお選びいただけます。
用途充電・データ通信適合機種USB Type-Cポートに対応した各社スマートフォン・タブレット出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=1.5A(最大)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.51MB)
PD20W対応 USB+ACハンディー電源タップ エアージェイPD20W対応 USB+ACハンディー電源タップエアージェイ
2,598税込2,858
1台
当日出荷
USB Type-Aポート×2、type-Cポート×1、ACコンセント×3を備えた電源タップです。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。 コンパクトで携帯性に優れ、出張や旅行時などコンセントが足りない場合にも大変便利。 USBポート合計最大3.6Aの高出力で充電。PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットの高速充電OK。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート、スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性も強化しています。 狭い場所でも配線しやすい180度スイング折り畳みプラグです。
その他スマートIC搭載、180°スイングプラグ材質PC出力AC100V:合計最大1400W、USB-C(PD20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、USB-A:5V/2.4A(合計5V/3.6A(max))コンセント個数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×28×86入力AC100V50/60Hz、14.5ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.05MB)USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×2耐トラッキングあり
PD対応 USB+AC電源タップ エアージェイPD対応 USB+AC電源タップエアージェイ
3,798税込4,178
1台
当日出荷
USBType-A×3、Type -C×1、ACコンセント×3個口備えた電源タップ。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。 約25cmのコードは本体に収納できるため、携帯にも便利な仕様。 USBPort合計最大2.4Aの高出力で充電。SmartIC搭載だから端末にあわせた最適な充電が可能です。 PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
その他スマートIC搭載材質PCホワイト出力AC100V:合計最大1400W、USB-C(PD18W):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-A 5V/2.4A(max)コンセント個数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×133入力AC100V50/60Hz、14.6A電源コード(m)0.25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.73MB)USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×3耐トラッキングあり
PD20W対応 USB+AC電源タップ エアージェイPD20W対応 USB+AC電源タップエアージェイ
2,998税込3,298
1台
当日出荷
業界最小クラス!USB Type-A×2、Type-C、ACコンセント×3個口を備えた家庭用コンセント充電器。配線を1箇所にまとめることが可能。 ケーブル一体型だからコンセントから離れた場所にあるデスク等でも楽々充電ができます。 USBポート合計最大3.6Aの高出力で充電。 PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK(PowerDeliveryをご利用の場合はType-Cポートのみでご利用ください)。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
ホワイト材質(本体)PC出力AC100V:合計1400W(max)、USB-C(PD20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、Type-A 5V/2.4A(合計5V/3.6A(max))コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×90入力AC10050/60Hz、14.5ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.73MB)USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×2耐トラッキングあり
【+ECO】PD20W対応(USBX2,TYPE-CX1)AC充電器 エアージェイ【+ECO】PD20W対応(USBX2,TYPE-CX1)AC充電器エアージェイ
2,798税込3,078
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。PowerDelivery3.0に対応するスマホやタブレットを高速充電可能です。本商品のご使用には別途各種ケーブルが必要です。折り畳みプラグ採用で、スッキリ収納でき携帯性もバツグン。自動で機器を見分けてかしこく充電できるSmartIC搭載です。
材質PC/ABS質量(g)63電源(V)AC100~240(50/60Hz)0.5Aポート数Type-C×1、Type-A×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×27×50RoHS指令(10物質対応)対応
【+ECO】PD20W対応 1ポートAC充電器 エアージェイ【+ECO】PD20W対応 1ポートAC充電器エアージェイ
1,898税込2,088
1台
7日以内出荷
家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートのついた電源アダプターです。超軽量コンパクト。持ち運びにも便利です。 PowerDelivery3.0/QuickCharge3.0に対応するスマートフォンやタブレットを光束充電できます。 本商品にはケーブルは付属していませんので、別途お買い求め(またはお手持ちのケーブル)にてご使用ください。
材質PC出力USB-C 5V/3A、9V/3.22A、12V/1.67A 20Wmax寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×47.6×31RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.8MB)ポートUSB typeC PD対応
【+ECO】Type-Cストロングケーブル WH UCJ-ESTGシリーズ エアージェイ【+ECO】Type-Cストロングケーブル WH UCJ-ESTGシリーズエアージェイ
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
バツグンの強度を誇るテトロンシルクをケーブル内部に採用し、柔軟な伸縮性と耐摩耗性を実現。ケーブル外装は高強度メッシュナイロン織でケーブル表面を強靭に保護。。、環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
仕様●ケーブル長:2m●コネクタ形状:USB2.0 Type-A(オス)/USB Type-C(オス)●出力:3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大)アズワン品番67-4754-45
【+ECO】USB X2/PD対応 TYPE-C×1AC充電器3.6Aブラック エアージェイ【+ECO】USB X2/PD対応 TYPE-C×1AC充電器3.6Aブラックエアージェイ
2,598税込2,858
1台
7日以内出荷
家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。 Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。 折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
材質PC+ABSブラックポート数USB-Cポート×1、USB-Aポート×2出力USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×27入力AC100-240V50/60Hz0.4ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.71MB)
【+ECO】USB X2/PD対応 TYPE-C×1AC充電器3.6Aホワイト エアージェイ【+ECO】USB X2/PD対応 TYPE-C×1AC充電器3.6Aホワイトエアージェイ
2,598税込2,858
1台
7日以内出荷
家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。 Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。 折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
材質PC+ABSホワイトポート数USB-Cポート×1、USB-Aポート×2出力USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×27入力AC100-240V50/60Hz0.4ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.71MB)