パソコン/周辺機器 (4) 家電 (29) カテゴリ: オフィスサプライブランド: audio-technicaすべて解除
USBヘッドセット audio-technica (1件のレビュー) 当日出荷
使いやすく、蒸れにくい、クリアに話せる両耳ヘッドセット。
すぐに話せる
PCにつなぐだけ、USB Type-AとUSB Type-C(TM)に対応可能
相手にクリアな声を届ける
ノイズキャンセリングマイク内蔵
長い会議でも疲れにくい
一日中、ずっと快適に
落ち着いて話せる
手元で音量調整やミュートを直感操作
高音質サウンド
音楽やゲーム、動画もいい音で
集中しやすいストレスフリーな装着感でおうち学習にも最適
抗菌・消臭加工で清潔さをキープ
付属品 USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C) 適合 ビット数:最大16bit 型式 ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g) 約78(コード除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 USB電源(DV5V) ケーブル長(m) 2 対応OS Windows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur 周波数(kHz) 対応:48 接続方式 USB2.0準拠 感度 -37dB(1V/Pa,at1kHz) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 指向性 双指向性 プラグ形状 USB Type-A 周波数帯域(Hz) 200~10000 ドライバーユニット(Φmm) 30 最大入力(mW) 100 音圧感度(dB/mW) 出力:92 装着方式 片耳 イヤホン形状 オーバーヘッド型 マイクミュート ○ 音量調節 ○ ノイズキャンセリング ○
USBスピーカーフォン audio-technica 当日出荷
PCにつなぐだけ、USB Type-Aと USB Type-CTMに対応可能
デスク周りもスッキリ、持ち運びにも便利な手のひらサイズ
エコーを抑えて、お互いがスムーズに話せるエコーキャンセラー機能を搭載
自由に動けるハンズフリー通話
音量調整やミュートを直感操作で、快適に話せる
大口径Φ40mmのスピーカーユニットを搭載
360°無指向性エレクトレットマイクロホンを搭載
複数人でのWeb会議やオンライン通話が可能
再生プラスチックを使用したスピーカーフォンで、環境に配慮
Windows/macOSを搭載したPCやタブレットに接続できる2種類のUSBケーブルを付属
本体とケーブルがまとめて入るキャリング ケースを付属
付属品 USBケーブル(1.0m、USB Type-A - USB Type-C)、USBケーブル(1.0m、USB Type-C - USB Type-C)、ポーチ 質量(g) 約100(コード除く) 使用温度範囲(℃) 約5~40 電源 USB電源(DC5V) 最大出力(W) 2 対応OS Windows 8.1、Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey 周波数(kHz) 【対応サンプリング】48 感度 -22dBfs (0dB=1V/Pa、at 1kH) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 67×67×30 マイクロホン バックエレクトレットコンデンサー型 インターフェース USB2.0準拠 入力端子 USB Type-Cジャック 再生周波数帯域(Hz) 100~10000 音圧レベル(dB) 出力:84±3 スピーカー アンプ内蔵スピーカーシステム スピーカーユニット Φ40mm/フルレンジ 指向性 全指向性 スピーカー部インピーダンス(Ω) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 bit構成 最大16bit
USBヘッドセット audio-technica 当日出荷
使いやすく、蒸れにくい、クリアに話せる片耳ヘッドセット。
すぐに話せる
PCにつなぐだけ、USB Type-AとUSB Type-C(TM)に対応可能
相手にクリアな声を届ける
ノイズキャンセリングマイク内蔵
長い会議でも疲れにくい
一日中、ずっと快適に
落ち着いて話せる
手元で音量調整やミュートを直感操作
聴く耳を選べる
左右どちらの耳でも使え、周りの音も聞こえて安心
コールセンターなどのビジネスでも使える安心のスペック
抗菌・消臭加工で清潔さをキープ
付属品 USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C) 適合 ビット数:最大16bit 型式 ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g) 約50(コード除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 USB電源(DV5V) ケーブル長(m) 2 対応OS Windows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur 周波数(kHz) 対応:48 接続方式 USB2.0準拠 感度 -37dB(1V/Pa,at1kHz) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 指向性 双指向性 プラグ形状 USB Type-A 周波数帯域(Hz) 200~10000 ドライバーユニット(Φmm) 30 最大入力(mW) 100 音圧感度(dB/mW) 出力:92 装着方式 片耳 イヤホン形状 オーバーヘッド型 マイクミュート ○ 音量調節 ○ ノイズキャンセリング ○
USBインナーイヤーヘッドセット audio-technica 当日出荷
USB Type-A とUSB Type-C(TM)に対応可能。USB接続するだけで通話や音楽、ゲームなどのリスニングができるプラグ&プレイに対応。ソフトウェアをインストールすることなく、すぐに使えます。USB Type-C(TM)変換コードを付属していますので、幅広い機器につながります。
双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。
人間工学に基づくエルゴノミック設計のイヤフィン&イヤピース。装着の快適さと安定性を高める3サイズのイヤフィンと、耳穴の大きさに応じて選べる4サイズのイヤピースを組み合わせてカスタマイズ可能。一人ひとりに最適な装着感で、通話や音楽を良い音でお楽しみいただけます。
会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。
クリアで聴きやすいΦ9mm ドライバー。音楽やゲーム、動画などのエンタメを、音のバランスに優れたクリアサウンドで聴けます。
ヘッドセットを使う際にコードが邪魔にならないU型コードを採用。使い終わって耳からイヤホンを外したときも、首に掛けておけるため落とす心配もありません。
抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。イヤホン、イヤピース、イヤフィン、コントローラー、プラグ部に抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
コードのバタつきを抑えるコードクリップ、コードをすっきりまとめる面ファスナー、持ち運びに便利なポーチを付属しています。
仕様 必要システム仕様:USB2.0準拠、対応サンプリング周波数:48kHz、対応ビット数:最大16bit 付属品 USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L)、イヤフィン(S,M,L)、コードクリップ、面ファスナー、ポーチ 型式 イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型 色 ブラック 質量(g) 約8.5(コード除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 USB 電源(DC5V) コード長さ(m) 2.0(U型) 右側のコードが長くなっています。 対応OS Windows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur 感度 -38dB(1V/Pa,at 1kHz) プラグ USB Type-A 再生周波数帯域(Hz) イヤホン部:20~20000 音圧レベル(dB) (出力)100/mW 指向性 双指向性 インピーダンス(Ω) 20 周波数帯域(Hz) マイクロホン部:100~10000 最大入力(mW) 20 装着方式 両耳 ドライバー径(Φmm) 9 イヤホン形状 インナーイヤー型 マイクミュート ○ 音量調節 ○ ノイズキャンセリング ○
USB/XLR マイクロホン audio-technica 当日出荷
動画配信やストリーミング、テレワークに最適なハンドヘルド型マイクロホン。
USB接続時は情報量豊かな192kHz/24bitで高音質収音。
周りの不要な音を拾わないダイナミックマイクロホン。
狙った声や音だけを的確に収音できる単一指向性。
遅延のないダイレクトモニタリングが可能なヘッドホン出力端子を搭載。
マイクの底部にΦ3.5mmステレオミニ端子を設けていますので、収音されている音の確認や相手の声のモニタリングが可能。
マイク本体からヘッドホンの音量調整もできます。
ライブステージでも使える強靭なダイキャストボディ。
トークON/OFF用のスライドスイッチを搭載。
ハンドヘルド型で目的に合わせた収音が可能。
手に持ってパフォーマンス、デスクスタンドに設置して配信で使用するなど、用途に合わせて使い分けできます。
また、人の声の帯域の収音を得意としていますのでナレーションやボーカルに最適です。
Windows、Mac OS に対応。
コンテンツ制作環境がすぐに整うマイクホルダーやデスクスタンドを付属。
仕様 対応サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz 付属品 マイクホルダー(ネジ径5/8インチ、ピッチ27山)、デスクスタンド(ネジ径5/8インチ、ピッチ27山)、2.0mUSBケーブル(USB Type-C - USB Type-C)、2.0mUSBケーブルUSB Type-A - USB Type-C)、3.0mマイクロホンケーブル(3ピンXLR-Fタイプ - 3ピンXLR-Mタイプ) 型式 ダイナミック型 質量(g) 約268 外形寸法(mm) Φ51×183 電源 USB電源(DC5V) 対応OS Windows 8.1、Windows 10、Mac OS X以降 コネクタ形状 USB Type-C/3ピンXLR-Mタイプ 対応機種 USB 1.0または2.0、64MB RAM以上 周波数特性 50~15000Hz コントロール トークスイッチ(USBケーブル/マイクロホンケーブル接続時)、ヘッドホンボリュームコントロール(USBケーブル接続時のみ) プラグ USB Type-C ビット 最大24bit 出力(mW) ヘッドホン:10 at 16Ω 出力端子 ヘッドホン:3.5mmステレオミニジャック(USBケーブル接続時のみ) 指向性 単一指向性
USB Type-C用イヤホン audio-technica 当日出荷
通話・音楽すべてがオーディオ品質。
USB Type-CTMで、いい音聴ける。
通話や音楽、動画やゲームを楽しむ際に便利なUSB Type-CTM端子の専用イヤホン。
D/Aコンバーターを内蔵し、PCやスマートフォンに直接つないですぐに使える。
マイク付きリモコンで操作もかんたん。
■解像度の高いクリアサウンド
音を作り出すドライバーからの不要な振動を抑える真鍮スタビライザーを搭載し、
音質を向上させています。
■ストレスのない動画視聴やゲームプレイ
端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。そのため、動
画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。
テレワークも通話もいい音で高品質マイクを内蔵。
USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。
Google アシスタントTMにアクセス可能
操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。
どんな耳のサイズでも快適フィット
耳栓型イヤホンだから音漏れしにくく屋外でも安心。
耳の大きさに関わらずしっかり装着でき、見た目もスマートに収まる小型ボディで、フィット感を高めています。
4サイズのイヤピースで最適なフィット感
耳当たりの良いシリコン製イヤピース XS、S、M、L、4つのサイズを付属。
自分にぴったりのフィット感を調整できます。
再生や音量調整などを手元で直感操作
コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。
デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。
新色追加で耳元に映える4色をラインナップ
付属品 イヤーピース 型式 ダイナミック型 質量(g) 約6(コード除く) コード長さ(m) 約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じです プラグ USB Type-C 再生周波数帯域(Hz) 5~24000 音圧レベル(dB) 出力:102/mW RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 16 ドライバーユニット(Φmm) 9.8 最大入力(mW) 200 イヤホン形状 カナル型
USBスピーカーフォン audio-technica 当日出荷
ミュートが見えるから、会議がスムーズに。小部屋から大会議室までクリアに話せるスピーカーフォン
付属品 2.0m USBケーブル(USB Type-A - USB Type-C)、2.0m USBケーブル(USB Type-C - USB Type-C)、ケース 適合 (指向特性)マイクロホン:全指向性 寸法(mm) スピーカーユニット:Φ44/フルレンジ 使用温度範囲(℃) 5~40 周波数(Hz) 60~7,000 電源(V) USB電源(DC5 最大出力(W) 1(USB Type-Aケーブル使用時)、2(USB Type-Cケーブル使用時) 対応OS Windows 10、Windows 11macOS Monterey、macOS Ventura、macOS Sonoma 周波数(kHz) サンプリング:48kHz 感度 -26dB(1V/Pa,1kHz) ビット 最大16bit 再生周波数帯域(Hz) 150~15,000Hz 音圧レベル(dB) 出力:82SPL±3 取扱説明書 (0.84MB) 入力ポート USB Type-Cジャック
USBマイクロホン audio-technica 8日以内出荷
WindowsとMacに両対応。
マイクの向きを調整可能なフレキシブルグースネックを採用。
電池のいらないUSBバスパワー方式を採用。
PCのUSBポートに差し込むだけのかんたん接続。
底面にラバーマットを装着し、安定した使用感を実現。
型式 バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g) 約60(コード除く) 電源 USBバスパワー対応(5V 100mA) コード長さ(m) 2 外径×全長(mm) Φ65×120 対応OS Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Mac OSX10.8.3以降 周波数特性 40~16,000Hz プラグ USB(A Type) 動作環境 USB2.0に対応するUSBポートを標準装備したパソコン、CPU:Intel Core2 CPU2.2GHz以上、またはIntel同等のAMD CPU、RAM : 32bit OS 2GB以上、64bit OS 4GB以上 指向性 単一指向性
USBマイクロホン audio-technica 7日以内出荷
Web会議やボイスチャットに適した小型・高音質USBマイクロホン
仕様 ●ビット数:16bit/24bit●対応サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz●必要システム仕様USB2.0準拠(mm):Φ3.5(ステレオミニプラグ) 形式 バックエレクトレット・コンデンサー型 電源(V) USB電源(DC5 コード長さ(m) 1.2 対応OS Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey、macOS Ventura 周波数特性 40~12000Hz プラグ USB Type-A 指向性 単一指向性
USB Type-C用イヤホン audio-technica 当日出荷 から 7日以内出荷
動画やゲームを迫力の重低音サウンドで。
オンラインでも個性を表現するニュアンスカラーモデル。
新規設計SOLID BASS HDドライバー搭載
独自のRelieve Pressure構造(PAT.P)により、ハウジング内の音圧を最適化し、従来よりも明瞭な低域表現を可能にしました。
また、高精度設計の磁気回路でドライバーの駆動力と制動力を高めることで、豊かな音場表現をお楽しみいただけます。
特に動画視聴やゲームプレイにおいて、コンテンツの世界に深く没入することができます。
高音質DAC(D/Aコンバーター)を内蔵
デジタル出力にも対応しているため幅広いスマートフォンの機種でお使いいただけます。
着けるだけで気分を高める4色のニュアンスカラー
自分の好きなニュアンスカラーを選んで、個性を表現することができます。
また、オンラインでの見え方が気になる方にも、耳元をさりげなく演出します。
⻑時間疲れにくいコンパクトデザイン
軽くてフィットしやすい小型&軽量デザインを採用。
長時間の会議やゲームプレイでも耳に優しい仕様です。
Web会議も友だちとの通話もいい音で
高品質マイクを内蔵。
USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。
再生や音量調整などをかんたん操作
コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。
デバイスの画面を見たまま、耳元で直感的に操作できます。
GoogleアシスタントTMにアクセス可能
操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。
充電不要、複数のデバイスで使用可能
USB Type-CTM端子があるPCやMac、Android搭載のスマートフォン・タブレットにそのまま接続できます。
ストレスのない動画視聴やゲームプレイ
端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。
そのため、動画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。
取り回しやすいコード設計
カバンやポケットの中でも、コードが絡みにくく収納しやすいため、ストレスを感じることなくイヤホンを持ち運べます。
清潔に使える抗菌加工のイヤピース
抗菌加工が施されたシリコン製イヤピース XS、S、M、L の4サイズを付属。
自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
音漏れしにくい密閉型
通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。
付属品 イヤピース(XS、S、M、L) 型式 ダイナミック型 質量(g) 約6(コード除く) コード長さ(m) 約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じです プラグ USB Type-C 再生周波数帯域(Hz) 5~30000 音圧レベル(dB) 出力:105/mW RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 18 ドライバーユニット(Φmm) 7.5 最大入力(mW) 100 イヤホン形状 カナル型
USB Type-C用ヘッドホン audio-technica 7日以内出荷
迫力あるサウンドが楽しめるΦ38mm ドライバー1962年に創業した、日本のオーディオメーカーであるメーカーがこだわり続ける音質を継承しています。音楽・動画やゲーム、SNSでも迫力あふれるサウンドが楽しめます。高音質 DAC(D/A コンバーター)を内蔵デジタル出力に対応しているため幅広いスマートフォンの機種でお使いいただけます。充電不要、複数のデバイスで使用可能USB Type-C端子があるPC やスマートフォン・タブレットに接続できるため、さまざまな機器とつなげることができます。ストレスのない動画視聴やゲームプレイUSB端子にコードで有線接続するため、音の途切れや遅れはありません。そのため、動画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。Web 会議も通話もいい音で高品質マイクを内蔵。USB Type-C端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。再生や音量調整などをかんたん操作コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。 長時間疲れにくい、軽量コンパクトデザイン自然にフィットする、軽くてコンパクトなデザインを採用。約110gの軽量設計で、長時間の会議やゲームプレイでも疲れにくく、ずっと使うことができます。持ち運びに便利なスイーベル機構ハウジング部をフラットに折りたたむことができ、平たく収納可能。バッグなどに入れてもかさばらないため、持ち運びに便利です。コーディネートしやすい 3 色のバリエーション定番のブラックカラーに加えて、お持ちのデバイスやファッションスタイルにも合わせやすいニュアンスカラーを用意。ブラック、ブルーグレー、ライトバイオレットの3色から選ぶことができます。
型式 ダイナミック型 質量(g) 110 コード長さ(m) 1.2 本体寸法(mm) 175×147×70 接続方式 USB Type-C 再生周波数帯域(Hz) 15-22000 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 35 音圧感度(dB/mW) 出力:103 ドライバー径(Φmm) 38 イヤホン形状 オーバーヘッド
ノイズキャンセリングUSB Type-C用イヤホン audio-technica 6日以内出荷 から 7日以内出荷
手軽に使えるノイズキャンセリング機能を追加したモデル 。イヤホンコードに備えられたコントローラーのANCボタンを押すだけで、周りの騒音を抑え、どこにいても一瞬で好きなものに夢中になれます。重低音を引き立てるノイズキャンセリング機能が加わることで、いつもの音環境をより一層豊かにすることができます。
付属品 イヤピース(XS,S,M,L) 質量(g) 約7(コード除く) マイクロホン コンデンサー型 通信方式 USB2.0準拠 指向性 全指向性 ノイズキャンセリング 搭載
USBType-C用イヤホン audio-technica 当日出荷
通話・音楽すべてがオーディオ品質。
USB Type-C(TM)で、いい音聴ける。
付属品 イヤーピース(XS/S/M/L) 型式 ダイナミック型 質量(g) 約6(コード除く) コード長さ(m) 1.2(Y型) プラグ USB Type-C 再生周波数帯域(Hz) 5~24000 インピーダンス(Ω) 16 ドライバーユニット(Φmm) 9.8 最大入力(mW) 200 音圧感度(dB/mW) 102 イヤホン形状 カナル型
モノラルアクティブスピーカー audio-technica 当日出荷
電池交換がいらない USB 給電方式
テレビのUSB Type-A端子(またはUSB電源アダプター)にUSB電源プラグを、テレビのヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続するだけでセッティングは完了。電池交換もいらないため、バッテリー残量を気にせず使用できます。
※お使いのテレビの仕様によりUSB端子がない、またはUSB接続しても使用できない場合があります。
※本製品にUSB電源アダプターは付属していません。市販のUSB電源アダプターをご使用ください。
テレビのヘッドホン端子につないで、USB 端子から給電するだけのかんたん接続
テレビのヘッドホン端子につなぐだけですぐに使用できます。また、直接コードをつなぐため、テレビの音の遅れも発生しません。
※お使いのテレビにより、テレビ本体とスピーカーの両方から音が出る場合があります。
ノブを回すだけのかんたん操作
ボリュームノブを回すと電源が入り、そのまま回すだけでお好みの音量に調整できます。
テレビの音がはっきり聴ける
音声に近い周波数帯域を補強することで、聞き取りやすい音質に調整しています。
臨場感豊かにテレビの音が聴けるステレオスピーカー
2つのスピーカーユニットから左右の音が出るため、テレビ鑑賞がより楽しくなる高音質がお楽しみいただけます。
小型で持ちやすいシンプルデザイン
リビングテーブルを占領せず、手元に置いたときに邪魔にならないコンパクトサイズを実現。手元に運ぶときは、スピーカーに指がかかりやすく運びやすいデザインに仕上げています。
本体に再生プラスチックを配合した素材を採用
環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料に使用しています。
環境に配慮したエコパッケージ
段ボールのみで構成されたパッケージで、従来品よりもプラスチック材の使用率を削減しております。
いつでも清潔に使える抗菌仕様
大腸菌、黄色ブドウ球菌など一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
部屋を自由に移動し、設置可能な 5m のロングケーブル
リビングや寝室など部屋のサイズに応じてコードの長さを調整できます。ロングケーブルの余った部分を収納するために、ケーブルタイも付属しています。
集中したい時や夜時間に便利なヘッドホン対応
本体に直接お持ちのヘッドホンをつないで聴くことができます。集中してテレビの音を聴きたいときや、夜間など周りに音を出したくないときなどに便利です
型式 アンプ内蔵スピーカーシステム 質量(g) 約500 コード除く 電源 USB電源(DC5V) 電源5V/1A以上推奨 最大出力(W) 4(2+2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 86.8×182.3×71 突起部除く スピーカーユニット Φ52mm×2 出力端子 Φ3.5mm ステレオミニジャック RoHS指令(10物質対応) 対応
アクティブスピーカー audio-technica 当日出荷
コンセントのいらないUSB給電タイプ。PCやオーディオ機器などのUSBポートにUSB Type-Aプラグを、ヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続すればセッティングが完了。音楽を聴きたいときに、すぐに使えるので便利です。また、有線接続のため、音が遅れて聴こえるような心配もありません。
ボーカルや音声が聴きやすい高感度Φ52mmスピーカーユニット。長時間でも聴き疲れしないクリアな音質を実現。ステレオサウンドのため、PCやポータブルプレーヤー自体で音を再生するよりも迫力のある立体感がお楽しみいただけます。
省電力ながら高出力、ナチュラルなサウンドを再生。2W+2Wの出力ながら、高感度スピーカーユニットにより省電力でもナチュラルなサウンドを再生します。
ヘッドホン端子を前面に搭載し、PCやオーディオ機器接続時のプラグの差し換えが不要
本スピーカーをPCやオーディオ機器のヘッドホン端子に接続している際に便利です。スピーカー前面のヘッドホン端子にお持ちのヘッドホン(別売)をつないで楽しめるだけでなく、ヘッドホン接続時の音量もスピーカー側で調整可能です。また、アナログ出力のあるターンテーブルを接続して、手軽にレコードの音も聴くこともできます。
型式 アンプ内蔵スピーカーシステム 色 ブラック 質量(g) 約300(L側)/約335(R側)(コード除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 USB電源(DC5V) 最大出力(W) 4.0 コード長さ(m) 左右接続コード:1.5、入力コード:1.2、USB電源コード:1.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×80×81(突起部除く) 入力端子 Φ3.5mmステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz) 100~20000 音圧レベル(dB) (出力)82/W スピーカーユニット Φ52mm/フルレンジ 出力端子 ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック 入力インピーダンス(kΩ) 20
アクティブスピーカー audio-technica 7日以内出荷
電池交換がいらない USB 給電方式
テレビのUSB Type-A端子(またはUSB電源アダプター)にUSB電源プラグを、テレビのヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続するだけでセッティングは完了。電池交換もいらないため、バッテリー残量を気にせず使用できます。
※お使いのテレビの仕様によりUSB端子がない、またはUSB接続しても使用できない場合があります。
※本製品にUSB電源アダプターは付属していません。市販のUSB電源アダプターをご使用ください。
テレビのヘッドホン端子につないで、USB 端子から給電するだけのかんたん接続
テレビのヘッドホン端子につなぐだけですぐに使用できます。また、直接コードをつなぐため、テレビの音の遅れも発生しません。
※お使いのテレビにより、テレビ本体とスピーカーの両方から音が出る場合があります。
ノブを回すだけのかんたん操作
ボリュームノブを回すと電源が入り、そのまま回すだけでお好みの音量に調整できます。
テレビの音がはっきり聴ける
音声に近い周波数帯域を補強することで、聞き取りやすい音質に調整しています。
小型で持ちやすいシンプルデザイン
リビングテーブルを占領せず、手元に置いたときに邪魔にならないコンパクトサイズを実現。手元に運ぶときは、スピーカーに指がかかりやすく運びやすいデザインに仕上げています。
本体に再生プラスチックを配合した素材を採用
環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料に使用しています。
環境に配慮したエコパッケージ
段ボールのみで構成されたパッケージで、従来品よりもプラスチック材の使用率を削減しております。
いつでも清潔に使える抗菌仕様
大腸菌、黄色ブドウ球菌など一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
部屋を自由に移動し、設置可能な 5m のロングケーブル
リビングや寝室など部屋のサイズに応じてコードの長さを調整できます。ロングケーブルの余った部分を収納するために、ケーブルタイも付属しています。
集中したい時や夜時間に便利なヘッドホン対応
本体に直接お持ちのヘッドホンをつないで聴くことができます。集中してテレビの音を聴きたいときや、夜間など周りに音を出したくないときなどに便利です
型式 アンプ内蔵スピーカーシステム 質量(g) 約250 コード除く 電源 USB電源(DC5V) 電源5V/1A以上推奨 最大出力(W) 2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 86×90.4×70.5 突起部除く スピーカーユニット Φ52mm 出力端子 Φ3.5mm ステレオミニジャック RoHS指令(10物質対応) 対応
アクティブスピーカー audio-technica 7日以内出荷
環境に合わせやすい新色、ホワイトモデルを追加。豊かな音に包まれるアクティブスピーカーAC アダプターが不要なUSB 給電タイプボーカルや音声が聴きやすい高感度Φ52mm スピーカーユニット省電力ながら高出力、ナチュラルなサウンドを再生ヘッドホン端子を前面に搭載し、PC やオーディオ機器接続時のプラグの差し換えが不要電源/ボリュームノブを回すだけのかんたん操作場所を取らない省スペース設計
型式 アンプ内蔵スピーカーシステム 色 ホワイト 質量(g) 約300g(L 側)、約335g(R側)(コード除く) 電源(V) USB 電源(DC5 最大出力(W) 4 コード長さ(m) USB電源:1.2、入力:1.2、左右接続:1.5 入力端子 Φ3.5mmステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz) 100~20,000 音圧レベル(dB) 出力:85/W スピーカーユニット Φ52mm/フルレンジ 出力端子 ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック 取扱説明書 取扱説明書(PDF)(0.9MB)
ワイヤレスイヤホン audio-technica 当日出荷 から 7日以内出荷
耳とイヤホンのくぼみがぴったり収まる構造で、耳の小さな方でも無理なく耳穴へフィットします。指がかりのあるデザインと触感のある素材で持ちやすく、手から落としにくい仕様です。
耳になじみやすい、柔らかなシリコン素材の4種類のイヤピース(XS,S,M,Lサイズ)を用意。一人ひとり、左右でも異なる耳のサイズに合わせて調整できます。
手のひらに収まるコンパクトなサイズ感、持ち運びやすい軽量感を実現した充電ケースを新開発。イヤホンがケースから取り出しやすい角度に設計されており、使い始めの開閉アクションから使い終わりまで、スムーズに使うことができます。イヤホンと同様の触感のある素材で手から落ちにくい仕様です。
イヤホンを水洗いできる、高い防水性能IPX5/7を実現(JIS 保護等級 IPX5/7相当(イヤホンのみ))
イヤホンを使い終え、汚れなどが気になったら水洗いできます。いつでも清潔に使え、雨に濡れても汗がかかっても安心です。万一、水の中に落としても心配ありません。
両耳でも片耳でも、ハンズフリーでクリアな通話が可能。最適なマイク配置により、マイクに風が当たることで生じる雑音(風切り音)を抑え、屋内外でも安心して通話ができます。
相手に明瞭な声を届けるノイズリダクション機能。テレワークでのWeb会議やオンライン授業の際に気になる生活音や家族の話し声など、おうちで聞こえる不要な音を抑え、相手に声だけを明瞭に届けます。
仕様 スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品 30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L) 型式 イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型 質量(g) イヤホン:約6(L側)/約6(R側)、充電ケース:約34.5 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 イヤホン:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式) 接続方式 Bluetooth 感度 -38dB(1V/Pa,at1kHz) 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.1準拠 連続使用可能時間 (音楽再生時)イヤホン:最大約7時間、充電ケース併用時:最大約21時間 再生周波数帯域(Hz) イヤホン部:20~25000 音圧レベル(dB) (出力)98/mW 充電時間(時間) イヤホン:約3、充電ケース:約3 防滴構造 IPX5/7(イヤホン本体のみ) 指向性 全指向性 インピーダンス(Ω) 16 周波数帯域(Hz) マイクロホン部:100~10000 変調方式 GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 通信距離(m) 見通しの良い状態で最大10以内 ドライバー径(Φmm) 4.9 使用周波数(GHz) 通信:2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状 カナル型 伝送帯域(Hz) 20~20000 対応コーデック SBC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
完全ワイヤレスイヤホン audio-technica 当日出荷 から 7日以内出荷
【圧倒的な低域表現】”独自設計のΦ9mmドライバーと、空気の流れをコントロールする音響スペースとダクトを配置。圧倒的な重低音とバランスの取れた中高域を両立し、日常的にライブにいるかのような臨場感で音楽や動画を楽しむことができます。【好きを極めるためのノイズキャンセリング機能を搭載】フィードフォワード式のアクティブノイズキャンセリング機能を搭載。おうちの空調音や通勤通学時の走行音など、あなたの周りのノイズを抑えて、大好きな音楽や動画に一瞬で夢中になることができます。【超低域イコライザーを発動、低域の余韻まで楽しめる】迫力の重低音に浸りたいときは、CKS30TW+専用プリセットイコライザー「Bass Boost -Deep」をONにするだけ。通常のイコライザー調整範囲よりさらに低い音域の「超低域」を拡張することができます。小さなイヤホンからは想像できない、深みのある低音の世界に飛び込めます。【重低音をどこでも聴くための、水で洗える防水・防じん性能】JIS保護等級:IP55相当(イヤホンのみ)**。日常のさまざまなシーンでイヤホンが使える高い防水性能と、砂ぼこりなどの環境下でも使える防じん性能を採用。スポーツしているときに雨で濡れたり、イヤホンに汗が付いたりしてもOK。使い終えたら水で洗い流すことができます。【外音を自然に取り込みながらBGM 感覚で音楽が聴けるヒアスルー機能】音楽を流しながら散歩やスポーツ、家事やテレワークをする際や、電車やバスでの通勤・通学時に周囲の音を気にしながらリスニングしたいときに便利です。【イヤホンを着けたまま会話やアナウンスが聴けるトークスルー機能】コンビニのレジでのちょっとした会話や、駅や空港などのアナウンスを”とっさに”聴きたいときに最適な機能です。【イヤホン紛失を防止する置き忘れアラート】Bluetooth(R)接続の電波が弱くなっていることを知らせる「置き忘れアラート」をONにすると、接続が途切れる前にイヤホンから離れていることに気付くことができます。【イヤホンのありかを地図で表示する「製品を探す」機能】イヤホンをBluetooth接続して途切れた、最後の位置情報を専用アプリ「Connect」の地図で表示。イヤホンをなくした可能性のある場所を探ることができます。【ポケットにスマートに収まる超スリムな充電ケース】薄型・軽量サイズの充電ケースは、ポケットに入れても膨らまず、ファッションスタイルをキープします。また、カバンに入れても邪魔にならないため、重低音をどこへでも持ち運びできます。【操作系をカスタムできるキーアサイン機能】タッチセンサーに、曲操作/音量調整/アンビエンスコントロール切り替えなどの操作系を、あなたの好みや利き手などに応じて自由に割り当てられます。一人ひとりに合ったカスタマイズでよりシームレスに使えます。【2 台のBluetooth 機器へ同時に接続できるマルチポイント対応】【集中と休息をサポートする、サウンドスケープ機能】【音と映像のずれを抑える低遅延モード】
付属品 充電用USBケーブル(Type-A / Type-C(TM))、イヤピース(XS,S,M,L) 型式 ダイナミック型 質量(g) 28 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 21×23×25(ヘッドホン)、39.5×60×24(充電ケース) 接続方式 Bluetooth 機能 ヒアスルー:搭載、低遅延モード:搭載 防塵防水性能 IP55相当(イヤホンのみ) 連続再生時間 最大:約20時間(充電ケース込み) 通信規格 Bluetooth標準規格Ver. 5.1準拠 音圧感度(dB/mW) 出力:110 イヤホン形状 カナル型 対応コーデック AAC、SBC ノイズキャンセリング 搭載 マルチポイント 搭載
Bluetooth ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン audio-technica 当日出荷 から 7日以内出荷
一日中、耳をふさがず、いい音を。”ながら聴き”をアップデートする軟骨伝導モデルATH-CC500BT2 は、2022年の発売当初からご好評をいただき、今もロングセラーモデルとなっている耳をふさがない世界初※の軟骨伝導ヘッドホン ATH-CC500BT の第2世代モデルです。毎日の暮らしの中での ”ながら聴き”をより快適にするために、装着感の改善や音質と最大音量の向上などいくつものアップデートを図りました。【第 3 の聴覚経路「軟骨伝導」を活用したヘッドホン第2世代モデル】耳の軟骨伝導経路を活用した振動構造を採用。耳穴をふさがずに音を聴けるため、周囲の音を聴き取りながら、安心して音楽やオーディオブックなどを”ながら聴き”することができます。一般的なイヤホンと異なり、耳穴に入れないため、長時間使用しても耳が痛くなりにくい特長があります。また、耳穴が蒸れないため、衛生面でも安心して使えます。【音質と最大音量を向上した、次世代の振動ドライバーを搭載】前モデルより音質と最大音量を向上した次世代の振動ドライバーを搭載。耳珠(じじゅ)と呼ばれる軟骨部に当てて装着するだけで、高音質リスニングやクリアな通話が可能です。ドライバーにメーカー独自の「A.P.S.S」を採用し、外部振動による音質劣化を防ぎ、低音再生時の不快な振動を抑えることで広い音場を体感できます【intelliGo 社が開発した AI ノイズリダクション技術(AIVC)を搭載】オンライン会議や通話時に、話し手の声のみを抽出し、相手にはその声を自然な音質でクリアに届ける高性能なintelliGo社「AIノイズリダクション技術(AIVC)」を搭載。声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。【最大約 20 時間再生できる安心のロングバッテリー】フル充電で最大約20時間の連続再生を実現するロングバッテリーを採用しています。※音楽再生時。使用条件により異なります。【最大約 10 時間の通話が可能】省電力に対応した、新たな「AI ノイズリダクション技術(AIVC)」を採用し、約10時間連続で通話することができます。※使用条件により異なります。 【雨や水しぶきからヘッドホンを守る防滴仕様】JIS保護等級IPX4を取得しています。散歩やスポーツ、キャンプなどのアウトドアシーンにおいて、突然の雨や水しぶきでヘッドホンが濡れても大丈夫。水まわりの家事をする際も安心して使えます。
付属品 30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、ポーチ 質量(g) 32 接続方式 Bluetooth 感度 【マイクロホン】-37dBFS(94dBSPL、at 1kHz) 対応 【コーディック】AAC、SBC 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.3準拠 充電時間 約2時間 連続使用可能時間 【連続通信(音楽再生時)】約20時間【通話】約10時間 防滴構造 IPX4 指向性 【マイクロホン】全指向性 周波数帯域(Hz) 【マイクロホン】25~22000Hz 取扱説明書 クイックスタートガイド(3.49MB) イヤホン形状 耳かけ型
Bluetooth ワイヤレスヘッドホン audio-technica 当日出荷 から 7日以内出荷
たくさん聴ける、快適に話せる、軽やかなヘッドホン。
仕様 スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品 充電用USBケーブル(30cm、USBType-A/USBType-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型) 型式 密閉ダイナミック型 質量(g) 約180 使用温度範囲(℃) 5~40 電源(V) DC3.6(リチウムイオン電池/内蔵式) 接続方式 3.5mm4極ミニプラグ 連続使用時間(時間) (最大/音楽再生時)60 再生周波数帯域(Hz) 5~32000 充電時間(時間) 約4 通信速度 Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 インピーダンス(Ω) 32 ドライバーユニット(Φmm) 40 音圧感度(dB/mW) 105 変調方式 GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 通信距離(m) 10以内(見通しの良い状態) 使用周波数(GHz) 2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状 オーバーヘッド型 最大出力(mW) RF:10(EIRP) 伝送帯域(Hz) 20~20000 対応コーデック SBC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
完全ワイヤレスイヤホン audio-technica 当日出荷 から 7日以内出荷
ココロ、カラダ、トベルオト。一瞬で重低音にスイッチ、新次元のイヤホン体験。圧巻の重低音を生み出す音響テクノロジーと、低音を逃さない装着スタイルを両立させた完全ワイヤレスイヤホン ATH-CKS50TW。【ケースは自宅待機、イヤホンだけで使える「マグネティックスイッチ(TM)(PAT.P)」機能】イヤホンを取り出して左右に離すと電源ON、マグネットでくっつけると電源OFFできる機能を搭載。これまでの完全ワイヤレスイヤホンで感じる「充電ケースに入れないと電池切れが心配」「毎回ケースから取り出すのが面倒」といったストレスから解放され、使いたいときにすぐ使えます。【最大 25 時間の連続再生が可能なロングバッテリー】ノイズキャンセリングOFF時では、イヤホンだけで最大25時間の連続再生が可能なため、電池切れを心配することなく音楽や動画やSNSを1日中楽しむことができます。また、ノイズキャンセリングON時でも最大15時間、充電ケースを併用すれば最大65時間の連続再生が可能です。*音楽再生時。使用条件により異なります。【 圧巻の重低音を堪能できるΦ9mm SOLID BASS HD TWS ドライバー】高い密閉性により低音を逃さず、また、高精度なハイブリッドノイズキャンセリング機能を掛け合わせることで、大好きな音楽を心ゆくまで堪能することができます。【自分だけの空間を生み出すハイブリッドデジタルノイズキャンセリング技術】騒がしい場所でも音楽の熱量を感じることができる重低音を楽しむためのノイズキャンセリング機能は前モデルを踏襲しながらさらにパワーアップ。優れた装着感と相まってどこにいても音楽への没入感を得ることができます。【ノイズリダクション機能を搭載し、クリアな通話が可能】両耳でも片耳でもハンズフリーでクリアな通話が可能。オンライン会議や通話時に相手にはその声のみをクリアに届けるノイズリダクション機能を搭載。声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。また、最適なマイク配置により風が当たることで生じる雑音(風切り音)を抑え、屋内外でも安心して通話ができます。【重低音をどこでも聴くための、水で洗える防水・防じん性能】JIS保護等級:IP55相当(イヤホンのみ)。日常のさまざまなシーンでイヤホンが使える高い防水性能と、砂ぼこりなどの環境下でも使える防じん性能を採用しています【外音を自然に取り込みながら BGM 感覚で音楽が聴けるヒアスルー機能】【イヤホンを着けたまま会話やアナウンスが聴けるトークスルー機能】
付属品 50cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS、S、M、L) 質量(g) イヤホン:約7.2(L側)、約7.2(R側) 充電ケース:約51.5 接続方式 Bluetooth 対応 【コーディック】LC3、AAC、SBC 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.3準拠 充電時間 イヤホン:約2.5時間、充電ケース:約4.0時間(USB充電時)、約7.5時間(ワイヤレス充電時) 連続使用可能時間 【連続通信(音楽再生時、ノイズキャンセリングOFF時)】約25時間(イヤホン) 、約65時間(充電ケース併用時)【連続通信(音楽再生時、ノイズキャンセリングON時)】約15時間(イヤホン)、約40時間(充電ケース併用時)※使用条件により異なります。 防塵防水性能 IP55(イヤホン本体のみ) 取扱説明書 クイックスタートガイド(3.89MB) イヤホン形状 カナル型 ノイズキャンセリング 搭載
完全ワイヤレスイヤホン ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング audio-technica 当日出荷
人と心をつなぐ、革新のサウンド
特別な静寂を仕立てるノイズキャンセリング
アーティストの熱い想いが伝わる演奏を聴いてのめり込む、クリエイターの想像力が生む動画で味わう感動、直接会えない人や仲間、ビジネスパートナーと心の通うテレコミュニケーション。人は音でつながっています。音で心がつながる空間を創出できることが、次世代のプレミアムイヤホンの設計思想になりました。音楽と通話のパフォーマンスを極め、音の空間や使いかたさえも自由にカスタマイズできる完全ワイヤレスイヤホン ATH-TWX9。
音と密接に関わる日々を快適にする、一人ひとりの耳の違いに合わせられるフィッティング性能。どんな環境にいても一瞬で、自分だけの特別な静寂空間を仕立てるノイズキャンセリング機能が圧倒的な没入感を実現します。ほかにも、臨場感あふれる立体音場が楽しめる360 Reality Audioや、音楽・動画視聴や通話の質をアップグレードする先進のサウンドプラットフォーム Snapdragon SoundTM、イヤホンを使う日常のケアに対する新習慣、深紫外線除菌システムなど、新しい体験がここにはあります。すべては人と心がつながる、これからの時代に必要な音空間のために。
接続方式 Bluetooth標準規格Ver.5.2準拠 イヤホン形状 カナル型 型式 イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型 ドライバーユニット(Φmm) 5.8 音圧レベル(dB) 出力:102/mW 再生周波数帯域(Hz) 10~40000 インピーダンス(Ω) 16 指向性 全指向性 感度 -38dB(1V/Pa,at1kHz) 周波数帯域(Hz) 100~16000 通信距離(m) 見通しの良い状態で最大10以内 使用周波数(GHz) 2.4帯(2.402~2.480GHz) 変調方式 GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 方式 スペクトラム拡散方式:FHSS 対応プロファイル Bluetooth:A2DP、AVRCP、HFP 対応コーデック Qualcomm(R) aptXTM Adaptive audio、Qualcomm(R) aptXTM audio、AAC、SBC サンプリング 対応周波数:44.1kHz、48kHz、96kHz 伝送帯域(Hz) 10~47000(Qualcomm(R) Snapdragon Sound 96kHz サンプリング時)、20Hz~20000 電源 イヤホン:DC3.85V リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.85V リチウムイオン電池(内蔵式) 充電時間(時間) イヤホン:約2.5、充電ケース:約3.5(USB充電時)、約5.0(ワイヤレス充電時) 連続使用可能時間 連続通信(音楽再生時):最大約6.0時間(イヤホン)、最大約18.5時間(充電ケース併用時) 質量(g) イヤホン:約5.4(L側)、約5.4(R側)、充電ケース:約55.9 防水性 IPX4(イヤホン本体のみ) 使用温度範囲(℃) 5~40 付属品 30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース:Short(XS、S、M、L)、Standard(XS、S、M、L)、Long(XS、S、M、L) RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 対応コンテンツ保護:SCMS-T方式、対応ビット数:16bit、24bit
完全ワイヤレスイヤホン audio-technica 7日以内出荷
四角いカタチ、自由なキモチ。あなたらしく、最高のひとり時間を。
付属品 30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L) 型式 イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型 質量(g) イヤホン:約4.0(L側)、約4.0(R側)、充電ケース:約43 使用温度範囲(℃) 5~40 電源(V) イヤホン:DC3.7 リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.7 リチウムイオン電池(内蔵式) 接続方式 Bluetooth 感度 -38dB(1V/Pa,at1kHz) 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.2準拠 充電時間 イヤホン:約2.5時間、充電ケース:約2.5時間(USB充電時)、約4.0時間(ワイヤレス充電時) 連続使用可能時間 連続通信(音楽再生時):最大約6.5時間(イヤホン)、最大約20時間(充電ケース併用時) 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 音圧レベル(dB) 出力:98(mW) 防滴構造 IPX5(イヤホン本体のみ) 指向性 全指向性 インピーダンス(Ω) 16 周波数帯域(Hz) 100~10000 Bluetooth 【ブロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、HSP、【対応コンテンツ保護】SCMS-T方式、【伝送帯域】20~20000Hz 変調方式 GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK、スペクトラム拡散方式:FHSS 通信距離(m) 見通しの良い状態で最大10以内 ドライバー径(Φmm) 5.8 周波数帯域(GHz) 2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状 カナル型 対応コーデック SBC
ワイヤレスオープンイヤーイヤホン audio-technica 7日以内出荷
耳をふさがず豊かなサウンドが楽しめる低音域を補強し、量感のある音を再生最大13 時間の連続再生可能”ながら聴き”で周りの音が聴ける声がこもらず自然に話せる軽くて快適な着け心地、耳掛けスタイル2 台のBluetooth 機器へ同時接続できるマルチポイントに対応雨や水しぶきからイヤホンを守る防滴仕様かんたん・シンプルな操作が可能安全性に配慮した過熱防止機能付きケーブル
付属品 50cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C) 質量(g) 【イヤホン】10.5(L側) / 約10.5g(R側)【充電ケース】61.5 対応 【コーディック】AAC、SBC 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.4準拠 充電時間 【イヤホン】約2時間【充電ケース】約2時間(USB充電時) 防滴構造 IPX4(イヤホン本体のみ) 取扱説明書 (3.33MB)
Bluetooth ワイヤレスヘッドホン audio-technica 7日以内出荷
高音質ワイヤレスサウンド
いつもの音楽をアップデートする
日常の使いやすさを追求
高音質サウンド
ドライバー
快適な装着性で長時間リスニング
耳の小さな人でも自然にフィット
仕様 対応Bluetoothブロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品 30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B)、イヤピース(XS,S,M,L) 型式 ダイナミック型 質量(g) 12.5 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 DC3.7Vリチウムポリマー電池(内蔵式) 接続方式 Bluetooth マイクロフォン部 エレクトレットコンデンサー型 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 16 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間 連続通信(音楽再生時):最大約7時間 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 充電時間(時間) 約2 防滴構造 IPX2 指向性 全指向性 周波数帯域(Hz) 100~10000 ドライバーユニット(Φmm) 8.8 音圧感度(dB/mW) 100 音圧感度(dB) -42(1V/Pa,at1kHz) 変調方式 FHSS 通信距離(m) 見通しの良い状態で最大10以内 イヤホン形状 カナル型 伝送帯域(Hz) 20~20000 対応コーデック SBC
ワイヤレスイヤホン audio-technica 7日以内出荷
いつでも自分だけの静寂空間を創出できるノイズキャンセリング機能を備え、ハイレゾワイヤレスで高音質が聴けるLDACコーデックに対応した完全ワイヤレスイヤホン。
付属品 30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、ソフトイヤピース(XS,S,M,L)、ノーマルイヤピース(XS,S,M,L) 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.1準拠 充電時間 イヤホン:1.5時間充電ケース:3.0時間(USB充電時) 5.0時間(ワイヤレス充電時) 連続使用可能時間 最大6.5時間(イヤホン:ノイズキャンセリングON時)最大7.5時間(イヤホン:ノイズキャンセリングOFF時)最大20.0時間 (充電ケース併用時,イヤホン:ノイズキャンセリングON時)最大24.0時間 (充電ケース併用時,イヤホン:ノイズキャンセリングOFF時) 防滴構造 IPX4(イヤホン本体のみ) 取扱説明書 (2.57MB) 対応コーデック LDAC、AAC、SBC
Bluetooth ワイヤレスヘッドホン audio-technica 7日以内出荷
【自分だけの空間を創るハイブリッドデジタルノイズキャンセリング技術】自宅や通勤通学など、日常生活のあらゆるシーンで不要なノイズを抑えることができます。周りの喧騒から離れ、静かな空間の中で音楽/動画鑑賞に没入したり、作業に集中したりするための時間を生み出すことができます。【外の音を自然に取り込み、音楽を”ながら聴き”できるヒアスルー機能】ヘッドホンを着けたまま、周囲の音声をマイクで取り込みつつ音楽を聴くことができます。あなたの聴きたいコンテンツと周りの音、その両片をクリアに聴けるためシーンに応じた使い分けが可能です。【最大90 時間のワイヤレスリスニングを実現】ノイズキャンセルOFF時で 最大約 90 時間、ノイズキャンセルON時でも最大約 60 時間の再生が可能。例えば、1日9時間連続でヘッドホンを使用した場合、約10日間は充電する必要がありません。【電池切れでも心配無用、1.2m マイク内蔵リモコン付きコードを付属】お使いの機器とヘッドホンを付属コード(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ)で接続し、有線ヘッドホンとしても使用可能。電池残量が少ないときや有線接続での音楽・動画鑑賞に切り替えたい場合に便利です。また、オンラインでの会議など通話を行うことができます。【利用シーンに応じて快適に楽しめる高音質サウンド】「ノイズキャンセリング」「ヒアスルー」など、アンビエンスコントロール機能をONにしたときに、各モードに合わせた最適なサウンドを生み出す専用ドライバーを採用しています。使うシーンを選ばずに、高音質で楽しむことができます。【クリアに話せる通話品質】高品質マイクを内蔵しているため、仕事でのオンライン会議や友人との通話などにクリアな音声でコミュニケーションが取れます。【多様化時代にマッチするデザインコンセプト】ランダムな表情が生まれるテラゾー柄をバッフル部に散りばめました。同じ製品でも粒の大きさや模様が異なるため、「世界に一つしかないヘッドホン」として、より愛着感を持ってお使いいただけます。【装着時のシルエットも美しいこだわりの設計】ヘッドホンを身に着けたときのシルエットにもこだわり、ヘッドバンドやアーム部分が広がらないよう設計。ヘッドホンが頭に沿うようにフィットすることで、身体と一体感のあるスタイルにまとまります。【長時間でも疲れにくい、耳を優しく包み込むイヤパッドを採用】耳を包み込むようにフィットする、厚めで耳触りの良いイヤパッドを採用。長時間でも安心して使うことができる、優しい装着感を実現しています。ヘッドホンを装着したままで、ストレスなく操作可能音楽再生中や通話の際に、手元を見ることなくダイレクトな操作が可能。指がかかりやすく押しやすいボタンでストレスなく、思い通りに操作できます。【2 台のBluetooth 機器へ同時に接続できるマルチポイント対応】【音と映像のずれを抑える低遅延モード】
付属品 充電用USBケーブル(30cm、USB Type-A / USB Type-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型) 型式 密閉ダイナミック型 質量(g) 258 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 195×160×80 接続方式 Bluetooth 機能 ヒアスルー:搭載、低遅延モード:搭載 通信方式 Bluetooth標準規格Ver. 5.1準拠 連続再生時間 最大:約90時間 音圧感度(dB/mW) 出力:103 イヤホン形状 オーバーヘッド 対応コーデック AAC、SBC ノイズキャンセリング 搭載 マルチポイント 搭載
ブルートゥースヘッドホン ブラック ATH-SR30BT BK [リモコン・マイク対応 /Bluetooth] audio-technica 7日以内出荷
コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー
不要な低域成分を抑制するアコースティックレジスターで洗練された中高域を再現
音響スペースと電気スペースを分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計
シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ
およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現
ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構
なんと連続約70時間再生。柔らかい雰囲気のカラバリも◎
<ここがポイント>
連続約70時間再生。充電の手間が最小限に。
約190gと軽量。カラーバリエーションも豊富
1回の充電でなんと最大約70時間の連続再生が可能なBluetoothヘッドホン。約190gと軽いので、長時間装着しても負担が少ないのがうれしいですね。ブラックやグレーだけでなく、ブルーやピンクなどのカラーバリエーションも揃えているので、堅苦しい雰囲気になりすぎないモデルを探している方にもマッチするはずです。
文:ファイルウェブ編集部
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
仕様 対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品 30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B) 型式 ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型 色 ブラック 質量(g) 約190 使用温度範囲(℃) 5~40(使用条件により異なります。) 電源(V) DC3.7/リチウムポリマー電池(内蔵式) 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間 連続通信(音楽再生時):最大約70時間 再生周波数帯域(Hz) 5~35000 充電時間(時間) 約4 指向性 全指向性 インピーダンス(Ω) 32 周波数帯域(Hz) 100~10000 ドライバーユニット(Φmm) 40 音圧感度(dB/mW) ヘッドホン部:99 音圧感度(dB) マイクロホン部:-44(1V/Pa,at1kHz) 変調方式 FHSS 通信距離(m) 見通しの良い状態で10以内 イヤホン形状 オーバーヘッド型 使用帯域 2.4GHz帯(2.402~2.480GHz) 伝送帯域(Hz) 20~20000 対応コーデック AAC、SBC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
ブルートゥースヘッドホン ピンク ATH-SR30BT PK [リモコン・マイク対応 /Bluetooth] audio-technica 7日以内出荷
コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー
不要な低域成分を抑制するアコースティックレジスターで洗練された中高域を再現
音響スペースと電気スペースを分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計
シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ
およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現
ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構
なんと連続約70時間再生。柔らかい雰囲気のカラバリも◎
<ここがポイント>
連続約70時間再生。充電の手間が最小限に。
約190gと軽量。カラーバリエーションも豊富
1回の充電でなんと最大約70時間の連続再生が可能なBluetoothヘッドホン。約190gと軽いので、長時間装着しても負担が少ないのがうれしいですね。ブラックやグレーだけでなく、ブルーやピンクなどのカラーバリエーションも揃えているので、堅苦しい雰囲気になりすぎないモデルを探している方にもマッチするはずです。
文:ファイルウェブ編集部
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
仕様 対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品 30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B) 型式 ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型 色 ピンク 質量(g) 約190 使用温度範囲(℃) 5~40(使用条件により異なります。) 電源(V) DC3.7/リチウムポリマー電池(内蔵式) 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間 連続通信(音楽再生時):最大約70時間 再生周波数帯域(Hz) 5~35000 充電時間(時間) 約4 指向性 全指向性 インピーダンス(Ω) 32 周波数帯域(Hz) 100~10000 ドライバーユニット(Φmm) 40 音圧感度(dB/mW) ヘッドホン部:99 音圧感度(dB) マイクロホン部:-44(1V/Pa,at1kHz) 変調方式 FHSS 通信距離(m) 見通しの良い状態で10以内 イヤホン形状 オーバーヘッド型 使用帯域 2.4GHz帯(2.402~2.480GHz) 伝送帯域(Hz) 20~20000 対応コーデック AAC、SBC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
ブルートゥースヘッドホン ブルー ATH-SR30BT BL [リモコン・マイク対応 /Bluetooth] audio-technica (1件のレビュー) 7日以内出荷
コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー
不要な低域成分を抑制するアコースティックレジスターで洗練された中高域を再現
音響スペースと電気スペースを分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計
シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ
およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現
ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構
なんと連続約70時間再生。柔らかい雰囲気のカラバリも◎
<ここがポイント>
連続約70時間再生。充電の手間が最小限に。
約190gと軽量。カラーバリエーションも豊富
1回の充電でなんと最大約70時間の連続再生が可能なBluetoothヘッドホン。約190gと軽いので、長時間装着しても負担が少ないのがうれしいですね。ブラックやグレーだけでなく、ブルーやピンクなどのカラーバリエーションも揃えているので、堅苦しい雰囲気になりすぎないモデルを探している方にもマッチするはずです。
文:ファイルウェブ編集部
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
仕様 対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品 30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B) 型式 ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型 色 ブルー 質量(g) 約190 使用温度範囲(℃) 5~40(使用条件により異なります。) 電源(V) DC3.7/リチウムポリマー電池(内蔵式) 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間 連続通信(音楽再生時):最大約70時間 再生周波数帯域(Hz) 5~35000 充電時間(時間) 約4 指向性 全指向性 インピーダンス(Ω) 32 周波数帯域(Hz) 100~10000 ドライバーユニット(Φmm) 40 音圧感度(dB/mW) ヘッドホン部:99 音圧感度(dB) マイクロホン部:-44(1V/Pa,at1kHz) 変調方式 FHSS 通信距離(m) 見通しの良い状態で10以内 イヤホン形状 オーバーヘッド型 使用帯域 2.4GHz帯(2.402~2.480GHz) 伝送帯域(Hz) 20~20000 対応コーデック AAC、SBC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
Bluetooth ワイヤレスヘッドホン audio-technica 7日以内出荷
SOLID BASSシリーズ
軽量ポータブルタイプで”圧倒的な低域”表現を獲得したSOLID BASSサウンド。
日常の使いやすさを追求
マルチファンクションボタンで簡単操作
優れた音質
快適な装着性で長時間リスニング
安定した装着が得られる立体縫製イヤパッド
Bluetooth ワイヤレスヘッドホン audio-technica 7日以内出荷
目の前に広がる音の臨場感と、自由で解放感のあるワイヤレス。長時間の装着でも軽量かつ快適な着け心地で聴き疲れしにくく、時間を忘れて好きなコンテンツに浸ることができます。
ヘッドホンの背面部分を密閉することなく、空気の流れを解放するオープンエアー構造により、周りの空気とともに自然な音の鳴りや余韻まで存分に楽しめます。
広帯域再生を実現する大口径Φ53mmドライバー。自然で豊かな音響特性により、広帯域再生を実現する大口径ドライバーを搭載。さらに、高音質を導く高品位Hi-Fi DAC&ヘッドホンアンプを搭載しており、迫力のある低域と美しい中高域をクリアに再現します。
有線接続によりハイレゾ音源に対応。Φ3.5mmステレオミニプラグの2.0mコードを付属。PCやデジタルオーディオプレーヤーのヘッドホン端子に直接つないで、アーティストがこだわるスタジオライブなど、ハイレゾ音源の細部に渡る演奏表現まで余すことなく聴くことができます。
ストリーミングでの高音質な楽曲はワイヤレス、より高解像度なハイレゾ音源は有線、といった楽しみかたも可能です。
仕様 スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品 30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、2.0mコード(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型) 型式 ヘッドホン部:オープンエアーダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型 色 ブラック 質量(g) 約220 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 DC3.7V リチウムポリマー電池(内蔵式) コード長さ(m) 2 接続方式 Bluetooth、Φ3.5mmステレオミニプラグ 感度 -38dB(1V/Pa,at1kHz) 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間 (音楽再生時)最大約20時間 再生周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:5~40000 音圧レベル(dB) (出力)100/mW 充電時間(時間) 約1.5 指向性 全指向性 インピーダンス(Ω) 48 周波数帯域(Hz) マイクロホン部:85~15000 変調方式 GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 通信距離(m) 見通しの良い状態で最大10以内 ドライバー径(Φmm) 53 使用周波数(GHz) 通信:2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状 オーバーヘッド型 伝送帯域(Hz) 20~20000 ハイレゾ音源 対応 対応コーデック AAC、SBC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP