RJ45 CAT 15A LAN中継コネクタbitstrong当日出荷
CAT6、CAT5eに対応ストレートケーブルの延長が可能コンパクトなサイズ感
用途ストレートケーブルを二本繋ぎ、一本の長いケーブルにできる延長コネクタ。CAT6、CAT5e、CAT5ケーブルに対応。ご既存のLANケーブルを生かせます。ノートPC、Wi-Fiルーター、ハブ、防犯カメラなど、様々な設備のLANケーブルに対応しています。刺すだけで接続できて、複雑な操作は不要。コンパクトサイズで保管場所を取らず持ち運びしやすい。教室、ホテル、展示会、会議室などで活躍。色黒規格CAT6、CAT5e、CAT5長さ(cm)4ケーブルタイプ対応:ストレート
エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線)沖電線5日以内出荷
屋外・配管に対応したPEラミネートシースです。接地線入りです。
外被を剥くことによりRJ45プラグ付けが可能な二重シース構造です。
RoHS規制に適合しております。
用途10BASE-T~1000BASE-Tの高速LAN用配線ケーブル色黒規格CAT5ケーブル長(m)100構造単線RoHS指令(10物質対応)対応
エンハンスドカテゴリ5より線クロスケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様のエンハンスドカテゴリ5準拠のクロスLANケーブルです。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。
RoHS指令に対応した製品です。
タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種パソコン/LANスイッチ(RJ-45ポートを持つ機種)対応ケーブルスタンダード伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
エンハンスドカテゴリ5より線LANケーブルサンワサプライ当日出荷から3日以内出荷
単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。
RoHS指令に対応した製品です。
タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種ADSLモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
STPエンハンスドカテゴリ5ケーブルサンワサプライ当日出荷から3日以内出荷
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。
ギガビットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。
性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質エンハンスドカテゴリ5LANケーブルです。
RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ付き(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル伝送速度(Mbps)1000導体単線対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
UTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブルサンワサプライ当日出荷から3日以内出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したフラットタイプのケーブルです。
厚さ1.4mm、幅8mmの超フラットケーブルです。
コネクタ形状RJ-45コネクタ付き対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.4×8伝送速度(Gbps)1ケーブルタイプフラット
LANケーブル変換名人当日出荷
カテゴリー5対応のLANケーブルです。
ケーブル長30cmで邪魔になりません。
色グレー質量(g)13規格CAT5ケーブル長(m)約0.3コネクタ形状RJ45(オス) - RJ45(オス)対応10/100/1000BASE-T結線ストレート
Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート15mブルーBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル全てのインターネットサービスに対応
色ブルー長さ(m)15規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造単線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止○
Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート20mブルーBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル全てのインターネットサービスに対応
色ブルー長さ(m)20規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止○
Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート1.5mブルーBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル全てのインターネットサービスに対応
色ブルー長さ(m)1.5規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止○
Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート1.5mブラックBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル全てのインターネットサービスに対応
色ブラック長さ(m)1.5規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止○
Cat6ツメの折れないLANケーブルフラットストレート7mホワイトBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)全てのインターネットサービスに対応
色ホワイト長さ(m)7規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)1.5結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止○
Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート7mブルーBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル全てのインターネットサービスに対応
色ブルー長さ(m)7規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止○
カテゴリー6ALANケーブルMCO5日以内出荷から6日以内出荷
光ブロードバンドに最適な超高速10ギガ(10Gbps)対応LANケーブル・折れづらく抜き挿しが楽なカバーレスプラグ採用
仕様光回線対応:フレッツ光、NURO光、Yahoo!BB光、BIGLOBE、OCNなど・ケーブルテレビ回線対応:J:COMなど規格カテゴリー6A(10GBASE-T)カテゴリー6(1000BASE-TX)カテゴリー5e(1000BASE-T)カテゴリー5(100BASE-TX)カテゴリー3(10BASE-T)コネクタ形状RJ45適合機器LANポート(RJ-45)を搭載した各社テレビ、レコーダー、ゲーム機など保証期間購入から1年間、本製品に不具合が発生した場合交換します。※保証を受けるには、レシートや納品書など購入証明が必要になります。※不正な分解や無理な使用方法による外損的故障の場合、保証できません。※本製品の不具合によって生じた直接、間接の障害についてメーカーは責任を負わないものとします。ケーブルUTP/28AWG/ストレート結線/ヨリ線導体RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約3.8爪折れ防止対応
LANケーブル変換名人5日以内出荷から7日以内出荷
カテゴリー5対応のLANケーブルです。
ケーブルが太いので、電気的特性に優れておりノイズ耐性も高いです。
色グレー規格CAT5コネクタ形状RJ45(オス) - RJ45(オス)対応イーサネットケーブルタイプイーサネット
LANケーブル変換名人6日以内出荷
カテゴリー5対応のLANケーブルです。
ケーブル長1mで扱いやすくなっています。
色グレー質量(g)28規格CAT5ケーブル長(m)約1.0コネクタ形状RJ45(オス) - RJ45(オス)対応10/100/1000BASE-T結線ストレート