絞り込み
ブランド
  • ユニット
  • モノタロウ(5)
  • アラオ(23)
  • 仙台銘板(21)
  • つくし工房(9)
  • エスコ(7)
  • カミマル(3)
  • たくみ(2)
  • 信和(2)
  • 3M(1)
  • ニッサチェイン(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • カメダデンキ(1)
  • ミツギロン(1)
  • 信和(仮設機材)(1)
  • タカミヤ(1)
  • FSC藤原産業(1)
適合
  • 48.6mm(1)
材質
  • スチール(5)
  • 樹脂(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合から絞り込む
48.6mm(1)
エンドキャップ ユニットエンドキャップユニット
299税込329
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリプロピレン
スムーサ金具(単管用) ユニットスムーサ金具(単管用)ユニット
2,198税込2,418
1セット(2個)
当日出荷
材質トラスコ品番740-4450寸法(mm)48.6~50.8Φ用質量(g)70
エンドキャップD10~D16(100個) ユニットエンドキャップD10~D16(100個)ユニット
2,998税込3,298
1組(100個)
当日出荷
鉄筋先端部の保護に最適な安全キャップです。
用途D10~D16用トラスコ品番183-8697材質ポリプロピレン質量(g)930内径(mm)20.0
単管取付用金具 ユニット単管取付用金具ユニット
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質鉄(ユニクロームメッキ仕上げ)トラスコ品番740-4999寸法(mm)90×90×3厚質量(kg)1
ポール固定金具 ユニットポール固定金具ユニット
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質トラスコ品番740-1892寸法(mm)48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリングタイプ38.1Φ用
クランプカバー ユニットクランプカバーユニット
3,998税込4,398
1セット(20個)
当日出荷
材質ポリプロピレン質量(kg)1.32
立看板固定金具(自在型) ユニット立看板固定金具(自在型)ユニット(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
単管に固定できますので立看板の転倒防止にどうぞ。
材質鉄(クロメートメッキ仕上げ)トラスコ品番740-1884寸法(mm)48.6Φ用クランプ、25角パイプ用チャンネル
エンドキャップD19~D25用(100個) ユニットエンドキャップD19~D25用(100個)ユニット
5,998税込6,598
1組(100個)
当日出荷
鉄筋先端部の保護に最適な安全キャップです。単管パイプ48.6mmΦにも使用できます。
用途仮設足場関連箇所への設置に。D19~D25用(単管48.6mmΦにも使用可能)トラスコ品番184-1887材質ポリプロピレン質量(kg)1.58適合パイプ径(Φmm)48.6内径(mm)32
フェンス用クランプ ユニットフェンス用クランプユニット
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
材質
クロス金具 ユニットクロス金具ユニット
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
寸法(mm)66×64×20厚

カラーコーン・区画用品』には他にこんなカテゴリがあります

単管クランプ・クランプカバー