絞り込み
ブランド
  • 仙台銘板
  • モノタロウ(5)
  • アラオ(23)
  • ユニット(10)
  • つくし工房(9)
  • エスコ(7)
  • カミマル(3)
  • たくみ(2)
  • 信和(2)
  • 3M(1)
  • ニッサチェイン(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • カメダデンキ(1)
  • ミツギロン(1)
  • 信和(仮設機材)(1)
  • タカミヤ(1)
  • FSC藤原産業(1)
適合
  • 31.8mm(2)
  • 42.7mm(1)
  • 48.6mm(10)
  • D10~D16(1)
  • D19~D25(5)
  • D29~D32(1)
  • D35~D38(1)
材質
  • スチール(4)
  • 樹脂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合から絞り込む
31.8mm(2)
42.7mm(1)
48.6mm(10)
D10~D16(1)
D19~D25(5)
D29~D32(1)
D35~D38(1)
クランプカバー 仙台銘板クランプカバー仙台銘板(9件のレビュー)
79税込87
1個ほか
当日出荷
適合Φ48.6mm単管クランプトラスコ品番788-4893
単管打ち込みミサイル 仙台銘板単管打ち込みミサイル仙台銘板(5件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。
材質スチール適合管径(Φmm)48.6質量(g)100寸法(Φ×高さH)(mm)48.6×110RoHS指令(10物質対応)対応
単管キャップ 仙台銘板単管キャップ仙台銘板(11件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(200個)
当日出荷
単管の先端に取り付け事故防止に!
適合D19~D25(Φ48.6mm単管)RoHS指令(10物質対応)対応
単管打ち込みキャップ 仙台銘板単管打ち込みキャップ仙台銘板(10件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
Φ48.6の単管の端に取り付けるだけで、打ち込み時の単管の傷みを減らせます。
材質スチール適合管径(Φmm)48.6質量(g)140寸法(Φ×高さH)(mm)52×35RoHS指令(10物質対応)対応
メガネバンド 仙台銘板メガネバンド仙台銘板(6件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
材質スチール適合Φ31.8mmフレーム質量(kg)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
H鋼クランプ 仙台銘板H鋼クランプ仙台銘板
539税込593
1個
当日出荷
H鋼に挟み、上部にガードフェンスの足をはめ込み使用します。
材質スチール適合Φ31.8mmフレーム質量(kg)0.58RoHS指令(10物質対応)対応
キャッピカ 仙台銘板キャッピカ仙台銘板
3,298税込3,628
1箱(200個)
翌々日出荷
単管及びD19~D25兼用です。
適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)
単管ゴムキャップ 仙台銘板単管ゴムキャップ仙台銘板
28,980税込31,878
1箱(100個)
翌々日出荷
球形タンク等の作業で壁面への傷を防ぎます。肉厚タイプなので通行人・作業員を保護します。
適合48.6Φ単管
ソフトカバー 仙台銘板ソフトカバー仙台銘板
4,698税込5,168
1箱(100個)
翌々日出荷
ソフトタッチで作業性が抜群なうえ、柔軟性・耐寒性にも優れています。
オレンジキャップ 仙台銘板オレンジキャップ仙台銘板
21,980税込24,178
1箱(200個)
翌々日出荷
単管の先端保護に。軟質タイプなので、フィットしやすいです。
適合48.6Φ単管オレンジ
スリムキャッピカ 仙台銘板スリムキャッピカ仙台銘板
4,298税込4,728
1箱(200個)
翌々日出荷
無駄を省いて機能面をUPさせました!単管へは勘合部分を増やすことでしっかり取付け。鉄筋取付け時には、三本足にすることで耐衝撃性UP。2個1組に梱包する為、ケースもスリムに。シール無し。
適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)種類シール無し
デーキャップ 仙台銘板デーキャップ仙台銘板
6,698税込7,368
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
鉄筋の先端部分に付けることにより殺傷防止になります。
スリムキャッピカ 仙台銘板スリムキャッピカ仙台銘板
4,698税込5,168
1箱(200個)
翌々日出荷
無駄を省いて機能面をUPさせました!単管へは勘合部分を増やすことでしっかり取付け。鉄筋取付け時には、三本足にすることで耐衝撃性UP。2個1組に梱包する為、ケースもスリムに。シール付き。
適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)種類シール付き
ボルトカバー 仙台銘板ボルトカバー仙台銘板
22,980税込25,278
1箱(300個)
翌々日出荷
クランプのボルト部のカバーに最適です。
オレンジ
トラピカ 仙台銘板トラピカ仙台銘板
54,980税込60,478
1箱(100本)
翌々日出荷
48.6Φのパイプにワンタッチにて取り付けができます。黄色の反射シールが付いているため暗い所でも目立ちます。
寸法(mm)48.6Φ×500L
ソフトキャッピカ 仙台銘板ソフトキャッピカ仙台銘板
17,980税込19,778
1箱(200個)
翌々日出荷
軟質タイプの本体と中空部分により、クッション性・ソフト感が抜群です。寒さにも強いです。
ハードカバー 仙台銘板ハードカバー仙台銘板
9,998税込10,998
1箱(100個)
翌々日出荷
大きいボディでクランプ全体をカバーし、安全性に優れています。
ハイソフト 仙台銘板ハイソフト仙台銘板
23,980税込26,378
1箱(100個)
翌々日出荷
特殊樹脂を使っているため燃やしても有害ガスの発生はほとんどありません。耐寒性・耐候性にたいへん優れています。反射シール付きです。
エコキャッピカ 仙台銘板エコキャッピカ仙台銘板
5,398税込5,938
1箱(200個)
翌々日出荷
単管及び鉄筋(D19~D25)の先端に取り付けることで、殺傷防止になります。シール付きは先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。
適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)シール付きエコマーク認定認定エコマーク認定番号06 118 029
ハイカバー 仙台銘板ハイカバー仙台銘板
16,980税込18,678
1箱(100個)
翌々日出荷
ハードタイプです。二つ割れで、装着が簡単です。二つのストッパーが、確実に固定します。
イエロー
ハイキャップF型 仙台銘板ハイキャップF型仙台銘板
6,698税込7,368
1箱(200個)
翌々日出荷
単管内へのコンクリート流入を防ぎます。単管の長さにより色分けできます。

カラーコーン・区画用品』には他にこんなカテゴリがあります

単管クランプ・クランプカバー