業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
699件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
myCobot 280 M5-ロボットアーム(2023年モデル) Elephant RoboticsmyCobot 280 M5-ロボットアーム(2023年モデル)Elephant Robotics
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
バージョンアップしたM5Stack搭載の協働ロボットmyCobot 280 6軸ロボットは、手首を回転させる、手首を上下に振る、腕を回転させる、上腕を上下に振る、下腕を前後に動かす、全体を回転させるという6つの動作をさせることで自由に動かすことができます。myCobot 280 Piは、myCobot本体にM5Stackを、先端部分にATOM Matrixを搭載しています。旧バージョンとの違いは、筐体部品の仕様やJ1~J3関節部のサーボモーターが変更されましたが、カタログ上のスペックに変化はありません。 本体重量は850g、アーム長が350mmとコンパクトです。稼働半径は280mmです。ペイロード(可搬重量)は250gまで可能です。myCobotの先端部分にはLego互換のコネクタが用意され、物をつかむためのグリッパーや吸いつけて運ぶ吸引ポンプなどを接続することができます。なお、これらは別売です。
セット内容myCobot、USB Type-Cケーブル、M5Stack Basic用ジャンパワイヤー、ACアダプター(12V/5A、PSE対応)質量(g)850、可搬/250精度(mm)±0.5電源電圧(V)12アーム長さ(mm)350動作半径(mm)280軸数6軸動作温度範囲(℃)-75~+45
合成スポンジマット 5cm厚 9号帆布 トーエイライト合成スポンジマット 5cm厚 9号帆布トーエイライト
129,800税込142,780
1枚
31日以内出荷
柔軟性が高く、跳び箱からの着地や回転運動のショックを効果的に吸収します。お求めやすいスタンダードなマットです。
赤外光透過用窓板 光学結晶 円形シリーズ Spectral Systems赤外光透過用窓板 光学結晶 円形シリーズSpectral Systems
129,800税込142,780
1枚
翌々日出荷から43日以内出荷
赤外光透過用窓板(光学結晶)
形状円形
疑似血液 山科精器疑似血液山科精器
179,800税込197,780
1箱(10本)
10日以内出荷から20日以内出荷
ヒト血液や細胞の物理特性を模した非生体試料です。非ニュートン流体による流路の性能評価・フィルターの評価・遠心分離装置の評価等に使用可能です。評価時のサンプル間誤差の解消が可能です。生物的感染リスクが無く安全です。※保存方法:0~10℃、有効期限:6ヶ月
保管環境冷蔵
ゴルフターゲット 南榮工業ゴルフターゲット南榮工業
259,800税込285,780
1セット
3日以内出荷から11日以内出荷
用途ゴルフ練習用
移動式フィルムミラー トーエイライト移動式フィルムミラートーエイライト
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷から16日以内出荷
軽い・割れない・よく映る。万一、倒れた場合にも、割れて飛散する心配がありません。15mm枠を採用し並べた際に違和感を感じにくい構造になっています。
グランドならし180釘付DX トーエイライトグランドならし180釘付DXトーエイライト
129,800税込142,780
1台
11日以内出荷
掘り起こしと均しが同時に行えるグランドならし。前列の釘で凹凸を掘り起こし、本体フレームで転圧、後列のブラシで均します。
付属品自動車、オートバイ対応型強力フック、掘り起こし用の釘付き材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上)寸法(cm)幅180×奥行84×厚さ20、チェーン長さ約2m
フラッシュメモリプログラマ 内藤電誠町田製作所フラッシュメモリプログラマ内藤電誠町田製作所
158,800税込174,680
1個
5日以内出荷
高性能フラッシュマイコンライタルネサスエレクトロニクス製のフラッシュ内蔵マイコン用の高機能フラッシュライタです。FL-PR5の上位互換になります。書き込み時にパソコンを使わないスタンドアローンモードがあり、量産ラインでも使用できます。インターフェースの位置やサイズ、ピンアサインもFL-PR5をそのまま継承していますので、FL-PR5からスムースに移行いただけます。対象デバイス:RENESAS RL78、RX、RH850、RA、RE、R8C、78K、V850、SuperH、Renesas Synergy(TM)※本製品がサポートする対象デバイスは、ルネサスエレクトロニクス社製のPG-FP6と共通です。FL-PR5から書き込み時間を短縮(最大40%短縮)FL-PR5からPCからのダウンロード時間を短縮(約38%短縮)コード格納サイズを向上させ、大容量フラッシュメモリマイコンにも対応セキュリティスロットを追加し、盗難や紛失に対するセキュリティを強化【書き込み方式】専用プログラミングGUI「FP6 Terminal」またはスタンドアロンによるオンボード書き込み。プログラムアダプタ FAシリーズ(別売)によるオフボード書き込み。【ホストマシンインターフェース】USB2.0(USB1.1)およびシリアルインターフェース【ターゲットインタフェース】14ピンターゲットインターフェース※ 16ピンターゲットインターフェースをお使いのお客様は、FP5ターゲットケーブル(16ピンタイプ)(別売)で変換してご使用ください。【FL-PR5との互換性を重視】FL-PR5の実績を継承した高い信頼性で幅広いルネサスエレクトロニクス製マイコンをサポート。外部インターフェース(シリアル通信コマンド制御、外部装置からの信号によるリモート制御)もFL-PR5と互換性があるので、FL-PR5で開発いただいた制御資産も流用することができます。【FL-PR5からの機能強化ポイント】(1)FL-PR5と比べて書き込み時間を短縮(一例 RL78/F15:9%、RX71M:40%、RH850/E1M-S2:19%)生産ラインの生産性が向上することでコスト削減に寄与します。(2)本体プログラムファイルダウンロード時間を短縮(一例 プログラムサイズ16MBで38%削減)開発時の作業効率化に寄与します。(3)コード格納サイズアップにより今後の大容量フラッシュメモリ製品に対応可能(16MB→256MB)(4)ケンジントンスロット追加により本体内プログラムファイルの盗難に対するセキュリティを強化【ギャング書き込み機能(プログラミングGUI(V1.03.00)から対応)】FL-PR6 ギャングプログラマ(GFP)は複数のFL-PR6を操作し、複数のターゲットマイコンに対して一度にプログラムの消去/書き込み/ベリファイを実行することが可能です。(1)1台の PCで最大12 台のFL-PR6を制御して同時に書き込み(2)1組の設定ファイルとプログラムファイルを各FL-PR6へ一括ダウンロード(3)各FL-PR6の実行状態やパス/エラー回数を表示詳細は、FL-PR6 ギャングプログラマ ユーザーズマニュアル を参照してください。【内容物】FL-PR6本体USB mini Bケーブルターゲットケーブル(14ピン)日本国内専用AC電源アダプタGNDケーブル※関連ドキュメントやデータはこちらから入手してください。【お願い】旧製品 FL-PR2、FL-PR3、FL-PR4、FL-PR5 についてFL-PR2、FL-PR3、FL-PR4は、販売およびサポートを終了しています。FL-PR5 は 2018年6月にて販売を終了し、2021年9月にサポートを終了する予定です。上記の製品をお持ちのお客様は、最新機種 FL-PR6 の導入をお勧めします。
アズワン品番67-0369-91
フロッカーセット SUNLUCKY(サンラッキー)フロッカーセットSUNLUCKY(サンラッキー)
139,000税込152,900
1セット
8日以内出荷
氷上で行うカーリングを屋内で手軽に楽しめるよう開発されたフロアカーリングの決定版。ローラー付のストーンのため平坦な場所であれば専用コートなしでプレーができます。日本フロアカーリング協会公認。
サイズ(cm)梱包:52×45×28質量(kg)約17セット内容ターゲットストーン×1(グリーン)、フロッカーストーン×6(レッド×3、イエロー×3、収納バック×1、メジャー×1、ルール付。
水平すだれ式波動実験器 ナリカ水平すだれ式波動実験器ナリカ
120,000税込132,000
1個
4日以内出荷
水平すだれ式波動実験器WM-AFのモジュールA(遅い波)を用いたセット。
セット内容モジュールA(遅い波)(全長920mm、クロスアーム長460mm、7.7kg)、消波装置、固定具(固定端)
ミストファンSFC104-2 トーエイライトミストファンSFC104-2トーエイライト
129,800税込142,780
1台
21日以内出荷
ノズルがないので目詰まりの心配なし、ミストの噴霧量をバルブで調整可能。家庭用100V電源で使用可能
用途軽量(28kg)かつファンと本体が分割するので運搬・保管に便利です。仕様電源AC100V、定格消費電力240/250W(50/60Hz)、出力:ミストモーター50W、ファンモーター160W、噴霧量2.8/4.6L/h(50/60Hz)※調整可、風量調節3段式(強・中・弱)、自動首振り機能(首振り角度60度)、首折れ角度:上向20度、下向5度質量(kg)28タンク容量(L)約49リットル寸法(cm)68×62.5×175
マイコンライター I.S.P-310(Bタイプ:SDカード対応) アイフォーコム京栄マイコンライター I.S.P-310(Bタイプ:SDカード対応)アイフォーコム京栄
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
操作が簡単なオンボードプログラマ/フラッシュライタ 多くのメーカー製デバイスに高速で書き込みが可能なプログラマ/フラッシュライタです。 CPU名やファイル名、インターフェース状態などはディスプレイに表示され、簡単な操作で書き込みができます。 8MBのデータを記憶でき、フラッシュメモリに最大20ファイルを保存できます。 リモートインターフェースを内蔵し、遠隔操作で書き込みができます。 SDカードインターフェースを内蔵 多数のターゲット品種に対応 オフライン/オンラインの書き込みに対応 通信ポートはRS232とTTLレベルに対応 複数のターゲットへの一斉書き込み、複数種類のターゲットへの個別書き込みに対応
付属品専用ソフト、ACアダプタ、書込みケーブル、電池、ドキュメント質量(g)200(電池含む)タイプBタイプ:SDカードインターフェース付き(ログ保存機能、SD経由書込み)外形寸法(mm)67×112×28電源単3乾電池×2 / ACアダプタ / USB※(併用可能)表示【LCDモニタ】100×64ピクセル(36×23mm)インターフェース【パソコン】USB2.0/専用ソフトウェア付属(Windows日本語版)【リモート】RS232C/専用コマンドにより書込み可能 リモートSWにより書込み可能表示内容【LCDモニタ】ターゲットCPU名、データファイル名、書込みインターフェース、エラーコード関連規格ギャングアダプタGA-108シリーズ:複数ターゲットへの一斉書込み、複数種類のターゲットへの個別書込みに対応素子フラッシュメモリ、EEPROMRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.5MB)書込み回数(万回)100000(min)
百葉箱 ケニス百葉箱ケニス
109,800税込120,780
1個(1個)
4日以内出荷
小型タイプの百葉箱です。鉄柱や壁に取付けることができます。
仕様壁面:単葉式構造完成済
ワイヤレス日射センサ GDX-PYR(GoDirect) ナリカワイヤレス日射センサ GDX-PYR(GoDirect)ナリカ
110,000税込121,000
1台
4日以内出荷
リアルタイムで太陽輻射を測定するセンサです。波長範囲:360nm~1120nmで測定が可能です。光電池の効果測定などの実験ができます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
材質酸化アルミニウム(センサカバー部)、アクリル(レンズ部)型式GDX-PYR測定範囲0~1,100(W/m2)電源充電式電源(USB充電式)測定項目太陽輻射対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB波長範囲(nm)375~1120分解能(%)0.3(±5)(W/m2)
合成スポンジマット 5cm厚 9号帆布・すべり止め付 トーエイライト合成スポンジマット 5cm厚 9号帆布・すべり止め付トーエイライト
129,800税込142,780
1枚
31日以内出荷
柔軟性が高く、跳び箱からの着地や回転運動のショックを効果的に吸収します。お求めやすいスタンダードなマットです。
合成スポンジマット 5cm厚 9号帆布 トーエイライト合成スポンジマット 5cm厚 9号帆布トーエイライト
129,800税込142,780
1枚
21日以内出荷
柔軟性が高く、跳び箱からの着地や回転運動のショックを効果的に吸収します。
ランニングマット トーエイライトランニングマットトーエイライト
169,800税込186,780
1台ほか
3日以内出荷から21日以内出荷
グランド整備に最適な特殊マット。迅速・きれいに整備できます 。各駒連結はスチール4mmワイヤーで耐久性をアップ
材質駒:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、ワイヤー:スチール4mm、シャックル:ステンレス
アルミ合金リヤカー トーエイライトアルミ合金リヤカートーエイライト
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
剛性向上と荷崩れ防止の全面合板(5.5mm厚)付
材質主材アルミ、側板合板質量(kg)31.3積載荷重(kg)180寸法(cm)本体幅107×長さ229、荷台幅80×奥行123×深さ43
ビルディングブロック60 トーエイライトビルディングブロック60トーエイライト
189,800税込208,780
1組
3日以内出荷
EVA発泡体を使用した安全に配慮した耐久性のあるソフト積み木です。
セット内容60ピース1組材質主材:EVA発泡体入数60ピース1組食品衛生法適合品
戸田式電子冷却霧箱 ラド戸田式電子冷却霧箱ラド
189,800税込208,780
1個
17日以内出荷から33日以内出荷
ペルチェ素子を使って冷却し、放射線の飛跡を観察する実験用霧箱です。 直径75mmの広い観察面で、多くの飛跡を観察することができます。また、5 ~ 6 人が同時に観察できます。 電源を入れてからおよそ数分で自然放射線の飛跡が見え始めます。 観察を中断することなく、ワンプッシュで洗浄瓶からエタノールの追加が可能です。 観察層内を12 個の超高輝度LED で照らしているため、飛跡が鮮明に見え、暗室が不要です。 観察面に電圧をかけて残留イオンを除去しているため、β線などの細い飛跡も観察できます。 完成品なので、複雑な組立てや配線などの手間もなく、すぐに実験が可能です。 AC100V 0.7A の低消費電力なので、同時に複数台を動かすことが可能です。
電子てんびん MA METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子てんびん MAMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
129,800税込142,780
1個
11日以内出荷
明るいLCDディスプレイでのタッチ操作直感的操作を可能にするナビゲーション&シンプルメニュー複数のインターフェースにより、迅速かつエラーのないデータ転送
型式MA602PE寸法(mm)177×253×77質量(kg)1.6電源ACアダプタ(付属)、単3乾電池8個(別売)最小表示(g)0.01計量皿(mm)160×160インターフェースRS-232、USBディスプレイLCDタッチスクリーン最大計量(g)620
ナトリウム光源装置NL-Y ナリカナトリウム光源装置NL-Yナリカ
188,000税込206,800
1セット
9日以内出荷
干渉実験に便利な単色光源 塩化ナトリウムの燃焼光の吸光実験、薄膜による光の干渉実験、ニュートンリング実験の干渉縞の観察用として適した光源です。 散乱板付きのランプカバーを使用することで広い範囲で観察ができます。
光源ナトリウムランプ、寸法:Φ38×165mm電源AC100V(50/60Hz切替式)寸法(mm)300×180×105質量(kg)3付属品散乱板付きランプカバー
小型誘導コイル(無接点式) NIC-03 ナリカ小型誘導コイル(無接点式) NIC-03ナリカ
105,000税込115,500
1個
4日以内出荷
クロス真空計や放電管の駆動、火花放電の観察に欠かせない誘導コイル。安定した高出力が得られる、高性能でコンパクト、低価格の誘導コイルです。 暗所での危機への接触防止用に赤色警告ランプ付き。
付属品放電電極(放電針・円板各1個)、高圧線用ケーブル寸法(mm)170×235×150質量(kg)3.6電源(V)AC100出力電圧(V)DC3000~35000(最大)、連続可変機能極性表示、赤色警告ランプ搭載距離放電距離:30mm(定格)、35mm(最大)
心臓の構造模型 ナリカ心臓の構造模型ナリカ
105,000税込115,500
1個
8日以内出荷
心臓2倍大模型、解剖分解数:4 心房壁、前壁は取り外せます。
仕様台付き種別G12N材質プラスチック寸法(mm)320×180×180
百葉箱 ナリカ百葉箱ナリカ
265,000税込291,500
1個
8日以内出荷
内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
付属品補修用ペンキ、ハケ種別9号型S材質形状片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。規格単葉内寸(mm)515×515×530扉開閉方式片開き材質(脚)ステンレス
放射線測定器(Mr.Gamma) ナリカ放射線測定器(Mr.Gamma)ナリカ
151,600税込166,760
1個
8日以内出荷
中学校3年生エネルギー資源 B10-7727 環境放射線A2700に、積算線量計機能が追加された上位機種です。 ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。 表示切替ボタンで現在の線量/積算線量/積算時間を順に表示します。
付属品保護カバー、線源種別A2700B線源付寸法(mm)75×27×135測定範囲0.001~9.999μSv/h質量(g)約230(乾電池含む)電源単3乾電池2個(別売)表示デジタル4桁感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上機能積算線量計測測定エネルギー範囲150keV以上測定対象放射線γ線
クントの実験器 ナリカクントの実験器ナリカ
155,000税込170,500
1個
9日以内出荷
気柱に生じる定常波の腹と節を発泡スチロールの小球を使って視覚化する実験器です。 大きさのある観察部とアンプ付きの発振器を使ってダイナミックな観察ができます。 周波数は発振器で任意に変更できるので定量的な測定をすることもできます。 観察部の片側は開閉でき、条件の異なる定常波を観察することができます。
付属品低周波発振器(アンプ・スピーカー付き)CR-Y、観察用発泡スチロール小球種別KA-S材質アクリル透明寸法(mm)1130×130×130(全体)寸法(Φ×mm)80×1000(観察部)スピーカー固定式
放射線測定器(Mr.Gamma) ナリカ放射線測定器(Mr.Gamma)ナリカ
148,000税込162,800
1個
8日以内出荷
中学校3年生エネルギー資源 環境放射線のうち、γ線の検出を簡単かつ高精度で行える測定器です。 ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。
仕様測定線種:γ線付属品保護カバー種別A2700寸法(mm)75×27×135測定範囲0.001~9.999μSv/h質量(g)約230(乾電池含む)電源単3乾電池2個(別売)表示4桁感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上アナログ出力0~+3V(アンプ出力)測定エネルギー範囲150keV以上
静電高圧発生装置「雷神」セット ナリカ静電高圧発生装置「雷神」セットナリカ
198,000税込217,800
1セット
5日以内出荷
中学2年生 静電気と電流 バンデグラーフ型の静電高圧発生装置。ゴムベルトのローラーによって発生した静電気をドーム(集電球)に導き、蓄電させて高圧静電気を発生させています。 湿度の高い時期にも実験が行えます。また、付属のキットでハミルトンのフライホイールや電気傘などの実験も行えます。 簡単メンテナンス:工具なしでローラーやベルトが簡単に取り外せるため、メンテナンスがとても簡単。 操作時の感電防止のため、リモコン採用でコントローラーと本体の距離を置いて、安全に実験できます。 発電能力向上のため、本体内に小型ランプ内臓。
付属品ハミルトンのフライホイール(簡易版)、小型蛍光管(3色)、静電ロケット組み立てキット、電気傘(簡易版)寸法(mm)約270×210×620(集電球)、約150×130×490(放電球)質量(kg)約5.6電圧発生電圧:最大約15万V電源AC100V 50/60Hz球径(Φmm)集電球:約215、放電球:約115距離放電距離:最大110mm(湿度40%時)、梅雨時60mm以上(実測値)
大型地球儀 渡辺教具製作所大型地球儀渡辺教具製作所
159,800税込175,780
1個
22日以内出荷
折りたたみ式アルミ製朝礼台 ALシリーズ パックス工業折りたたみ式アルミ製朝礼台 ALシリーズパックス工業
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
アルミ製なので錆びにくい。 折りたたみ式で収納場所もとりません。 第三者機関にて耐荷重試験済みだから安心。
長さ(mm)850(走行面)サイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×600×400アズワン品番63-1220-50
UNIVER(ユニバー)国際サイズ規格卓球台 日本製 UNIVER(ユニバー)UNIVER(ユニバー)国際サイズ規格卓球台 日本製UNIVER(ユニバー)
129,800税込142,780
1セット
16日以内出荷
国際規格サイズ、日本卓球協会検定品、日本製、折りたたみタイプ(移動キャスタ-付き)、一人打ちもOK,トレ-ニング等にも最適.、完成品での納品(組立不要)、学校使用に最適な人気モデル、段差に強い100mmキャスター。
キャスター(mm)100寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)2740×760×1525
温度自動制御学習キット アドウィン温度自動制御学習キットアドウィン
129,800税込142,780
1セット
7日以内出荷
自動制御の基本から学べる初心者にやさしい実践教材です。ON/OFF制御からP制御、PI制御、PID制御、と順を追って動作を確認し、その特徴と問題点を目で確認しながら実習できます。ヒータの温度上昇を実際の温度調節器を使って制御できます。冷却ブロック・冷却ファンを装備し外乱を再現できます。温度制御用実習キットを使って自動制御の実際の動作を体験しながら理解することが可能です。
アズワン品番3-8803-01
エフェクター/ルーパー Electro Harmonixエフェクター/ルーパーElectro Harmonix
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
95000 は、EHX ルーパーの最上位に位置する”パフォーマンス・ループラボ”。6 トラック+1 ミックスダウン、最大 375 分録音、SDHC 対応、MIDI 同期など、ライブ/制作の両面で圧倒的な操作性と拡張性を備えたフラッグシップ・ルーパー。・6 つの独立トラックと 1 つのミックスダウントラックを搭載・最大 375 分(6.25 時間)の録音に対応(16GB SDHC 使用時)・各トラックに独立したボリューム/パンを装備・UNDO/REDO、オーバーダビング無制限で複雑なレイヤー構築が可能・ループのテンポ変更(±20%)に対応・REVERSE/OCTAVE(1 オクターブダウン)機能でループを変形・MIDI クロック同期に対応し、DAW やドラムマシンとテンポ連携・外部フットコントローラー(95000 Foot Controller)に対応し操作性を拡張・USB 経由でループデータのバックアップ/管理が可能・ステレオ入出力でギター、シンセ、ドラムマシンなど幅広いソースに対応・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:95000 Performance Loop Laboratory・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Multi-Track Stereo Looper・録音時間:最大 375 分(SDHC 16GB 使用時)・トラック:6 トラック+ミックスダウン・機能:Undo/Redo、Overdub、Reverse、Octave Down、Tempo Adjust、MIDI Sync、USB・入出力:Stereo In/Out、MIDI In、USB、Foot Controller・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:メタル・JANコード:0683274011950
エフェクター/オクターバー Electro Harmonixエフェクター/オクターバーElectro Harmonix
139,800税込153,780
1台
9日以内出荷
POG3 は、POG シリーズの最新フラッグシップとして設計された多機能ポリフォニック・オクターバー。+2/+1/-1/-2 オクターブの同時出力、フィルター、アタック、プリセット機能を統合し、オルガン系からシンセ系まで幅広いサウンドを生み出す高性能モデル。・POG シリーズ伝統の 高精度ポリフォニック・オクターブ を搭載・+2、+1、DRY、-1、-2 の 5 系統を独立調整・ATTACK で立ち上がりをコントロールし、オルガン風スウェルを生成・LOW PASS FILTER によりオクターブ音の質感を調整・プリセット保存/呼び出しに対応し、ライブでの即時切替が可能・ギター/ベース/シンセなど幅広い楽器に対応・トゥルーバイパス仕様・9V DC(センターマイナス)で駆動・堅牢なコンパクト筐体・品名:POG3・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Polyphonic Octaver・コントロール:+2 Oct、+1 Oct、Dry、-1 Oct、-2 Oct、Attack、Low Pass Filter、Preset・特徴:5 系統オクターブ、アタック調整、フィルター、プリセット対応・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:コンパクトメタル筐体・JANコード:0683274012407
教育用ロボット (セット品) オリエンタルモーター教育用ロボット (セット品)オリエンタルモーター
559,800税込615,780
1台
22日以内出荷
教育用ロボットMotion System Masterは、産業用ロボットの要素を機械・ソフトウェアの面から学べる、工業高校や高等教育機関、製造業従事者のための教材ロボットセットです。本体はロボットの構造やメカニズムの学習のため部品がむき出しの構造。ソフト面ではコマンドアイコンを利用したノーコードプログラミングにより、素早く「こんな風に動かしたい」を実現できます。卓上など様々な場所で使用できる小型・軽量設計かつ、価格を抑えることでロボット人材教育に幅広く活用いただけるように企画した初学者向け教育ロボットです。【こんな課題を解決】 ・シミュレータではなく、自分自身で実機を操作する体験を用意したい・一般的な産業用ロボットは価格が高く複数台数を導入できないため、全員への教育機会の観点で代替策がほしい・機械要素の面でも経験値が得られる学習を深めたいが、既存の教育ロボットキットでは機械設計の体験ができない
用途【注意事項】この製品は、ロボットの機構・制御について学ぶことを目的に作られています。その他の用途には使用しないでください。この警告を無視した結果生じた損害の補償については、メーカーは一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。この製品は日本国内専用品です。セット内容ロボット MSE3039K1-V: 位置決めピン / コントローラ MRC01: 電源用コネクタ (CN1)、入出力信号用コネクタ (CN4) / ドライバ AZD-KD: 主電源・電磁ブレーキ接続用コネクタ (CN1)、入出力信号用コネクタ (CN4) / モーター用ケーブル CC010VZR2-M / エンコーダ用ケーブル CC010VNR-E2 / RS-485通信用ケーブル CC001-RS4 / 接続ケーブルセット (モーター/エンコーダ用): CC010VZR2 / モーター ※エンコーダ用ケーブルを、それぞれ追加でご購入いただく場合はお問い合わせください。本体質量(kg)4.2入力電圧(V)DC24軸数3RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【L軸下腕(deg)】0~90【S軸旋回(deg)】±100【U軸上腕(deg)】0~100可搬質量(kg)1最大リーチ(mm)【垂直方向】352【水平方向】390繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
カラーミニロープ38-10m トーエイライトカラーミニロープ38-10mトーエイライト
149,800税込164,780
1組
12日以内出荷
運動会など各種イベントで活躍するミニロープ。軽量で手触りが良いポリプロピレン製
用途中・高校用、屋内外兼用仕様センターマーク入(赤ロープは白)、両端ヒートカット加工(テープ仕上げ)材質ポリプロピレン質量(kg)約32/組長さ(m)10内容5色1組(赤、青、黄、緑、白)直径(mm)【綱】38
カラーミニロープ30-10m トーエイライトカラーミニロープ30-10mトーエイライト
109,800税込120,780
1組
12日以内出荷
運動会など各種イベントで活躍するミニロープ。軽量で手触りが良いポリプロピレン製
用途幼児・小学校用、屋内外兼用仕様センターマーク入(赤ロープは白)、両端ヒートカット加工(テープ仕上げ)材質ポリプロピレン質量(kg)20/組長さ(m)10内容5色1組(赤、青、黄、緑、白)直径(mm)【綱】30
カラーミニロープ36-10m トーエイライトカラーミニロープ36-10mトーエイライト
149,800税込164,780
1組
12日以内出荷
運動会など各種イベントで活躍するミニロープ。軽量で手触りが良いポリプロピレン製
用途小・中学校用、屋内外兼用仕様センターマーク入(赤ロープは白)、両端ヒートカット加工(テープ仕上げ)材質ポリプロピレン質量(kg)約29/組長さ(m)10内容5色1組(赤、青、黄、緑、白)直径(mm)【綱】36
アルミ・ステンレス審判台150 トーエイライトアルミ・ステンレス審判台150トーエイライト
129,800税込142,780
1台
21日以内出荷
サビに強く、低重心で安定性に優れたステンレス&アルミのハイブリッドモデル
仕様座席部ポリエチレンブロー成形材質上部:アルミ35mm、ベース:ステンレス27.2mm(SUS304)質量(kg)14.1寸法(cm)95×118×177 / 座面150

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

教育用品特集
おすすめ人気ランキング
学童・教育用品