絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(8)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,215)
  • トーエイライト(1,034)
  • SPARKFUN(752)
  • 近藤製作所(599)
  • EVANS(573)
  • 呉竹(564)
  • ケニス(440)
  • サクラクレパス(403)
  • あかしや(356)
  • KC(339)
  • MIKASA (ミカサ)(285)
  • 日本ノート(280)
  • KOTOBUKI(コトブキ)(260)
  • トーヨー(259)
  • エヒメ紙工(225)
  • Seeed Studio(223)
  • D'Addario(217)
  • DANNO(ダンノ)(204)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
2,998件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実験用気体 ナリカ実験用気体ナリカ(2件のレビュー)
680税込748
1個
当日出荷
仕様封入量:5L種別窒素 N2容量(mL)580純度(%)95
ゴム風船 ナリカゴム風船ナリカ
2,000税込2,200
1パック(100個)
当日出荷
風船ヘリウムふわふわ 11.6L ナリカ風船ヘリウムふわふわ 11.6Lナリカ(3件のレビュー)
1,000税込1,100
1個
当日出荷
浮遊しているアルミ風船・フィルム風船にガスを補充する際に使用します。
内容量(L)11.6
実験用気体 二酸化炭素 ナリカ実験用気体 二酸化炭素ナリカ(2件のレビュー)
680税込748
1個
当日出荷
仕様封入量:5L種別CO2容量(mL)580純度(%)95
魚網 ナリカ魚網ナリカ
3,900税込4,290
1個
当日出荷
川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
付属品網破れ防止保護カバー種別FN-100S寸法(mm)【網】頭寸法/三角310、深さ250、網目2.5【柄】Φ30×590~1000(伸縮式)材質(柄部)アルミ材質(網)ナイロン
(PVA)洗たくのり ナリカ(PVA)洗たくのりナリカ(1件のレビュー)
360税込396
1個(750g)
当日出荷
スライム作りにはこれ、PVA洗たくのり
エナメル線 ナリカエナメル線ナリカ(3件のレビュー)
800税込880
1個
当日出荷
長さ(m)100
実験用気体 水素 H2 ナリカ実験用気体 水素 H2ナリカ
890税込979
1個
当日出荷
容量(mL)缶:580内容量(L)封入量:5純度(%)95
実験用偏光板 ナリカ実験用偏光板ナリカ(2件のレビュー)
1,200税込1,320
1個
当日出荷
光の偏光に関する各種実験や、TPシートにはりつけて、しま模様の移動を見るときなどに使用するプラスチック製の偏光板です。
種別C 250×250mm材質プラスチック厚さ(mm)0.2寸法(mm)250×250
セメント抵抗 ナリカセメント抵抗ナリカ(3件のレビュー)
140税込154
1個
当日出荷
竹ひご 上製 ナリカ竹ひご 上製ナリカ(6件のレビュー)
1,100税込1,210
1パック(100本)
当日出荷
材質
バナナプラグ ナリカバナナプラグナリカ(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1セット(10個)
当日出荷
全長(mm)46
染色液(5種) ナリカ染色液(5種)ナリカ(2件のレビュー)
2,200税込2,420
1セット(5本組)
当日出荷
実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。その他便利なスポイト容器入り内容量(mL)各10
注射筒 ガラス製(実験用) ナリカ注射筒 ガラス製(実験用)ナリカ(3件のレビュー)
1,800税込1,980
1個
当日出荷から4日以内出荷
豆電球 ナリカ豆電球ナリカ(3件のレビュー)
600税込660
1セット(10個)
当日出荷
魚網 FN-194L ナリカ魚網 FN-194Lナリカ
4,000税込4,400
1個
7日以内出荷
網目が細かく、破れにくい川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
材質(網)ナイロン製、(柄)樹脂被覆スチール製、(網破れ防止保護カバー)ステンレス製寸法(mm)(網頭寸法/三角)350、(網深さ)270、(網目)2、(柄)Φ25×1,230~1,940
発泡スチロール球 ナリカ発泡スチロール球ナリカ(1件のレビュー)
350税込385
1セット(10個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
原子の結合模型を自作するのに便利です。また、工作の材料としてもお使いいただけます。
蛍光灯(8W) ナリカ蛍光灯(8W)ナリカ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
全長287mmのコンパクトな蛍光灯。静電高圧発生装置などで点灯させる実験にも最適です。
全長(mm)287定格100V
エナメル線 ナリカエナメル線ナリカ
7,500税込8,250
1個(1kg)
当日出荷
質量(kg)1
豆電球型LED ナリカ豆電球型LEDナリカ(2件のレビュー)
400税込440
1個
当日出荷から4日以内出荷
パラフィルム ナリカパラフィルムナリカ
6,800税込7,480
1個
6日以内出荷
よく伸びるラップ状のもので、ビーカーやフラスコなどの口を覆うのに使用します。
数量(個)1
ビニタイ ナリカビニタイナリカ
630税込693
1組(200本)
当日出荷
ワイヤー入りのひも。ケーブルなどの結束に便利です。
全長(mm)120
コード付きACプラグ ナリカコード付きACプラグナリカ(1件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷
定格125V 7Aコード長さ(m)2
メッキ用電極 ニッケル板 ナリカメッキ用電極 ニッケル板ナリカ(1件のレビュー)
850税込935
1個
当日出荷
寸法(mm)50×60×t0.35種類ニッケル
すぐ使える薬品 水酸化ナトリウム(約4%) 1L ナリカすぐ使える薬品 水酸化ナトリウム(約4%) 1Lナリカ(1件のレビュー)
2,400税込2,640
1本
当日出荷
実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
仕様薬品の識別に役立つカラーラベル付き容量(L)1化学式NaOH濃度(%)約4
電子オルゴール(電子メロディー) ナリカ電子オルゴール(電子メロディー)ナリカ(4件のレビュー)
520税込572
1個
当日出荷
電気を流すことにより音楽がなります。
寸法(mm)38×62×11電圧(V)1.2~3.6電流(mA)0.15~0.3
ニクロム線 ナリカニクロム線ナリカ(1件のレビュー)
620税込682
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
プロペラ 3枚羽 ナリカプロペラ 3枚羽ナリカ(1件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷
種別プロペラ 3枚羽寸法(Φmm)80適合モーター軸径 2mm
力学実験用おもり(真鍮製) ナリカ力学実験用おもり(真鍮製)ナリカ
500税込550
1個
当日出荷
クリップイット(ポリアミド製) ナリカクリップイット(ポリアミド製)ナリカ
780税込858
1セット(2個)
欠品中
浸透圧実験用セルロースチューブ(ビスキングチューブ)をロックし液漏れを防止します。チューブを結ぶ手間がなく作業がスムーズです。
材質ポリアミド全長(mm)90耐熱温度(℃)-30~+120
顕微鏡撮影クリップTomeco ナリカ顕微鏡撮影クリップTomecoナリカ
1,500税込1,650
1個
当日出荷
タブレット&スマートフォンでの顕微鏡撮影がもっと手軽に! スマートフォンなどの背面カメラにはさむだけで、顕微鏡撮影装置に早変わり。 双眼実体顕微鏡、生物顕微鏡に使用できます。
仕様推奨顕微鏡:生物顕微鏡アトマⅡ(注文コード:50429375/50435465)、生物顕微鏡ウィングブルー(注文コード:50429445/50432367/50450996/50451005/50451014)、生物顕微鏡ウィングブルーⅡ(注文コード:13196447/13196438/13196465/13196456)、生物顕微鏡ネクロス(注文コード:50449736/50450664/50449054/50450707/50450734/50449745/50450673/50449063/50435578)、双眼実体顕微鏡ソレオ(注文コード:50429524)、双眼実体顕微鏡ソレオJr.(注文コード:50429533/50435903)付属品ストラップ材質プラスチック寸法(mm)64×34×31
すぐ使える薬品 アンモニア水(約1.5%) 1L ナリカすぐ使える薬品 アンモニア水(約1.5%) 1Lナリカ(1件のレビュー)
2,400税込2,640
1本
3日以内出荷
実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
仕様薬品の識別に役立つカラーラベル付き容量(L)1化学式NH4OH濃度(%)約1.5
マブチモーター ナリカマブチモーターナリカ(1件のレビュー)
150税込165
1個
当日出荷
軸径(Φmm)2規格DC1.5V~3V、500mA
実習用化石標本(アンモナイト) ナリカ実習用化石標本(アンモナイト)ナリカ
3,200税込3,520
1個
当日出荷
小型のものがザクザク入った化石標本。サイズや形は不揃いですが、とてもお求めやすくなっています。見るだけではなく、生徒一人ひとりに渡して観察できるので実習用に最適です。
容量(g)200(約150個)
分光用プリズム(生徒用)SP-1 ナリカ分光用プリズム(生徒用)SP-1ナリカ
2,300税込2,530
1個
当日出荷
お手頃価格でグループ実験に最適な分光用プリズムです。
材質光学ガラス(B-270)寸法(mm)30×20
火山灰標本 3種各4個セット ナリカ火山灰標本 3種各4個セットナリカ
1,600税込1,760
1セット
当日出荷
中学1年生 火山と地震 グループ観察用に、火山灰を小袋に入れたものです。 灰を軽く水で洗い、顕微鏡などで含有鉱物を観察するのに最適です。 また、採取地による違いを、比較するとより興味深い観察ができます。
仕様採取地:桜島/支笏カルデラ/阿蘇山質量(g)各種:約10内容3種×各4袋
砂鉄 500g ナリカ砂鉄 500gナリカ
2,300税込2,530
1個(500g)
当日出荷
デジタル照度計 CHE-LT1 ナリカデジタル照度計 CHE-LT1ナリカ
6,898税込7,588
1個
当日出荷
小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル照度計
寸法(mm)56×30.5×174.5測定範囲照度:0Lux~200Klux/0Fc~20KFc電源単4乾電池3個(付属)測定項目温度、照度測定精度±3%rdg±8d(<10000Lux)、±4%rdg±10d(>10000Lux)分解能【温度】0.1、【照度】0.1(<1000Lux)、1.0(>1000Lux)機能バックライト、最大/最小値メモリ測定温度範囲(℃)-20~60アズワン品番64-0900-94
紙風船 ナリカ紙風船ナリカ
950税込1,045
1組(10個)
当日出荷
昔なつかしの紙風船。空気穴から空気を吹き込めばもちろん膨らませることができます。また、しぼんだ状態から、下から上へ叩き上げて膨らませる方法もあります。
カラフル直径(Φmm)約140(膨らませた時)
...

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

学童・教育用品