ラズベリーパイ用オプションパーツRaspberry Pi13日以内出荷
ラズベリーパイのケースやスピーカー、USBハブ、カメラボード、液晶ディスプレイのオプションパーツです。
仕様ジョイスティック:5ボタン(上下左右+押し込み)セット内容・Sense HAT V2本体・固定用ネジ・スペーサー対象機種40ピンGPIOコネクタを搭載するRaspberry Pi 各モデルタイプRGB LEDマトリクス:8×8ドットセンサー【RGBカラーセンサ】TCS3400、【気圧・温度】STMicro LPS25HB・気圧:測定レンジ 260~1260hPa、出力分解能24ビット・温度:測定レンジ 0~65℃、出力分解能16ビット、【温湿度センサ】STMicro HTS221・相対湿度:測定レンジ 0~100% RH・温度:測定レンジ 15~40℃・出力分解能16ビットアズワン品番3-999-33計測器IMU(慣性計測ユニット):STMicro LSM9DS1・加速度:測定レンジ ±2/±4/±6/±8/±16g・磁力:測定レンジ ±4/±8/±12/±16ガウス・ジャイロ:測定レンジ ±245/±500/±2000dps(°/秒)・出力分解能16ビット
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
レグラスフラットコトブキ工芸(iebito)税込¥31,878~¥28,980~
レグラスフラットコトブキ工芸(iebito)税込¥20,878¥18,980
レグラスフラットコトブキ工芸(iebito)税込¥21,978¥19,980
レグラスコトブキ工芸(iebito)税込¥28,578¥25,980
レグラスコトブキ工芸(iebito)税込¥42,878¥38,980
レグラスコトブキ工芸(iebito)税込¥29,678¥26,980
モニターアンプBelcat税込¥17,578¥15,980