43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁誘導の基本実験が手軽にできます。 コイルを樹脂で固めて接続用端子を付け、スタンドに固定するなどして、単体のコイルとして使いやすい形にしています。 基本的な電磁誘導の実験が簡単にできます。 コイルの作る磁場や、ファラデーの法則が簡単に検証できるように、2つのコイルをセットにしています。
コイル600回巻2個 抵抗(Ω)約50、端子付き 内径×外径×厚さ(mm)40×50×7 仕様【実験例】コイルと磁石の相対的な運動によって生じる誘導起電力を観察(中学校・高校)。コイルの中心に磁石を落下させて、コイルに生じる誘導起電力を測定(高校)。
1セット(2個)
3,900 税込4,290
当日出荷

島津理化光源装置
2種のスリットが付属。さまざまな実験に対応する光学実験の必需品です。散乱光・平行光・収束光が作りだせるほか、スリットも付属した、実験に適した光源装置です。強力なファンモータを搭載、温度上昇も少なく長寿命です。光軸は90°回転できるほか、光束の調整も簡単にできます。
付属品スリット(1本・3本)2種 型式LR-30N 寸法(mm)150×230×305 質量(kg)2.5 電源AC100V、5A 角度(°)あおり:-45~90任意 レンズ口径57mm、f=100mm 光源ハロゲンランプ(DC12V、100W) 冷却器軸流ファンモータ 光軸高さ(mm)水平:100~260可変
1台
90,000 税込99,000
7日以内出荷

強力マグネットで黒板や付属ボードで場所を選ばず実験可能! 「反射・屈折」の実験に最適です。凸レンズの焦点は白くなりますので光の三原色の学習ができます。光源とレンズに強力マグネット付きなので、付属ボードや黒板に貼り付けて実験ができます。
型式OBS-30 寸法(mm)【台形ガラス】底辺70×幅40×厚さ15、【半円レンズ】Φ60×厚さ15、【ボード】300×200×5 付属品LED光源3色(赤・緑・青)、ACアダプタ(5V)、凸レンズ(f=50)、凹レンズ(f=80)、台形ガラス(角度60°)、半円レンズ、反射鏡(ステンレス製)、ボード
1セット
42,000 税込46,200
6日以内出荷

島津理化衝突実験器
重量違いのおもり2個と無段階に変えられる支点で、衝突エネルギーの違いがわかる。支柱を上下する支点により、振り子の長さを簡単に変えられます。振り子の角度を変えたときの衝突のエネルギーを調べることができます。おもりの質量は2段階に変更でき、エネルギーの違いがわかります。
型式PG-10 長さ(mm)振り子:最大約400 寸法(mm)120×500×430 質量(kg)約1 付属品運動体、おもり大・小各1個
1個
21,000 税込23,100
6日以内出荷

風力を利用してモータによる発電でフルカラーLEDを発光させることができます。サーキュレータ(扇風機)の風力を利用して、プロペラの回転によりモータの発電した電気でフルカラーLEDを発光できます。モータは低回転で高電圧を得られる仕様なので、弱風でも電圧を発生できます。本体は組立式で、プロペラをペットボトルのキャップに、ペットボトルのボディーを風車に加工した実験にも応用できます。
型式WGK-1 寸法(mm)【取付台】80×120×120 出力(mW)約100 付属品モータ取付架台、モータ(RGBカラーLED付き)、プロペラ、ペットボトルキャップ、電子メロディ
1セット
4,500 税込4,950
6日以内出荷

手軽に扱える実験用スリット スリットが横並びで実験しやすいです。 レーザー用光学台や自在はさみで実験できます。
種類間隔 スリット【スリット幅】10μm、【本数】単スリット 1本、他2本ずつ、【間隔】単スリット、40、80、120μm
1個
2,400 税込2,640
3日以内出荷

空気の圧縮で火を起こす シンプルな構成の圧気発火器です。ピストンを急激に押し込み、シリンダ内の空気が圧縮されると綿が発火する温度にまで上昇することをダイナミックに見られます。 シリンダはプラスチック製なので、壊れにくく安全です。 シリンダはピストンと栓が分解できるので、換気や掃除が簡単です。 発火および発煙用試料付きです。
寸法(mm)シリンダ:内径9×200、ベース:100×100 材質シリンダ:硬質プラスチック製、ベース:木製 付属品発火用綿、発煙用ペーパー、潤滑油、予備用Oリング 仕様【ピストン】Oリング、ノブ付き、【ベース】シリンダ用金属栓付き
1セット
11,400 税込12,540
3日以内出荷

簡易コイル(600回巻)に電流を流し、周囲に方位磁針9個を並べることで磁界の方向が観察できます。 手回し発電機で簡易コイルに電流を流した時に発生する磁界の方向を方位磁針のS/Nの向きで簡単に観察できます。
セット内容簡易コイル(600回巻、内径40mm、外径50mm、厚さ7mm、抵抗50Ω)、観察板(樹脂製、135×150×2.5mm)、方位磁針9個
1セット
6,598 税込7,258
4日以内出荷

ラテックス粒子の落下観測により電気素量を測定します。CCDカメラを取付け、モニタに映し出すことができます。[特長]。ミリカンの行った電気素量の測定実験を、測定しやすいラテックス球を使用して行います。高輝度LED光源により暗視野中でラテックスの明瞭な輝点を観測で実験できます。線香の煙を電極槽に入れると、ブラウン運動の観察もできます。
仕様電圧計:DC0~500V 付属品ラテックス液(15mL)、噴霧器、ACアダプタ 寸法(mm)220×345×220、電極板間距離:5 質量(kg)4.5 電源(V)AC100 光源電極槽:高輝度白色LED 適正電圧(V)200~400
1個
576,000 税込633,600
8日以内出荷

工作に便利なモーターと電池ボックス付きリード線のセットです。MESH GPIO用スイッチSW-3に本製品を接続して、様々な”あったらいいな”をつくります。
1セット
5,800 税込6,380
6日以内出荷

豆電球とLEDの電気消費量を比べることができます。プログラミングボードミニIO-22につなげば、豆電球とLEDの電気消費量の違いが可視化できます。「電気の利用」の単元に使えます。
1セット
2,000 税込2,200
6日以内出荷

短時間で結果が分かる! 収納ケースつきで管理が簡単です。実験が短時間で終わるため児童が飽きない設計です。実験に必要なものが全て含まれています。
1セット
17,980 税込19,778
6日以内出荷

流路型付きで、簡単に繰り返し実験が可能。収納ケースつきで管理が簡単です。付属の流路型で外側のフラッグが倒れる実験が可能です。実験に必要なものが全て含まれています。
1セット
30,980 税込34,078
6日以内出荷

流水によって生じる土砂の堆積や運搬、浸食、地形の変化を観察。土砂を入れて水を流し、条件を変えて流水の作用・地形の変化を観察します。
1個
66,000 税込72,600
6日以内出荷

月や太陽などの高度・方位の測定が容易です。鏡筒からの光を凸レンズを通して結像します。天頂付近の観察も可能で、複数の生徒が同時に観察するのに便利です。
型式ME-10 構成本体:【方位用磁針】Φ45mm(取り外し可能)、【高度盤】5°目盛、【方位盤】2°目盛、観察窓レンズおよび十字入りスリガラス板内蔵 仕様水平調整装置および振り下げつき支持台、三脚取付用ネジ穴つき
1個
22,000 税込24,200
6日以内出荷

ピンホール式ファインダーを取り入れた位置測定器。月・太陽など天体の高度や方位を容易に求められます。天頂付近の高度測定も可能です。
型式ME-1 構成本体:【方位用磁針】Φ45mm(取り外し可能)、【高度盤・方位盤】2°目盛 付属品フィルタ(太陽観察用) 仕様水平調整装置および振り下げつき支持台、三脚取付用ネジ穴つき
1個
22,000 税込24,200
6日以内出荷

月の見え方の移り変わりがわかりやすくなる三球儀。立体空間で太陽、地球、月の関係を把握して、ひと月の月の形を月齢ごとに観察できます。新考案の地平板で、月の高度、月の入り・月の出を時間を追って追跡・観察できます。地球と月の大きさの比率は同じにしています。月は公転可能、地球には「観察者」の位置を示すピンと地平板がついています。
型式ME-130 セット内容月、地球、太陽からなる三球儀、地平板、「観察者」位置ピン 長さ(mm)天体間距離:【太陽-地球】(最大)1150、【地球-月】230 寸法(mm)【地球】70、【月】25、【太陽】100、【収納時】650×150×200 質量(g)約800
1個
33,000 税込36,300
4日以内出荷

素焼き槽と半透膜を付属した、少量の薬品で実験ができる小型のダニエル電池。長時間連続的に電気エネルギーを取り出すことができるダニエル電池です。素焼き槽と半透膜を付属しており、どちらを使っても実験が行えます。プロペラ付きモータと電子メロディーを付属しています。容器がコンパクトなので、少量の薬品で実験ができます。
型式DAC-11 セット内容本体容器1個、銅板・亜鉛板各5枚、素焼き槽1個、半透膜5枚、スポイト1個、シリンジ1個、電子メロディー(ミノムシクリップつき)1個、プロペラ付きモータ(ミノムシクリップつき)1個
1セット
12,000 税込13,200
5日以内出荷

ブロックとパーツを組み合わせて作ることができます。素子を収納する専用ケースつきです。主に高校物理における電気回路の実験に対応した実験装置です。
型式EC-S 寸法(mm)【本体】200×70×80 セット内容本体2個、抵抗素子5個(10Ω、20Ω×2、50Ω、100Ω)、コンデンサ3個(100μF、470μF、1000μF)、電球ソケット(口金E10サイズ)、乾電池BOX(単2乾電池用)、ナイフスイッチ、可変抵抗器(0~500Ω)、連結用端子A(本体間連結用)3個、連結用端子B(島津理化製電源装置連結用)2個 仕様実験項目:オームの法則実験、直列接続(抵抗、コンデンサ)、並列接続(抵抗、コンデンサ)、電球やダイオードの電流特性実験、分流器・倍率器の実験、電池の内部抵抗測定実験、コンデンサの実験、ホイートストンブリッジ回路の実験
1セット
48,980 税込53,878
6日以内出荷

着磁・消磁がワンボタン。磁力の弱まった棒磁石やU型磁石、磁針などの再生や、鋼鉄片・縫針などの着磁、消磁に使用します。
型式MC-50A 寸法(mm)約90×140×90 質量(kg)約1 コイルホルマル銅線(線径0.5mm)2000回巻き 寸法(Φ×mm)磁石挿入穴:28×90 電源(V)AC100 50/60Hz 4A 仕様着磁・消磁切換えスイッチつき
1個
40,000 税込44,000
6日以内出荷

島津理化電磁石
乾電池1個で強力な引力を発揮する電磁石。1.5Vの乾電池1個で、水や砂などをいれたバケツなど、約60kg程度までのものを吊り下げることができます。
型式OM-90 電磁石寸法(mm)丸形/外径約900 外径(Φmm)吸着鉄片:約90 電源(V)DC1.5、単1乾電池1本(別売) 仕様電磁石:コイル巻き数約360回、乾電池ホルダ、下げ手つき、吸着鉄片:フックつき、横すべり防止ネジ
1個
81,200 税込89,320
6日以内出荷

島津理化真空鈴
音と空気の関係を実験できる真空鈴。大気圧の実験や空気の重さの測定、雲の発生実験など多彩な実験ができます。外部から磁石によって電源のON/OFFができます。付属の液晶温度計で断熱膨張の温度変化がよくわかります。上ふたはミラー状になっており、真空状態で凹面になる様子が分かります。
型式VT-9 材質【容器】アクリル樹脂製、【ふた】アクリル樹脂ミラー製 寸法(mm)【容器】Φ85×113、【ふた】Φ92 付属品スイッチング磁石、液晶温度計(0~50℃)、煙フィルタ 仕様ブザー:磁気スイッチ、振り子つき、電源DC9V乾電池(別売)、簡易真空ポンプ:吸排気兼用、接続管つき
1個
21,000 税込23,100
4日以内出荷

紙コップとフェライト磁石を利用して簡易コイルに電流を流すとスピーカーになることを実験します。簡易コイルに電子メロディ付きリード線を接続、紙コップの底に磁石を取り付けると振動板としてメロディが聞こえます。組立式なのでスピーカの構造原理が容易に理解できます。
型式PSK-1 セット内容簡易コイル(600回巻)1個、フェライト磁石3個、電子メロディ付きリード線1本、電池ボックス1個、紙コップ5個 内径×外径(Φmm)簡易コイル(600回巻):40×50 厚さ(mm)簡易コイル(600回巻):7 抵抗(Ω)簡易コイル(600回巻):50 容量(mL)【紙コップ】約500 仕様電池ボックス:単3乾電池2本用(乾電池別売)
1セット
4,500 税込4,950
6日以内出荷

滑車付きの取り扱いやすいモノコード。生徒実験に適したシンプルなモノコードです。弦の種類、張力、長さを変えたときの音の変化からそれぞれの関係を調べます。滑車付きなのでおもりを吊るして張力の変化を見る実験ができます。付属品のばねで張力の大きさの変化を見て取れます。鉄製とナイロン製の弦を付属しています。スケールが印刷されており、こまの位置が一目瞭然です。ペグにより張力を微調整できます。
型式MK-C 寸法(mm)750×50×30 長さ(mm)弦:最大600 線径(Φmm)鉄弦:0.35×2本、ナイロン弦:0.37×2本 セット内容鉄弦×2本、ナイロン弦×2本、滑車実験用×2本、張力確認用ばね×1個
1個
24,500 税込26,950
6日以内出荷

島津理化共鳴おんさ
振動数が近いおんさのセット。共鳴やうなりの実験に活用できます。特に振動数の合致したものをセットにしてあります。
型式TF-440W 寸法(mm)90×180×245 振動数範囲(Hz)約440 質量(g)約360(1台あたり) 材質(本体)おんさ:鋼製 長さ(mm)おんさ:175 セット内容おんさ:2台組
1組
70,000 税込77,000
6日以内出荷

ベアリング一体型のステンレス製車輪。摩擦が少なく、精度の良い実験が行えます。板バネによるサスペンション機構によって、過負荷状態では底部が接地するため、車輪を破損することがありません。反発バネは強、中、弱の3段階に調節でき、バネエネルギーの実験に最適です。台車は積み重ねて保管できるので、省スペース化が可能です。付属の加速度運動用ばねばかりで、台車を一定の力で引いて等加速度運動の実験が行えます。
型式FT-Y5 材質【本体】金属製(アルミダイキャスト)、【車輪】ステンレス製 寸法(mm)160×90×45 質量(g)約500(1台) 車輪ベアリング一体型 バネ反発:強、中、弱の3段階切替え、発進バネ兼用 付属品加重おもり(250g)4個、コンピュータ計測用スケール2枚、加速度運動用バネばかり1個 仕様ドッキング装置:面ファスナー式、記録テープ押さえ:車体前部
1組(2台)
47,000 税込51,700
6日以内出荷

大きな力のかかる実験に使える力学台車です。摩擦が小さいベアリング一体型のステンレス製の車輪をもち、正しい直線運動により、精度よく実験が行えます。板ばねによるサスペンション機構によって、過負荷状態では底部が接地するため、車輪を破損することがありません。反発ばねは強、中、弱の3段階に調節が可能で、ばねのエネルギーを利用した実験が行えます。付属の加速度運動用ばねばかりで、台車を一定の力で引いて等加速度運動の実験が行えます。付属のコンピュータ計測用スケールを取り付けることにより、フォトゲートなどのセンサを利用したコンピュータ計測にも応用できます。台車は約1kgの重量があり、台上に安全おもりSFWをのせて質量を変化させます。
型式FT-K8 材質【本体】金属製(鉄)、【車輪】ステンレス製 寸法(mm)300×100×70 質量(kg)約1(1台) 車輪ベアリング一体型 バネ反発:強、中、弱の3段階切替え、発進バネ兼用 付属品コンピュータ計測用スケール2枚、加速度運動用ばねばかり1個 仕様ドッキング装置:面ファスナー式、記録テープ押さえ:車体前部
1組(2台)
35,000 税込38,500
6日以内出荷

おもりの代わりにばねはかり(別売)を使用すると、つり合いの状態を確認できます。紛失しやすい小さな部品をまとめて収納することができるケースを付属しています。
型式PB-S 材質【おもり・部品取付用軸】金属製、【スペーサ・スペーサ用ネジ・振子取付用ネジつまみ部分】樹脂製、【分度器】透明樹脂製 寸法(mm)【本体】420×200×440、【てこ(棒)長さ】810、【滑車(単動滑車)】Φ60、【滑車実験用糸】約700(短)、約1100(長)、【スペーサ長さ】35(ネジ部除く)、【スペーサ用ネジ長さ】10、【振子球】Φ25.4、【振子糸長さ】約400、【振子取付用ネジ長さ】12、【分度器】Φ180(半円) 質量(g)【おもり】20、【振子球】約68 付属品滑車2個、滑車実験用糸(両端金具付き)長短各1本、おもり12個(フック付き)、スペーサ2本、スペーサ用ネジ2本、部品取付用軸(部品抜け止め用チューブ付属)、振子組立品(振子球・糸・支点金具)、振子取付用ネジ、分度器(取付用穴付き)
1セット
42,000 税込46,200
6日以内出荷

滑車、てこ、三力のつり合い、単振子、滑車(定滑車、動滑車)、輪軸、てこ(棒・円盤)、異形剛体のつり合いの実験を行うことができます。おもりの代わりにばねはかり(別売)を使用すると、つり合いの状態を確認できます。紛失しやすい小さな部品をまとめて収納することができるケースを付属しています。また、背面下部に実験時に使用しない小部品を入れることができるボックスがついています。
型式PB-T 材質【おもり・部品取付用軸】金属製、【スペーサ・スペーサ用ネジ・振子取付用ネジつまみ部分】樹脂製、【分度器】透明樹脂製 寸法(mm)【本体】520×300×840、【てこ(棒)長さ】810、【プーリー】Φ40、【輪軸】Φ60・40・20(3段)、【スペーサ長さ】35(ネジ部除く)、【スペーサ用ネジ長さ】10、【振子球】Φ25.4、【振子糸長さ】約400、【振子取付用ネジ長さ】12、【分度器】Φ180(半円) 質量(g)【おもり】20、【振子球】約68 付属品プーリー2個、異形剛体(正三角形と直角三角形を合わせた形状)、滑車セット(複合定滑車1個、複合動滑車1個、単定滑車1個、単動滑車1個、バランスおもり2個)、おもり12個(フック付き)、スペーサ2本、スペーサ用ネジ2本、部品取付用軸(部品抜け止め用チューブ付属)、振子組立品(振子球・糸・支点金具)、振子取付用ネジ、分度器(取付用穴付き)
1セット
78,000 税込85,800
6日以内出荷

島津理化実験用てこ
支点の位置を安定・中立・不安定の三段階に分けて、つり合いを分かりやすく実演できます。天びんの感度を3段階に分けて安定(上)・中(中)・不安定(下)で左右の腕のフレが変化します。上・中・下の各支点には、合金製軸受けを用いています。うでの片面は紅白で色分け、片面は目盛付きなので、実験に応じて使い分けできます。
型式JL-60N 材質アルミ製(うで) 寸法(mm)【うでの長さ】620、【全高】490 質量(g)【おもり】20(精度±0.2) 付属品おもり10個(ケース入り)
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

簡易コイルに流れる電流により、電気の測定原理が理解できます。簡易的に電流計の組立てができ、おおよその電流が測定できます。簡易コイルに流れる電流により、フレミングの左手の法則で指針が振れる大・小の比較ができます。紙コップを利用しているのでメータ内部の構造が確認でき原理が理解できます。
型式PSG-1 測定電流約0.1A(制限電圧約5V) 内径×外径(Φmm)簡易コイル(600回巻):40×50 厚さ(mm)簡易コイル(600回巻):7 抵抗(Ω)簡易コイル(600回巻):50 容量(mL)9.5(紙コップ) 目盛板電圧測定用及び電流測定用 付属品簡易コイル、レンジ切替器、目盛板、磁石付指針、指針軸、紙コップ5個、リード線
1セット
4,500 税込4,950
6日以内出荷

プログラミングや回路工作に使えるスイッチです。MESH(TM)のGPIOブロック(別売)を差し込んで、簡単なプログラミングができます。自動/手動スイッチ付き。自動→MESH(別売)でオン/オフ。手動→指でオン/オフ。
型式SW-3 プログラミングMESH(TM)対応 スイッチ自動:MESH GPIOの「電源出力」「PWM出力」で切替 寸法(mm)75×45×40
1個
5,000 税込5,500
6日以内出荷

プログラミングボードはMESH(TM)&WindowsOS/iOS/AndroidOS/タブレットと一緒に使う実験器です。ボード上にプログラミングの流れを表現できます。ワークシート付き!その他クイックスタートガイド、ブロックシートも付属簡単に着脱できるガイド付きコネクタ わずらわしい配線が不要!ボードに回路が組んであるのでプログラミングに集中できる コンデンサ(蓄電)の残量が一目で分かるデジタル表示(%) 並列スイッチ!プログラミングあり/なしを簡単に実験できる
型式IO-27 セット内容本体、LED/豆電球パネル プログラミングMESH(TM)対応 定格コンデンサ:3V、容量25F 表示器残量デジタル:コンデンサ残量を100%表示 寸法(mm)275×200×40 付属品クイックスタートガイド、ワークシート、ブロックシート、収納ケース
1個
22,000 税込24,200
6日以内出荷

デジタルメーター付きのコンデンサーユニット MESH(TM) GPIOブロックをセットし、電気回路の中に接続して使用します。手回し発電機でコンデンサーに蓄電し、放電は手動かMESH(TM)のプログラミングでコントロールできます。 蓄電のようすが確認できる残量表示器付き コンデンサーの蓄電がリセットできる放電スイッチ付き
コンデンサ容量(F)22(2.5V)(逆流防止回路付き) 寸法(mm)130×80×40 電源CR2032電池1個(別売) 仕様【自動スイッチ】MESH(TM) GPIOの「電源出力」「PWM出力」で切替、【残量デジタル表示器】コンデンサー残量を100%表示
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

MESH(TM)は、センサやスイッチなどの機能と身近なものを組合わせ、プログラミングすることでさまざまなアイデアをかたちにできるツールです。新しい仕組みを生み出す創造力や身の回りの問題を解決する思考力など、これらの時代に必要な力を身に付けることができます。
セット内容LED、ボタン、動きセンサ、人感センサ(感度調節キャップ付き)、照度センサ、温度・湿度センサ、GPIO 寸法(mm)24×20×48(人感ブロック)、24×12×48(それ以外のブロック)
1セット
38,980 税込42,878
8日以内出荷

MESH(TM)は、センサやスイッチなどの機能と身近なものを組合わせ、プログラミングすることでさまざまなアイデアをかたちにできるツールです。新しい仕組みを生み出す創造力や身の回りの問題を解決する思考力など、これらの時代に必要な力を身に付けることができます。
セット内容照度センサ、人感センサ(感度調節キャップ付き)、GPIO 寸法(mm)24×20×48(人感ブロック)、24×12×48(それ以外のブロック)
1セット
21,980 税込24,178
8日以内出荷

手軽に扱える実験用スリット スリットが横並びで実験しやすいです。 レーザー用光学台や自在はさみで実験できます。
種類本数 スリット【スリット幅】10μm、【本数】2、3、5、10本、【間隔】各50μm
1個
2,400 税込2,640
3日以内出荷

回折・干渉などのさまざまな物理実験に利用できます。 レーザー媒質にHe-Ne混合気体を封入したガスレーザーです。 狭いスペクトル線幅です。 電源とレーザーが一体なため、簡単に使用できます。 低出力レーザーのため、ガイド光や実験用光源に最適です。 お手持ちの顕微鏡用対物レンズにて光線をエキスパンドするためのアダプタを備えています。
波長(nm)発振波長:632.8 出力(mW)発振出力:0.6以上 ビーム径(Φmm)0.8、広がり角:1.2mrad 電源(V)AC100 寸法(mm)53×300×69 質量(kg)1 仕様【偏光】ランダム
1個
249,800 税込274,780
11日以内出荷

音の波形を簡単に観察できます。 マイクで音の波形を投影したり、外部音源の波形を投影することができます。演示実験に最適です。
出力範囲約100~440Hz スピーカーフォスターP1000K、8Ω レーザー1mW以下 回転速度(min-1[r.p.m])【モーター】100 電源ACアダプタ(付属) 寸法(mm)200×150×130、【回転鏡】40×12 付属品スピーカーマイク、オーディオケーブル 仕様【回転鏡】表面鏡、4面、【アンプ】マイク:増幅率40dB(MAX)、外部入力:増幅率30dB(MAX)
1セット
62,000 税込68,200
11日以内出荷

熱の影響がない白色LEDでブラウン運動が観察しやすくなりました。 付属のスポイトで線香などの煙を入れ、その粒子が気体分子の衝突の反動で不規則に揺れ動くことを観察する装置です。 光源に白色LEDを採用し、熱による煙の対流を抑えることで、よリブラウン運動を観察しやすくなりました。 クレンメルおよびメカニカルステージタイプの生物顕微鏡を使用し、倍率100~150倍で観察できます。
光源白色LED、電源:006 P型積層電池(別売) 寸法(mm)95×75×24 付属品小型スポイト、樹脂製カバーシート 5枚
1個
4,000 税込4,400
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります