カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 学童・教育用品
        • 理科/技術/科学工作(8)

学童・教育用品 :「Globe」の検索結果

業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グローブ クリア 5個×2箱 GLOBENシリーズ ボレーセイフティーグローブ クリア 5個×2箱 GLOBENシリーズボレーセイフティー
22,980税込25,278
1ケース(2箱×5個)
当日出荷から6日以内出荷
防曇・耐傷PLプラチナライトコーティング
地球儀 行政図タイプ 昭和カートン地球儀 行政図タイプ昭和カートン
9,998税込10,998
1個
当日出荷
低反射仕上げ、大きめ文字で読みやすい日本製の地球儀です。国や地域別に陸地を色分けしている行政区タイプです。木製台座とクローム仕上げのホルダーを組み合わせ、実用性とインテリア性を兼ね備えたモデルです。
トラスコ品番856-0115材質ホルダー:スチール、台座:木質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ10 0381
地球儀 地勢図タイプ 昭和カートン地球儀 地勢図タイプ昭和カートン(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
低反射仕上げ、大きめ文字で読みやすい日本製の地球儀です。気候的な特徴で地形の変化を色分けしている地勢図タイプです。高い実用性を持つスタンダードモデルです。
トラスコ品番856-0116材質ホルダー:スチール、台座:ABS樹脂質量(g)9002018年トラスコ掲載ページ10 0381
地球儀 アンティークタイプ 昭和カートン地球儀 アンティークタイプ昭和カートン
9,998税込10,998
1個
当日出荷
低反射仕上げ、大きめ文字で読みやすい日本製の地球儀です。中世の地図をモチーフにしたアンティークタイプです。海洋部分には羊皮紙の重厚な風合いを再現し、陸域は落ち着いた色使いとグラデーションでレイアウトしています。
トラスコ品番856-0114材質ホルダー:スチール、台座:木質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ10 0381
地球儀 昭和カートン地球儀昭和カートン
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
地勢地図、日本語表記
材質球:紙・ポリスチレン、台座:ABS樹脂寸法(Φmm)球体:210縮尺6000万分の1
Cherry MX Switch SPARKFUNCherry MX SwitchSPARKFUN
419税込461
1個
33日以内出荷
DescriptionCherry MX Keyswitches are top-of-the-line mechanical keyboard switches. They're satisfyingly "clicky", reliable up to tens-of-millions of key presses, and a standard in gaming and programming keyboards across the globe. This 'blue' version Cherry MX Switch is favored by most due to its secondary internal actuator making it less likely to "double-tap." If you are looking for a noticeably audible and high-quality key switch, this is the perfect option for you!Most Cherry MX Switches - including this blue, MX1A-E1NW switch we carry - have a recess in their body designed to fit a small 3mm LED. Additionally, the weighting for this switch is just around 50cN(centi-Newtons).Note:If you are looking for an easy way to incorporate this switch to your project, be sure to check out or breakout board! CLICK HERE!Get Started with the Cherry MX Switch GuideFeaturesContact Form:SPSTCurrent Rating:10mAVoltage Rating:12VSwitch Weighting:50cN3mm LED Slot
アズワン品番67-0420-84
Cherry MX Switch Breakout SPARKFUNCherry MX Switch BreakoutSPARKFUN
799税込879
1個
33日以内出荷
DescriptionCherry MX Keyswitches are top-of-the-line mechanical keyboard switches. They're satisfyingly "clicky", reliable up to tens-of-millions of key presses, and a standard in gaming and programming keyboards across the globe. With the SparkFun Cherry MX Switch Breakout we have made the switches more easily adaptable to breadboard or perfboard-based projects. The Cherry MX Switch Breakout is a perfect prototyping tool for projects ranging from a single-key user-input to fully-custom 101-key keyboards.In addition to breaking out the switch contacts to breadboard-compatible headers, the Cherry MX Switch Breakout also provides access to an optional switch-mounted LED. Plus, the pin break-outs are designed with keyboard matrix-ing in mind, so you can interconnect as many boards as you'd like into a row-column configuration, keeping the I/O-pin requirements as low as possible.Note:If you are looking for a Cherry MX Switch to use with this breakout, we've got you covered! CLICK HERE!Get Started with the Cherry MX Switch GuideFeaturesSupport for 3mm LEDFootprint for LED current-limiting resistorFootprint for switch-isolating diodeChain-able in row/column matricesDesigned to match standard key spacing and keyboard row offsets
アズワン品番67-0419-91
LEDドライバ SPARKFUNLEDドライバSPARKFUN
2,498税込2,748
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is the FemtoBuck, a small-size single-output constant current LED driver. Each FemtoBuck has the capability to dim a single high-power channel of LEDs from 0-350mA at up to 36V while the dimming control can be either accessed via PWM or analog signal from 0-2.5V. This board is based off of the PicoBuck LED Driver, developed in collaboration with Ethan Zonca, except instead of blending three different LEDs on three different channels the FemtoBuck controls just one.For the FemtoBuck, we've increased the voltage ratings on the parts to allow the input voltage to cover the full 36V range of the AL8805 driver. Since the FemtoBuck is a constant current driver, the current drawn from the supply will drop as supply voltage rises. In general, efficiency of the FemtoBuck is around 95%, depending on the input voltage. On board each FemtoBuck you will find two inputs for both power input and dimming control pins and an area to install a 3.5mm screw terminal. Finally at either side of the board you will find small indents or "ears" which will allow you to use a zip tie to secure the wires to the board after soldering them down. This version of the FemtoBuck is equipped with a small solder jumper that can be closed with a glob of solder to double the output current from 330mA to 660mA.
アズワン品番67-0477-97

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

教育用品特集
おすすめ人気ランキング
学童・教育用品