ブロックロボティスト ベーシックアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
基本パーツのセットで、ロボティストの基本を学び、様々なロボットが作れます基本パーツのセットで、ロボティストの基本を学びつつ、様々なロボットが作れます材質:ABS,FR-4。サイズ:サーボモーター:20×60×46mm、ロボット用DCモーター:20×20×80mm、スタディーノ ロボティスト用カバー台座付:110×80×26mm、電池ボックス:69×49×18mm、ロボット用LED(青、赤、白、緑):20×36×20mm、ロボット用電子ブザー:20×36×20mm、ロボット用加速度センサー:48×20×28mm、ロボット用音センサー:48×20×28mm、ロボット用タッチセンサー:55×20×28mm、ロボット用光センサー:20×36×20mm、ロボット用赤外線フォトリフレクタ:20×36×20mm、基本四角:W20×H20×D20mm、ハーフA B C D: W20×H20×D10mm、三角A:W20×H20×D20mm、回転軸C:W20×H20×D6mm、丸:Φ20mm、タイヤ:Φ36mm、タイヤゴム:Φ35mm、センサー接続コード(3芯15cm)、センサー接続コード(3芯30cm)、センサー接続コード(4芯50cm)、USBケーブルmini-B(80cm)。セット内容:サーボモーター x 3, ロボット用DCモーター x 2, スタディーノ カバー台座付 x 1, 電池ボックス x 1, ロボット用LED (青, 赤, 白, 緑) x 各1, ロボット用電子ブザー x 1, ロボット用加速度センサー x 1, ロボット用音センサー x 1, ロボット用タッチセンサー x 1, ロボット用光センサー x 1, ロボット用赤外線フォトリフレクタ x 1, センサー接続コード (3芯15 cm) x 8, センサー接続コード (3芯30 cm) x 2, センサー接続コード (4芯50 cm) x 1, USBケーブル mini-B (80 cm) x 1, 基本四角: クリア x 2, 白 x 10, 三角A: クリア x 2, グレー x 4, ハーフA: 薄グレー x 2, ハーフB: 青 x 10, ハーフC: 薄水 x 40, ハーフD: 水 x 30, 丸 x 2, 回転軸C x 8, タイヤ x 4, タイヤゴム x 4, ブロックリムーバー x 1
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容Studuino(台座付)×1、USBケーブルminiB(80cm)×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、サーボモーター×3、DCモーター、音センサー×1、光センサー×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、加速度センサー×1、電子ブザー×1、LED(赤・緑・青・白)×各1、センサー接続コード(3芯 15cm)×8・(3芯 30cm)×2・(4芯 50cm)×1、基本四角(白)×10・(クリア)×2、三角A(グレー)×4・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×2、ハーフB(青)×10、ハーフC(薄水)×40、ハーフD(水)×30、回転軸C×8、丸(目玉)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、ブロックリムーバー×1材質ABS、FR-4質量(g)1000電池アルカリ単3電池3本(別売)