スタイロフォーム 水色
DIYクラフト用材料やクッション材、緩衝材、フォーム素材になります。
熱を伝えにくく、水を吸収しない軽くて丈夫なポリスチレンフォームです。サイズ展開:300×360×20mm、300×360×30mm、300×360×40mm、300×360×50mm、50×50×300mm、100×100×300mm、900×600×20mm、900×600×30mm。
- 用途
- 図工・工作の素材として。切る・貼る・削るが簡単で、模型・ジオラマ・ワークショップなどの創作活動に。
- 材質
- ポリスチレン樹脂
注意
※寸法公差2mm~3mm生じる場合がございます。全7種類を絞り込む
セット内容
内容量
図工/美術/画材/書道 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:48418574 スタイロフォーム 水色 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48418574-260123-02.jpg)
![注文コード:48418574 スタイロフォーム 水色 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48418574-260123-04.jpg)
![注文コード:48418574 スタイロフォーム 水色 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48418574-260123-06.jpg)
![注文コード:48418574 スタイロフォーム 水色 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48418574-260123-08.jpg)
![注文コード:48418574 スタイロフォーム 水色 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48418574-260123-10.jpg)
![注文コード:48418574 スタイロフォーム 水色 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48418574-260123-12.jpg)
![注文コード:76144480 スタイロフォーム 水色 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76144480-260416-02.jpg)
![注文コード:76144480 スタイロフォーム 水色 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76144480-260416-04.jpg)

![コルクコースターΦ70×2mm アーテック[学校教材・教育玩具] コルクコースターΦ70×2mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897677-260917-02.jpg)
![発泡スチロール アーテック[学校教材・教育玩具] 発泡スチロール アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897458-260917-02.jpg)
![発泡スチロール アーテック[学校教材・教育玩具] 発泡スチロール アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897826-260917-02.jpg)
![発泡スチロール板 (450×300×50mm) アーテック[学校教材・教育玩具] 発泡スチロール板 (450×300×50mm) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897571-260917-02.jpg)
![紙貼りスチレンボード アーテック[学校教材・教育玩具] 紙貼りスチレンボード アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897501-260917-02.jpg)
![角柱 アーテック[学校教材・教育玩具] 角柱 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897562-260917-02.jpg)
![黒白リバーシブル段ボール アーテック[学校教材・教育玩具] 黒白リバーシブル段ボール アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897510-260917-02.jpg)
![Sashiko Tenplate 一目刺し 刺し子テンプレート Cosmo[縫製用品] Sashiko Tenplate 一目刺し 刺し子テンプレート Cosmo[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03162788-260902-10.jpg)
![アトリエドノラ 穏やかな日々の刺しゅう時間 Cosmo[縫製用品] アトリエドノラ 穏やかな日々の刺しゅう時間 Cosmo[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03162779-260902-14.jpg)
![アトリエドノラ 穏やかな日々の刺しゅう時間 Cosmo[縫製用品] アトリエドノラ 穏やかな日々の刺しゅう時間 Cosmo[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03162797-260902-04.jpg)
![アトリエドノラ 穏やかな日々の刺しゅう時間 Cosmo[縫製用品] アトリエドノラ 穏やかな日々の刺しゅう時間 Cosmo[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03162727-260902-02.jpg)




