カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 学童・教育用品
        • 理科/技術/科学工作(3)
        • 玩具/おもちゃ(1)

学童・教育用品 :「USB C HDMI」の検索結果

業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • くにおくん 熱血レジェンド ライソン

    くにおくん 熱血レジェンド

    ライソン
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    懐かしのゲーム「くにおくん」5タイトルがコレ1台で完全復活!スティックをテレビに挿すだけで簡単にプレイ可能!。商品の特徴。挿すだけ簡単!人気シリーズ「くにおくん」を楽しめる。テレビにスティックを挿すだけで、懐かしの「くにおくん」5タイトルが手軽に楽しめるゲーム機です。ワイヤレスコントローラーで、あの熱いバトルや白熱のアクションがいつでも蘇ります。名作5タイトル内蔵。懐かしの名作5タイトルのゲームが内蔵されています。※別売りの「2Pコントローラー」で2人同時プレイができます。〇別売りコントローラーはこちら。ダウンタウン熱血物語。くにおとりきが手を組み、さらわれたまみを救うために立ち上がる!。多彩な技やアイテムを駆使しながら、敵を倒して進むアクションRPG。熱血高校ドッジボール部。くにおたちがドッジボールで国内外の強敵と対戦!。必殺技を駆使して勝利を目指す熱血スポーツアクション。ダウンタウンスペシャル くにおくんの時代劇だよ全員集合!。時代劇をテーマにしたアクションRPG。くにおくんは、くにまさとなり、時代劇の世界で冒険しながら、多彩な必殺技を使って敵を倒します。びっくり熱血新記録!はるかなる金メダル。くにおたちが命がけのスポーツ競技に挑戦!。金メダルを目指して、デンジャラスな種目の数々で競い合うスポーツアクション。ダウンタウン熱血行進曲 それゆけ大運動会。ハチャメチャな運動会で他校と競い合うスポーツアクション。多彩な競技でライバルを倒し、頂点を目指します。複雑な設定不要。ゲーム内蔵スティックをテレビに挿すだけで手軽に遊べます。電源はテレビなどのUSBポートから給電可能です。※テレビにHDMIポートが必要です。ワイヤレスコントローラー。ケーブルが絡まる心配がなく、ゲーム中のストレスも軽減。自由な位置から快適に操作できます。持ち運びも簡単です。USB電源タイプ。テレビやパソコンなどのUSBポートから給電することができます。お手持ちのUSB-ACアダプターを使用して、コンセントからの給電の可能です。セット内容・サイズ。本体 ( ゲーム内蔵スティック ) 、コントローラー、USB電源ケーブル(Type -A to C)、入力延長ケーブル。こんな方におすすめ!。〇くにおくんシリーズで遊んだことのある方。〇レトロゲームがお好きな方。〇手軽に名作を遊んでみたい方
    セット内容本体 ( ゲーム内蔵スティック ) 、コントローラー、USB電源ケーブル(Type -A to C)、入力延長ケーブル材質本体・コントローラー:ABS、ケーブル:PVC質量(g)本体:約25、コントローラー:約40定格電圧本体:USB電源、コントローラー:単4電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約9.5×3.4×1、コントローラー:約11.8×4.6×1.5
  • Zybo Z7-10 Zynq-7000開発ボード DIGILENT

    Zybo Z7-10 Zynq-7000開発ボード

    DIGILENT
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    5日以内出荷
    Zynq-7010を搭載した開発プラットフォーム。XilinxのZynq-7010 All Programmable System-on-Chip(AP SoC)を搭載した開発プラットフォームです。Zynq-7000は、650MHzで動作するデュアルコアARM Cortex-A9プロセッサとFPGAを搭載したデバイスで、マイコンを使ったプログラミングとFPGAによるハードウェア回路設計を行うことができます。MIPI CSI-2互換のPcamコネクタ、HDMI入力、HDMI出力などを搭載しているので、高性能な組み込み画像処理アプリケーションに使用することができます。さらに、Pmodコネクタによりモーターコントローラやセンサ、ディスプレイなどを接続して利用することができます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。
    仕様●【搭載FPGA】●Zynq-7010(XC7Z010-1CLG400C)●667MHzで動作するデュアルコアCortex-A9プロセッサ●DMAチャネル×8と高性能AXI3スレーブポート×4を備えたDDR3Lメモリコントローラ●高速インターフェース:1Gイーサネット、USB2.0、SDIO●低速インターフェース:SPI、UART、CAN、I2C●JTAG、Quad-SPIフラッシュ、microSDカードからプログラミングが可能(MicroUSBケーブルは含まれていません)●Artix-7 FPGAと同等のプログラマブルロジック●【ボード仕様】●1GB DDR3L、32ビットバス @1066Mbps●EUI-48/64(TM)互換識別子を備えた16MBクアッドSPIフラッシュ●microSDスロット●USBまたは5Vの外部電源から給電●ギガビットイーサネットPHY●USB-JTAGプログラミング回路、USB-UARTブリッジ、USB2.0 OTG PHY(ホストのみをサポート)●オーディオとビデオ:HDMIシンクポート(入力)、HDMIソースポート(出力)●ステレオヘッドフォン、ステレオライン入力、マイクジャックを備えたオーディオコーデック●ユーザーインターフェース:押しボタン×6、スライドスイッチ×4、LED×5、RGB LED×2●インターフェース:Pmodポート×5アズワン品番67-0390-77
  • Arty Z7-10 Zynq-7000開発ボード DIGILENT

    Arty Z7-10 Zynq-7000開発ボード

    DIGILENT
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    5日以内出荷
    Zynq-7010を搭載した開発プラットフォーム。XilinxのZynq-7010 All Programmable System-on-Chip(AP SoC)を搭載した開発プラットフォームです。Zynq-7010は、650MHzで動作するデュアルコアARM Cortex-A9プロセッサとFPGAを搭載したデバイスで、マイコンを使ったプロ
    仕様●【搭載FPGA】●Zynq-7010(XC7Z010-1CLG400C)●650MHzで動作するデュアルコアCortex-A9プロセッサ●DMAチャネル×8と高性能AXI3スレーブポート×4を備えたDDR3メモリコントローラ●高速インターフェース:1Gイーサネット、USB 2.0、SDIO●低速インターフェース:SPI、UART、CAN、I2C●JTAG、Quad-SPIフラッシュ、microSDカードからプログラミングが可能(MicroUSBケーブルは含まれていません)●Artix-7 FPGAと同等のプログラマブルロジック●【ボード仕様】●512MB DDR3、16ビットバス @1050Mbps●EUI-48/64(TM)互換識別子を備えた16MBクアッドSPIフラッシュ●microSDスロット●USBまたは7V~15Vの外部電源から給電●ギガビットイーサネットPHY●USB-JTAGプログラミング回路、USB-UARTブリッジ、USB OTG PHY(ホストのみをサポート)●オーディオとビデオ:HDMIシンクポート(入力)、HDMIソースポート(出力)●3.5mmジャックを備えたPWM駆動のモノラルオーディオ出力●ユーザーインターフェース:押しボタン×4、スライドスイッチ×2、LED×4、RGB LED×2●インターフェース:Pmodポート×2、Arduino/chipKITシールドコネクタアズワン品番67-0390-74
  • Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite SPARKFUN

    Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite

    SPARKFUN
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    33日以内出荷
    Description。The Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite contains the guts of a Raspberry Pi 3 Model B+(the BCM2837 processor and 1GB LPDDR2 RAM). This module allows a designer to leverage the Raspberry Pi hardware and software stack in their own custom systems and form factors. In addition this module has extra IO interfaces over and above what is available on the Raspberry Pi model A/B boards, opening up more options for the designer.。This is all integrated onto a small(67.6mm×31mm)board that fits into a standard DDR2 SODIMM connector. You get the full flexibility of the BCM2837 SoC(which means that many more GPIOs and interfaces are available than with a standard Raspberry Pi), and designing the Module into a custom system should be relatively straightforward because all the tricky bits have been put onto the Module itself.。The CM3+ Lite product is the same as CM3+ except the eMMC Flash is not fitted, and the SD/eMMC interface pins are available for the user to connect their own SD/eMMC device. Note that the CM3+ is electrically identical and, with the exception of higher CPU z-height, physically identical to the legacy CM3 products.。Note:The CM3+ modules require a software/firmware image dated November 2018 or newer to function correctly.。Features。Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53(ARMv8)64-bit SoC @ 1.2GHz。1GB LPDDR2 SDRAM。Operating Supply Voltage:1.8V, 3.3V。Minimum Operating Temperature:-25C。Maximum Operating Temperature:+80C。HDMI, MIPI, USB, and GPIO interfaces on edge connector
    アズワン品番67-0423-17

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

学童・教育用品