カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 学童・教育用品
        • 理科/技術/科学工作(4)
絞り込み

学童・教育用品 :「VCC」の検索結果

業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロボット用タッチセンサー アーテック[学校教材・教育玩具]

    ロボット用タッチセンサー

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    ¥1,382税込¥1,520
    1個
    当日出荷
    対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)■動作電圧(VCC):3.3~5V■スイッチの種類:単極単(SPST)、オン-モメンタリ■動作力:100gf±50g■出力電圧:0VまたはVCC。対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)。材質:ABS。サイズ:55×20×28mm
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。材質ABS寸法(mm)55×20×28質量(g)10.5スイッチ単極単投(SPST)、オン-モメンタリ出力電圧0VまたはVCC動作力100gf±50g動作電圧3.3~5V(VCC)
  • ロボット用赤外線フォトリフレクタ アーテック[学校教材・教育玩具]

    ロボット用赤外線フォトリフレクタ

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    ¥1,100~税込¥1,210~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)■センサー部品:RPR-220■動作電圧(VCC):3.3~5V■出力電圧:0V~VCC■出力最大時の反射体距離:5~10mm。対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。
  • ロボット用音センサー アーテック[学校教材・教育玩具]

    ロボット用音センサー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥1,391税込¥1,530
    1個
    当日出荷
    対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)■センサー部品:エレクトレットコンデンサマイク■動作電圧(VCC):3.3~5V■周波数特性:50~20000Hz■出力電圧:0~(VCC-1.5V)。対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)。材質:ABS。サイズ:48×20×28mm
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。材質ABS寸法(mm)20×36×20質量(g)7.5出力電圧0~(VCC-1.5V)周波数特性50~20000Hz動作電圧3.3~5V(VCC)
  • ロボット用光センサー アーテック[学校教材・教育玩具]

    ロボット用光センサー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥1,382税込¥1,520
    1個
    3日以内出荷
    対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)■センサー部品:SHF309■動作電圧(VCC):3.3~5V■最大感度波長(Snax):860nm■感度範囲(Smaxの10%)380~1150nm■出力電圧:0V~VCC。対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)。材質:ABS。サイズ:20×36×20mm
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。仕様最大感度波長/860nm(Smax)、感度範囲/380~1150nm(Smaxの10%)材質ABS寸法(mm)20×36×20質量(g)5出力電圧0V~VCC動作電圧3.3~5V(VCC)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

教育用品特集
おすすめ人気ランキング
学童・教育用品