靴関連用品では、インソールや靴スプレーなど靴のメンテナンスや調整に必要なアイテムを掲載しています。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
清&浄 名優オートシューカバー Meilleur清&浄 名優オートシューカバーMeilleur
189,800税込208,780
1台
当日出荷
クリーン状態を維持したい場所でたいへん便利な自動シューズカバー機です。簡単な操作で5秒間で装着できます。スマートな使い心地です。耐久性に優れ管理も容易で経済的です。本体に550回分(275足分)のPVCフィルムがあらかじめセットされています。
用途クリーン状態を要求される精密機器製造現場に。医療機器や食品製造現場に。研究や検査施設内の清潔区域立に。トラスコ品番819-2455質量(kg)21アズワン品番64-3951-032018年トラスコ掲載ページ6 0333
自動靴底洗浄機(ドライタイプ) GS自動靴底洗浄機(ドライタイプ)GS
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷から60日以内出荷
幅(mm)760高さ(mm)970電源(V)AC100
ブーツウォッシャー 新ダイワブーツウォッシャー新ダイワ
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
消毒前の予洗いやしつこい汚れに最適です。両サイドと底面に配置した3つのブラシで靴底はもちろん、側面も同時に洗い上げます。水道圧を利用した散水を同時に行うことで落とした汚れをスッキリ洗い上げます。
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:上側245、下側295/60Hz:上側294、下側354定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)718×603×1048定格出力(kW)0.2乾燥質量(kg)60給水口径(Φmm)16電源コード5mモーター回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1440、60Hz:1730ブラシ径(Φmm)【上側】200(2本)【下側】145(1本)排水口径(Φmm)38
短靴・長靴ドライヤーアドバンス 連結ユニット コトヒラ工業短靴・長靴ドライヤーアドバンス 連結ユニットコトヒラ工業
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
長靴・短靴内部の乾燥と除菌・脱臭を行う乾燥機です。 作業者増員時も、本体ユニットに連結ユニットを接続することで最大40足まで増設が可能です。 蒸れ程度であれば5~10分、丸洗いした長靴でも30分~1時間程度で乾燥することが出来ます。 設定した時間にON/OFFが出来るサイクル運転機能を搭載しています。 ノズルに長靴を掛けることにより、靴底が常に見えるため、汚れが一目瞭然で衛生管理にも役立ちます。
用途短靴・長靴を乾燥・除菌・脱臭に。 食品工場、食肉加工工場、水産加工工場、給食センター、研究所などに。トラスコ品番195-4255幅(mm)530材質/仕上外装:ステンレス、ノズル:アルミ質量(kg)35高さ(mm)1779タイプ10足(5段×2足)奥行(mm)566
短靴・長靴ドライヤーアドバンス メインユニット コトヒラ工業短靴・長靴ドライヤーアドバンス メインユニットコトヒラ工業
739,800税込813,780
1台
3日以内出荷
ノズルの穴から温風と低濃度イオンを発生させ、長靴・短靴内部の乾燥と除菌・脱臭を行う乾燥機です。 作業者増員時も、メインユニットに連結ユニットを接続することで最大40足まで増設が可能です。 蒸れ程度であれば5~10分、丸洗いした長靴でも30分~1時間程度で乾燥することが出来ます。 設定した時間にON/OFFが出来るサイクル運転機能を搭載しています。 ノズルに長靴を掛けることにより、靴底が常に見えるため、汚れが一目瞭然で衛生管理にも役立ちます。 ご購入の際、吹き出しノズルは短靴用または長靴用をお選びいただけます。(10足単位)
用途短靴・長靴を乾燥・除菌・脱臭に。 食品工場、食肉加工工場、水産加工工場、給食センター、研究所などに。トラスコ品番195-4254幅(mm)745材質/仕上外装:ステンレス、ノズル:アルミ質量(kg)75高さ(mm)1779タイプ10足(5段×2足)奥行(mm)566電源(V)単相AC200消費電力(W)3000
洗剤投入式長靴洗浄装置(湿式) コトヒラ工業洗剤投入式長靴洗浄装置(湿式)コトヒラ工業
799,800税込879,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番161-3712幅(mm)693質量(kg)40高さ(mm)933タイプ湿式洗剤投入奥行(mm)443電源(V)AC100消費電力(W)110
長ぐつ洗浄機 (単相100V) TBW型 鶴見製作所長ぐつ洗浄機 (単相100V) TBW型鶴見製作所
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
シャワーとブラッシングで協力洗浄。2面ブラッシングで、裏底もカカトもクリーン。泥は泥受けトレーに回収。簡単操作。移動も楽な後輪キャスタ付き。
用途土木・建築工事現場等で使用の長靴の洗浄。出力(kW)0.2水量(L/min)約18関連資料(1.82MB)洗浄能力約10秒/1足
流水式靴底洗浄装置 洗剤投入タイプ コトヒラ工業流水式靴底洗浄装置 洗剤投入タイプコトヒラ工業
598,000税込657,800
1台
3日以内出荷
洗剤投入+お湯使用で、靴底についた固形物、ヌメリ、油などを洗浄します。洗剤投入時にエアーを入れることにより、より良く泡立ち、しつこい汚れも落とします。洗浄後、すすぎ運転でしっかり泡を落とします。
用途水産加工工場、食品工場、厨房など。材質ステンレス仕様防滴構造トラスコ品番855-9266幅(mm)424質量(kg)30高さ(mm)536タイプステンレス製奥行(mm)500電源(V)AC100消費電力(W)1402018年トラスコ掲載ページ6 1047
長靴乾燥機 スカットくん GS長靴乾燥機 スカットくんGS
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番460-0096幅(mm)900質量(kg)39高さ(mm)1343奥行(mm)545電源(V)AC100消費電力(W)1149
福利厚生関連用品特集
おすすめ人気ランキング
靴関連用品