「テープ幅(mm)」から絞り込む
12(4)
19(8)
25
37.5(10)
38(33)
50(73)
70(8)
75(36)
76(6)
100(7)
テープ幅(mm)をもっと見る
保持力が強く、使用部位をしっかりサポートします。
透湿性がよく、カブレが少ないです。
手切れ性がよく使いやすいです。
用途応急手当て、スポーツ傷害の予防、再発防止に広く利用される固定用テープです。
仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり
種別固定用(非伸縮)
色白
テープ長さ(m)12
テープ種類非伸縮
目立たないベージュ色。
伸縮性に富み、肩や関節など柔軟性の必要な部位に使用します。
非伸縮タイプとの併用でより効果を発揮します。
テープ長さ(m)4
仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性なし
テープ地色ベージュ
テープ種類ハード伸縮
目立たないベージュ色の固定用テーピングテープです。
テープ長さ(m)12
仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり
テープ地色ベージュ
テープ種類非伸縮
伸縮性・粘着力をハイクォリティで実現。
予防、保護・補助、再発防止
高い通気性:通気性を高めることにより、ムレにくく、カブレにくい。
直ぐに乾く撥水性:水や汗に強く、濡れても直ぐに乾く、撥水性生地を採用。
肌に優しい低刺激性:肌に優しい低刺激性。アクリル製粘着剤を採用。透湿性に優れた、ムレにくい安心設計。
抜群の伸縮性:筋肉や皮膚の動きにフィットする抜群の伸縮性を実現。テープを貼った違和感を軽減します。
初めての方も安心、図解貼り方マニュアル付
用途筋肉や関節の保護・補強
テープ長さ(m)5
テープ種類キネシオテープ
伸縮性:強撚糸(綿100%)による特殊織で圧迫性・支持性に優れています。
低刺激性:アクリル・樹脂粘着剤を使用しているので、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。
通気性:粘着面には独自の塗工を施しているため、通気性が良く、ムレにくく、皮膚呼吸を妨げません。
接着性:独自配合の粘着剤と塗工により、高い皮膚接着力を保持。剥がしたあと糊残りがありません。
テープ長さ(m)5(伸長)
テープ種類伸縮
粘着剤アクリル系
撥水加工で水や汗に強くはがれにくい。フィット感にすぐれ、関節の動きもスムーズ。貼るだけで関節・筋肉をサポート。
テープ長さ(m)4.5
仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙あり、手切れ性なし
色ベージュ
テープ種類キネシオテープ
高品質×低価格!水や汗に強く、長時間安定した粘着力を保持します。
通気性に優れているので、ムレやかぶれの肌への心配を軽減します。
圧迫感が少なく、筋肉や関節の動きにもしっかりフィットする伸縮性を採用。
用途介護現場などでの関節補助、スポーツ時の筋肉補助など
テープ長さ(m)5
基材綿・ポリウレタン
テープ種類キネシオテープ
粘着剤アクリル系
関節可動域の制限や固定に。
微小孔付きで通気性・透湿性があり、耐汗性にも優れています。
テープ長さ(m)12
仕様非伸縮
テープ種類非伸縮
伸縮性、撥水性、かぶれにくさにこだわったキネシオロジーテープです。綿布に超撥水処理を施しているので、汗や水濡れに強く、シャワーや入浴も可能です。
テープ長さ(m)5
材質テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系
テープ種類キネシオテープ
筋肉の疲労部分への補助、補強を目的とした筋肉をサポートする為のテーピングテープです。伸縮性、通気性に優れています。
低アレルギー性アクリル系粘着剤使用。
テープ長さ(m)5
材質綿95%、スパンデックス5%
テープ種類キネシオテープ
伸縮性・粘着力をハイクォリティで実現。
高い通気性:通気性を高めることにより、ムレにくく、カブレにくい。
直ぐに乾く撥水性:水や汗に強く、濡れても直ぐに乾く、撥水性生地を採用。
肌に優しい低刺激性:肌に優しい低刺激性。アクリル製粘着剤を採用。透湿性に優れた、ムレにくい安心設計。
抜群の伸縮性:筋肉や皮膚の動きにフィットする抜群の伸縮性を実現。テープを貼った違和感を軽減します。
テープ長さ(m)5
テープ種類キネシオテープ
伸縮性のない固定用テーピングです。関節や筋肉の過度の動きを抑制し、怪我の予防や再発防止、応急処置などに使用する為のテープです。
アクリル系合成ゴム粘着剤使用。
手切れしやすい加工。
通気性を保つドット粘着面加工。
テープ長さ(m)13.75
材質本体:綿100%、粘着剤:アクリル系
テープ種類非伸縮
肌につかないのでカブレにくい。適度な伸縮性。薄い素材でゴワゴワしない。巻き直しができる。手できれいに切れるので、スピーディに巻ける。
テープ長さ(m)4
仕様粘着性なし、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性あり
色ベージュ
テープ種類バンデージ
筋肉の疲労部分への補助・補強を目的にした筋肉をサポートするためのテーピングです。伸縮性・通気性に優れています。
低アレルギー性アクリル系粘着剤使用。
材質本体:綿95%、スパンデックス5%、粘着剤:アクリル系
テープ長さ(m)5
テープ種類キネシオテープ
適度な伸縮性と粘着性で関節部や筋肉にもしっかりフィットし、ジョギング、テニス、ゴルフなどスポーツシーンから日常生活の疲れや痛みの緩和・予防まで幅広く使用できます。
手で切れるからハサミ不要。
はくり紙がないので作業性が高くスピーディに貼ることが出来ます。
撥水加工で水や汗に強くはがれにくい。
テープ長さ(m)5.5
仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性あり
テープ地色ベージュ
テープ種類キネシオテープ
怪我の予防や痛めた部位をガッチリ固定する非伸縮タイプのテーピングテープです。特殊エンボス加工で蒸れにくいテープです。
用途テーピング用のテープです。
長さ(m)12
テープ種類非伸縮タイプ
伸縮性:適度な伸縮性が関節部位や屈曲部位への固定を適確にします。
接着性:独自配合の粘着剤により、高い皮膚接着力を保持します。しかも剥した後ほとんど糊残りしません。
低刺激性:アクリル・樹脂粘着剤の使用により、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。
フィット性:薄手タイプの基布なので、貼付部位へのフィット性に優れています。
利便性:セパレーター(剥離紙)の5cm単位の目盛りと、1cm毎のメーカーロゴマーク(TAKETORA)により使用する際の長さやカット位置の確認が容易です。
テープ長さ(m)5
テープ種類伸縮
粘着剤アクリル系
低刺激性アクリル系粘着剤使用。 AIR THROUGH COATING 、しなり非伸縮。手でカット可能。アンダーラップ不要。
仕様ソフトな基材は肌に良くなじみ、屈曲部・関節部にもしっかりとフィット
テープ幅(mm)25
全長(m)12
1箱(12個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
・皮膚トラブルのほとんどない低アレルギー性アクリル系粘着剤を採用
・しっかり固定の70デニール綿布に超撥水加工
用途キネシオロジー固定からスポーツ固定まで、幅広い用途で活躍するオールマイティテープです
色ベージュ
長さ(m)5
テープ種類伸縮固定
強撚糸による伸縮性が圧迫、支持に優れている 。粘着面の独自塗工により、通気性が良くムレにくい 。アクリル系樹脂粘着剤のため皮膚への刺激が少ない。剥離紙(セパレーター)の5cm単位の目盛りと、1cm毎メーカーロゴマークにより使用する際の長さやカット位置がわかりやすい。波状塗工により、貼付時の通気性が良くムレにくい
色ベージュ
テープ長さ(m)約5
関連資料(1.79MB)
貼っても目立たないテーピング用粘着性布伸縮テープです。
適切な伸縮性・粘着性・フィット感など、使用性能を満たしています。
テープ種類キネシオテープ
厚手の生地で強いサポート感。粘着剤がS字塗工なので通気性、透湿性に優れています。撥水加工タイプ。剥離紙付き。テーピングシザーズなどで切ってご使用ください。
足、太ももなどへ使用する筋肉サポート用キネシオロジーテープです。
ほどよい弾力で伸縮するのでテーピングに適しています。
アクリル系粘着剤を使用した肌にやさしいテープです。
1cmごとに目盛りのついた剥離紙で必要なサイズがわかりやすいです。
1巻ずつフィルムで巻いています。
長さ(m)5
テープ種類キネシオテープ
発泡塗工により粘着力の低下を抑制します。柔らかい粘着剤を採用しており皮膚の凹凸にフィットし剥がれにくいです。オイル成分の配合により剥離刺激を低減します。
色ベージュ
テープ長さ(m)4.5
テープ種類キネシオロジー
日本仕様に開発された非伸縮コットンテープ
天然ゴムを使用していないラテックスフリー素材
テープエッジは切りやすいギザギザ構造
テープ長さ(m)13.7
通気性:独自塗工の粘着面により、通気性に優れムレにくいです。
伸縮性:適度な伸縮性が、関節部位や屈曲部位への固定を適確にします。
接着性:独自配合の粘着剤により、高い皮膚接着力を保持します。しかも剥した後ほとんど糊残りしません。
低刺激性:アクリル樹脂粘着剤の使用により、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。
利便性:セパレーター(剥離紙)の5cm単位の目盛りと、1cm毎のメーカーロゴマーク(TAKETORA)により使用する際の長さやカット位置の確認が容易です。
セパレーターの長さ方向にスリットが入っているNo.57.510は、剥離や貼付作業に便利です。
テープ長さ(m)5
テープ種類伸縮
粘着剤アクリル系
汗や水にも粘着性を維持するため、長時間の張付や重ね貼りが可能です。肌に優しい粘着剤(優肌ゲル粘着剤)を使用しています。ウェーブ状に粘着剤が塗られており、通気性に優れています。粘着力が強く、テープの貼り直しも可能です。
サポーター・テーピング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。