絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 大橋産業(BAL)(2)
  • 星光産業(2)
  • カシムラ(1)
  • セルスター(1)
出力電圧(V)
  • 12(1)
入力電圧(V)
  • DC24(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンバーター DC24V→DC12V/15A USB 2.4A エスココンバーター DC24V→DC12V/15A USB 2.4Aエスコ
4,720税込5,192
1個
翌日出荷
ポータブルナビ、携帯電話の充電器、オーディオプレイヤーなどに。2種類の電源を同時に使用できます。(DC12V×2+USB 合計15A)
寸法(mm)114×60×41(H)質量(g)215(電源コード、アクセサリープラグ含む)出力【USB】DC5V/2.4A端子形状【USB】Aタイプ出力電圧(V)DC12(シガーソケット時)定格出力電流(A)15(シガーソケット時)入力電圧(V)DC24入力方式シガープラグコード長さ(mm)900保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路アズワン品番65-2226-52
変換アダプタ EA759GHシリーズ エスコ変換アダプタ EA759GHシリーズエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
SDスロット搭載機器でmicroSDカード(UHS-Ⅱ)が読める。対応メディア/microSDXCカード Class10(UHS-Ⅰ・II)256GBまで microSDHCカード Class2 32GBまで microSDHCカード Class4 32GBまで microSDHCカード Class6 32GBまで microSDHCカード Class10 32GBまで microSDカード 2GBまで T-Flash 2GBまで 対応は機器側に依存します。注意/アダプタだけで使用することはできません。SD・SDHCスロット搭載機器でmicroSD・microSDHC・microSDXCカードが読めます。UHS-II対応で高速転送が可能です。携帯電話のデータを転送するのに適しています。ドライバなしですぐ接続できます。誤消去防止機能付きです。
質量(g)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1対応機種SD・SDHC・SDXCスロットを持つ携帯電話、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、パソコン、カードリーダー、ゲーム機アズワン品番65-2179-55変換タイプmicroSD→SD
コンバーター エスココンバーターエスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
バッテリーフォークリフトなどのDC48VからDC12Vに変換するコンバーターです。ターミナル結線。短絡・過電流保護回路が組み込まれ安心設計。入力電圧:DC48V(36~60V)、出力電圧:DC12V・10A※長時間使用は出力8Aまで、防水性能 本体:IP55相当(※防滴仕様) カプラー:非防水(※必要に応じて防水処理してください)。
用途DCコンバーター変圧器 48V⇒12V寸法(mm)120×45×86 (H)質量(g)455

車用インバーター/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります

車用AC/DC変換商品