280x123mm 自転車用スマホホルダー(防水)エスコ翌日出荷
両面PVCコーティング。
スマートフォンを首掛け・腕に固定・自転車に固定できます。
自転車等への取付けに最適です。
360度回転できます。
180度ねじるとホルダーから取り外せて首からかけられます。
ハンドル部に吊り上げ用のループがあります。
ねじって折りたたむことができます。
防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています。
防水ポケット付きで、雨天時も安心です。
セット内容防水ポケット、首掛け用コード、自転車ハンドルバー用アタッチメントバックル、スマホ固定アタッチメント材質ポリエステル(500デニール)寸法(mm)123×20×220質量(g)170保護構造IP68耐荷重(kg)25(ケースホルダー使用)、18(ゴム製ホルダー使用)アズワン品番64-7950-10適合ハンドル径(Φmm)22.2~25.4