絞り込み
ろ過精度(μm)
  • 1
  • 0.01(1)
  • 0.1(2)
  • 0.2(2)
  • 0.4(2)
  • 0.5(23)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(29)
  • 5(64)
  • 10(62)
  • 20(10)
  • 25(42)
  • 50(49)
  • 75(23)
  • 100(43)
  • 125(3)
  • 150(8)
  • 200(14)
  • その他(2)
最高使用温度(℃)
  • 52(1)
  • 60(15)
  • 80(16)
  • 90(1)
  • 121(4)
  • 149(3)
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(17)
  • アイオン(15)
  • アズワン(9)
  • TRUSCO(3)
  • 橋本クロス(2)
  • 日本フイルター(2)
  • 栗田工業(kurita)(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • オルガノ(1)
  • 三商(1)
  • 環境テクノス(1)
  • セムコーポレーション(1)
  • 安積濾紙(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フィルター・カートリッジとは、純水精製装置の交換用フィルターやカートリッジです。純水は、理化学実験や研究をはじめ、食品加工、電子・半導体工業などの洗浄・冷却・原料などの用水として欠かせません。純水精製するための装置の中心部にはフィルター・カートリッジがあり、効率よく純水を精製するためには定期的な交換が必要です。ポリプロピレン製糸巻き、タイプポリプロピレン製フェルトタイプ、活性炭など用途にあわせて材質を選ぶことができます。
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ モノタロウカートリッジフィルター 糸巻き 10インチモノタロウ(58件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)80推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ化学物質安全性参考資料(0.3MB)
カートリッジフィルター PPS 10インチ モノタロウカートリッジフィルター PPS 10インチモノタロウ(40件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)52推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ
ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ 日本フイルターろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ日本フイルター(18件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。内径(Φmm)30外径(Φmm)61材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)80
カートリッジフィルター 環境テクノスカートリッジフィルター環境テクノス(12件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ モノタロウカートリッジフィルター 糸巻き 20インチモノタロウ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)500推奨流量(L/min)8 以下標準流量(L/min)10以下適合ハウジングサイズ20インチ内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量100L モノタロウフィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量100Lモノタロウ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
液体系のろ過処理に優れています。 小型でフィルター交換も簡単です。
用途液体塗料、洗浄液、メッキ液、クーラント液、各種プロセス用水のろ過外径D×長さL(mm)178×430材質PP最大流量(L/min)100圧力(MPa[kgf/cm2])0.1最高使用温度(℃)60
フィルターバッグ 水処理用 ポリエステル 最大流量340L モノタロウフィルターバッグ 水処理用 ポリエステル 最大流量340Lモノタロウ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
液体系のろ過処理に優れています。 149℃の高温に対応しています。
用途樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。材質ポリエステル最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])0.14最高使用温度(℃)149外径D×長さL(mm)178×457
カートリッジフィルター PPS 20インチ モノタロウカートリッジフィルター PPS 20インチモノタロウ(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過材質PP全長(mm)508内径(Φmm)27外径(Φmm)63推奨流量(L/min)6以下標準流量(L/min)8以下限界圧損(Mpa)△p=0.1以上適合ハウジングサイズ20インチ
キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。内径×外径(Φmm)28×65材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)60
ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。外径D×長さL(mm)178×457適合EV-S400N材質ポリエステル最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)149最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。最大流量(L/min)340外径D×長さL(mm)178×457適合EV-S400N材質ポリプロピレン(PP)圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80
カートリッジフィルター(PPS) アズワンカートリッジフィルター(PPS)アズワン(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から翌々日出荷
ミクロ繊維を使用した積層式の一体成型タイプです。 強度と濾過性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)28外径(Φmm)63
PP糸巻きカートリッジフィルター TRUSCOPP糸巻きカートリッジフィルターTRUSCO
689税込758
1本
当日出荷から9日以内出荷
ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60内径×外径(Φmm)30×62
水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。外径D×長さL(mm)178×813適合EV-S800N材質ポリプロピレン最大流量(L/min)680圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・シングルタイプ アイオンフィルターエレメント AW ポリプロピレン製・シングルタイプアイオン(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過内径(Φmm)28外径(Φmm)62長さ(mm)250タイプシングル材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
フィルターエレメント AW コットン製・シングルタイプ アイオンフィルターエレメント AW コットン製・シングルタイプアイオン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過内径(Φmm)28外径(Φmm)62長さ(mm)250材質メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.2
カートリッジフィルター(フィルターハウジング用) 栗田工業(kurita)カートリッジフィルター(フィルターハウジング用)栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんどないため広範囲の用途に適しています。
用途濁質の除去。 鉄サビなどの除去。適合(ハウジング)1BL、K-1A材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)250質量(g)200内径(Φmm)29外径(Φmm)63使用温度(℃)90以下カートリッジワインド(濁質の除去)
PPメルトブローカートリッジフィルター TRUSCOPPメルトブローカートリッジフィルターTRUSCO
529税込582
1本
当日出荷から翌々日出荷
ポリプロピレン(100%)を使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 ポリプロピレンの極細繊維を自己熱接着するため、繊維の脱落はほとんどありません。 また、ろ過抵抗が少なくろ過流量が大きくなります。 界面活性剤を一切使用していないため、抽出物の心配は無く、泡立ちもありません。
用途工業用水等の各種水処理に。材質/仕上ポリプロピレン(PP)外径(mm)63内径(mm)30
カネフィールFDシリーズ シングルタイプ アイオンカネフィールFDシリーズ シングルタイプアイオン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。タイプシングル内径(Φmm)30外径(Φmm)65長さ(mm)250仕様奨励交換差圧/0.20MPa適合本体1VAS-5TS、3HAS-5SR材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)最高使用温度(℃)60
バッグフィルタ アズワンバッグフィルタアズワン(1件のレビュー)
1,930税込2,123
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカーろ過、ケミカルろ過、石油化学関連ろ過材質ろ材/PP(ポリプロピレン)、リング/ステンレス寸法(mm)Φ180×420耐熱温度(℃)70
キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(CCSタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(CCSタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合ハウジングサイズ10インチ全長(mm)250内径×外径(Φmm)28×65材質(ろ材)コットン、(コア部)ステンレスSUS304質量(g)250最高使用温度(℃)PP:60、コットン:120サイズ(mm)Φ65×250
ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
3,898税込4,288特価
1枚
当日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。外径D×長さL(mm)178×813適合EV-S800N材質ろ材・リング:ポリエステル圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)149
PP不織布カートリッジフィルター TRUSCOPP不織布カートリッジフィルターTRUSCO
769税込846
1本
当日出荷
ポリプロピレンと発泡ポリエチレン(キャップ)のみを使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 熱溶着させた不織布から形成されているため、繊維の脱落はほとんどありません。 ポリプロピレンのコアにポリプロピレンの不織布を積層させることにより従来のワインドカートリッジフィルターに比べ、高精度なフィルターとなります。 両端にポリエチレンキャップを装着しており、シール性を強化しました。
用途工業用水等の各種水処理に。材質/仕上本体:不織布・ポリプロピレン、キャップ:発泡ポリエチレン外径(mm)62内径(mm)30
PPBG410 用 PPバック セムコーポレーションPPBG410 用 PPバックセムコーポレーション
2,980税込3,278
1個
5日以内出荷
高品質のポリプロピレン繊維に特殊な熱処理を施し、繊維どうしを熱融着させ、繊維が濾過(ろ過)液に混入しません。幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。※Pentair製PPBG410フィルターエレメントの代替品となります。
用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過(ろ過)、鍍金・メッキ・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過、水耕栽培、養殖、風呂など適合機種PPBG410用材質PP長さ(mm)235直径(Φmm)102最高使用温度(℃)90
カネフィールRシリーズ シングルタイプ アイオンカネフィールRシリーズ シングルタイプアイオン
3,398税込3,738
1パック(2本)
当日出荷
高い気孔率とシャープなろ過性能を持ち、独自の3次元立体構造をはじめとする優れた性能によって、産業界全般に渡り、液体の精製、再生に威力を発揮しています。
用途塗料、インキ、接着剤などの樹脂製品、および石油化学製品・薬品の中間、出荷時のろ過。内径(Φmm)30外径(Φmm)70適合ハウジング1VAS-STS, 3HAS-5SR長さ(mm)250仕様推奨交換差圧/0.20MPa材質PVAスポンジ+メラミン樹脂タイプシングル最高使用温度(℃)(非水系)80/(水系)60
フィルターカートリッジ FPPシリーズ アズワンフィルターカートリッジ FPPシリーズアズワン(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性に優れた糸巻きタイプです。
材質PP(ポリプロピレン)外径(Φmm)64標準流量(L/h)360(0.030Mpa)
カートリッジフィルター オルガノカートリッジフィルターオルガノ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途濁度・鉄錆などの除去に。適合ハウジングサイズ10インチ外径(Φmm)65全長(mm)250主材質PP糸型番フィルター
フィルター 後処理用 モノタロウフィルター 後処理用モノタロウ
4,598税込5,058
1個
当日出荷
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
用途メンブレンフィルター前のプレフィルター適合ハウジングサイズ10インチ標準流量(L/h)500~1000寸法(Φ×mm)69.4×254耐熱温度(℃)52材質(フィルター)PP材質(コア)PP材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
フィルターカートリッジ 三商フィルターカートリッジ三商
869税込956
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)60
カートリッジフィルター250mmタイプ 橋本クロスカートリッジフィルター250mmタイプ橋本クロス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)250最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2
コットン製糸巻きフィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)コットン製糸巻きフィルターカートリッジSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121外径(mm)65内径(mm)27.5推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0397
ポリプロピレンろ材/SUSリングフィルターバッグ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレンろ材/SUSリングフィルターバッグSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。
材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、リング:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14
Micro-Klean(TM) ポリオレフィンデプスフィルターカートリッジ MJシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Micro-Klean(TM) ポリオレフィンデプスフィルターカートリッジ MJシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から71日以内出荷
中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆した複合繊維の熱成形体で構成された耐圧強度に優れたろ材構造をしており、 これに密度勾配を付与することで、微粒子を効率良く、安定して捕捉することが出来ます。 また、製造工程でろ材繊維を洗浄することにより、ろ液の泡立ちや白濁の発生を最小限に抑えました。
用途工業/一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ 電子/フィルムコーティング液、粘着剤のろ過 食品/各種飲料、仕込み水、洗浄用水 等
フィルター アズワンフィルターアズワン
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100%長さ(mm)250
フィルター アズワンフィルターアズワン
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカー・工業用水のろ過、鍍金液・排水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)長さ(mm)250
フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・トリプルタイプ アイオンフィルターエレメント AW ポリプロピレン製・トリプルタイプアイオン
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌日出荷
クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過内径(Φmm)28外径(Φmm)62長さ(mm)750タイプトリプル材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
オールポリプロピレン製フィルターバッグ ショート Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)オールポリプロピレン製フィルターバッグ ショートSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。
材質ろ材・リング:ポリプロピレン(PP)質量(g)130外径×長さL(Φ×mm)183×407最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14適合ハウジング1BHE1・1BHS1・1BMT1
3M  PP製不織布デプスカートリッジ NT-Tシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M PP製不織布デプスカートリッジ NT-TシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
5,298税込5,828
1本ほか
当日出荷から39日以内出荷
フローディストリビューション構造 低圧力損失、高流量、ロングライフ、優れたコスト効率 オールポリプロピレン製 幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 ソフトタイプカートリッジで見られる、バイパス、吹き抜けがない ベータ値=1000の安定したろ過性能 優れた異物捕捉能力 21CFR記載の構成材料を使用 材質の安全性が確認されており、食品用として安心して使用できる
用途工業、化学分野/酸、アルカリ、塗料、各種溶剤 エレクトロニクス分野/エッチング液、レジスト液、各種溶剤 食品分野/各種飲料、その他食品 各分野における用水処理
フィルターエレメント AW コットン製・トリプルタイプ アイオンフィルターエレメント AW コットン製・トリプルタイプアイオン
3,998税込4,398
1本
当日出荷
クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過内径(Φmm)28外径(Φmm)62長さ(mm)750材質メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.2

純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

純水フィルター/カートリッジ