絞り込み
ブランド
  • アズワン(1)
  • ADVANTEC(1)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
ろ過精度(μm)
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
最高使用温度(℃)
  • 120
  • 38(2)
  • 40(8)
  • 45(1)
  • 50(3)
  • 51(4)
  • 52(1)
  • 60(75)
  • 70(2)
  • 71(3)
  • 80(114)
  • 82(1)
  • 83(2)
  • 90(4)
  • 93.3(1)
  • 121(7)
  • 149(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フィルター・カートリッジとは、純水精製装置の交換用フィルターやカートリッジです。純水は、理化学実験や研究をはじめ、食品加工、電子・半導体工業などの洗浄・冷却・原料などの用水として欠かせません。純水精製するための装置の中心部にはフィルター・カートリッジがあり、効率よく純水を精製するためには定期的な交換が必要です。ポリプロピレン製糸巻き、タイプポリプロピレン製フェルトタイプ、活性炭など用途にあわせて材質を選ぶことができます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コットン製糸巻きフィルターカートリッジ MWシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)コットン製糸巻きフィルターカートリッジ MWシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ろ材が綿の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
用途圧延油、潤滑油、作動油のろ過。 ボイラー復水のろ過。適合1BS1・5DCN1長さ(mm)250質量(g)250内径×外径(Φmm)27.5×65圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)120
トーセル TCG-Rシリーズ ADVANTECトーセル TCG-RシリーズADVANTEC
9,298税込10,228
1本
5日以内出荷
高性能ガラス濾紙をフィルターに採用しているため、オイルミスト、水分の捕捉性能に優れています。抵抗が低く、速い濾過速度が得られます。ポリエチレンテレフタレート製のサポートメディアと共に、プリーツ状の成型加工をしているため、大きな濾過面積と耐久性をもち、長期間ご使用になれます。
最高使用温度(℃)120
アズツール糸巻カートリッジフィルター(綿製) アズワンアズツール糸巻カートリッジフィルター(綿製)アズワン
1,600税込1,760特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
広範囲に使用でき、耐熱性・耐薬品性に優れています。異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質フィルター/綿、コア/SUS304外径×内径(Φmm)61×28最高使用温度(℃)120推奨交換差圧(MPa)0.1

純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

純水フィルター/カートリッジ