絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(23)
  • ADVANTEC(5)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(4)
  • JEIO TECH(3)
  • ヤマト科学(2)
  • 環境テクノス(2)
  • TRUSCO(1)
  • フタムラ化学(1)
  • オルガノ(1)
  • ケニス(1)
  • 日本フイルター(1)
  • フィルターメイト(1)
  • 水処理エース(1)
ろ過精度(μm)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • -(1)
最高使用温度(℃)
  • 38(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ろ過精度(μm)から絞り込む
5(1)
10(2)
-(1)
活性炭フィルター アズワン活性炭フィルターアズワン(5件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルターろ過精度(μm)10相当使用温度範囲(℃)2~40
アズツール活性炭カートリッジフィルター アズワンアズツール活性炭カートリッジフィルターアズワン(1件のレビュー)
2,690税込2,959
1本
当日出荷から翌々日出荷
吸着性能に優れた活性炭をブロック状に成形しています。活性炭含有量が高く、吸着能力と耐久性に優れています。
材質ろ材/活性炭、キャップ/PP、ガスケット/TPU外径×内径(Φmm)70×28最高使用水温(℃)50
活性炭カートリッジフィルター アズワン活性炭カートリッジフィルターアズワン
11,900税込13,090
1個
当日出荷
各種ハウジングに組み込み可能です。 熱シールされた取り替え簡易な活性炭カートリッジです。 水や有機液中の塩素、色、臭気およびにごりを取り除きます。
材質ケース:PE、エンドガスケット:サントプレーン、プレフィルター・ポストフィルター:セルロース繊維・メラミン繊維適合ハウジングサイズ10インチ全長(mm)248口内径(Φmm)26胴径(Φmm)70流量(L/min)4~7/1本(2kg/cm2通常水道圧)最高使用温度(℃)38アズワン品番1-387-01ろ過精度(μm)5
活性炭フィルター CBシリーズ アズワン活性炭フィルター CBシリーズアズワン
1,730税込1,903
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
材質本体・接液部材質/PE・PET・PP・PMMA(アクリル)・シリコン、濾材/活性炭内径(Φmm)28外径(Φmm)70使用温度(℃)4.4~52ろ過精度(μm)10流量(L/min)5
活性炭フィルター CBシリーズ アズワン活性炭フィルター CBシリーズアズワン
2,860税込3,146
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターで圧損が低いです。
材質本体・接液部材質/PE・PET・PP・PMMA(アクリル)・シリコン、濾材/活性炭内径(Φmm)30外径(Φmm)65使用温度(℃)5~40ろ過精度(μm)-

純水フィルター/カートリッジ』には他にこんなカテゴリがあります

活性炭