絞り込み
ろ過精度(μm)
  • 200
  • 0.01(1)
  • 0.2(2)
  • 0.3(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(21)
  • 1(60)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(29)
  • 5(61)
  • 10(58)
  • 20(10)
  • 25(42)
  • 50(48)
  • 75(23)
  • 100(43)
  • 125(3)
  • 150(8)
  • その他(2)
最高使用温度(℃)
  • 60(2)
  • 80(5)
  • 90(2)
  • 149(3)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5)
  • アイオン(2)
  • 橋本クロス(2)
  • セムコーポレーション(2)
  • 日本フイルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレフィルター(鉄錆等除去)とは、冷却、洗浄用などの用水や工業用水のろ過で、最初に不純物を取り除き、それ以降の工程をスムーズにするフィルターです。水中の鉄錆、ゴミなどの微粒子を取り除きます。純水精製装置の中心部にあるフィルターカートリッジは、効率よく精製するために定期的な交換が必要。空気の濾過や排ガスの粗ゴミ・水滴などの除去には、丈夫で洗浄可能なヒモ付きの布フィルターが適しています。どこでもヒモでくくりつけて使うことが可能です。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ろ過精度(μm)から絞り込む
0.5(21)
1(60)
3(29)
5(61)
10(58)
25(42)
50(48)
75(23)
100(43)
200
ろ過精度(μm)をもっと見る
ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ 日本フイルターろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ日本フイルター(18件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。内径(Φmm)30外径(Φmm)61材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)80
フィルターバッグ 水処理用 ポリエステル 最大流量340L モノタロウフィルターバッグ 水処理用 ポリエステル 最大流量340Lモノタロウ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
液体系のろ過処理に優れています。 149℃の高温に対応しています。
用途樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。材質ポリエステル最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])0.14最高使用温度(℃)149外径D×長さL(mm)178×457
フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量680L モノタロウフィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量680Lモノタロウ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
液体系のろ過処理に優れています。 流量が高く、高効率です。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。最大流量(L/min)680材質PP最高使用温度(℃)80外径D×長さL(mm)178×813圧力(MPa[kgf/cm2])0.14
ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。外径D×長さL(mm)178×457適合EV-S400N材質ポリエステル最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)149最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。最大流量(L/min)340外径D×長さL(mm)178×457適合EV-S400N材質ポリプロピレン(PP)圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80
水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。外径D×長さL(mm)178×813適合EV-S800N材質ポリプロピレン最大流量(L/min)680圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
3,598税込3,958特価
1枚
当日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。外径D×長さL(mm)178×813適合EV-S800N材質ろ材・リング:ポリエステル圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)149
PPBG410 用 PPバック セムコーポレーションPPBG410 用 PPバックセムコーポレーション
2,980税込3,278
1個
5日以内出荷
高品質のポリプロピレン繊維に特殊な熱処理を施し、繊維どうしを熱融着させ、繊維が濾過(ろ過)液に混入しません。幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。※Pentair製PPBG410フィルターエレメントの代替品となります。
用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過(ろ過)、鍍金・メッキ・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過、水耕栽培、養殖、風呂など適合機種PPBG410用材質PP長さ(mm)235直径(Φmm)102最高使用温度(℃)90
カネフィールRシリーズ シングルタイプ アイオンカネフィールRシリーズ シングルタイプアイオン
3,198税込3,518
1パック(2本)
当日出荷
高い気孔率とシャープなろ過性能を持ち、独自の3次元立体構造をはじめとする優れた性能によって、産業界全般に渡り、液体の精製、再生に威力を発揮しています。
用途塗料、インキ、接着剤などの樹脂製品、および石油化学製品・薬品の中間、出荷時のろ過。内径(Φmm)30外径(Φmm)70適合ハウジング1VAS-STS, 3HAS-5SR長さ(mm)250仕様推奨交換差圧/0.20MPa材質PVAスポンジ+メラミン樹脂タイプシングル最高使用温度(℃)(非水系)80/(水系)60
カートリッジフィルター250mmタイプ 橋本クロスカートリッジフィルター250mmタイプ橋本クロス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)250最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2
Micro-Klean(TM) ポリオレフィンデプスフィルターカートリッジ MJシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Micro-Klean(TM) ポリオレフィンデプスフィルターカートリッジ MJシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から71日以内出荷
中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆した複合繊維の熱成形体で構成された耐圧強度に優れたろ材構造をしており、 これに密度勾配を付与することで、微粒子を効率良く、安定して捕捉することが出来ます。 また、製造工程でろ材繊維を洗浄することにより、ろ液の泡立ちや白濁の発生を最小限に抑えました。
用途工業/一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ 電子/フィルムコーティング液、粘着剤のろ過 食品/各種飲料、仕込み水、洗浄用水 等
PPBG420 用 PPバック セムコーポレーションPPBG420 用 PPバックセムコーポレーション
4,980税込5,478
1個
5日以内出荷
高品質のポリプロピレン繊維に特殊な熱処理を施し、繊維どうしを熱融着させ、繊維が濾過(ろ過)液に混入しません。幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。※Pentair製PPBG420フィルターエレメントの代替品となります。
用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過(ろ過)、鍍金・メッキ・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過、水耕栽培、養殖、風呂など適合機種PPBG420用材質PP長さ(mm)460直径(Φmm)102最高使用温度(℃)90
カネフィールRシリーズ ダブルタイプ アイオンカネフィールRシリーズ ダブルタイプアイオン
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
高い気孔率とシャープなろ過性能を持ち、独自の3次元立体構造をはじめとする優れた性能によって、産業界全般に渡り、液体の精製、再生に威力を発揮しています。
用途塗料、インキ、接着剤などの樹脂製品、および石油化学製品・薬品の中間、出荷時のろ過。仕様推奨交換差圧/0.20MPa材質PVAスポンジ+メラミン樹脂長さ(mm)500タイプダブル内径(Φmm)30外径(Φmm)70最高使用温度(℃)(非水系)80/(水系)60
カートリッジフィルター750mmタイプ 橋本クロスカートリッジフィルター750mmタイプ橋本クロス
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)750最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2

純水フィルター/カートリッジ』には他にこんなカテゴリがあります

プレフィルター(鉄錆等除去)