絞り込み
ろ過精度(μm)
  • 3
  • 0.01(1)
  • 0.2(2)
  • 0.3(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(22)
  • 1(61)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 5(61)
  • 10(58)
  • 20(10)
  • 25(42)
  • 50(49)
  • 75(23)
  • 100(43)
  • 125(3)
  • 150(8)
  • 200(14)
  • その他(2)
最高使用温度(℃)
  • 60(13)
  • 80(7)
  • 121(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アイオン(14)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(6)
  • TRUSCO(3)
  • 橋本クロス(3)
  • ADVANTEC(1)
  • オルガノ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレフィルター(鉄錆等除去)とは、冷却、洗浄用などの用水や工業用水のろ過で、最初に不純物を取り除き、それ以降の工程をスムーズにするフィルターです。水中の鉄錆、ゴミなどの微粒子を取り除きます。純水精製装置の中心部にあるフィルターカートリッジは、効率よく精製するために定期的な交換が必要。空気の濾過や排ガスの粗ゴミ・水滴などの除去には、丈夫で洗浄可能なヒモ付きの布フィルターが適しています。どこでもヒモでくくりつけて使うことが可能です。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ろ過精度(μm)から絞り込む
0.5(22)
1(61)
3
5(61)
10(58)
25(42)
50(49)
75(23)
100(43)
200(14)
ろ過精度(μm)をもっと見る
キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。内径×外径(Φmm)28×65材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)60
トーセル ADVANTECトーセルADVANTEC(13件のレビュー)
1,088税込1,197
1本
当日出荷から5日以内出荷
界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。 耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過磁気テープ業界における磁気材などの濾過各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過材質(フィルター)PP最高使用温度(℃)80差圧(kPa[psi])490材質(コア)PP
PP糸巻きカートリッジフィルター TRUSCOPP糸巻きカートリッジフィルターTRUSCO
689税込758
1本
当日出荷から9日以内出荷
ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60内径×外径(Φmm)30×62
フィルターエレメント AW コットン製・シングルタイプ アイオンフィルターエレメント AW コットン製・シングルタイプアイオン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過内径(Φmm)28外径(Φmm)62長さ(mm)250材質メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.2
PPメルトブローカートリッジフィルター TRUSCOPPメルトブローカートリッジフィルターTRUSCO
529税込582
1本
当日出荷から翌々日出荷
ポリプロピレン(100%)を使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 ポリプロピレンの極細繊維を自己熱接着するため、繊維の脱落はほとんどありません。 また、ろ過抵抗が少なくろ過流量が大きくなります。 界面活性剤を一切使用していないため、抽出物の心配は無く、泡立ちもありません。
用途工業用水等の各種水処理に。材質/仕上ポリプロピレン(PP)外径(mm)63内径(mm)30
カネフィールFDシリーズ シングルタイプ アイオンカネフィールFDシリーズ シングルタイプアイオン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。タイプシングル内径(Φmm)30外径(Φmm)65長さ(mm)250仕様奨励交換差圧/0.20MPa適合本体1VAS-5TS、3HAS-5SR材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)最高使用温度(℃)60
キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(CCSタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(CCSタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
適合ハウジングサイズ10インチ全長(mm)250内径×外径(Φmm)28×65材質(ろ材)コットン、(コア部)ステンレスSUS304質量(g)250最高使用温度(℃)PP:60、コットン:120サイズ(mm)Φ65×250
PP不織布カートリッジフィルター TRUSCOPP不織布カートリッジフィルターTRUSCO
769税込846
1本
当日出荷
ポリプロピレンと発泡ポリエチレン(キャップ)のみを使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 熱溶着させた不織布から形成されているため、繊維の脱落はほとんどありません。 ポリプロピレンのコアにポリプロピレンの不織布を積層させることにより従来のワインドカートリッジフィルターに比べ、高精度なフィルターとなります。 両端にポリエチレンキャップを装着しており、シール性を強化しました。
用途工業用水等の各種水処理に。材質/仕上本体:不織布・ポリプロピレン、キャップ:発泡ポリエチレン外径(mm)62内径(mm)30
カネフィールRシリーズ シングルタイプ アイオンカネフィールRシリーズ シングルタイプアイオン
3,398税込3,738
1パック(2本)
当日出荷
高い気孔率とシャープなろ過性能を持ち、独自の3次元立体構造をはじめとする優れた性能によって、産業界全般に渡り、液体の精製、再生に威力を発揮しています。
用途塗料、インキ、接着剤などの樹脂製品、および石油化学製品・薬品の中間、出荷時のろ過。内径(Φmm)30外径(Φmm)70適合ハウジング1VAS-STS, 3HAS-5SR長さ(mm)250仕様推奨交換差圧/0.20MPa材質PVAスポンジ+メラミン樹脂タイプシングル最高使用温度(℃)(非水系)80/(水系)60
カートリッジフィルター オルガノカートリッジフィルターオルガノ
2,890税込3,179
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途濁度・鉄錆などの除去に。適合ハウジングサイズ10インチ外径(Φmm)65全長(mm)250主材質PP糸型番フィルター
フィルター 後処理用 モノタロウフィルター 後処理用モノタロウ
4,598税込5,058
1個
当日出荷
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
用途メンブレンフィルター前のプレフィルター適合ハウジングサイズ10インチ標準流量(L/h)500~1000寸法(Φ×mm)69.4×254耐熱温度(℃)52材質(フィルター)PP材質(コア)PP材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
カートリッジフィルター250mmタイプ 橋本クロスカートリッジフィルター250mmタイプ橋本クロス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)250最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2
コットン製糸巻きフィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)コットン製糸巻きフィルターカートリッジSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌々日出荷
ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121外径(mm)65内径(mm)27.5推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0397
フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・トリプルタイプ アイオンフィルターエレメント AW ポリプロピレン製・トリプルタイプアイオン
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌日出荷
クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過内径(Φmm)28外径(Φmm)62長さ(mm)750タイプトリプル材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
用途顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過長さ(mm)250質量(g)200最高使用温度(℃)80内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21適合ハウジング47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・1HB1・1MN1-AS
カートリッジフィルター500mmタイプ 橋本クロスカートリッジフィルター500mmタイプ橋本クロス
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)500最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2
3M  PP製不織布デプスカートリッジ NT-Tシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M PP製不織布デプスカートリッジ NT-TシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から39日以内出荷
フローディストリビューション構造 低圧力損失、高流量、ロングライフ、優れたコスト効率 オールポリプロピレン製 幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 ソフトタイプカートリッジで見られる、バイパス、吹き抜けがない ベータ値=1000の安定したろ過性能 優れた異物捕捉能力 21CFR記載の構成材料を使用 材質の安全性が確認されており、食品用として安心して使用できる
用途工業、化学分野/酸、アルカリ、塗料、各種溶剤 エレクトロニクス分野/エッチング液、レジスト液、各種溶剤 食品分野/各種飲料、その他食品 各分野における用水処理
フィルターエレメント AW コットン製・トリプルタイプ アイオンフィルターエレメント AW コットン製・トリプルタイプアイオン
3,998税込4,398
1本
当日出荷
クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過内径(Φmm)28外径(Φmm)62長さ(mm)750材質メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.2
フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・ダブルタイプ アイオンフィルターエレメント AW ポリプロピレン製・ダブルタイプアイオン
1,998税込2,198
1本
当日出荷
クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過内径(Φmm)28外径(Φmm)62長さ(mm)500タイプダブル材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
カネフィールRシリーズ ダブルタイプ アイオンカネフィールRシリーズ ダブルタイプアイオン
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
高い気孔率とシャープなろ過性能を持ち、独自の3次元立体構造をはじめとする優れた性能によって、産業界全般に渡り、液体の精製、再生に威力を発揮しています。
用途塗料、インキ、接着剤などの樹脂製品、および石油化学製品・薬品の中間、出荷時のろ過。仕様推奨交換差圧/0.20MPa材質PVAスポンジ+メラミン樹脂長さ(mm)500タイプダブル内径(Φmm)30外径(Φmm)70最高使用温度(℃)(非水系)80/(水系)60
カートリッジフィルター750mmタイプ 橋本クロスカートリッジフィルター750mmタイプ橋本クロス
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)750最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2
フィルターエレメント AW コットン製・ダブルタイプ アイオンフィルターエレメント AW コットン製・ダブルタイプアイオン(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌日出荷
クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過内径(Φmm)28外径(Φmm)62長さ(mm)500材質メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.2
カネフィールFDシリーズ トリプルタイプ アイオンカネフィールFDシリーズ トリプルタイプアイオン(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から9日以内出荷
メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。 水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にもご使用いただけます。仕様奨励交換差圧/0.20MPa材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)750内径(Φmm)30外径(Φmm)65最高使用温度(℃)60
カネフィールFDシリーズ ダブルタイプ アイオンカネフィールFDシリーズ ダブルタイプアイオン
2,798税込3,078
1本
当日出荷
メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。仕様奨励交換差圧/0.20MPa材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)500タイプダブル内径(Φmm)30外径(Φmm)65最高使用温度(℃)60
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYLシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYLシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
14,980税込16,478
1セット(3個)
当日出荷から翌々日出荷
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジSKYLシリーズのスモールサイズフィルターです。 少量のろ過に適しており、テーブルテストやフィルター選定時の評価用途に適しています。
用途フィルター選定評価における少量及びテーブルテストのろ過、顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過材質本体:ポリプロピレン、Oリング:EPR(オプションで他材質に変更可)質量(g)300最高使用温度(℃)80外径(mm)63内径(mm)26長さ(inch)2推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21適合ハウジング1ZMRA02
カネフィールFDY 750mm 公称精度3μm アイオンカネフィールFDY 750mm 公称精度3μmアイオン
99,980税込109,978
1セット(20個)
翌々日出荷
不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧倒的な濾過精度を発揮する、セミアブソリュートタイプのフィルターです。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも、水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にもろ過精度(μm)3トラスコ品番805-2409材質PP・PE長さ(mm)750質量(g)480内径(Φmm)30外径(Φmm)60最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
カネフィールFDY 500mm 公称精度3μm アイオンカネフィールFDY 500mm 公称精度3μmアイオン
88,980税込97,878
1セット(25個)
翌々日出荷
不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧倒的な濾過精度を発揮する、セミアブソリュートタイプのフィルターです。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも、水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にもろ過精度(μm)3トラスコ品番805-2410材質PP・PE長さ(mm)500質量(g)320内径(Φmm)30外径(Φmm)60最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
カネフィールFDY 250mm 公称精度3μm アイオンカネフィールFDY 250mm 公称精度3μmアイオン
88,980税込97,878
1セット(50個)
翌々日出荷
不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧倒的な濾過精度を発揮する、セミアブソリュートタイプのフィルターです。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも、水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にもろ過精度(μm)3トラスコ品番805-2408材質PP・PE長さ(mm)250質量(g)160内径(Φmm)30外径(Φmm)60最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
フィルターエレメント WST アイオンフィルターエレメント WSTアイオン
13,980税込15,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
WSTは、FDA規格適合のポリプロピレン不織布を使用した、非常に経済的なプリーツ型カートリッジフィルターです。表示精度に対し99.9%のろ過精度で、高集塵能力を有するため、メンブレンフィルターのプレフィルターとして使用した場合、フィルターライフが劇的に向上します。
用途電子・半導体工業分野における純水・溶剤などのろ過。RO・UF・メンブレンフィルターのプレフィルター食品・醸造・製薬・化成品など、さまざまな分野でご使用頂けます。内径(Φmm)26外径(Φmm)70最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.2

純水フィルター/カートリッジ』には他にこんなカテゴリがあります

プレフィルター(鉄錆等除去)