絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(3)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(1)
  • ADVANTEC(1)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
ろ過精度(μm)
  • 0.08~0.15(1)
  • 0.1~0.2(1)
  • 0.2(2)
  • 0.2~0.5(1)
  • 0.3~0.8(1)
  • 0.45(1)
  • 0.6(1)
  • 0.6~2(1)
  • 0.75~4(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5~10(1)
  • 2.5(1)
最高使用温度(℃)
  • 40
  • 38(1)
  • 50(3)
  • 51(4)
  • 52(1)
  • 60(73)
  • 70(2)
  • 71(3)
  • 80(107)
  • 82(1)
  • 83(2)
  • 90(2)
  • 93.3(1)
  • 120(3)
  • 121(7)
  • 149(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレフィルター(鉄錆等除去)とは、冷却、洗浄用などの用水や工業用水のろ過で、最初に不純物を取り除き、それ以降の工程をスムーズにするフィルターです。水中の鉄錆、ゴミなどの微粒子を取り除きます。純水精製装置の中心部にあるフィルターカートリッジは、効率よく精製するために定期的な交換が必要。空気の濾過や排ガスの粗ゴミ・水滴などの除去には、丈夫で洗浄可能なヒモ付きの布フィルターが適しています。どこでもヒモでくくりつけて使うことが可能です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタハウジング 富士フイルムイメージングシステムズフィルタハウジング富士フイルムイメージングシステムズ
17,980税込19,778
1個
76日以内出荷
材質AD樹脂、ABS樹脂、EPDM寸法(mm)Φ121×345接続口径3/4インチPT(20A)最大使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)40
トーセル TCNシリーズ ADVANTECトーセル TCNシリーズADVANTEC
18,980税込20,878
1本
33日以内出荷から43日以内出荷
水など表面張力が高い液体の濾過でも、アルコールなどによるプレウェットの必要が無く、濾過初期の薬液の廃棄量の削減や作業効率のアップが期待できます。
材質ガスケット、Oリング:エチレンプロピレン寸法(mm)250フィルターカートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)
Zeta Plus(TM) 吸着デプスフィルター バイオキャップ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Zeta Plus(TM) 吸着デプスフィルター バイオキャップSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
33,980税込37,378
1箱(4個)
63日以内出荷から76日以内出荷
実験室レベルのプロセス開発・スケールアップなどを目的にした少量ろ過に適用 生物製剤・バイオプロセス・製薬の分野に適当 Zeta Plus(TM)メディアを使用したカプセルフィルター 様々な実生産条件に柔軟に対応 使い捨てタイプ 用途に合わせて選択可能 3種類(25、1000、2000)のカプセルサイズ オートクレーブ滅菌が可能 製薬グレード プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録
用途製薬、バイオテクノロジー分野のラボ及びパイロットプラント、細胞培養液からの細胞、細胞破片の除去、細胞培養液の清澄ろ過、DNA除去、脂質除去、エンドトキシン除去 等
Betafine(TM)ポリプロピレンプリーツフィルターカプセル PPGシリーズ 3M(スリーエム)Betafine(TM)ポリプロピレンプリーツフィルターカプセル PPGシリーズ3M(スリーエム)
26,980税込29,678
1箱(1本)
71日以内出荷から75日以内出荷
製薬業界の要求に準じた製薬用グレード Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 幅広い耐薬品性 低溶出 高流量・低圧力損失・ロングライフ 製薬グレード 21CFR記載の材料を使用 プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録
用途医薬品製造工程での微粒子除去及び清澄ろ過、LVP・SVP・点眼薬、血清、ワクチン、培地、バッファー、溶剤、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)40材質(構成パーツ)ポリプロピレン
LifeASSURE(TM) 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカプセル PLAシリーズ 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM) 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカプセル PLAシリーズ3M(スリーエム)
1箱(1本)
欠品中
少量、中量のろ過に適した小型で取り扱いの簡単なフィルターです。 ラボスケールのろ過テスト用としてもお使いいただけます。
材質ナイロン最高使用温度(℃)40接続形状(端末) 1.5""サニタリーへルール材質(構成パーツ)ポリプロピレン
LifeASSURE(TM) エアー滅菌用PTFEメンブレンフィルターカートリッジ PFSシリーズ 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM) エアー滅菌用PTFEメンブレンフィルターカートリッジ PFSシリーズ3M(スリーエム)
299,800税込329,780
1箱(1本)
119日以内出荷から120日以内出荷
FDAガイドラインで定められたろ過滅菌グレードフィルター 低圧力損失、高流量。大きなろ過面積。従来品の約1/2のサイズで同等の性能が得られるので、経済的なろ過が可能。 21CFR記載の材料を使用。ドラッグマスターファイル(DMF)に等億、プラスチックUSPクラスⅥ生物学的試験の基準に適合。製薬用として安心して使用可能。 全品出荷前に完全性試験済み、保証されたフィルター性能 ISO9001認証取得工場で製造、安定したフィルター品質保証体制。
用途無菌工程タンクのエアーベント、無菌充填ライン等のエアーろ過滅菌、凍結乾燥機の無菌エアーベント、オートクレーブのエアーベント、ブローフィルマシーンのエアーろ過滅菌、発酵タンクの排気用ベントフィルター、発酵用エアレーションろ過滅菌、各種ガスのろ過滅菌ろ過精度(μm)0.2材質(ろ材)PTFE

純水フィルター/カートリッジ』には他にこんなカテゴリがあります

プレフィルター(鉄錆等除去)