「ろ過精度(μm)」から絞り込む
フィルタハウジング富士フイルムイメージングシステムズ76日以内出荷
材質AD樹脂、ABS樹脂、EPDM寸法(mm)Φ121×345接続口径3/4インチPT(20A)最大使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)40
カートリッジフィルタ富士フイルムイメージングシステムズ91日以内出荷
ポリプロピレン製不織布をネットとともにプリーツ状にし、熱融着により一体化したカートリッジです。 耐薬品性に優れ、酸・アルカリや各種の化学薬品・溶剤、エア・各種ガスなどの微粒子除去の前ろ過や清澄ろ過に適しています。
材質フィルタ・コア/ポリプロピレン長さ(mm)250形状ガード付 フラットシール耐圧(MPa)正圧/0.49、逆圧/0.15(25℃)最高使用温度(℃)80
カートリッジフィルタ富士フイルムイメージングシステムズ91日以内出荷
ポリスルホン膜を使用し、約80%の高い空孔率と特長ある非対称膜により通水抵抗が低く、高流量が得られます。 酸・アルカリ、メッキ液、レジスト現像液、各種腐食性化学薬品、純水、食品などのろ過に適しています。
材質フィルタ/ポリスルホン、コア/ポリプロピレン、ガスケット/シリコン(厚さ0.47μm)長さ(mm)250形状ガード付 フラットシール耐圧(MPa)正圧/0.54、逆圧/0.34(25℃)最高使用温度(℃)90
『純水フィルター/カートリッジ』には他にこんなカテゴリがあります
プレフィルター(鉄錆等除去) の新着商品
ページ: 1/ 3
トーセルADVANTEC税込¥5,498¥4,998
トーセルADVANTEC税込¥12,078~¥10,980~