絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • KNF(18)
  • ULVAC(アルバック)(16)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(15)
  • SIBATA(柴田科学)(14)
  • BUCHI(ビュッヒ)(8)
  • アズワン(7)
  • ヤマト科学(6)
  • 多田プラスチック工業(6)
  • 佐藤真空(5)
  • ナリカ(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • EDWARDS(4)
  • バキューブランド(4)
  • Rocker(4)
  • スペックポンプ(4)
  • 日東工器(3)
  • アサダ(1)
  • NALGENE(ナルゲン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフリーエアポンプ ADVANTECオイルフリーエアポンプADVANTEC
80,499税込88,549
1台
7日以内出荷
減圧濾過に適した小型真空ポンプ加圧・減圧の両方が可能少量の濾過試験にも対応サーマルプロテクター搭載の安全設計ピストン駆動のドライポンプでオイル交換が不要です。吸引口には粒子や水分をトラップするためのフィルターカートリッジが装備されています。真空を調整する真空レギュレーター付きです。
仕様●吐出流量:28L/min(50Hz)、34L/min(60Hz)●最高連続真空度:17.3kPa質量(kg)5.5外形寸法(mm)W230×D247×H269電源AC100V 50Hz/60Hz 1.5A接続口(mm)外径8吐出圧力(MPa)連続:0.55(550kPa)アズワン品番65-0884-77

液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります

実験研究用真空ポンプ